2,510件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3連ホースジョイントSネジ エアテックス

    3連ホースジョイントSネジ

    エアテックス
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    1台のコンプレッサーから、複数のエアホースにエアを分岐、供給できるパーツです。 送気口は、コックバルブ式になっていますので、任意のホースにのみ、エアを送り込むことが可能です。 3連ホースジョイントは、3本のエアホースを取り付けることができます。
    付属品S-Lチェンジネジ付
  • エアコントロールアシスト エアテックス

    エアコントロールアシスト

    エアテックス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    日本初、グリップダイヤル式風量調節ジョイント登場!! エアコントロールアシストは圧力を減圧器で調整するのではなく、そのままの圧力で風量に強弱をつけて吹き付けパターンにバリエーションを持たせられます。
  • レギュレーターシート エアテックス

    レギュレーターシート

    エアテックス
    579税込637
    1個
    当日出荷
    エアレギュレーター「AGS1」や「MAFR-200」をエアブラシ専用ホルダー「AH01」に固定するための金具です。
  • ビューティ4用 ノズルベースセット エアテックス

    ビューティ4用 ノズルベースセット

    エアテックス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • 空気機器 #94チューブ継手 L型ミニタイプ PL6-01M 扶桑精機

    空気機器 #94チューブ継手 L型ミニタイプ PL6-01M

    扶桑精機
    499税込549
    1個
    当日出荷
    継手です。
    トラスコ品番810-6098材質真鍮質量(g)7
  • ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.3用 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.3用

    扶桑精機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合ST-5、ST-6トラスコ品番810-5551
  • ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #9 ピストンバネ 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #9 ピストンバネ

    扶桑精機
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5932
  • ルミナ自動スプレーガン HM-3KW型 (広角丸吹き・飛散防止型) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HM-3KW型 (広角丸吹き・飛散防止型)

    扶桑精機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5224質量(g)130パターン開き(mm)【最大】220粒径(μm)63噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
  • DEVスプレーガン 重力式 JGX デビルビス

    DEVスプレーガン 重力式 JGX

    デビルビス(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
    用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
  • 建築塗装用スプレーガン(多彩ガンHSカップ付) 明治機械製作所

    建築塗装用スプレーガン(多彩ガンHSカップ付)

    明治機械製作所
    37,980税込41,778
    1丁
    翌々日出荷
    ●徹底した合理設計により軽量化を図っています。●長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。●空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許取得)の採用により、ワンタッチで操作可能で、作業効率が向上します。
    用途ジュラクや京壁などにタイプ平吹き、丸吹き本体質量(g)1173空気使用量(L/min)225名称多彩ガン吹付空気圧力(MPa)0.29容器容量(L)1.5所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気出入口接続口径1.5
  • リシンガン アネスト岩田

    リシンガン

    アネスト岩田
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
    用途リシン・モルタル仕様アネスト岩田 建築塗装用リシンガン 固定式トラスコ品番805-2383質量(g)610所要圧縮機(kw)0.75以上
  • スプレーガン用フィルタセット アネスト岩田

    スプレーガン用フィルタセット

    アネスト岩田
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷
    圧送式スプレーガンの塗料ジョイントにつけるフィルターです。
  • 離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.6 アネスト岩田

    離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.6

    アネスト岩田
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    鮮やかなブルーのボディです。小型で軽量です。流体をグリップ下部から入れることでハンドリングを向上させました。
    用途離型剤塗布用。離型剤トラスコ品番419-4683材質本体:アルミ、ノズル:ステンレス(SUS303)、ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)230供給方式圧送式空気使用量(L/min)50パターン開き(mm)150ノズル口径(Φmm)0.6所要圧縮機(kw)-霧化能力高微粒取付口Φ6×4mmチューブ用
  • 中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ アネスト岩田

    中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ

    アネスト岩田
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
    用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様スタンド式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7059質量(kg)7使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • カップ 重力式用・樹脂製 アネスト岩田

    カップ 重力式用・樹脂製

    アネスト岩田
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    樹脂製のカップです。
    トラスコ品番380-7720質量(g)100容量(L)0.2適合スプレーガンW-300、LPH-300取付ねじG1/4
  • 3M PPS  リッドアンドライナーキットミニ 3M(スリーエム)

    3M PPS リッドアンドライナーキットミニ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    小さな箇所の作業に適するミニサイズのキットです。 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)のセットで、このパーツが使い捨てとなります。最大170mL塗料が入り、これ以下の量であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を、この1セットで行え、調合用のカップは不要です。 リッドにはストレーナーが内蔵されているため、フィルターが不要です。
  • 3M  ミニPPS ミキシングカップ 3M(スリーエム)

    3M ミニPPS ミキシングカップ

    3M(スリーエム)
    4,398税込4,838
    1箱
    当日出荷
    容量(mL)170
  • ワグナーガンフィルター 日本ワグナー

    ワグナーガンフィルター

    日本ワグナー
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ●エアレスガン用ガンフィルター ●スプレーチップの寿命を延ばします。 ●ガン先端の目詰まりの低減に。一貫したスプレーパターンの維持に。高品質の仕上げに。
    用途エアレスガン用ガンフィルター
  • リシンガン 2・3型 塗料ノズル 大塚刷毛製造

    リシンガン 2・3型 塗料ノズル

    大塚刷毛製造
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モルタルガン 大塚刷毛製造

    モルタルガン

    大塚刷毛製造
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    ノズル口径(Φmm)4カップ容量(L)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイル(M-B新型タイルガン)ノズル 大塚刷毛製造

    タイル(M-B新型タイルガン)ノズル

    大塚刷毛製造
    879税込967
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸上式 大型スプレーガン 近畿製作所

    吸上式 大型スプレーガン

    近畿製作所
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
    用途船舶から乗用車まで幅広い塗装に。質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式取付口(カップ)G3/8適合塗料容器KS-12-3エア取入口G1/4
  • 上カップ500cc用フィルター ヨトリヤマ(世取山)

    上カップ500cc用フィルター

    ヨトリヤマ(世取山)(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    仕様フィルター材質ポリプロピレン・真鍮(ネット部分)フィルター100メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーガン用 上カップ450cc ヨトリヤマ(世取山)

    スプレーガン用 上カップ450cc

    ヨトリヤマ(世取山)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    塗料が見える。保存ができる。カップのみなら使い捨てできる安さです。
    セット内容塗装用キャップ2個/容器本体12個/専用ジョイント1個/保存用キャップ大2個・小2個/パッキン1シート(塗装用×6・保存用×6)材質(本体・フタ)ポリエチレン/(ジョイント)ポリアセタール・真鍮接続口径1/4インチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×164(容器)RoHS指令(10物質対応)対応
  • GR-210エコグラデーションガン 恵宏製作所

    GR-210エコグラデーションガン

    恵宏製作所(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
    質量(g)(ガン)250空気使用量(L/min)150吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]取付ネジ径(塗料)G1/4使用コンプレッサ0.75~1.5Kw
  • Wシリーズスプレーガン 近畿製作所

    Wシリーズスプレーガン

    近畿製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ねそなえております。
    用途最高級品の仕上塗装に質量(g)440所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
  • Wシリーズ小形スプレーガン(吸上式) 近畿製作所

    Wシリーズ小形スプレーガン(吸上式)

    近畿製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    小物の中塗・上塗に最適 塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。
    質量(g)460空気使用量(L/min)85吹付空気圧力(MPa)0.3吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
  • 塗料カップ 明治機械製作所

    塗料カップ

    明治機械製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    適合スプレーガン F200Z-Pシリーズ質量(g)590供給方式加圧式内容量(mL)1000取付ねじ径(B)G3/8
  • 新型低圧霧化ハンドスプレーガン 明治機械製作所

    新型低圧霧化ハンドスプレーガン

    明治機械製作所
    34,980税込38,478
    1丁
    4日以内出荷
    キャップ新設計(微粒化性能UP、ブツ、飛び散り減少)。塗料調節ねじ(作業性を考慮し、ねじピッチ1.0mmを採用。ハンドガンボディ(F111兼用ボディ、表面処理にトワイライトクロムメッキ採用。ステンレストリガー採用。様々な持ち方に対応するエルゴデザインのグリップ採用。キャップナット、ねじ部に紫アルマイト採用。)。軽量化を図るため、材質アルミを採用。広いパターンでの安定化を実現。塗着効率、同条件化で約2%UP
  • エアカンパワー エアテックス

    エアカンパワー

    エアテックス
    1,498税込1,648
    1本(420mL)
    5日以内出荷
    スプレー缶に お気に入りのエアブラシを接続して手軽に楽しめる!。手軽にエアブラシを始めるにはエア缶もおすすめです。たっぷり420mlの大容量、高い圧力で吹き付けが出来ます。(最大圧力0.4Mpa)。コンプレッサーのような動作音がなく、いつでも快適なエアブラシを行うことができます。
    用途エアブラシ・スプレーガン専用エア缶
  • ESG-550用粘度カップ パオック

    ESG-550用粘度カップ

    パオック
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    電動スプレーガンESG-550用粘度カップです。
    用途電動スプレーガンESG-550の粘度カップ交換用に適合機種ESG-550材質本体/PP容量(mL)100内径(Φmm)【カップ部】上Φ51 / 下Φ4本体質量(g)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×113×61塗料粘度19-29秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長ガンキャップGネジ用 50cm 日本ワグナー

    延長ガンキャップGネジ用 50cm

    日本ワグナー
    6,598税込7,258
    1本
    4日以内出荷
    高所や奥まった箇所に届くロングサイズ。作業範囲が広がり安全性・効率性が向上。大面積作業に適した長さ
    用途天井・大型壁面・外壁の広いエリアの塗装。奥まった設備周り、梁などへのアプローチ。足場が組みにくい現場での安全な高所作業補助材質軽量アルミニウム質量(g)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER Ⅲ 明治機械製作所

    自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER Ⅲ

    明治機械製作所
    26,980税込29,678
    1丁
    当日出荷
    FINER Ⅱ PLUSの特徴を引き継ぎ、タッチアップからブロック塗装、さらにぼかしまで可能な広い調整範囲を持ったスプレーガン。微粒化性能は適正粒径に調整し、ワイドパターン形状の高い安定化を実現。パターンの分散性を適正に調整することで、均一な塗膜形成を容易に。塗装距離が近~中距離(150~200mm程度)のユーザー様を想定したパターン設計。様々な持ち方に対応するエルゴデザイン(人間工学的デザイン)のグリップ採用。
    用途自動車補修、塗装形式FINER Ⅲ本体質量(g)300空気使用量(L/min)221パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式噴射量(mL/min)125最大有効パターン(mm)300適合塗料容器2GD、4GD、4GF-U、4GB-U、4GPA-U、4G-TA取付ネジ径(空気):G1/4 (空気):G1/4
  • PPS シリーズ2.0 サイドカップ用延長アダプター 26140 EX 3M(スリーエム)

    PPS シリーズ2.0 サイドカップ用延長アダプター 26140 EX

    3M(スリーエム)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装カップシステムをスプレーガンで使用するためのサイドカップ用延長アダプターです。サイドカップ式のスプレーガンによって、カップがガン本体と接触するケースがあるため、その際に、26140に装着してご使用ください。
    用途塗装
  • DEVスプレーガン 圧送式  LUNA3 デビルビス

    DEVスプレーガン 圧送式 LUNA3

    デビルビス
    24,980税込27,478
    1丁
    翌々日出荷
    LUNA2X-PLの性能を継承しつつ、ガンボディ、各種ツマミのデザインを一新し、ハンドリング性を向上。フルイドチップ内部に、ソフトシートを埋め込むことで、ニードルとの密着性を向上させ、先端からの塗料漏れ発生を軽減。
    用途木工、プラスチック、金属質量(g)【ガン】268所要圧縮機(kw)2.2塗料供給方式P(圧送式)エア入口G1/4塗料入口G1/4モデルLUNA3-P
  • DEVスプレーガン 重力式  LUNA3 デビルビス

    DEVスプレーガン 重力式 LUNA3

    デビルビス
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    LUNA3 Fine Flat。最適で安定した粒子径、薄膜でワイドでフラットなパターンは、高難度な塗装に対応できます。メタリック/パール/カラークリアでは薄く平滑な塗面が、ムラの発生を最大限抑えます。カラークリアでは、薄さを活かして濃淡差を抑えます。クリアでは安定した粒子径を活かして、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます。ソリッドはワイドパターンで効率よく塗装できます。LUNA3 Middle Flat。最適で安定した粒子径、標準でフラットなパターンは、あらゆる用途に対応できます。メタリック/パールでは、ムラの発生を抑制し、堅実な塗装ができます。ソリッドでは、隠ぺい力を活かして効率よく塗装ができます。クリア/カラークリアでは、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます。LUNA3 Arch。最適で安定した粒子径、パターン中心が厚い。アーチパターンは厚膜塗装に対応できます。プラサフでは、安定した粒子径、厚膜を活かして塗面の平滑性を高めます。ソリッドでは、厚膜を活かして効率よく塗装ができます。クリアでは、安定した粒子径、厚膜を活かして鏡面肌を作りやすくします。
    用途自動車補修等質量(g)【ガン】268空気消費量(L/min)230空気圧力(MPa)0.15所要圧縮機(kw)2.2塗料供給方式G(重力式)エア入口G1/4塗料入口G1/4霧化方式LVMP
  • CJライト CJ・LIGHT

    CJライト

    CJ・LIGHT
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付簡単、最軽量(110g)だから負担なし!。塗装用スプレーガンに取り付けることで各々のLEDライトが点灯し塗装作業で見え難かった場所や影になって分かりずらい部分を照射し、暗くなってからの屋外塗装にも最適です。メタリックやパールの並びや色の染まり具合も確認できます。センターカップ・サイドカップのどちらにも対応!
    用途塗装作業時のプラスアルファに付属品本体、ボタン電池3V×4個適合3Vボタン電池表面処理アルミ無垢材連続照射時間(分)約36
  • 自動車補修専用スプレーガン FINER-CORE 明治機械製作所

    自動車補修専用スプレーガン FINER-CORE

    明治機械製作所
    48,980税込53,878
    1丁
    10日以内出荷
    支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。
    用途自動車補修、塗装適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)340吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式(センターカップ)
  • ボディセット手回し(ターンクリーン用) 精和産業

    ボディセット手回し(ターンクリーン用)

    精和産業
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ターンクリーンチップ・ターンWチップ用
  • 延長ポール(0.3m) 精和産業

    延長ポール(0.3m)

    精和産業
    5,898税込6,488
    1本
    5日以内出荷
    仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】0.3
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機