3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
2,510件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トレードチップボディG 日本ワグナー

    トレードチップボディG

    日本ワグナー
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    内側の特殊開発の刻み込みによりフロー特性が向上、完璧なスプレーパターンを実現
  • W125 DIYスプレーヤー 日本ワグナー

    W125 DIYスプレーヤー

    日本ワグナー
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    5日以内出荷
    初心者のDIY塗装に理想的なスプレーW125。一般的な水性DIY用塗料の吹き付けに最適です。塗料や上塗り、木部保護剤、プライマーなどを塗布するのに適しており、屋内外問わず小~中規模のプロジェクト向けです。直感的な操作、簡単な洗浄・メンテナンスを特長とします。
    用途DIY塗装セット内容本体、撹拌スティック、洗浄ブラシ質量(kg)1.2容量(mL)600消費電力(W)240RoHS指令(10物質対応)対応
  • HERO23 日本ワグナー

    HERO23

    日本ワグナー
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台ほか
    3日以内出荷
    HERO23はハイパワーと高コストパフォーマンスを追及した電動ダイアフラム式エアレス塗装機です。ロングストローク技術で強い吸引力が生み出します。低頻度のストロークにより、マシンへの負担を軽減、ポンプ高寿命化、機械耐久性向上を実現しました。標準セットには飛散を最大55%減少するHEAチップを搭載。通常より低い圧力で作業が可能で、塗料節約・マシン長寿命化に貢献します。
    用途建築塗装全般質量(kg)29周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1400ノズルねじ径(inch)0.023RoHS指令(10物質対応)対応最大締切圧(MPa)21
  • フレキシオPRO 日本ワグナー

    フレキシオPRO

    日本ワグナー
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。フレキシオPROは低~中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントと4.0mmノズルのスタンダードスプレーアタッチメントの両方が付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。高い霧化性能のおかげで、より細かいスプレーを作り出します。100V電源で使用可能で、バッテリー切れの心配もいりません。
    用途最大50m2までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装質量(kg)2.3容量(mL)1000周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)560RoHS指令(10物質対応)対応最大風量圧(MPa)0.02
  • 食液用ハンドスプレーガン アネスト岩田

    食液用ハンドスプレーガン

    アネスト岩田
    ¥42,980税込¥47,278
    1丁
    当日出荷
    FOG2マーキングを施し、他のスプレーガンと差別化を図りました。本商品は、食品衛生法に準拠しております。各部専用設計の部品を採用し、洗浄性も高めた仕様です。また、米国NSF規格H1グリスを採用しています。法令遵守・企業理念に基き、ご使用いただきたい商品です。
    用途食品(食液)塗布用。材質接液部 :材質をステンレス化ねじ径G1/4(空気)、G3/8(液材)
  • 下カップセット 精和産業

    下カップセット

    精和産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    翌々日出荷
    容量(mL)1000
  • ルミナ自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン

    扶桑精機
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    4日以内出荷
    液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。エア兼用タイプです。
    用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
  • DFP-GUN SHOW UP

    DFP-GUN

    SHOW UP
    ¥25,980税込¥28,578
    1丁
    当日出荷
    SHOW UPステラホログラムフレーク 0.6mm以上とステラシルバーロングレインボーに使用して。頂くドライペイント用ガンです。もちろんそれ以外の粗目フレークにもご使用して頂けます。※約70mm x 70mmカップ付きです。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容カップ付品名ドライフレークペイント用スプレーガン
  • ロープレッシャーマイクロガン2 SHOW UP

    ロープレッシャーマイクロガン2

    SHOW UP
    ¥25,980税込¥28,578
    1丁
    6日以内出荷
    低圧での微粒化に優れ飛散が少なく高い塗着効率を実現。粒子の非常に細かい塗料をより均一に塗装する事が可能です。その他スポット補修にも最適です。ホビー専用10ccカップなのでホビーペイントには最適。1/4~1/8への変換ニップルは付属しているので、現在ご使用のエアブラシコンプレッサーにも接続して頂けます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容10CCカップ、1/4~1/8変換ニップル付品名ロープレッシャーマイクロガン2
  • 塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-250-FA-DEMI デビルビス

    塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-250-FA-DEMI

    デビルビス
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製の250mL重力式カップです。
    用途重力式スプレーガン用適合【ガン】DEMI2タイプフリーアングルタイプ取付ねじG1/4カップ容量(mL)250塗料供給方式重力式材質(カップ部)ステンレス
  • 洗浄ガン SEN3R 明治機械製作所

    洗浄ガン SEN3R

    明治機械製作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1丁
    翌々日出荷
    抜群の節水効果。約50%削減。超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス。錆びにくいオールステンレス構造、全部品食材衛生法適合材を使用。従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。切替ノズル付の場合、ノズルのスライドにより流量が多くまとまった流れとなります。引金の引き代、握りの強弱により流量調節が可能です。ピンやビスを使用していないため、メンテナンス時の異物混入リスクを低減しています。消耗部品を定期的交換することで、長く安心して使用できる構造です。
    用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄。耐薬品性を必要とした液体の塗布。異物混入防止対策に。衛生管理に。定格流量(L/min)20ノズルシャワー給水圧力(MPa)0.3
  • フレキシブルエアースプレーガン WOLF'S HEAD

    フレキシブルエアースプレーガン

    WOLF'S HEAD
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    欠品中
    直接スプレーがしにくい箇所でもフレキシブルノズルで奥まった箇所でも大丈夫。ツールラックなどに引掛けられるフック付き。自在に動くフレキシブルノズル。22PMカプラ付き
    仕様(洗浄液)水・水溶性洗浄液質量(g)480寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×130×200最高圧力(MPa)(エアー)0.6ノズル長(mm)300タンク容量(mL)950
  • エアーカーテンガン 精和産業

    エアーカーテンガン

    精和産業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    翌々日出荷
    一般(油性・水性)ウレタン・シリコン・フッ素
    最高使用圧力(MPa)12効率飛散、材料大幅減、30%使用場所建築・自動車・工場・木工・造船
  • ウォーターブース 【Niagara】 エアテックス

    ウォーターブース 【Niagara】

    エアテックス
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    4日以内出荷
    水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース 水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
    用途塗装ブースセット内容回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ長さ(mm)1625(ダクト)寸法(mm)600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時)質量(kg)8.7電源AC100-240V 50/60Hzケーブル長(m)0.9照度(Lux)2430(ライト明るさ)
  • WIDER1A/WIDER2A 用無段階塗料調節装置 アネスト岩田

    WIDER1A/WIDER2A 用無段階塗料調節装置

    アネスト岩田
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    無段階塗料調節装置
    用途自動ガン適合WIDER1A、WIDER2A(ガン)全長(mm)WIDER1A:158.5~162.5 WIDER1A-R:151.5~156.0 WIDER2A:160.0~165.5(無段階塗料調節装置装着時の自動ガン/全閉~全開)
  • マグネット式 1ガンホルダ(センターカップガン用) アネスト岩田

    マグネット式 1ガンホルダ(センターカップガン用)

    アネスト岩田
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
    用途センターカップ用ガンホルダー(1ガン用)仕様1ガン用耐荷重(kg)3適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L
  • マグネット式 3ガンホルダ(センターカップガン用) アネスト岩田

    マグネット式 3ガンホルダ(センターカップガン用)

    アネスト岩田
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
    用途センターカップ用ガンホルダー(3ガン用)仕様3ガン用耐荷重(kg)10適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L
  • JCK 小型ハンドスプレーガン デビルビス

    JCK 小型ハンドスプレーガン

    デビルビス
    ¥20,980税込¥23,078
    1丁
    4日以内出荷から6日以内出荷
    継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
    用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製供給方式重力式本体質量(g)290パターン開き(mm)240空気消費量(L/min)240供給空気圧力(MPa)最大0.69適合空気キャップ形式ST1(高微粒化)供給圧力(MPa)最大0.69(液体)手元圧力(MPa)0.2
  • 自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE-S T 明治機械製作所

    自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE-S T

    明治機械製作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1丁
    4日以内出荷
    FINER-FORCE重力式の特長を承継。 塗料ノズル口径1.4mm(Tノズルと共通)。 薄膜高微粒化のTタイプ空気キャップ採用。 小空気量でのワイドパターンを実現。 メタリック・パールベースに最適。
    用途自動車補修用適合【塗料用器】7SB・7SLB・10SB-2・10SLB-2接続口径空気:G1/4・塗料:G1/4質量(g)325空気使用量(L/min)210パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)100吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式最大有効パターン(mm)220
  • 水性塗料用サイドカップガン WBガン&カップ セット 恵宏製作所

    水性塗料用サイドカップガン WBガン&カップ セット

    恵宏製作所
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    14日以内出荷
    高粘度の水性塗料を溶剤系塗料と同じ感覚で仕上げることができる水性塗料用サイドカップガンです。 空気キャップは、ワイド&フラットパターン設計。ムラの少ない均一な塗膜により塗着効率が向上します。 Feel WB 専用設計の空気キャップは、隣接パネルへのオーバーミストをブロックし、オーバーミストによるトラブルの軽減。 またワイド&フラットパターンでムラの少ない均一な塗膜が得られる、新開発のB.O.S を採用。 高吐出タイプの塗料ノズルとジャストな微粒化が塗着効率を上げ、コート回数を減らします。 ゴミ付着等のトラブルの軽減にも貢献します。 高粘度塗料に対応する大口径ニップル。回しやすく、合わせやすい専用調節ツマミです。
    用途水性塗料用サイドカップガンセット内容スプレーガン:Feel WB 1丁、サイドカップ:Eco400ⅢA 1個本体質量(g)390空気使用量(L/min)240パターン開き(mm)280塗料噴出量(mL/min)220吹付空気圧力(MPa)0.2取付ねじG3/8カップ容量(mL)400吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式材質(カップ部)アルミカップ形状サイドカップ
  • SATA マルチカップ プラグインタイプ SATA

    SATA マルチカップ プラグインタイプ

    SATA
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    3日以内出荷
    SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。
    用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ)仕様重力式・センターカップタイププラグイン/125μmフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
  • SATA プラスチックカップ SATA

    SATA プラスチックカップ

    SATA
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ仕様重力式・サイドカップ材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • SATA JET X5500 Iノズル SATA

    SATA JET X5500 Iノズル

    SATA
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1セット
    3日以内出荷
    SATA最上級モデル。 画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。 プラットスプレーパターンで中心のウェット部がより大きく、塗膜が厚くなりにくくなりました。 最適化されたエアーフロー形状で騒音レベルを低減。塗着効率が向上したことで塗料節約にもつながります。 パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。 防触ステンレススチールを利用したノズルと塗料ニードル クロームメッキ加工がされた丈夫なエアーキャップ 収納に便利なサスペンションフック 水性塗料に適したセンターカップ採用
    用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。質量(g)496供給方式センターカップ:重力式パターン開き(mm)320使用空気圧力(MPa)0.2ノズルIパターンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズルチップ アネスト岩田

    ノズルチップ

    アネスト岩田
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番205-0003質量(g)20アズワン品番64-4998-12
  • ABAC PN1A用空気弁 エムオースプレーイング

    ABAC PN1A用空気弁

    エムオースプレーイング
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A用の部品です。 こちらは、部品表図番(26)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A用の部品仕様PN-1A用、部品表図番26材質アルミ
  • ABAC 塗料カップセット エムオースプレーイング

    ABAC 塗料カップセット

    エムオースプレーイング
    ¥18,980税込¥20,878
    1式
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(16)~(19)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用 600cc材質アルミ
  • ABAC コネクター エムオースプレーイング

    ABAC コネクター

    エムオースプレーイング
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(14)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1A、PN-2A用、図番14材質真鍮
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の下塗り(錆止め)塗料や瓦用塗料等向けに使用します。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、タールエポ塗料・錆止め塗料・EP塗料・ジンク塗料・変性エポキシ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)3
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の上塗り(中粘度・水性等)塗料向けに使用します。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、EP塗料・OP塗料・ジンク塗料・錆止め塗料・鉛丹塗料・VP塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)2.5
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の上塗り(低粘度)塗料向けに使用します。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、AEP塗料・OP塗料・フタル酸塗料・ジンク塗料・錆止め塗料用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)2
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(1液)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・カシュー塗料・アンマートン塗料・プラサフ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.5
  • ABAC エアホースセット エムオースプレーイング

    ABAC エアホースセット

    エムオースプレーイング
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    10日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001を肩掛け、もしくは背負った場合に扱いやすいエアホース! 体に機械を密着させて作業する際に、ホースの取り回しがし易い1m仕様です! お手持ちのエアホースを、少しだけ延長したい時にも最適です!
    用途ABAC温風低圧塗装機用のエアーホースセット材質(ホース)PPホース長さ(m)1材質(ブラケット)PP
  • ABAC ガンスタンド エムオースプレーイング

    ABAC ガンスタンド

    エムオースプレーイング
    ¥8,398税込¥9,238
    1式
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンステンレス製のスプレーガンスタンド! オールステンレス化により、防錆効果を向上させました! 休憩時や塗料を継ぎ足すと時に、便利にお使いいただけます!
    用途ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンスタンド材質ステンレス質量(kg)1.3寸法(縦×横×高さ)(mm)250×240×450
  • ABAC PN-2Aスプレーガンセット エムオースプレーイング

    ABAC PN-2Aスプレーガンセット

    エムオースプレーイング
    ¥74,980税込¥82,478
    1式
    8日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機SG-91、2001に標準付属する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、オプションにカップの向きが変えられる自在継手を準備しております。
    用途ABAC温風低圧塗装機 全機種用スプレーガンノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
  • 自動車補修専用スプレーガン Kiwami4 アネスト岩田

    自動車補修専用スプレーガン Kiwami4

    アネスト岩田
    ¥44,980税込¥49,478
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 薄膜フラットパタンを可能にしているので、溶剤/水性問わず高難易度塗色のムラの改善やクリヤー塗装時の垂れや溜まりを軽減。
    用途自動車補修専用質量(g)355空気使用量(L/min)390吹付空気圧力(MPa)0.18吹付距離(mm)200塗料供給方式重力適合空気キャップ形式KIWAMI4-WB2ノズル形状Vスリットニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
  • センターカップガン WIDER4 アネスト岩田

    センターカップガン WIDER4

    アネスト岩田
    ¥31,980税込¥35,178
    1丁
    当日出荷
    機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 金属の上塗りに最適。 また、大型バス・トラックの中塗り・上塗り、木工・家具の上塗り、200センチポイズ以下の接着剤にも。
    用途金属、大型バス・トラック、木工・家具、接着剤質量(g)365空気使用量(L/min)290パターン開き(mm)280塗料噴出量(mL/min)320吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.8吹付距離(mm)250塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4-N2ノズル形状ストレートニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
  • センターカップガン WIDER4 アネスト岩田

    センターカップガン WIDER4

    アネスト岩田
    ¥27,980税込¥30,778
    1丁
    3日以内出荷
    機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 金属やプラスチック(小物)の上塗りに最適。 また、自動車、ライン塗装の補修・タッチアップにも。
    用途金属、プラスチック(小物)、自動車、ライン塗装質量(g)365空気使用量(L/min)280パターン開き(mm)230塗料噴出量(mL/min)140吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)250塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4-J2ノズル形状ストレートニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
  • エアーブラシキット エスコ

    エアーブラシキット

    エスコ
    ¥19,100税込¥21,010
    1個
    翌日出荷
    カップが2つ付いた便利なキットです
    使用圧力(MPa)0.1~0.2MPA吐出し空気量(L/min)11.3~ 22.7取付ねじRp(PS)1/8"カップ容量(mL)5ml・10ml本体長さ(mm)148.5タケノコ径(Φmm)7ノズル径(Φmm)0.2
  • エアースプレーガン SK11

    エアースプレーガン

    SK11
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    ラッカー塗装の仕上げ塗りなど、美しい仕上がりを求める作業に最適です。美しい仕上がりを求める作業に最適です。パターン調節ネジで噴出形状(円・楕円)を変更できます。空気キャップの角度で楕円吹きの(縦・横)を調節出来ます。
    用途塗料の吹き付け作業。セット内容スプレーガン本体・専用ガンカップ・メンテナンス用具。材質本体:アルミダイキャストパーツ:真鍮・ステン他アルミ製カップ:アルミ・真鍮供給方式吸上式空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180吐出量(L/min)185カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5ねじサイズ空気取入口ネジ・カップ取付ネジ:G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.34
  • 専用スタンド 明治機械製作所

    専用スタンド

    明治機械製作所
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷
    カップ支持式のため多種のセンターカップ型スプレーガンに対応します。側面と底面、各面4カ所にΦ6の穴を設けボルトや固定やマグネット固定にも対応。
    用途ガンスタンド、センターカップ式、ハンドスプレーガン、塗装、補修適合スプレーガンF410-G、Finer-coreなど
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機