3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
2,510件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアブラシ EARTH MAN

    エアブラシ

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    使いやすいダブルアクションタイプ。筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
    用途圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。最高使用圧力(MPa)0.4接続ねじ(ホース)1/8動作(レバー)ダブルアクション
  • ペンキ屋さんセット2 大塚刷毛製造

    ペンキ屋さんセット2

    大塚刷毛製造
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    抜群の塗着効率(75%)により、養生手間を軽減、作業環境を改善、使用塗料を削減。 広いパターン幅(最大有効パターン270mm)で作業性アップ。 水性塗料対応(接液部はステンレス仕様)。 低エアー消費量のため簡易コンプレッサーでOK。 タンクや内容器付で洗浄ラクラク。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自補修専用ハンドスプレーガン 明治機械製作所

    自補修専用ハンドスプレーガン

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1丁
    当日出荷
    シンプル&コンパクトなボディで同クラス最軽量 ! 低圧での微粒化を向上させ、噴出量最適化。微調整可能なパターン調節弁など機能性抜群のスポット補修専用スプレーガンです。
    用途自動車補修工場・高級塗装・自動車ライン・プロ仕様適合1G-2・1G-2U・2GD・4GD・4GF-U・4GB-U・4GPA-U・4G-TA・6CP
  • エアブラシ用部品カップ 扶桑精機

    エアブラシ用部品カップ

    扶桑精機
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • スパーマックス エアーブラシ SX 0.5D TAMIYA(タミヤ)

    スパーマックス エアーブラシ SX 0.5D

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    本格的なエアーブラシの入門用として、また複数のエアーブラシを揃えたい方にもおすすめのエアーブラシです。 SX 0.5Dは、カーモデルのツヤあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹き付けにも対応するノズル口径0.5mmのエアーブラシ。 エアーと塗料を別々にコントロールできるダブルアクションタイプです。 本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。塗料カップは洗いやすい一体成形で、大容量の15mL。 ニードル保持部分のパッキンは耐溶剤性に優れるフッ素樹脂を使用しています。 タミヤ・アクリル、エナメルをはじめラッカー系塗料などほとんどの塗料が使用可能。 エアー源はコンプレッサーレボⅡ、ベーシックコンプレッサーセットなどが使えます。
    カップ容量(mL)15ノズル口径(Φmm)0.5
  • エアレスハンドガン 旭サナック

    エアレスハンドガン

    旭サナック
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    重さわずか375g。手になじみ切れがよく操作性抜群のエアレスガンです。
    最高圧力(MPa)(液)25
  • ノズル(標準) GN 旭サナック

    ノズル(標準) GN

    旭サナック
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    汎用タイプのノズルです。
    用途上塗用
  • 岩田 PT-10D フタパッキン 白 94106102 アネスト岩田

    岩田 PT-10D フタパッキン 白 94106102

    アネスト岩田
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
  • 岩田 W61・71・101E型止輪(2) アネスト岩田

    岩田 W61・71・101E型止輪(2)

    アネスト岩田
    ¥279税込¥307
    1パック
    当日出荷
  • スプレーガンクリーニングブラシセット JTC

    スプレーガンクリーニングブラシセット

    JTC
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    当日出荷
    材質ナイロン/PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーガンカップ付セット(重力式) TRUSCO

    スプレーガンカップ付セット(重力式)

    TRUSCO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    当日出荷
    ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
    用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)250パターン開き(mm)250所要圧縮機(kw)2.2取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4
  • ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.0用 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.0用

    扶桑精機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5550
  • 塗料圧送タンク 明治機械製作所

    塗料圧送タンク

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
    空気出入口接続口径G1/4
  • NEO-77マイクロスプレーガンのニードルパッキング 恵宏製作所

    NEO-77マイクロスプレーガンのニードルパッキング

    恵宏製作所(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    適合G-05 G-08用ノズル口径(Φmm)0.5 0.8
  • スプレーガン用ガンスタンド アネスト岩田

    スプレーガン用ガンスタンド

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    台座が付属されていますので、置き場所を選びません。
    仕様センターカップガンスタンドトラスコ品番805-2379質量(g)610適合スプレーガンLPH-300、LPH-400、W-300、W-400、LS-400、WS-400
  • 3M PPSアダプター 3M(スリーエム)

    3M PPSアダプター

    3M(スリーエム)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    スプレーガンにリッドを装着するアダプター。ステンレス素材で水性塗料にも対応。
  • リシン(M-D・E アジャスト型) キャップ 大塚刷毛製造

    リシン(M-D・E アジャスト型) キャップ

    大塚刷毛製造
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 岩田 W101ニードル弁セット アネスト岩田

    岩田 W101ニードル弁セット

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    口径(Φmm)13
  • W100・101・200空気弁バネ アネスト岩田

    W100・101・200空気弁バネ

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    部品番号No.9
  • W100・101・200空気弁 アネスト岩田

    W100・101・200空気弁

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    部品番号No.8
  • W101・200 空気量調節装置 アネスト岩田

    W101・200 空気量調節装置

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    部品番号No.14
  • スプレーガン用下カップ ヨトリヤマ(世取山)

    スプレーガン用下カップ

    ヨトリヤマ(世取山)(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    口元の広いフタ付き容器。塗料用下カップ・調色・保存と1つ3役
    仕様表示ラベル付き材質ポリプロピレン目盛(mL)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアブラシキット AIRREX(アネスト岩田)

    エアブラシキット

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。初心者用エアブラシです。手軽に始めてみたい方に。
    用途DIY用、ホビー用付属品5mLメタルカップ、エアーホース(1.5m M5×M5)、アダプター(PT1/4×M5)、22mLボトル(吸上管付)、レンチ(7mm)、ハンガー仕様ダブルアクション接続口径M5(PT1/4) ※( )内はアダプター、エアホースを使用した場合。ノズル口径(Φmm)0.4
  • 建築塗装用スプレーガン 明治機械製作所

    建築塗装用スプレーガン

    明治機械製作所
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1丁ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性も抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
  • レッドサイクロンL2 エアテックス

    レッドサイクロンL2

    エアテックス
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    11日以内出荷
    レッドサイクロンLのNEW タイプが登場!!前面にユニットが追加され上部にエアブラシや、小物を置く事が出来るようになりました。【レッドサイクロンL】 では設置の際にホースが背面に伸びてしまい奥行が必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮可能!!。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cm 13cm に短縮!!上下左右の4 方向にホースを向けることが可能になります。
    用途塗装ブースセット内容本体、プレフィルター、排気ホース1.4m、L型ホーススリーブ、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト、フレームアタッチメントユニット質量(kg)3.8電源AC100-240V (50/60Hz)モーターDC12V 1.6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】420×260×240 【使用時】420×590×330電源コード(m)2風量(m3/h)240音量(dB)60
  • パワースプレー 精和産業

    パワースプレー

    精和産業
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    翌々日出荷
    簡単な塗装、持ち運び容易
    付属品ポールノズル(20cm)・バルブセット質量(kg)1.45出力(駆動源)AC100V・60W最大吐出量240cc/min常用圧力(MPa)(最大)6.5効率毎分240cc吐出 セミプロ仕様施工内容シャッター・雨戸・内装・錆止め塗装寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)6.5×27.5×21
  • エアレスガン 精和産業

    エアレスガン

    精和産業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • ポータブルエアブラシキット EIGERTOOL(アイガーツール)

    ポータブルエアブラシキット

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    小さくて軽いハンディタイプのエアブラシです。 充電式なので、コードレスで使いやすい。 動作音も小さく静かです。 解体して収納できるので場所を取りません。
    付属品エアブラシガン、タイプC USBケーブル、5mlアルミカップ、20mlPPカップ寸法(mm)145×185(コンプレッサー)容量(mL)5/20(カップ容量)定格圧力(MPa)0.14本体質量(g)290連続使用時間(分)15~20ノズル口径(Φmm)0.4バッテリーリチウム電池バッテリー電圧(V)3.7最大差圧(kPa[psi])20充電時間(分)90空気流量(L/min)6バッテリー容量(mAh)1200充電方式USB急速充電(TypeA to C)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形汎用スプレーガン アネスト岩田

    小形汎用スプレーガン

    アネスト岩田
    ¥23,980税込¥26,378
    1丁
    当日出荷
    機能性を重視したエルゴノミクスデザインです。モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました。リニアに反応するパターン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました。吸上式としても、圧送式としてもご使用いただけるkiwamiシリーズのスプレーガンです。大容量の吸上式コンテナが使用可能なため、広い範囲の塗装作業効率をアップすることができます。また、供給ポンプなどから塗料ホースを繋ぐことで圧送式としても使用可能です。
    仕様霧化段階:高微粒トラスコ品番257-9905材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス空気使用量(L/min)230パターン開き(mm)275塗料噴出量(mL/min)160~180吹付空気圧力(MPa)0.2所要圧縮機(kw)1.5~2.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送・吸上エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)1.4カップ取付口G1/4
  • 電動スプレーガン パオック

    電動スプレーガン

    パオック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    塗料の吹付けが早く、美しくできます。 電動式なのでコンプレッサからの圧縮空気は不要です。 広い面積や凹凸がある面、テーブルなどの家具や木材、フェンスなどの建材への塗装作業に便利です。 塗料は水性、油性のどちらも使用可能です。 パターン調整ダイヤルで、丸吹きから平吹きまで、吹付けパターンを自在に調整できます。 平吹き方向リングで、平吹き方向の縦長、横長の角度を変更できます。 塗料の吐出量は調整ダイヤルで調整でき、一定に保つことができます。
    用途塗装作業に材質本体:PP、ノズル:PP、真鍮、ニードル:真鍮、パッキン:シリコンゴム(ノズル、ガンユニット)、EVA(塗料タンク)定格電圧(V)AC100供給方式吸上式本体質量(g)1270定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550電源コード(m)1.8吐出量(L/min)250ノズル口径(Φmm)1.8塗料粘度8-12s(目安)適合塗料水性、油性回転速度(min-1[r.p.m])30000定格時間(分)30タンク容量(mL)800(使用推奨容量:700)空気流量(L/min)160塗装塗装幅:200-300mm、塗装距離:150-200mm(目安)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×280×115
  • ABAC ノズルスパナ エムオースプレーイング

    ABAC ノズルスパナ

    エムオースプレーイング
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(21)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用、部品表図番21材質スチール
  • ABAC 塗料カップのみ エムオースプレーイング

    ABAC 塗料カップのみ

    エムオースプレーイング
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    4日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(20)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用 400cc材質アルミ
  • ABAC カップエアホース エムオースプレーイング

    ABAC カップエアホース

    エムオースプレーイング
    ¥179税込¥197
    1本
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用のカップエアーホースです。 こちらは、日本製代替部品になります。純正品と変わらずお使いいただけます! こちらは、部品表図番(2)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様国産材質塩ビ色半透明
  • ABAC カップエアホース エムオースプレーイング

    ABAC カップエアホース

    エムオースプレーイング
    ¥779税込¥857
    1本
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用のカップエアーホースです。 こちらは、製品購入時についている海外純正部品になります! こちらは、部品表図番(1)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様純正材質合成ゴム色黒
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(2液)・強溶剤系塗料・ラッカー塗料・メラミン塗料用、建築仕上げ・金属・機械・焼付塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.2
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、ラッカー塗料・ウレタン塗料・強溶剤系塗料・メラミン塗料(高希釈)用、建築仕上げ・建具・家具・エレベーター等内装仕上げ塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1
  • ABAC 自在継手 エムオースプレーイング

    ABAC 自在継手

    エムオースプレーイング
    ¥6,998税込¥7,698
    1式
    翌日出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aの塗料カップを、前後に傾けられる専用継手! 天井等の上方向の塗装や、テーブル・ボンネット等の下方向塗装には必須の商品です! 自在継手部分を外すと、塗料ホース接続用継手「SSSアタッチメント(ガン取付側)」としても使用可能です!
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用、天井等の上方向塗装・テーブル・ボンネット等の下方向塗装用自在継手セット内容SSSアタッチメント(ガン取付側)×1個、片側自在継手×1個、テフロンリング(ガン取付用)×1個、シールリング×2個
  • エアースプレーガン SK11

    エアースプレーガン

    SK11
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    小物塗装の中塗り・上塗りに最適です。色替えが多い作業に手軽なタイプです。パターン調節ネジで噴出形状(円・楕円)を変更できます。空気キャップの角度で楕円吹きの(縦・横)を調節出来ます。
    用途塗料の吹き付け作業。セット内容スプレーガン本体・専用ガンカップ・メンテナンス用具。材質本体:アルミダイキャストパーツ:真鍮・ステン他アルミ製カップ:アルミ・真鍮供給方式重力式空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150吐出量(L/min)165カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3ねじサイズ空気取入口ネジ・カップ取付ネジ:G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.34
  • マルチリッド デビルビス

    マルチリッド

    デビルビス
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    塗料カップ用の蓋(フタ)が樹脂製になりました。通常の蓋は金属製であることから変形や傷、固着した塗料により「取り付けにくい」や「蓋が外れない」といった問題点がありましたが、”マルチリッド”は、柔軟性のある樹脂で作ることで、そういったストレスを軽減。取付取外しが簡単に行えるのは勿論、密閉性が良く漏れにも安心の上、カップが倒れても外れません。また、二重構造の空気穴で塗料の漏れダレを防ぎ、安全です。メーカー製の「400mL容量の金属製重力式塗料カップ」には全て取付可能です。
    用途重力式塗料カップ用、スプレーガン、塗装、適合デビルビスKG-400、KG-400T、KGL-400、KGL-400-FAシリーズカップ材質ポリエチレン質量(g)14.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×21カップ容量(mL)400
  • 自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type T 明治機械製作所

    自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type T

    明治機械製作所
    ¥27,980税込¥30,778
    1丁
    当日出荷
    【Finer-Force T】はメタリック・パール塗装に焦点を絞り開発。「高微粒化」、「薄膜」、「フラット(均一)パターン」などの性能を高次元で実現。 メタリック・パール塗装で求められている高輝度鏡面肌を吹付距離を近づけて塗装されるスプレースタイルの方に最適な高微粒化・高分散タイプです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術MMFTを採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
    用途自動車補修、薄膜高微粒化、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)210パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200(150)塗料供給方式重力式塗料噴出量(L/min)130適合空気キャップ形式Type-T最大有効パターン(mm)260(220)適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機