カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- 扶桑精機(1,073)
- アネスト岩田(240)
- 精和産業(195)
- エアテックス(124)
- 明治機械製作所(90)
- 近畿製作所(79)
- デビルビス(79)
- 大塚刷毛製造(65)
- 日本ワグナー(63)
- エムオースプレーイング(62)
- ホルベイン(58)
- 恵宏製作所(55)
- 3M(スリーエム)(30)
- TRUSCO(29)
- エスコ(27)
- TAMIYA(タミヤ)(22)
- SAGOLA(19)
- AIRREX(アネスト岩田)(17)
- 好川産業(16)
- ブランドをもっと見る
塗料噴出量(mL/min)
エコロジープロダクト

ABAC バックアップリング(白)
エムオースプレーイング¥179税込¥1971枚当日出荷ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは新品購入時に、部品表図番(3)と(6)の間に入っている部品です。※部品表に記載無し PN-1Aガンは引金を戻した時にエアーが止まり、構造上カップ内圧が高くなってします為、必修部品です。 PN-2Aガンは塗料タンク・エアレス機器と、常時接続する場合は取り付けて下さい。 通常使用時は常にガン先からエアーが放出されているので、取り付けなくても使用可能です。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1A、PN-2A用材質PTFE
ABAC カップエアホース
エムオースプレーイング¥179税込¥1971本当日出荷ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用のカップエアーホースです。 こちらは、日本製代替部品になります。純正品と変わらずお使いいただけます! こちらは、部品表図番(2)の部品です。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様国産材質塩ビ色半透明
エアースプレーガン
SK11¥8,998税込¥9,8981個当日出荷小物塗装の中塗り・上塗りに最適です。色替えが多い作業に手軽なタイプです。パターン調節ネジで噴出形状(円・楕円)を変更できます。空気キャップの角度で楕円吹きの(縦・横)を調節出来ます。用途塗料の吹き付け作業。セット内容スプレーガン本体・専用ガンカップ・メンテナンス用具。材質本体:アルミダイキャストパーツ:真鍮・ステン他アルミ製カップ:アルミ・真鍮供給方式重力式空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150吐出量(L/min)165カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3ねじサイズ空気取入口ネジ・カップ取付ネジ:G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.34
自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type T
明治機械製作所¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷【Finer-Force T】はメタリック・パール塗装に焦点を絞り開発。「高微粒化」、「薄膜」、「フラット(均一)パターン」などの性能を高次元で実現。 メタリック・パール塗装で求められている高輝度鏡面肌を吹付距離を近づけて塗装されるスプレースタイルの方に最適な高微粒化・高分散タイプです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術MMFTを採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。用途自動車補修、薄膜高微粒化、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)210パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200(150)塗料供給方式重力式塗料噴出量(L/min)130適合空気キャップ形式Type-T最大有効パターン(mm)260(220)適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
重力式塗料カップ
明治機械製作所¥4,698税込¥5,1681個当日出荷F410-G、Finer-core専用センターカップスプレーガンのハンドリングを向上する低くてワイドな設計です。樹脂製のため水系塗料の対応が可能で洗浄性能を向上しました。用途塗料カップ、スプレーガン、センターカップ式、自動車補修、塗装仕様センターカップ、軽量・樹脂製カップ、水性塗料対応、塗料フィルタ付属接続口径専用G3/8質量(g)171容量(L)0.6適合スプレーガンF410-G、Finer-core
大形スプレーガン WIDER2(圧送式)
アネスト岩田¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。用途大物部品/車両、ライン塗装質量(g)375空気使用量(L/min)500塗料噴出量(mL/min)500吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)1.2所要圧縮機(kw)2.2~3.7吹付距離(mm)250塗料供給方式圧送式パタン開き(mm)400微粒化高微粒適合空気キャップ形式G2P従来機形式W-200-122P取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4アズワン品番64-4998-38
ピースガン
明治機械製作所(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1丁当日出荷から4日以内出荷染料による友禅染吹付け、絵画、造花など美術工芸用やエアブラシとしてメイルアート、ボディペインティング、玩具、小物塗装などあらゆる用途に対応できます。 安定したスプレーパターン、小形・超軽量で使いやすく、メンテナンスも容易です。用途染料による友禅吹付け、絵画、増加への着色、エアブラシ、玩具への吹付け、ボディペインティング、ネイルアート、一般工場・室内のあらゆる小物塗装空気使用量(L/min)5パターン形状丸吹き吹付空気圧力(MPa)0.15所要圧縮機(kw)0.1~0.2塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンクリーナ
明治機械製作所¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷パイプが回転することで、で吹き付け方向が自由自在。 握り込む形状の引金で力が入れやすく、長時間の使用が楽。 空気弁と引金を新設計、引金の引き代でエアー量の調整が可能。 標準管長240mmのほかに500・750・1000mmのEC-7X長柄タイプも対応可能。用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など仕様吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ)方式噴霧:丸吹き、供給:吹上式本体質量(g)350空気使用量(L/min)55吹付空気圧力(MPa)0.3管長(mm)240ノズル口径(Φmm)3所要圧縮機(kw)0.4空気取入口G1/4ノズル噴射角45°噴出量(mL/min)450RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーブースセット
EARTH MAN¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ファンモーター&排気ダクト付!塗料、シンナーのイヤな臭いも屋外に排出! スッキリ収納!折りたたむとコンパクト! 仕切り付!スプレーミストの飛散を防ぐ! 回転プレート付!塗装物に触らずに向きを変えられるので、作業性バツグン!用途エアブラシ塗装に。セット内容スプレーブース本体×1(本体にフィルター装着済み)、ACアダプター、回転プレート(約Φ190mm、梱包時本体に収納)、プラスチックスリーブ、排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)、ホースバンド、ソフトスリーブ、伸縮ホース(長さ:約350~1400mm)質量(kg)約2.8周波数(Hz)50/60電圧(V)DC12、(ACアダプター)AC100-240消費電力(W)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(収納時)約150×420×250コード長さ(m)約1.7出力電圧(V)12モーターDCモーター出力電流(A)1.6騒音値(dB)約65/m消費電力(VA)18定格使用時間30分使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高約485×420×335入力電流(A)0.6アズワン品番64-4062-65
O-LIGHT 樹脂カップ 重力式
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。 カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。 スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。材質(ジョイント部)アルミニウム質量(g)210取付ねじG1/4材質(カップ部)POM(ジュラコン(R))
スプレーワーク HG トリガーエアーブラシ (カップ一体型)
TAMIYA(タミヤ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶に接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。 操作が簡単で長時間の作業でも疲れにくいトリガー(引き金)式。 グリップは握りやすい樹脂製です。ノズル口径0.3mmのスタンダードモデル。 幅1mm以下の細い吹きつけができ、ボカシ塗装や全面塗装まで幅広くこなします。 容量7mLの塗料カップは洗いやすい一体型で、残りやすいメタリック塗料の粒子などもきれいに取り除け、塗料のたれを防ぐ溝も付いています。 タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3
スプレーワーク HG コンプレッサーレボ II
TAMIYA(タミヤ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷プラモデルや工作、グラフィックアートなどの高品質なエアーブラシ塗装のための、エアー源として便利に使えるコンプレッサーです。 約0.11MPa(メガパスカル)の十分な圧力、約20L/minの余裕の風量を安定して供給し、美しいエアーブラシ塗装の仕上がりを約束します。 モーターの回転運動をそのまま利用して圧縮できる特殊な機構を採用。脈流を感じさせない上質で滑らかなエアーが特徴です。 また、特殊な本体構造により作動音や振動を極力抑え、防振マットもセット。夜間でも安心して使えます。仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付質量(kg)1.2電源家庭用100V電源専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185消費電流(A)0.3空気吐出量(L/min)20最大圧力(MPa)0.11
バッテリー用 充電アダプター
エアテックス¥1,398税込¥1,5381個当日出荷バッテリーパック専用充電アダプターです。周波数(Hz)50/60電流(A)0.5出力電圧(V)DC12+/-0.2入力電圧(V)国内・国外対応 AC100-240
中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.0
アネスト岩田(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から3日以内出荷用途プラスチック塗装 車両塗装 金属塗装 木工塗装 液体塗布質量(g)550塗料噴出量(mL/min)390塗料ノズル口径(Φ)2.0mm吹付空気圧力(MPa)0.34吹付距離(mm)250塗料供給方式重力
超小型軽量スプレーガン(重力式)
近畿製作所(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781丁3日以内出荷超小型軽量スプレーガン用途ホビーユースからバイク、車のピンポイント塗装質量(g)220空気使用量(L/min)95吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式適合塗料容器0.15L
大型 ハンドスプレーガン F210
明治機械製作所¥21,980~税込¥24,178~1丁当日出荷から4日以内出荷その他塗料カップは別売りです。質量(g)391供給方式圧送式パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250塗料入口(B)G3/8
吸上げ式スプレーガン
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹付けパターンです。 少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。質量(g)415供給方式吸上式空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)250所要圧縮機(kw)0.75~1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
ガンリューブ
進勇商事¥2,098税込¥2,3081本(60mL)当日出荷スプレーガン専用のオイルです。 スプレーガン洗浄機などによる洗浄回数が多くなり、レバーやバルブ、ネジなどが傷むことがありますが、ガンリューブを使用することにより新品状態に戻すことができます。 植物性オイルのため、ニードルパッキン類に塗布してもハジクことがありません。寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×132RoHS指令(10物質対応)対応
ルミナ 自動スプレーガン
扶桑精機¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷小型・軽量・極小ミニ型タイプです。狭い設置スペースに最適です。用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。口ノズル径(mm)1.0液入口G1/8エア入口G1/8
ニードル弁セット 10
アネスト岩田¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷適合W-50-124BPG、W-50-124BPGC、W-50-136BGC、LPH-50-102G、LPH-50-104G、LPH-50-S9-10、LPH-50-ST3-10、LPH-50-VTS、LPH-80-102G、LPH-80-104G、LPH-80-122G、LPH-80-124G
大型自動ガン
アネスト岩田¥39,980税込¥43,9781丁当日出荷から3日以内出荷自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(大形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りジョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。用途大型自動ガン。自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G3/8 オス質量(g)420吹付パターン丸~平吹吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250
エアカンパワー
エアテックス¥1,498税込¥1,6481本(420mL)5日以内出荷スプレー缶に お気に入りのエアブラシを接続して手軽に楽しめる!。手軽にエアブラシを始めるにはエア缶もおすすめです。たっぷり420mlの大容量、高い圧力で吹き付けが出来ます。(最大圧力0.4Mpa)。コンプレッサーのような動作音がなく、いつでも快適なエアブラシを行うことができます。用途エアブラシ・スプレーガン専用エア缶
自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER Ⅲ
明治機械製作所¥26,980税込¥29,6781丁当日出荷FINER Ⅱ PLUSの特徴を引き継ぎ、タッチアップからブロック塗装、さらにぼかしまで可能な広い調整範囲を持ったスプレーガン。微粒化性能は適正粒径に調整し、ワイドパターン形状の高い安定化を実現。パターンの分散性を適正に調整することで、均一な塗膜形成を容易に。塗装距離が近~中距離(150~200mm程度)のユーザー様を想定したパターン設計。様々な持ち方に対応するエルゴデザイン(人間工学的デザイン)のグリップ採用。用途自動車補修、塗装形式FINER Ⅲ本体質量(g)300空気使用量(L/min)221パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式噴射量(mL/min)125最大有効パターン(mm)300適合塗料容器2GD、4GD、4GF-U、4GB-U、4GPA-U、4G-TA取付ネジ径(空気):G1/4 (空気):G1/4