カテゴリ
絞り込み
塗料噴出量(mL/min)
ブランド
- モノタロウ(19)
- 扶桑精機(1,073)
- アネスト岩田(240)
- 精和産業(195)
- エアテックス(124)
- 明治機械製作所(90)
- 近畿製作所(79)
- デビルビス(79)
- 大塚刷毛製造(65)
- 日本ワグナー(63)
- エムオースプレーイング(62)
- ホルベイン(58)
- 恵宏製作所(55)
- 3M(スリーエム)(30)
- TRUSCO(29)
- エスコ(27)
- TAMIYA(タミヤ)(22)
- SAGOLA(19)
- AIRREX(アネスト岩田)(17)
- 好川産業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

クイックジョイント プラグ3個付き
エアテックス(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷クイックプラグと対になるアイテムです。 接続したパーツ同士をワンタッチで着脱可能にします。 クイックプラグが3個付属しています。 エアテックス製エアブラシ・H&S社製エアブラシ共に取付可能です。
エアブラシ ピーススリー
エアテックス¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷全身シルバーのスタイリッシュなデザイン。極小の粒子できめ細かくムラのない吹きつけを可能にします。 初心者からプロの方まで納得のいく性能・価格です。ボディアートに最適なエアブラシです。付属品ホースナットスピコット、ノズルレンチ取付ねじS1/8カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3フタあり操作方式ダブルアクションアジャスターあり
リキッドホース用ステンレスジョイント
アネスト岩田¥3,398税込¥3,7381個当日出荷接液部がステンレス製なので、各種の流体に使用できます。用途水性液剤材質接液部:ステンレス(SUS303)タイプリキッドホース用ステンレスジョイント
ルミナ 自動スプレーガン
扶桑精機(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます。低圧型用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油質量(g)285吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 (ピストン作動)0.01~0.1 (霧化)液入口G1/8エア入口G1/8
加圧式コンテナ
アネスト岩田¥43,980税込¥48,3781個当日出荷トラスコ品番245-8152質量(g)1200最高使用圧力(MPa)0.34内容量(mL)2000取付ねじ径(B)G3/8(PF3/8)(塗料取出口)塗料供給方式加圧式
ニードル弁パッキンセット 1
アネスト岩田¥1,598税込¥1,7581個当日出荷対応機種LPH-50シリーズ(※2007年12月以降製造分より)、LPH-80シリーズ、W-50シリーズ、RG-3Lシリーズ![充電式エアブラシ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76232025-260421-02.jpg)
充電式エアブラシ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥7,498税込¥8,2481個当日出荷使う場所を選ばない!充電式コードレスエアブラシ!。充電式ミニコンプレッサー搭載のコードレスエアブラシセットです。最大28Psiの高圧力と最大50分連続使用が可能で、模型塗装やネイルアート、クラフト、イラスト、DIYまで幅広い用途に対応。ワンタッチON/OFFスイッチと噴霧量が調整しやすいニードルストッパー・押しボタンを搭載し、思い通りの表現が可能です。コンパクト&軽量ボディで、屋外や離れた作業スペースでもストレスなくご使用いただけます。ステンレス製とプラスチック製のカップや、各種クリーナー、USBケーブルなど付属品も充実。届いてすぐに本格的なエアブラシ塗装を始められます。USB充電式&1.5時間の急速充電対応で、持ち運び・収納もラクラク。分解や洗浄も簡単なので初心者にもおすすめです。【商品スペック】電圧:100V-240V、定格電圧:8.4V、最大圧力:28Psi、流出量:7L/MIN、動作時間:50分、充電時間:1.5時間、出力:5V 1A、USB充電ケーブル:5V~8.4V、動作環境温度(℃):10~40℃、動作環境湿度(%):~80%、保存環境温度(℃):15~35℃、保存環境湿度(%):40~70%セット内容エアブラシ×1、接続パーツ×1、ミニコンプレッサー×1、ステンレス製カップ(7cc)×1、プラスチックカップ(20cc)×1、プラスチックカップ(40cc)×1、充電用USBケーブル A-DCジャック(外径5.5mm 内径2.5mm)長さ約70cm×1、スポイト×1、ミニレンチ×1、クリーナーセット×1、ニードルキャップ保護カバー×1、スペアOリング×2材質銅、アルミ合金寸法(mm)エアブラシ:Φ11.7×158×53、コンプレッサー:Φ44×124、ブラシ口径:0.3
エアブラシメンテナンスキット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,198税込¥1,3181セット(11本)当日出荷セット内容【クリーニングブラシソフト】5本【クリーニングワイヤー】5本【洗浄用ニードル】1本質量(g)20先端形状【ニードル】かまぼこ型太さ(Φmm)【クリーニングワイヤー】1.4 / 1.2 / 1.1 / 0.9 / 0.5ニードル(mm)Φ1.4
エアブラシワークセット メテオ2
エアテックス¥11,980税込¥13,1781台当日出荷エアブラシスタートセットとして最適なセットとなっております。 パワーは従来のまま静音性を高めオートスイッチを搭載し、ホースはS(1/8)ネジの扱い易い布巻きのものをセットしております。 バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。用途模型製作に伴う塗装に。補修に。付属品ブレイドエアホース(1.8M)、アダプター(国内・国外対応100V~240V)仕様最高電圧:0.25Mpa/36PSI(参考値)ねじSサイズ消費電力(W)20本体質量(g)約514定格電圧 DC V12機能ダブルアクションカップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3電源(AC V)100~240(50-60Hz)定格時間(分)30運転音(dB)50以下ホース取付口差し込み式空気吐出量(L/min)10.5(参考値)
小形スプレーガン(重力式) ノズル口径 Φ1.3
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781丁欠品中従来より5gの軽量化を実現。各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。メンテナンスのしやすい設計。キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。用途自動車補修、木工/家具、金属、プラスチック質量(g)290空気使用量(L/min)210塗料噴出量(mL/min)155取付ねじ径(B)塗料ニップル/空気ニップル:G1/4吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.3塗料供給方式重力パタン開き(mm)205微粒化高微粒適合空気キャップ形式H4従来機形式W-101-134G
スプレーガン 重力式 本体のみ
(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷重力式スプレーガンの本体のみです。用途木工・家具塗装、金属塗装セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)390供給方式重力式空気使用量(L/min)約90パターン開き(mm)150塗料噴出量(mL/min)約160吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35所要圧縮機(kw)0.75以上塗料ノズル径(Φmm)1.3取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
リッチペン エアブラシ ボトルタイプ
扶桑精機¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から8日以内出荷大面積を能率的に仕上げるために大型カラーボトルをつけました。 ボトルは吸上管付ガラス製で色替に便利な着脱式です。 線の太さはプリセット式ニードルアジャスターで一定にできます。 細線、太線、ぼかし面塗りが自由自在にできます。 031Gは、ボタンを押すだけで噴射できるシングルアクション式で操作が簡単です。 033Gは、押し引きで空気と色材の量をコントロールします。口ノズル径(mm)0.3カップ容量(mL)35
スプレーワークーHG エアーブラシワイド (トリガータイプ)
TAMIYA(タミヤ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶用に開発された、太吹き用の高性能エアーブラシです。 ノズルの口径は0.5mm。タミヤ・アクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など、薄めることができるほとんどの塗料が使用でき、特にカーモデルのつやあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹きつけに最適です。 本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。ニードル保持部分にはフッ素樹脂製パッキング材を使用して、動きがスムーズでトリガー部分への塗料の逆流がほとんどありません。 長時間の作業でも指がつかれにくいトリガータイプ、しかも握りやすい樹脂製グリップを採用しました。容量15mLの大型塗料カップ付き。カップ容量(mL)15ノズル口径(Φmm)0.5エアー取付口PF1/8
エアーブラシクリーナー
TAMIYA(タミヤ)¥3,898税込¥4,2881箱(6個×250mL)欠品中エアーブラシのメンテナンスなどに適した強力タイプの洗浄液です。複雑な構造を持つエアーブラシ内部に付着した塗料の汚れも、きれいに洗い落とすことが可能。調色スティックや塗料皿など金属製の塗装用ツールの洗浄にも使えます。
スプレーガンセット 吸上式
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷すぐに使えるガン・カップのセットタイプ。用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番449-9336材質(本体)アルミダイカスト質量(g)594空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180ノズル口径(Φmm)1.5所要圧縮機(kw)0.75~1.5塗料供給方式吸上式カップ容量(L)0.75霧化能力汎用材質(カップ部)真鍮・アルミダイカスト取付口(カップ・エア)G1/4材質(接液部)ステンレス・真鍮・アルミダイカストエアー取付口G1/4カップ取付口G1/4
塗料バルブ
アネスト岩田¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷ダイアフラム方式の塗料を減圧弁で塗装膜厚の均一化などの塗膜品質管理のため塗料圧力と塗出量を一定に保つことが可能です。
フリーアングルタイプ塗料カップ
恵宏製作所(8件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷カップの角度自由自在、高さ調節可能な足付で、倒れず安定して置くことができます。材質(カップ部)SUS取付ネジ径(ガン)G1/4
加圧式コンテナ
アネスト岩田¥11,980税込¥13,1781個当日出荷質量(g)700最高使用圧力(MPa)0.49内容量(mL)1000取付ねじ径(B)M16×1(オネジ)適合スプレーガンW-2001、W-2003塗料供給方式加圧式
建築塗装用スプレーガン リシンガン
明治機械製作所¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷から3日以内出荷徹底した合理設計により軽量化を図っています。長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。容量(L)1.4方式噴霧方式:丸吹き空気使用量(L/min)135吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)塗料ノズル口径:4.0・6.5・7.5、空気ノズル口径:2所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式![LEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年) サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16853238-250331-02.jpg)
LEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年)
サンコー[日用品]¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷換気とLEDライトでエアブラシ塗装もはかどるオールインワンブース仕様●サイズ:組立時:幅420×高さ330×奥行480 (mm)●折り畳み時:幅420×高さ200×奥行150(mm):質量●4025g:付属品●ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、スリーブ、ホース、ACアダプタ、フロントLEDライトチューブ、 レフトLEDライトチューブ、ライトLEDライトチューブ、回転台、日本語説明書:ダクト長●690~1680(mm):ACケーブル長●約150cm:電源●ACより給電 AC100V 50/60Hz:最大風量●4m3/分:ライト消費電力●12W:ライトの明るさ●1200lm:材質●ABS:0
エアスプレーガン
SK11¥8,998税込¥9,8981個当日出荷スプレーボンドやサビ止め塗料も吹きつけ可能です。塗料やスプレーボンド、サビ止め塗料、消毒液の吹き付けに最適です。用途吹き付け作業。材質特殊鋼ねじ【空気取入口ネジ】G1/4最高使用圧力(MPa)0.69本体質量(g)440使用温度(℃)-10~60パターン開き(mm)200塗料噴出量(mL/min)230塗料ノズル口径(Φ)2空気消費量(L/min)145取付ねじ【カップ】G1/4カップ容量(mL)750塗料供給方式吸上式
自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type B
明治機械製作所¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷【Finer-Force B】は厚膜光沢のクリア・ソリッド専用ガン。 クリア塗装で求められる「厚膜でしっかりとした塗着」、「均一な粒径」、「均一なパターン形状」を実現。また厚塗りで光沢感を発揮するソリッド塗装にも最適です。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。用途自動車補修、厚膜光沢、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)190パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.6吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式塗料噴出量(L/min)180適合空気キャップ形式Type-B最大有効パターン(mm)280適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
トリコンパーツ NO.26 TJ1用アダプター
ホルベイン(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷NEWトリコンジャックNO.1専用のアダプターです。ホースへの接続が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
PPS アダプター タイプ45 サイドカップ用スイベル式
3M(スリーエム)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。トラスコ品番835-9063質量(g)200適合スプレーガンGSG-13、TSG-508G-11、TSG-508G-14、W-101-101G、W-101-131G、W-101-151G、W-101-181G、W-101-132G、W-101-134G、W-101-152G、W-71-1G、W-71-2G、W-71-3G、W-71-4G、W-71-21G、W-71-31G、W-61-1G、W-61-2G、W-61-3G、LPH-50-042G、LPH-50-062G、LPH-50-102G、W-101-136BG、W-5取付ねじG1/42018年トラスコ掲載ページ7 0130

















![充電式エアブラシ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76232025-260421-02.jpg)




















![LEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年) サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16853238-250331-02.jpg)