ガレージ機器・整備設備には、自動車やトラックに関するあらゆるガレージ設備や整備用品が含まれています。車高に合わせて選べる各種ジャッキなどは、自分でタイヤ交換やオイル交換の際に役立つアイテムです。他にもアタッチメントやカースロープ、ジャッキ用オイルなど品数豊富です。油圧プレスやエンジンクレーン、トランスミッションジャッキなど、各種ガレージ設備・機器が充実しています。また、駐車関連用品や安全・作業用品、機械工具・設備機器、店舗向け販促品なども多数取り揃えています。
849件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤストッパー自動車用 樹脂製 モノタロウ 動画あり
車の転がり防止に。 乗用車、小型トラックなどに使用できます。 樹脂製なので軽くて持ち運びが楽です。色がオレンジで目立つのでわかりやすいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 適合車種乗用車・小型トラックなど 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×100 材質PP 質量(kg)約0.29(1個) オレンジ
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤストッパー自動車用 ゴム製 モノタロウ 動画あり
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 適合車種乗用車 材質合成ゴム 質量(g)330(1個) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×70×62
1セット(2個)
629 税込692
当日出荷

車検証入れ 名刺ポケット横タイプ モノタロウ 動画あり
車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。 名刺ポケットは横型名刺用です。 6色の中からお好きな色をお選びいただけます。
用途車検証の保管に。 適合横型名刺 材質エンビ/色生地シボ入り 寸法(mm)312×220 仕様一枚物タイプ
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。 従来品より取っ手部の強度UP! セット品はトラロープを本体にクリップで固定。 トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち! さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。 質量(kg)約0.33(1個) オレンジ 材質(本体)PPCP(PPコンパウンド) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178.2×86×100 適合車種乗用車・小型トラックなど
1セット(2個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。 最大荷重(t)1 付属品ハンドル 材質 質量(kg)2.5 ストローク269 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位) 最高位(mm)361 最低位(mm)92 ねじ規格TR12.5X2.5 取扱説明書(4.0MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

自動車販売店様の必需品です。 買取時にご使用頂けます。 領収書付で大変便利です。
用途自動車販売時の契約書・領収書として 仕様3枚複写・30組 寸法(幅W×高さH)(mm)約180×260
1冊
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に 能力(t)3(1セット) 質量(kg)6.4(1セット) 公差(高さ)±3% 最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み) 最低位(mm)280(床面~受け皿凹み) 取扱説明書(4.3MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
3,998 税込4,398
当日出荷

ジャッキアタッチメント サイド用 モノタロウ 動画あり
ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。
用途サイドからのジャッキアップに 適合注文コード:70335274、75090444 材質PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼 質量(g)300 寸法(直径Φ×高さH)(mm)51×39 溝幅(mm)8(最狭部) 溝深さ(mm)14 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
819 税込901
当日出荷

駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。 アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに 材質ゴム 付属品ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm) 寸法(mm)555×150×100 質量(kg)4.5 下穴ドリル寸法(mm)14×160 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 穴あけ距離(mm)約325
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適! スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg)1500(1セット) 材質PP 質量(kg)3.1(1セット) 高さ(mm)(車両乗り上げ部)68 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80 適合タイヤ幅(mm)190以内 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1セット(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷

車検証入れ 名刺ポケット縦タイプ モノタロウ 動画あり
車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。 名刺ポケットは縦型名刺用です。 6色の中からお好きな色をお選びいただけます。
用途車検証の保管に。 適合縦型名刺 材質エンビ/色生地シボ入り 寸法(mm)312×220 仕様一枚物タイプ
1セット(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質EPDM 長さ(mm)1000 2018年トラスコ掲載ページ6 1343
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg)2500(1セット) 適合タイヤ幅:270mm以内 材質ガラス繊維+PP 長さ(mm)(スロープ)600 質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台) 外形寸法(mm)915×300×210 リフト量(mm)170 傾斜角度(°)0~4(逓増) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.4MB)
1セット(2本)
8,298 税込9,128
当日出荷

ポリプロピレン製のタグに直接書き込むことができます。修理品、商品、お預かり品の仕分けに最適です。
用途荷物・商品の仕分け、表示ラベル、ネームプレート、色別管理、荷札 材質ポリプロピレン
1パック(10本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。 最大荷重(t)2 材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 質量(kg)10.2 使用温度範囲(℃)-30~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140 最高位(mm)375 最低位(mm)135 使用作動油ISO VG10 110mL 取扱説明書(2.5MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り モノタロウ 動画あり
ナイロン繊維入りで丈夫! 固定用のねじ・ワッシャー付属
用途リフトパットの交換用として 付属品M8×15ユニクロボルト4本、バネ座金4個 適合OSP25/NSP30/NSA30/OSA30/RNK30/RNK30R/RNK30H/RNK30HR 材質ナイロン繊維入りゴム(SBR) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×80×30 取付ビスピッチ(mm)40×75
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

1セット(2個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用 適合(車輌)2t以下 質量(kg)約1.6(1台) 能力(t)2(2台使用時) 最高位(mm)348 最低位(mm)292 寸法(mm)277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40) 高さ(mm)1段時299・2段時332・3段時365
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のアール、溝を設計して軽自動車~乗用車までにベストフィット!!荷重試験実施済!丈夫で軽い約350g
用途保安パーツ 付属品反射テープ×2 適合12~15インチ(乗用車) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×90×105(単品) 材質PE/PP オレンジ 質量(g)約350(単品)
1セット(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車体を保護する。 ガレージジャッキ 汎用タイプ
用途ジャッキパッド 材質合成ゴム ブラック 質量(g)240 寸法(Φ×高さH)(mm)約125×25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

パーキングブロックの施工にお使いいただけます。 施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途アスファルト用。 材質 寸法(mm)Φ11×180 質量(g)150 タイプアスファルト用
1本
199 税込219
当日出荷

ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
材質ポリプロピレン(PP) 間口(mm)87 奥行(mm)162 高さ(mm)103
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車販売店様の必需品です。販売時にご使用頂けます。
仕様3枚複写・30組 タイプ注文書 寸法(幅W×高さH)(mm)約308×217
1冊
1,298 税込1,428
当日出荷

コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品 材質コンクリート 質量(kg)14.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×100
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

電子車検証がピッタリ入る車検証入れ! ビニール部分が新しくなりました。より文字うつりしにくい半透明のビニールになりました。 名刺入れは表側につきます。
適合汎用 材質塩化ビニール 寸法(幅W×高さH)(cm)19.3×12.5
1パック(50枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

1セット(100枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車両管理やキーホルダーにもなるビニール管理札です。
用途車両の管理など
1セット(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでタイヤ交換などの作業が簡単
用途タイヤの交換時等 ストローク(mm)約245 本体寸法(mm)約388×105×79 本体質量(kg)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サドル:約50×52×41(溝の深さ約23) 最高位(mm)350 最低位(mm)105 ハンドル寸法(mm)約450 最大耐荷重(t)1
1個
2,351 税込2,586
当日出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 最大荷重(t)2 質量(kg)13 ハンドル径(Φmm)21.3 最高位(mm)370 最低位(mm)90 ハンドル長さ(mm)500 使用作動油ISO VG 10 揚幅(mm)280 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130 取扱説明書(3.0MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ 動画あり
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3 材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 幅(mm)240 全長(mm)580 質量(kg)16.4 高さ(mm)145 使用温度範囲(℃)-20~45 最高位(mm)380 最低位(mm)142 ハンドル長さ(mm)525 使用作動油ISO VG15 サイズ(Φmm)50 オイル量(mL)約130 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

整備完成カード モノタロウ 動画あり
ルームミラーに掛けて作業の進行状況を一目で把握できます。 ミシン目が入っているので、作業が完了するごとに切り離して使用できます。 修理内容を選べるように工夫したので、どんな修理をしているのか一目でわかります。
寸法(幅W×高さH)(mm)92×265 紙質上質110kg
1セット(200枚)
4,398 税込4,838
当日出荷

車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。 ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
用途保安用品 最大耐荷重(t)2 ストローク(mm)約300 質量(kg)3.2 最高位(mm)約410 最低位(mm)約120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×100×96 適合車種軽自動車から普通乗用車
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品ハンドル
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

総額表示に対応! 10枚入でこの価格! 安価な紙製で直接価格を書き込むタイプ。 蛍光カラーで大変目立ちます。
用途展示車両の価格表示用に 材質蛍光紙 寸法(縦×横)(mm)380×540
1セット(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上) 材質合金鋼 差込角(mm)12.7 六角対辺(mm)21
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

自動車販売店様の必需品です。 販売時にご使用頂けます。
用途自動車販売時の領収書として 仕様3枚複写・30組 タイプ領収書 寸法(幅W×高さH)(mm)約204×129
1冊
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽4全般から乗用車対応、坂道駐車・ジャッキアップ時にしっかり止めるゴム製タイヤストッパーです。夜間の追突防止や外し忘れを防ぐ反射テープ4枚入り。前後にセットして、しっかり固定できます。ギザギザ加工がタイヤと地面にしっかりくい込む。ひも付で、取り外しや持ち運び、保管等非常に便利。荷下ろし時の車両止めにも使えます。
用途保安用品 付属品反射テープ(4枚)、ひも 材質ゴム 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×78×126 質量(g)700 適合車種軽4全般から乗用車 アズワン品番65-1708-76
1パック(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

車検証入れ 中袋付 名刺ポケット縦タイプ モノタロウ 動画あり
中袋付の車検証入れなので、車検証は中袋に収納して、両側のポケットには自賠責保険や記録用紙等を収納できます。 名刺ポケットは縦型名刺用です。 4色の中からお好きな色をお選びいただけます。
用途車検証の保管に。 仕様二ツ折 適合縦型名刺 材質エンビ/色生地シボ入り 寸法(mm)355×235(中袋304×220)
1セット(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤにぴったりフィットするカーブ設計。 軽~普通自動車まで対応。
適合車種軽~普通車 材質ゴム 質量(g)約750(2個) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×76×66
1セット(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

おすすめ人気ランキング