絞り込み
ブランド
- 日機
- モノタロウ(264)
- コガネイ(5,560)
- カクダイ(3,265)
- エスコ(3,253)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,061)
- CKD(2,545)
- TOTO(2,292)
- KVK(2,251)
- INAX(LIXIL)(2,087)
- 工進(2,061)
- PISCO(ピスコ)(1,858)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,267)
- ミヤコ(1,266)
- 千代田通商(979)
- ヤガミ(931)
- GAONA(ガオナ)(929)
- ParkerTAIYO(867)
- セキスイ(830)
- オンダ製作所(802)
- SK11(759)
- ブランドをもっと見る
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
エアブローガン用エアコイルホース
日機¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷柔軟性と耐久性を兼ね備え、ワンタッチカプラーで簡単に取付出来ます。用途ほこりやゴミの除去に接続PT1/4″ノズル外径(Φmm)8ノズル内径(Φmm)5最大圧力(MPa)1.4動作温度範囲(℃)-20~60
エアブローガン
日機¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷接続箇所が上下2か所にある高圧モデルです。用途ほこりやゴミの除去に長さ(mm)ノズル:36幅(mm)20接続口径G1/4全長(mm)130全高(mm)150流量(L/min)700最大圧力(MPa)2.5
エアブローガン
日機¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷流量はグリップで調節することができる高流量タイプです。用途ほこりやゴミの除去に付属品クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)内径(Φmm)ノズル:6.4接続PT1/4カプラー流量(L/min)1200最大圧力(MPa)1.5
エアブローガン
日機¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷空気の量はねじで調整可能です。用途ほこりやゴミの除去に付属品クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)長さ(mm)ノズル:100幅(mm)25全長(mm)250内径(Φmm)ノズル:6.4全高(mm)160外径(Φmm)ノズル:8接続PT1/4カプラー流量(L/min)390最大圧力(MPa)1.6
エアブローガン
日機¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷頑丈で軽いアルミ製ボディで高圧にも対応してます。用途ほこりやゴミの除去に付属品クイックカプラ 30PMA(PT3/8″)長さ(mm)ノズル:44幅(mm)25全長(mm)140全高(mm)140接続PT3/8カプラー流量(L/min)1500最大圧力(MPa)1.6
エアブローガン
日機¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷レバー操作で流量の調整が可能です。用途ほこりやゴミの除去に付属品クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)幅(mm)20内径(Φmm)ノズル:6.4外径(Φmm)ノズル:8接続PT1/4カプラー流量(L/min)900最大圧力(MPa)1.2
黄銅製ブッシング
日機¥7,298税込¥8,0281袋(10個)4日以内出荷燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。トラスコ品番709-1951材質黄銅全長(mm)21六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)1使用流体水、空気、油接続口径D11/2接続口径D21/4
ボールバルブ めねじ
日機¥18,980~税込¥20,878~1袋(10個)4日以内出荷燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。材質黄銅使用圧力(MPa)0.5使用流体水、空気、油
ボールバルブ おねじ
日機¥17,980~税込¥19,778~1袋(10個)4日以内出荷燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。材質黄銅使用圧力(MPa)0.5使用流体水、空気、油