絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(22)
  • CKD(817)
  • コガネイ(536)
  • ParkerTAIYO(247)
  • エスコ(213)
  • KVK(157)
  • フジトク(143)
  • 清水製作所[継手](127)
  • 千代田通商(123)
  • 日東工器(120)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(115)
  • PISCO(ピスコ)(108)
  • オンダ製作所(100)
  • カクダイ(71)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(71)
  • NACHI(不二越)(65)
  • ニッタ(62)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
  • SK11(60)
  • イハラサイエンス(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(814)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
商品レビュー
  • 以上(461)
  • 以上(505)
  • 以上(520)
  • 以上(533)
価格
  • 1,500円以下(972)
  • 1,500-10,000円(2,103)
  • 10,000-50,000円(2,048)
  • 50,000-100,000円(625)
  • 100,000円以上(334)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • ar20-02
  • pr200
  • ir2020
4,714件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアダスター ジョプラスター(R2) ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスター(R2)

    ジョプラックス(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
    用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。材質PPS接続口径R(PT)1/4オネジ使用温度(℃)0~130常用使用圧力(MPa)0.7吹出し口Φ1×16穴適合流体エアー適合アダプタAD-Rc1/4
  • R2” 片ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R2” 片ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DG-20A
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R2~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R2~)

    CKD
    4,163税込4,579
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • R2・1/2”xR2・1/2” ニップル(1個) エスコ

    R2・1/2”xR2・1/2” ニップル(1個)

    エスコ
    3,490税込3,839
    1個
    翌日出荷
    形状ニップルエスコ品番EA469BH-25
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
  • R 2 " x R  2 "  砲金ニップル エスコ

    R 2 " x R 2 " 砲金ニップル

    エスコ
    4,890税込5,379
    1個
    翌日出荷
    形状ニップルエスコ品番EA432ND-50
  • R  2” x250mm 両ねじニップル エスコ

    R 2” x250mm 両ねじニップル

    エスコ
    5,640税込6,204
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DR-20
  • R  2"  x50mm 雄ねじステム(スチーム用/真鍮製) エスコ

    R 2" x50mm 雄ねじステム(スチーム用/真鍮製)

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    形状ステムエスコ品番EA141BR-200
  • R  2 "x R  2 "  砲金丸ニップル エスコ

    R 2 "x R 2 " 砲金丸ニップル

    エスコ
    3,970税込4,367
    1個
    翌日出荷
    形状丸ニップルエスコ品番EA432NG-50
  • ハーネスクリップ 10個入 モノタロウ

    ハーネスクリップ 10個入

    モノタロウ(14件のレビュー)
    509税込560
    1袋(10個)
    当日出荷
    クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
    用途ハーネスなどのクリップに。材質SPCC(板材)表面処理亜鉛メッキ
  • 125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ FRシリーズ

    KITZ(キッツ)(25件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • 青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)

    KITZ(キッツ)(31件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
  • レギュレータ(セレックス) CKD

    レギュレータ(セレックス)

    CKD(8件のレビュー)
    4,931税込5,424
    1個
    当日出荷
    空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
    設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
  • ワンタッチレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワンタッチレバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様ハンドルアダプター3付付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)75
  • コーティングクランプ(ハーネスクリップ) 渡辺ビニール

    コーティングクランプ(ハーネスクリップ)

    渡辺ビニール(18件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    材質(板材)SPCC表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • R  2”   プラグ エスコ

    R 2” プラグ

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
    形状プラグエスコ品番EA469BJ-120
  • トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR]

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水や油脂類等の使用に適しています。
    用途カムロック用使用流体水、油
  • R  2 "  砲金プラグ エスコ

    R 2 " 砲金プラグ

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    形状プラグエスコ品番EA432NL-50
  • R  2 ”  プラグ(ステンレス製) エスコ

    R 2 ” プラグ(ステンレス製)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AL-20A形状プラグ
  • R  2 ”  ニップル(ステンレス製) エスコ

    R 2 ” ニップル(ステンレス製)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    翌日出荷
    形状ニップルエスコ品番EA469AH-20A
  • 304 ヘルール管用オネジアダプター コンサス

    304 ヘルール管用オネジアダプター

    コンサス
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
    材質ステンレス304/316L形状ヘルール
  • 自在水栓 K3 KVK

    自在水栓 K3

    KVK(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    JIS規格JISB2061ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
  • 減圧弁 TRUSCO

    減圧弁

    TRUSCO(21件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
    管接続口径1/4設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計圧力計付トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1以下使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
  • ワンタッチレバーロング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワンタッチレバーロング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    仕様ハンドルアダプター3付付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)150
  • ワンタッチレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワンタッチレバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
    仕様湯・水用キャップ付、ハンドルアダプター4付材質ABS樹脂
  • R   2”  雄ねじステム(ナイロン製) エスコ

    R 2” 雄ねじステム(ナイロン製)

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    形状ステムエスコ品番EA471D-20
  • Rc 2”x R  2”   ストリートエルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 2”x R 2” ストリートエルボ(ステンレス製)

    エスコ
    5,580税込6,138
    1個
    翌日出荷
    形状ストリートエルボエスコ品番EA469AP-20A
  • R 2・1/2” プラグ エスコ

    R 2・1/2” プラグ

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    形状プラグエスコ品番EA469BJ-125
  • WRシリーズ 水用レギュレータ CKD

    WRシリーズ 水用レギュレータ

    CKD(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
    用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
  • ボールバルブコック式 アソー

    ボールバルブコック式

    アソー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • 鋳鉄製 ホースバンド インターロックバンド 岩崎製作所

    鋳鉄製 ホースバンド インターロックバンド

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
    材質鋳鉄製
  • R 2インチ 雄ネジステム エスコ

    R 2インチ 雄ネジステム

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BH-20材質ナイロン形状ステム径(Φmm)51(タケノコ)
  • マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ イワキ

    マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ

    イワキ(32件のレビュー)
    29,980税込32,978特価
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
  • 水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要ブルー透明/イメージライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • セブンハンドルホワイト SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    セブンハンドルホワイト

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    他メーカー対応のアダプター付き
    仕様ビス・各メーカー適合アダプター(4種)・湯/水用キャップ付き材質ABS樹脂色(キャップ)青・赤
  • 自動巻きエアーリール オートエアー 日動工業

    自動巻きエアーリール オートエアー

    日動工業(30件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
    用途工場や自動車工場などに最適。使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • R 2 ” 両ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R 2 ” 両ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DF-20A
  • 空気流量調節器 TRUSCO

    空気流量調節器

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
    用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます使用流体空気
  • コンプレッサー エアテックス

    コンプレッサー

    エアテックス(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    001R2は、こんな方におすすめ エアーの強弱(圧力)を調整したい方 本格的にエアブラシで模型塗装をしたい方 ボディアートをされる方にもおすすめ
    付属品ブレイドホースブラック(1.8mS-Sネジ)、ドレンカップ専用レンチ接続部のサイズS消費電力(W)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×145×225(取っ手含まない)定格時間(分)30圧縮方法ピストン式
...
r20特集
おすすめ人気ランキング