カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(475)
        • 継手・パイプ(659)
        • バルブ(185)
        • 吊・支持金具(14)
        • パッキン類(8)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(35)
        • ガス配管部材(43)
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「R2」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

1,419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業ホースニップル 真鍮製ツツミ工業(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
角ニップル 白 モノタロウ角ニップル 白モノタロウ(14件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
JIS B2301適合商品です。
用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
TSバルブソケット モノタロウTSバルブソケットモノタロウ(58件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
ネジ変換アダプターB カクダイネジ変換アダプターBカクダイ(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
パッキン付き
付属品パッキン付き材質黄銅形状アダプターパッキンアリ接続ねじ種類G×R
パイプバンド PZ 片抑式 正和パイプバンド PZ 片抑式正和(5件のレビュー)
23税込25特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ボールバルブ ストレート PISCO(ピスコ)ボールバルブ ストレートPISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。 機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。 本体材質にPPSを採用。水を流すことも可能。
用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類Rバルブ種類ボールバルブ
ホースニップル カクダイホースニップルカクダイ(8件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手
フレキパイプ用ニップル カクダイフレキパイプ用ニップルカクダイ(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質黄銅
片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
袋ナット回転式
材質黄銅タイプ袋ナット回転式
ベンリーカンニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカンニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×R
13mm水栓用泡まつキャップ TOTO13mm水栓用泡まつキャップTOTO(11件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
ネジ変換アダプタB ミヤコネジ変換アダプタBミヤコ(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
ねじ込み継手エルボ TRUSCOねじ込み継手エルボTRUSCO(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質黄銅(C3771)形状エルボ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用圧力(MPa)14使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100生産国日本
空気抜弁 TA-18シリーズ ヨシタケ空気抜弁 TA-18シリーズヨシタケ(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能
材質本体:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼種類空気抜弁形式フロート式最高使用圧力(MPa)0.3最高温度(℃)100接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力(MPa)0.01~0.3材質(フロート)耐熱樹脂
エースボール ストレート型 ホースニップル一体型 アソーエースボール ストレート型 ホースニップル一体型アソー(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器小型ポンプ及び付属機器船舶用・農業用機器銅管配管用油圧機器理化・医科機器工作機械及び機器其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口材質(シート)PTFE接続R×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR70-1材質(ボディ)C3771B材質(ソケット)C3604Bバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
WJ1型 テーパおねじ オンダ製作所WJ1型 テーパおねじオンダ製作所(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
ホースニップル ステンレス製 ツツミ工業ホースニップル ステンレス製ツツミ工業
939税込1,033
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
六角プラグ イノック六角プラグイノック(8件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
材質304(SUS 304)形状プラグ種類ねじ込み継手ねじの種類RRoHS指令(10物質対応)対応
Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソーAcheck(エーチェック) インライン・チェックバルブアソー(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
タイプニップル使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ニップルクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ
ホースエンド 光陽産業ホースエンド光陽産業(6件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途1/2めねじをホースエンドに変換する継手
RY管 フカガワRY管フカガワ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から13日以内出荷
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とY管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
フレキ用ニップル オンダ製作所フレキ用ニップルオンダ製作所(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。OS-247M-S、OS-248M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅最高許容圧力(MPa)1.75使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
パイプバンド PZ 両抑式 正和パイプバンド PZ 両抑式正和
28税込31
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄 SS330
異径ニップル オンダ製作所異径ニップルオンダ製作所(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅最高許容圧力(MPa)1.75使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
密結型ロータンク用レバー TOTO密結型ロータンク用レバーTOTO(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
材質黄銅・樹脂質量(g)120
NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品 アソーNPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品アソー(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
フレキパイプ用ニップル カクダイフレキパイプ用ニップルカクダイ(6件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質黄銅
OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ オンダ製作所OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコオンダ製作所(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能
使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
フレキ用ニップル ステンレス アソーフレキ用ニップル ステンレスアソー(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製のため耐食性に優れています。 ステンレス製のフレキパイプ用ニップルです。
用途フレキパイプ用ニップル。材質ステンレス(SUS304)
強力パイプバンド PZA 正和強力パイプバンド PZA正和(1件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
材質SPCC形式方抑式
L型ホース口 (アングル型ホースニップル) ツツミ工業L型ホース口 (アングル型ホースニップル)ツツミ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続材質黄銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
600型 ボールバルブ(フルボア・テーパーおねじ×テーパーめねじ)(ZOシリーズ) KITZ(キッツ)600型 ボールバルブ(フルボア・テーパーおねじ×テーパーめねじ)(ZOシリーズ)KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
プッシュマスターオスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターオスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状オスアダプター使用流体水(給水専用)
NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品 アソーNPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品アソー
1,898税込2,088
1個
当日出荷
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
片ナットユニオン カクダイ片ナットユニオンカクダイ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
付属品ノンアスベストパッキン付き材質黄銅形状ユニオン種類ねじ込み継手パッキンアリ接続ねじ種類(ナット)G×(外ねじ)R
フレキパイプ用ニップル(ステンレス) カクダイフレキパイプ用ニップル(ステンレス)カクダイ
929税込1,022
1個
当日出荷
材質SUS304
ドライタッチ ユニオン TBC(タブチ)ドライタッチ ユニオンTBC(タブチ)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。仕様日本水道協会認証登録品材質鉛レス銅合金(CAC902)形状ユニオン種類ワンタッチ管継手寸法d(mm)10使用流体水道水寸法RG1/2接続ねじ種類G(めねじ)
温水機器用逃し弁 ヨシタケ温水機器用逃し弁ヨシタケ(52件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番382-1188質量(kg)0.27材質(本体)CAC最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS Rc1/2使用流体冷温水圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム材質(弁箱)青銅
都市ガス用強化ガスホース 光陽産業都市ガス用強化ガスホース光陽産業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホースめねじの種類Rc1/2使用ガス都市ガスおねじの種類R1/2
エスロカチットS オスねじアダプター<管用テーパおねじ(R)> セキスイエスロカチットS オスねじアダプター<管用テーパおねじ(R)>セキスイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
形状オスねじアダプター使用流体水・温水(給水・給湯)
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

gr2特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材