カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(1)
- アルミ(226)
- ガラス繊維(2)
- ゴム(4)
- シリコン(1)
- スチール(123)
- ステンレス(447)
- チタン(3)
- 亜鉛合金(381)
- 塩化ビニール(PVC)(6)
- 木(12)
- 樹脂(191)
- 皮革(6)
- 鋳鉄(36)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(55)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(231)
- ハーフェレ(192)
- ジョー・プリンス竹下(185)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(178)
- イマオコーポレーション(174)
- 栃木屋(166)
- TAKIGEN(タキゲン)(103)
- ホシモト(93)
- MIYOSHI(小西製作所)(60)
- エスコ(59)
- SUGICO(スギコ)(56)
- シブタニ(43)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
- MK(丸喜金属本社)(22)
- TRUSCO(20)
- 水本機械製作所(12)
- ノーブランド(7)
- フジテック・ジャパン(6)
- 末広金具(SUEHIRO)(6)
- ブランドをもっと見る

ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴なし)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。仕様グリップ取付穴なし、リーマ穴材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)種類ローレット
強力吸盤ドアハンドル
日本緑十字社¥2,398税込¥2,6381個欠品中取り付け、取り外しが簡単な強力吸盤ドアハンドルです。凹凸面対応吸盤で、何度でも取り付け、取り外しが可能です。傷を付けずに扉、引戸等の開閉補助具として便利にご利用いただけます。用途扉、引戸等の開閉補助用品として。トラスコ品番354-6777材質【本体】ABS樹脂【吸盤】ポリウレタン・合成ゴム(NBR)幅(mm)42全長(mm)210色白高さ(mm)72耐荷重(kg)垂直方向20・水平方向10方式二重真空吸着方式
パイプ取手
ジョー・プリンス竹下¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から6日以内出荷用途一般機器、設備材質ポリアミド(PA6 GF30)+アルミニウム(Al)仕上黒色+アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応![KBハンドル エイト[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80432557-240722-02.jpg)
KBハンドル
エイト[建築金物]¥239~税込¥263~1個翌日出荷柔らかなカーブを利かせた安全設計により、指の接触部の感触は抜群です。3.5×12タッピングビス付。用途ツマミ、取手に使用材質アルミ出幅(mm)40
ステンレストランク取手
ジョー・プリンス竹下¥479~税込¥527~1個当日出荷用途各種ボックス、コンテナ材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨許容荷重(N[kgf])370{37.7}RoHS指令(10物質対応)対応
ティーハンドル(おねじ) TH-N-L
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
密閉式アジャストハンドル (鍵なし)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,931~税込¥3,224~1個当日出荷から4日以内出荷突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用)用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1~4表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵鍵なし
SUS丸棒取手(雌ねじタイプ)
シブタニ¥289~税込¥318~1本当日出荷から4日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバネ入トランク取手(グリップ付)
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。 バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。用途各種キャビネット、コンテナ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)+天然ゴム(NR)仕上電解研磨+黒色
ステンレスA 型トランク取手
ジョー・プリンス竹下(11件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型のトランク取手です。用途厨房機器、医療機器、船舶、水処理関連材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
LH 型キーロット用ハンドル
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷対応ハンドル本体はPH-56-SUS、PH-57-SUSです。材質ステンレス鋼(SUS-304)区分建築質量(g)41仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製回転取手
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
ステンレスパネル取手
栃木屋(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から14日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。用途配電盤・分電盤・制御盤等付属品座金、ばね座金、六角ナット各2個RoHS指令(10物質対応)対応
取手
ジョー・プリンス竹下(16件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷用途カバン、ケース、キャビネット付属品M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚材質ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)86仕上黒色+ クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])110[11.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸型平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から12日以内出荷・左右兼用型です。 ・プッシュボタンを押しながら解錠するため、誤操作を防止できます。 ・ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 ・ブラケット方式のため、取り付けが簡単です。 ・防塵シャッター付きです。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。取付板厚(mm)1~1.6使用例点検口扉 , ガスチャンバー , トランクルームRoHS指令(10物質対応)対応
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷タイプER型回転握り付き種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
バネ付取手
SUGICO(スギコ)¥429税込¥4721個当日出荷グリップがバネの取手です。カゴやザルなどに使用します。根元のリングをかしめて取付けます。材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ステンレス半回転取手
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途建築、家具汎用付属品M3 皿木ネジ× 2 本材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)18仕上ヘアーライン仕上許容荷重(N[kgf])80[8.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル MG型
LAMP(スガツネ工業)¥799~税込¥879~1個当日出荷高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。材質ステンレス鋼(SUS304)グリップ径(Φmm)7仕上鏡面研磨取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
キャップ付き取手
シブタニ¥159~税込¥175~1本当日出荷から4日以内出荷取付部が隠せる、意匠性の高い樹脂取手です。面付タイプのため取付が簡単です。キャップが本体と一体型なので、取付時に紛失する心配がありません。シボ加工により、握りやすくソフトな手触りです。樹脂製のため軽量です。用途車両、特装車、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ポリプロピレン(PP)/生地(ブラック)、表面シボRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型
LAMP(スガツネ工業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷中空構造のため軽量です。材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)15仕上サテン仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ビニール取手 THNシリーズ
タカチ電機工業¥529~税込¥582~1本3日以内出荷手が滑りにくいグリップがビニール製の取手です。許容荷重:30kgf。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ニギリチューブ:PVC / 板バネ:鉄 / ツメ押え金具:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
NO.410取手 亜鉛ダイカスト製
アイワ金属¥829税込¥9121個当日出荷シンプルなデザイン落ち着いた色合い、表からのビス止めで簡単に取付が出来ます。用途ドア、家具用の取手として。付属品ビス(3.0×20mm)トラスコ品番473-5872材質亜鉛合金幅(mm)150色ブラック高さ(mm)31穴径(Φmm)3.5奥行(mm)16寸法L(mm)150寸法H(mm)31グリップ径(Φmm)9寸法W(mm)16寸法P(mm)127取手取手









![KBハンドル エイト[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80432557-240722-02.jpg)