絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(280)
- TAKIGEN(タキゲン)(203)
- 栃木屋(98)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- ジョー・プリンス竹下(15)
- イマオコーポレーション(12)
- シブタニ(6)
- RS PRO(5)
- TRUSCO(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ホリエ金物(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- アキュレイト(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
エコロジープロダクト
13ページ目: ラッチ
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ステンレス鋼製ファスナー 50-1546SS 掛代調節機能付
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷掛代の調節が簡単にできます。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)18.4質量(g)135仕上バレル研磨適合フック01-535SS、03-613SS、05-655SS、02-535SS、07-613SS、06-655SS、03-535SS、03-633SS、007-655SS、07-535SS、01-655SS、02-1123SS、01-613SS、02-655SS、03-1123SS、02-613SS、03-655SS、001-600CLRSS許容荷重(N)255許容荷重(N[kgf])255(26)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製クォーターターン 100-9501
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個3日以内出荷スイングハンドル、クオーターターンに共通で使用します。204-0106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。コニカルスクエアー仕様は国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠しています。2,000本(ポリアミド製は5,000本)から社名、商品名などのロゴ入れを承ります。
ステンレス鋼製ウルトラファスナー 44-4292SS 掛代調節機能付
LAMP(スガツネ工業)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらファスナーを引き上げると解除できます。シーリングピンに適応しています。仕上バレル研磨
コンプレッションラッチ MS817
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷パッキン・Oリング付きで、防水性に優れています。ストロークが7 mmあり、大きく締め付けできます。別売のキーを120°回すと、カムは90°回って仮掛状態になり、さらにキーを90°回すと、扉を締め付けます。材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(カム)鋼質量(g)115適合板厚(mm)1~16仕上(本体)塗装/ブラック、(パッキン)ブラック、(カム)光沢クロメート処理
カムアダプター 200-9596、207-9596
LAMP(スガツネ工業)¥699~税込¥769~1個3日以内出荷から4日以内出荷上下2点締め、または回転カムと組み合わせて3点締めにできるカムアダプターです。スイングハンドルなどには回り止めなし仕様、クオーターターンなどには回り止め付仕様をお選びください。付属品E形止め輪材質亜鉛合金質量(g)25種類その他仕上クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
メタルラッチ(コンプレッションタイプ)
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ロック位置は90度です。 保護等級IP65適合。材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)表面処理(ナット)亜鉛メッキ表面処理(インサート)黒色塗装表面処理(ハウジング)黒色塗装
エンプラ ラッチ(鍵付)
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。付属品タッピンネジ 1本、座金1個、EL2-W ウイングキー 1個、EL2-T トライアングルキー 1個材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)スチレンゴム(SBR)材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(キー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
LZY ラッチレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷歯数28質量(g)310D28寸法H(mm)62寸法d(mm)50寸法A(mm)13寸法D(mm)30寸法h(mm)34.5寸法R(mm)109寸法m(mm)M10
SGC・SGS シングルカム
イマオコーポレーション¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷スチール製とSUS製があります。 スチール製には標準サイズ(L=45mm)とショートサイズ(L=35mm)とがあります。
MTL・MTE・MTS メタルラッチ
イマオコーポレーション¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から5日以内出荷亜鉛ダイキャスト製とステンレス製の2タイプ。 帯電防止にはアースナットタイプを使用してください。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムによって決まります。
EPL エンプララッチ
イマオコーポレーション¥959税込¥1,0551個当日出荷ハウジングはプラスチック製で絶縁効果があります。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムで決まります。質量(g)30差込口ウイングキーKEY5W
MWL ミニウイングラッチ
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷鍵穴ありと鍵穴なしのタイプがあります。 鍵穴ありにはキーが付属してあります。 ロック位置は90度です。 MWL32NKはIP65クリア。 寸法Hは使用するカムで決まります。
MML ミニメタルラッチ
イマオコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムで決まります。質量(g)30差込口角キーKEY6S
スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型 インサートタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。材質(本体)亜鉛合金仕上クロームめっき回転角度(°)45
ラウンドロッド用ガイド 200-36型
LAMP(スガツネ工業)¥459税込¥5051個3日以内出荷から4日以内出荷ローラー付ラウンドロッド、ラウンドロッド用のポリアミド製ロッドガイドです。取り付けには、溶接スタッド、皿ねじ(M6)を使用します。テーパー断面構造を採用しており、ロッドがスムーズに作動します。材質ポリアミド色ブラック
着脱ノブ/ハンドル 専用インサート
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491個3日以内出荷クオーターターン用のハンドル、ノブです。別売の専用インサートにより、正面からクオーターターン本体と着脱可能です。輸送時などに取り外すことで、梱包が容易になります。材質亜鉛合金仕上素地
着脱スターノブ
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷クオーターターン用のハンドル、ノブです。別売の専用インサートにより、正面からクオーターターン本体と着脱可能です。輸送時などに取り外すことで、梱包が容易になります。仕様スターノブ材質ポリアミド色ブラック
着脱ウィングノブ
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷クオーターターン用のハンドル、ノブです。別売の専用インサートにより、正面からクオーターターン本体と着脱可能です。輸送時などに取り外すことで、梱包が容易になります。仕様ウィングノブ材質ポリアミド色ブラック
着脱Tハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥989税込¥1,0881個3日以内出荷クオーターターン用のハンドル、ノブです。別売の専用インサートにより、正面からクオーターターン本体と着脱可能です。輸送時などに取り外すことで、梱包が容易になります。仕様Tハンドル材質ポリアミド色ブラック
樹脂製ファスナー WB-900984
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。ロックピンで不意の解錠を防ぐことができます。またロックピンの代わりに南京錠や封印具シリーズも使用できます。付属品ロックピン材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック高さ(mm)26質量(g)38穴径(Φmm)(ロックピン)8
回転カム用アダプター 208-9403
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491個4日以内出荷H=18 mm以上の回転カムをロッドラッチに装着するためのアダプターです。付属品フランジ付六角ボルトM6×20材質亜鉛合金仕上素地
ロッドラッチ用回転カム 208-94型
LAMP(スガツネ工業)¥559税込¥6151個4日以内出荷アダプター不要で、ロッドラッチにそのまま取り付けできます。従来の国産ロックのカムと異なり、先端にテーパー加工を施しているため、確実に扉を密閉できます。付属品フランジ付六角ボルトM6×16材質亜鉛合金仕上素地
ロッドラッチ 208-90型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷2~3点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。ストローク(mm)24材質(アーム)鋼/光沢クロームめっき
ロッドラッチ 208-9022
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷2~4点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。用途ミニタイプ用ストローク(mm)24材質(本体)亜鉛合金/素地質量(g)209タイプフラットロッド取付タイプ種類ロッド類材質(アーム)鋼/光沢クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)50
ロッドラッチ 208-9021
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷2~3点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。用途ミニタイプ用付属品E形止め輪ストローク(mm)24材質(本体)亜鉛合金/素地質量(g)203タイプラウンドロッド取付タイプ種類ロッド類材質(アーム)鋼/光沢クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)50
ロック解除防止機構付ファスナー TF703LC
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様掛代調節機能付材質鋼高さ(mm)25.5質量(g)227仕上光沢クロメート処理適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20許容荷重(N)3333許容荷重(N[kgf])3333[340]RoHS指令(10物質対応)対応