10ページ目: ラッチ

特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
650件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)

    フラッシュラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。 指掛が大きい仕様です。 薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。 扉の表面から取付ねじは見えません。 ラ ッ チ ボ ル ト は、UL94規 格 に 準 拠 し た 難 燃 材(UL94-HB適合グレード)を使用しています。 固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
    用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉付属品ばね座金+みがき丸座金組込十字穴付なべ小ねじ M6×12 (ステンレス鋼)材質ケース、ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)、 ラッチ:ポリアミド(ガラス強化)、固定金具:ステンレス(SUS304)、十字穴付なべWセムスねじM6×12:ステンレス鋼質量(g)94仕上バレル研磨、素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス扉用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ガラス扉用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷
    HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。 シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
    付属品六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3材質(本体)亜鉛合金(ZDC)ガラス厚(mm)6~ 8
  • 調整式ロッド用ガイド LAMP(スガツネ工業)

    調整式ロッド用ガイド

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥629税込¥692
    1個
    4日以内出荷
    工具なしでガイドの位置を調整できます。 スタッド長さは14~ 21 mmに対応しています。 フラットロッド、ラウンドロッド兼用です。
    材質ポリアミド(PA)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットロッド用ガイド LAMP(スガツネ工業)

    フラットロッド用ガイド

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥249税込¥274
    1個
    4日以内出荷
    M6スタッドに差し込み、スライドさせるだけで取り付けできます。 スタッド長さは16~ 20 mmに対応しています。 フラットロッド専用です。
    材質ポリアミド(PA)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • RAM マウンティングシステム LAMP(スガツネ工業)

    RAM マウンティングシステム

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • コンプレッションラッチ 栃木屋

    コンプレッションラッチ

    栃木屋
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    欧州難燃性規格(EN45545-2)に対応しています。
    用途ラック・筐体・輸送機器・計測器等材質ハウジング・インサート・ 取付ナット:SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ESTロック(ソレノイド D) 栃木屋

    ESTロック(ソレノイド D)

    栃木屋
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。
    用途ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要な小型ボックス材質/処理ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色、ロック:SUS304/バレル研磨、ロック受け:POM/黒色、ホルダー:SUS304/バレル研磨、ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-、キーパー組立:POM/SUS / 白色/バレル研磨、スプリングピン:SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESTロック(ソレノイド A-M) 栃木屋

    ESTロック(ソレノイド A-M)

    栃木屋
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷
    扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。
    用途宅配ボックス、ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要なボックス材質/処理ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色,ロック:SUS304/バレル研磨,ロック受け:POM/黒色,ホルダー:SUS304/バレル研磨,ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-,キーパー組立:POM/SUS / 黒色/バレル研磨,スプリングピン:SUS/-,超極低頭ノンサート:S/3 価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ESTロック(ソレノイド A) 栃木屋

    ESTロック(ソレノイド A)

    栃木屋
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。
    用途宅配ボックス、ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要なボックス材質/処理ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色、ロック:SUS304/バレル研磨、ロック受け:POM/黒色、ホルダー:SUS304/バレル研磨、ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-、キーパー組立:POM/SUS / 黒色/バレル研磨、スプリングピン:SUS/-、超極低頭ノンサート:S/3 価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉式小型カバーロック (南京錠施錠タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉式小型カバーロック (南京錠施錠タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,494税込¥2,743
    1個
    4日以内出荷
    フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 防塵シャッター付錠前を標準装備
    用途可搬型発電機・特装車・建機付属品キー2本、ボルト付き・ 南京錠施錠タイプ材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)354標準色ブラック表面仕上げ電着塗装鍵番号:南京錠施錠タキゲンコード4176
  • コンプレッションロッドラッチ LAMP(スガツネ工業)

    コンプレッションロッドラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    4日以内出荷
    締め込みストロークが4 mmあり、しっかり密閉出来るロッドラッチです。スイングハンドルを90度回転させるとカムが65度回り、仮掛状態となります。更に45度回転させると、カムが扉を4 mm締め付けします。耐振・耐衝撃規格のDIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。左右勝手があります。推奨ロッド取付トルク5 N・m
    種類ロッド類RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッションロッドラッチ LAMP(スガツネ工業)

    コンプレッションロッドラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    締め込みストロークが4 mmあり、しっかり密閉出来るロッドラッチです。スイングハンドルを90度回転させるとカムが65度回り、仮掛状態となります。更に45度回転させると、カムが扉を4 mm締め付けします。耐振・耐衝撃規格のDIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。左右勝手があります。推奨ロッド取付トルク5 N・m
    質量(g)197種類ロッド類RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製コンプレッションラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    ストロークが6 mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです。解錠時にカバーが開いた状態になります(締め忘れ防止機能)。ばね入りのカバーが施錠時に閉まります。IP65およびIP67に適応しています。国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様を含む各種仕様があります。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)適合しています。
    材質ステンレス鋼質量(g)147規格IP65|IP67|DIN61373RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業)

    コンプレッションラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    4日以内出荷
    ボルトが長い長軸仕様なので、カムの高さ調整が可能です。別売の高さ調整カム、もしくは高さ調整カムキャッチを使えばカチカチ回すだけで簡単に高さを調整できます。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65/67に適合しています。本体仕上がクロムめっきのナットは、アース付きナット仕様です。
    材質亜鉛合金質量(g)104規格IP65|IP67|DIN61373RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニコンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ミニコンプレッションラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6 mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。開閉状態が一目で判る表示器付です。
    質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニコンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ミニコンプレッションラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6 mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。開閉状態が一目で判る表示器付です。
    質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業)

    コンプレッションラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    ストロークが6 mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです。解錠時にカバーが開いた状態になります(締め忘れ防止機能)。高いセキュリティーが求められる場所に最適です。ばね入りのカバーが施錠時に閉まるため、雨や汚れがインサートに付着するのを防ぎます。IP65およびIP67に適応しています。国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様を含む各種仕様があります。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)105規格IP65|IP67仕上素地最大適合板厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス横式ラッチ 大型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス横式ラッチ 大型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥639税込¥703
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
    用途産業機器、設備、サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュラッチ用台座 シブタニ

    プッシュラッチ用台座

    シブタニ
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    ボタンを押すだけでラッチが解除できます。面付け、掘り込みの2種類の納まりに対応できます。(面付けの場合、専用台座EL-905-SPをご使用ください。)バス、特装車の内装やコンビニカウンターに最適です。樹脂製で軽量です。性能 耐久試験10万回合格。ラッチ側圧強度規定値1000N合格。EL-905-SPは、面付納まりの場合に使用する台座です。EL-905-Bは、プッシュラッチ用受けです。
    用途建築設備、車両など寸法(mm)図面通り材質/仕上ASA樹脂/生地(ダークグレー)製品質量(g)59RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュラッチ シブタニ

    プッシュラッチ

    シブタニ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    ボタンを押すだけでラッチが解除できます。面付け、掘り込みの2種類の納まりに対応できます。(面付けの場合、専用台座EL-905-SPをご使用ください。)バス、特装車の内装やコンビニカウンターに最適です。樹脂製で軽量です。性能 耐久試験10万回合格。ラッチ側圧強度規定値1000N合格。EL-905-SPは、面付納まりの場合に使用する台座です。EL-905-Bは、プッシュラッチ用受けです。
    用途建築設備、車両など寸法(mm)図面通り材質/仕上ポリアセタール(POM)/生地(ダークグレー)製品質量(g)91RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスラッチ錠 シブタニ

    ステンレスラッチ錠

    シブタニ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス仕様で、耐食性に優れています。つまみを回転させることで、ラッチの出寸法を調整できます。組み換えにより、ラッチの向きを変更できます。壊れにくいシンプルな機構です。
    用途車両、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/光沢バレル研磨製品質量(g)274RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイスアクションラッチ用ガスケット NBK(鍋屋バイテック会社)

    バイスアクションラッチ用ガスケット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥269税込¥296
    1個
    5日以内出荷
  • アンダーラッチ ジョー・プリンス竹下

    アンダーラッチ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥519税込¥571
    1個
    6日以内出荷
    扉を閉めるだけで簡易ロックされます。扉の裏側に取り付けるためラッチは見えません。小型で軽量です。
    用途各種キャビネット付属品M3.5木ネジ×4本材質ポリアミド(PA)質量(g)20仕上ベージュコード1064060600分野設備・機械
  • ポリアミドスナップファスナー 214-0109型 ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)

    ポリアミドスナップファスナー 214-0109型 ワンタッチ取付

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    角穴をあけておくだけで、取り付けに工具は不要です。
    材質ポリアミド(PA)色ブラック
  • チタン 表付用角ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    チタン 表付用角ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    10日以内出荷
    チタン製で耐食性に優れています。(C-2170-3) ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことは ありません。
    用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質純チタン2種質量(g)15寸法L1(mm)38寸法L2(mm)10.5寸法H1(mm)18寸法H2(mm)9寸法P1(mm)28寸法P2(mm)20寸法P3(mm)21寸法W1(mm)30寸法W2(mm)10寸法H3(mm)9寸法S1(mm)10寸法W3(mm)31寸法t1(mm)0.8寸法t2(mm)3表面仕上げビーズショット処理寸法MM3タキゲンコード23108
  • ステンレス ドアラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ドアラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥8,274税込¥9,101
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチで閉扉できます。 オールステンレスで耐食性に優れています。 角棒付ハンドル(A-103N等)やワイヤーなどの遠隔操作が可能です。
    用途特装車・コンテナー・建設機械・バスのトランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS304)
  • ステンレス あおりコーナーファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス あおりコーナーファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,347税込¥6,982
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途特装車・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
  • ラッチブラケット TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチブラケット

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥664税込¥730
    1個
    4日以内出荷
    各種ラッチ錠に適合したブラケットとストライカーです。
    用途ラッチ受け材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード22697
  • ステンレス PCロック(ロック脚) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス PCロック(ロック脚)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥498税込¥548
    1個
    4日以内出荷
    パソコンや測定器をワンタッチで固定できます。 振動機にも取付け可能です。
    用途取外しを行うパソコンや測定器材質ステンレス鋼棒(SUS303)、エラストマー(TPE)硬度エラストマー:80~90℃表面仕上げ黒クロムめっきタキゲンコード24381
  • ステンレス PCロック(ロック無し) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス PCロック(ロック無し)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,687税込¥1,856
    1個
    4日以内出荷
    パソコンや測定器をワンタッチで固定できます。 振動機にも取付け可能です。
    用途取外しを行うパソコンや測定器材質ステンレス鋼板(SUS304)硬度エラストマー:80~90℃表面仕上げ黒クロムめっきタキゲンコード24380
  • ステンレス 防水ハッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水ハッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,291~税込¥6,920~
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) キャップ付で防塵性に優れています。 内部からも解錠できる安全機構です。 専用ハンドル(C-1415-H)で施解錠が行え、ハンドルにてハッチを持ち上げられます。
    用途フロアーハッチ・防水扉材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)本体/430、ハンドル/170適合板厚(mm)1.6~3.2表面仕上げヘアライン仕上
  • 防水小型ファスナー(ツマミタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    防水小型ファスナー(ツマミタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,478税込¥4,926
    1個
    5日以内出荷
    摺動部にダブルOリング、止め金先端部にはテーパー加工とナイロンコーティング仕上を施し摩擦による金属粉の発生を抑え、スムーズな開閉操作が行えます。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 防水構造(ダブルOリングとシートパッキン使用。保護等級IPX6) 六角棒レンチタイプC-1414-1とつまみタイプC-1414-2からお選びいただけます。
    用途半導体関連製造装置・薬品庫材質本体/ステンレス(SUS316)、シートパッキン/エチレンプロピレンゴム(EPDM)、Oリング/ニトリルゴム(NBR)、コーティング部/ポリアミド(PA)タキゲンコード23948
  • 小型ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    小型ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 軽量小型のワンタッチラッチ錠です。 ラッチ部は樹脂のため筐体を傷つけることがありません。 C-49と取付けに互換性があります。
    用途通信機器・計測機器・小型BOXの扉材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/ポリアセタール(POM)表面仕上げバレル研磨
  • サイドデットボルトラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    サイドデットボルトラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥20,238税込¥22,262
    1個
    4日以内出荷
    2点締め、3点締めの上下ストロークを横ストロークに変えることができます。 下部にストライカーなどの受穴をなくすことで、メンテナンスが楽になります。
    用途キュービクル・収容箱・シェルターの強力密閉材質デットボルトラッチ/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード24664
  • ステンレス コイルファスナー(すり割式) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コイルファスナー(すり割式)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥968税込¥1,065
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 コイルスプリングタイプで耐久性に優れています。 右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
    用途小型筐体の扉や蓋仕様締込み力:22.5N(a+b=0mm)~44.1N(a+b=3.0mm)適合板厚(mm)3.0(扉パネルa+筐体パネルb)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22247
  • ワンタッチ平面ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチ平面ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥519税込¥571
    1個
    4日以内出荷
    パネル穴明け寸法のΦ23の穴に指を差込むとラッチが作動します。
    用途分電盤・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)22表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24499
  • ステンレス デュアルロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス デュアルロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,036税込¥3,340
    1個
    4日以内出荷
    一般的な掛金装置と違い、ハンドルを回転させると掛金がかかり、さらに引付け、ある点(死点)を超えると引張っても外れる心配はありません。
    用途振動の激しい筐体の扉、または強力な密閉度を必要とする筐体の扉のロックに最適です。材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード23944
  • ステンレス リングラッチ用パッキン TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス リングラッチ用パッキン

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適 ラッチの強さはねじで調整できます。 パネル穴明け加工が容易です。 アルミニウム製の筐体に取付けた際、発生する電解腐食を防ぎます。
    材質プロピレンゴム(EPDM)
  • ガラスウインドウファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ガラスウインドウファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    ガラス窓等を密閉あるいは換気用半開き状態に保持します。 樹脂製のソフトなハンドルです。
    用途特装車・建設機械・バス材質ハンドル/ポリカーボネイト(PC)(グレー)、アーム/亜鉛合金(ZDC)、パッキン/ネオプレンゴム表面仕上げ亜鉛めっき黒クロメート処理(MZZn-C)タキゲンコード22205
  • 角型ドアロック TAKIGEN(タキゲン)

    角型ドアロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    ツメは鉄鋳物で堅牢です。 ディテント方式により90°で保持します。 耐振性に優れています。 左右兼用型
    用途特装車・振動機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21656

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ