9ページ目: ラッチ

651件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフキャッチ ホリエ金物

    セーフキャッチ

    ホリエ金物
    ¥629税込¥692
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • プッシュソレノイドラッチ 栃木屋

    プッシュソレノイドラッチ

    栃木屋
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。従来製品よりストロークが長い仕様です。ストロークを長くしましたが、消費電力と押出力は従来製品と同等です。
    用途医療機器・什器・制御盤・ロッカー等消費電力(W)3.84温度上昇抵抗法:70K以下:DC24V連続印加にて(周囲温度35℃)定格電圧 DC V24(連続定格)絶縁階級A種絶縁絶縁耐圧AC500V 50/60Hz(1min印加) 又は AC600V 50/60Hz(1sec印加)(コイル~フレーム間、遮断電流2mA)定格電流(mA)160コイル抵抗(Ω)150±10%(at20℃)耐久性2万回以上絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ以上(コイル~フレーム間)RoHS指令(10物質対応)対応押出力(N)0.8N(0.08kgf)以上:ストローク7mm、スプリング実装にて
  • パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ LAMP(スガツネ工業)

    パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥849税込¥934
    1個
    3日以内出荷
    パネルの再装着が可能なクリップです。パネルの取り付け・取り外しが簡単にでき、施工コストの削減・作業効率アップにつながります。金属製のため不燃性で、防火パネルにも使用できます。パネルと壁の隙間は約6.5mmです。現品にてご確認ください。取付後にパネル位置の上下左右5mmの範囲で調整ができます。面付。ニッケルめっき仕上です。
  • パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ LAMP(スガツネ工業)

    パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    パネルの再装着が可能なクリップです。パネルの取り付け・取り外しが簡単にでき、施工コストの削減・作業効率アップにつながります。金属製のため不燃性で、防火パネルにも使用できます。パネルと壁の隙間は約6.5mmです。現品にてご確認ください。取付後にパネル位置の上下左右5mmの範囲で調整ができます。金属製のメスクリップです。ニッケルめっき仕上です。
  • 抜け止めワッシャー(工具) 栃木屋

    抜け止めワッシャー(工具)

    栃木屋
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    22日以内出荷
    本品はTM-320-M3用の取付治具です。
    適合機種M3材質ステンレスタイプオールステンレス、抜け止めワッシャー・座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け止めワッシャー(工具) 栃木屋

    抜け止めワッシャー(工具)

    栃木屋
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    22日以内出荷
    本品はTM-320-M8用の取付治具です。
    適合機種M8材質ステンレスタイプオールステンレス、抜け止めワッシャー・座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け止めワッシャー(工具) 栃木屋

    抜け止めワッシャー(工具)

    栃木屋
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    22日以内出荷
    本品はTM-320-M4用の取付治具です。
    適合機種M4材質ステンレスタイプオールステンレス、抜け止めワッシャー・座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け止めワッシャー(工具) 栃木屋

    抜け止めワッシャー(工具)

    栃木屋
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    22日以内出荷
    本品はTM-320-M5用の取付治具です。
    適合機種M5材質ステンレスタイプオールステンレス、抜け止めワッシャー・座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け止めワッシャー(工具) 栃木屋

    抜け止めワッシャー(工具)

    栃木屋
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    22日以内出荷
    本品はTM-320-M6用の取付治具です。
    適合機種M6材質ステンレスタイプオールステンレス、抜け止めワッシャー・座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチ錠(非連動型) 栃木屋

    ラッチ錠(非連動型)

    栃木屋
    ¥969税込¥1,066
    1個
    7日以内出荷
    ラッチが相手側に確実に収まる様、ラッチストロークをロッドに伝える安全設計です。THA-284-1は、ラッチ解除時のみ連動する非連動型です。閉扉時に平面ラッチやハンドルが連動する事はありません。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・他一般キャビネット材質亜鉛タイプラッチ型RoHS指令(10物質対応)対応鍵なし
  • 耐振動ラッチ(傷低減) 栃木屋

    耐振動ラッチ(傷低減)

    栃木屋
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。ラッチが樹脂製なので筐体側に傷が付きにくいです。
    用途錆・外観等の理由から傷ついて欲しくない蓋・扉等。各種工作機器・包装機器・小型収納箱等耐振動性能JIS Z 0200:2023(レベル1 ランダム波):ラッチの外れなし、JIS C 60068-2-6:2010(10~55Hz 振幅 0.35mm):ラッチの外れなし ※本結果は、試験結果です。蓋質量などの条件により左右されますので、実装によりご確認ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-FS-2 LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-FS-2

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    用途1台または2台同時昇降運転専用品名フットスイッチ対応機種ML-1(スタンダード)・AC-M-1(スタンダード)
  • 電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-6LED LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-6LED

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    4日以内出荷
    用途上下操作に加え9種類の高さを記憶品名ハンドセット(LED表示付き)コード長さ(m)約1.5対応機種ML-1(シンクロ)・AC-M-1(シンクロ)・PL・SL-1-460-S
  • 電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-6W LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-6W

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    用途2台の昇降装置を同時または個別に操作品名ハンドセットコード長さ(m)約1.8対応機種ML-1(スタンダード)・AC-M-1(スタンダード)
  • 電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-DR LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-DR

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    品名HS-2B・HS-6LED用ホルダー対応機種ハンドセット HS-2B・HS-6LED
  • ステラアップつまみ HS型 HS-70S LAMP(スガツネ工業)

    ステラアップつまみ HS型 HS-70S

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    ・エラストマーを使用しているため、ソフトで感触の良いつまみです。・座の部分はステンレス鋼を使用しています。
    色ブラックH30質量(g)20L170L238t6P53B111材料エラストマー(TPE)寸法B2(mm)110
  • ステラアップつまみ HS型 HS-60S LAMP(スガツネ工業)

    ステラアップつまみ HS型 HS-60S

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ・エラストマーを使用しているため、ソフトで感触の良いつまみです。・座の部分はステンレス鋼を使用しています。
    色ブラックH25質量(g)13L160L230t5P44B116材料エラストマー(TPE)寸法B2(mm)90
  • RAM マウンティングシステム (RAM本体) RAM-B-201 LAMP(スガツネ工業)

    RAM マウンティングシステム (RAM本体) RAM-B-201

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    ・RAM本体単品です。・単品を組み合わせる場合は、同サイズB(中)、C(大)、D(特大)どうしをお選びください。・用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。・耐久性・耐震性に優れます。・部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、、取り付けも簡単です。・ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。【用途】取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
    サイズB(中)
  • RS PRO ラッチ ステンレススチール RS PRO

    RS PRO ラッチ ステンレススチール

    RS PRO
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレススチールロック可能 = あり,ポジションオペレーティングテンション = 357.0kgf奥行き(深さ) = 19.0 mm幅 = 70.0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンプレッションラッチ ダイカスト亜鉛合金 RS PRO

    RS PRO コンプレッションラッチ ダイカスト亜鉛合金

    RS PRO
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金仕上げ = 黒色塗装ロック可能 = Yesスプリング・ロード = なし調整可能 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンプレッションラッチ ポリアミド RS PRO

    RS PRO コンプレッションラッチ ポリアミド

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(4個)
    9日以内出荷
    仕様材質 = ポリアミド仕上げ = 黒粉体コーティングロック可能 = NOスプリング・ロード = なし調整可能 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンプレッションラッチ 亜鉛 RS PRO

    RS PRO コンプレッションラッチ 亜鉛

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様材質 = 亜鉛仕上げ = エポキシ / ポリエステルロック可能 = NOスプリング・ロード = あり調整可能 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンプレッションラッチ ダイカスト亜鉛合金,111 x 34mm RS PRO

    RS PRO コンプレッションラッチ ダイカスト亜鉛合金,111 x 34mm

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro非ロック式プッシュキャッチ. RS Pro低プロファイル加圧キャッチは、すばやく取り付けられるように設計されています。レバー式のラッチは、すっきりとした外観でドアをしっかりと引き込みます。
    仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金仕上げ = 黒粉体コーティングラッチタイプ = 圧縮ラッチ寸法 = 111 x 34mm長さ = 111mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ラッチ錠 SUGICO(スギコ)

    平面ラッチ錠

    SUGICO(スギコ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途航空機(キッチン)・屋外用分電盤付属品補助板材質(ラッチ部)黄銅幅(mm)42材質(本体)ステンレス(SUS304)対応MODEL:C-1101-2
  • ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)

    ディスタンスプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥149税込¥164
    1個
    4日以内出荷
    ML-120型に使用するディスタンスプレートです。本体取付位置が本品1枚につき、+4mm変更できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    金属製マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    本体が金属製のため、高強度です。ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。難燃性:樹脂部はUL94V-0適合の材料を使用。マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。ブラウンが追加になりました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドラッチ クオーターターン取付タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ロッドラッチ クオーターターン取付タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    クオーターターン専用です。3点ロック用として使用します。通常カムのストローク量20mm(90°)に対して、別注仕様カム(別売品)で27.5mm(120°)までストローク可能です。
    用途配分電盤、制御盤の3点ロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナー アウトセット大型タイプ用 アルミフレーム取付セット(カムロックファスナー別売) LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー アウトセット大型タイプ用 アルミフレーム取付セット(カムロックファスナー別売)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    4日以内出荷
    アルミフレームにアウトセットで、大型のカムロックファスナーを取り付けるためのセットです。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。カムロックファスナーは別売です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナーアルミフレーム取付セットAS-255F LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナーアルミフレーム取付セットAS-255F

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    4日以内出荷
    アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットのセット品です。
    色プラグ:ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネラッチハンドル LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    4日以内出荷
    ハンドルがフラットに収まる、ケースロック付きのラッチハンドルです。 扉閉時にハンドルが出っ張らないため、デッドスペースが生じません。 マグネット吸着により自動でラッチがかかるため、開閉操作がスムーズで、がたつきもありません。 また、ラッチは樹脂でコーティングしているため、金属音がせず、静かです。 ハンドルやラッチが出っ張らないため、隠し丁番やフラットパーティションと併用すると、よりフラットな扉・間仕切りにできます。
    材質亜鉛合金仕上サテンニッケルめっき寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)2.2×19×4.3
  • 電子ローラ締 BEAVER(ビーバー)

    電子ローラ締

    BEAVER(ビーバー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    11日以内出荷
    建築金物シリーズです。
    アズワン品番64-3225-17
  • 電子ラッチ(電池式)用電子キー SC‐A NBK(鍋屋バイテック会社)

    電子ラッチ(電池式)用電子キー SC‐A

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    5日以内出荷
    電子ラッチ(SC-10)(SC-50)用の電子キーです。 【プログラミングキー(SC-A10-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)に対して1本を登録でき、初期設定およびマネージャーキー(SC-A20-10)の登録のために使用します。 ・9V角電池1個が必要です。※電池は付属していません。 【マネージャーキー(SC-A20-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)に対して6本まで登録できます。 ・電子ラッチ(SC-10)のPINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録のために使用します。 ・また電子ラッチ(SC-10)の解錠にも使用できます。 ・電子ラッチ(SC-10)(SC-50)の電池が切れた場合に、電子キーボードから給電し解錠できます。 ・9V角電池1個が必要です。※電池は付属していません。 【ユーザーキー(SC-A30-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)の解錠に使用します。電池は不要です。 ・電子ラッチ(SC-10)に対してPINコードと合わせて20本まで登録ができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)亜鉛合金
  • 電子ラッチ(電池式)用カム SC‐C NBK(鍋屋バイテック会社)

    電子ラッチ(電池式)用カム SC‐C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
    電子ラッチ(SC-10)(SC-50)用のカムです。 T1寸法(ドアとフレームを合わせた厚さ)に合わせて適切なサイズを選択してください。
    材質(本体)スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ラッチ(電池式)・キーパッド管理タイプ SC‐50 NBK(鍋屋バイテック会社)

    電子ラッチ(電池式)・キーパッド管理タイプ SC‐50

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷から112日以内出荷
    カムのロックをPINコード入力で制御する電池式のラッチです。 3種類の向きがあります。 PINコードには4~6桁のオーナーコード・マネージャーコード・ユーザーコードの3種類があります。オーナーコードとマネージャーコードには、初期値が設定されていますが変更が可能です。ユーザーコードを使用するには登録が必要です。設定や使用方法の詳細は取扱説明書をご確認ください。 PINコードを入力することでカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。 乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。※乾電池は付属していません。 電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。 電子ラッチ(SC-50)の電池が切れた場合は、マネージャーキー(SC-A20-10)(別売り)で給電しながらPINコードを入力することで解錠ができます。 T1寸法が0.5mm~42.5mmの範囲で使用できます。 電子ラッチ(SC-50)には専用カム(SC-C)が付属していません。T1寸法から専用カムSC-Cを選択し、別途注文してください。
    用途ケース(ボックス)/キャビネット/スポーツジムなどのロッカー/医療用調剤器、錠剤の保管庫/サーバー、データストレージ仕様【登録可能PINコード数】オーナーコード:1個/マネージャーコード:1個/ユーザーコード:1個材質【トリムプレート】PC/ABS(つや消し黒)/UL94V-0、【取付用カップ】PC/ABS(UL94V-1)、【ローテーションリミッタ】スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理使用温度範囲(℃)0~50材質(ねじ部)【M6】スチール、【M5】スチール材質(ハウジング)PC/ABS(つや消し黒)・UL94V-0使用電池単3形乾電池×3(4.5V)※乾電池は別売電池寿命5万回(参考値)材質(ノブ)亜鉛ダイカスト/粉体塗装(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ラッチ(電池式)・電子キー管理タイプ SC‐10 NBK(鍋屋バイテック会社)

    電子ラッチ(電池式)・電子キー管理タイプ SC‐10

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷から77日以内出荷
    カムのロックを電子キー(別売)またはPINコード入力で制御する電池式のラッチです。 3種類の向きがあります。 PINコードを入力、または電子キー(SC-A)でカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。 乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。 ※乾電池は付属していません。 電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。 電池ラッチ(SC-10)の電池が切れた場合は、プログラミングキー(SC-A10-10)またはマネージャーキー(SC-A20-10)(共に別売)で給電しながら解錠できます。 T1寸法が0.5mm~42.5mmの範囲で使用できます。 電子ラッチ(SC-10)には専用カム(SC-C)が付属していません。T1寸法から専用カム(SC-C)を選択し、別途注文してください。 電子ラッチ(SC-10)の初期設定と、PINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録には、プログラミングキー(SC-A10-10)とマネージャーキー(SC-A20-10)が必要になります。電子キー(SC-A)は付属していないため、別途注文してください。 電子キー(SC-A)は複数の電子ラッチ(SC-10)で共有して使用することができます。
    仕様【登録可能キー数】プログラミングキー(SC-A10-10):1本/マネージャーキー(SC-A20-10):6本/ユーザーキー(SC-A30-10)またはPINコード:合わせて20本材質【トリムプレート】PC/ABS(つや消し黒)/UL94V-0、【取付用カップ】PC/ABS(UL94V-1)、【ローテーションリミッタ】スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理使用温度範囲(℃)0~50材質(ねじ部)【M6】スチール、【M5】スチール材質(ハウジング)PC/ABS(つや消し黒)・UL94V-0使用電池単3形乾電池×3(4.5V)※乾電池は別売電池寿命5万回(参考値)材質(ノブ)亜鉛ダイカスト/粉体塗装(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製強力ファスナー 50-1535SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製強力ファスナー 50-1535SS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番225-5169質量(g)50
  • ステンレス鋼製ウルトラファスナー【受座】別売品 04-663LBSS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ウルトラファスナー【受座】別売品 04-663LBSS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番225-2055質量(g)100
  • マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32 LAMP(スガツネ工業)

    マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    マグナロックM32型(M32-M、BM、FM、FBM)のストライクプレート(付属品)をガラス扉に取り付けるためのブラケットです。 ガラス加工不要です。 ガラス扉に挟み固定するだけで簡単に取り付けできます。 そのため新築・改築問わず施工費を抑えられます。 適用ガラス厚:5+5mmまたは6+6mm強化合わせガラスです。
    トラスコ品番225-0198質量(g)3020
  • ステンレス鋼製ファスナー55-547SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ファスナー55-547SS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    スプリングの引張力により、耐振性に優れています。
    トラスコ品番158-3403材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨高さ(mm)18.4質量(g)58許容荷重(N)29
  • 宅配ボックスラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    宅配ボックスラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
    用途戸建向けの宅配ボックス付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー矢印シール(回転/白2枚・直線/赤1枚)材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)165最大適合板厚(mm)4鍵違い数500通り

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ