絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(280)
- TAKIGEN(タキゲン)(203)
- 栃木屋(98)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- ジョー・プリンス竹下(15)
- イマオコーポレーション(12)
- シブタニ(6)
- RS PRO(5)
- TRUSCO(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ホリエ金物(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- アキュレイト(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
エコロジープロダクト
12ページ目: ラッチ

シリンダー付ラッチ錠(キャップ付)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,855~税込¥3,141~1個当日出荷から4日以内出荷鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。 ワンタッチで施錠できます。 キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。用途交換機・制御盤付属品キー2本材質シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD)材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(キャップ)亜鉛合金(ZDC)材質(キー)黄銅板(BSP)表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)鍵300
六角レンチ締付ファスナー用キー
TAKIGEN(タキゲン)¥226税込¥2491個当日出荷締付け型のファスナーで筺体と扉をしっかりと固定することができます。 別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筺体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。 本体摺動部分にクリーンルーム用グリスを使用しています。用途小型密閉扉・電磁波防護扉・防音扉の子扉材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(キー)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MZNi)タキゲンコード23775
ダブルロックファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,001税込¥1,1011個4日以内出荷2つのレバーを使用しないと解除できないセーフティ構造 振動による自然解除がありません。 丸みのある、人に優しいソフトなデザイン 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 動作時に傷が付きにくい樹脂製用途船舶・車両材質(本体)ポリアミド66(PA66)標準色アイボリー材質(ベース)ステンレス鋼板(SUS304)材質(受座)ポリアミド66(PA66)タキゲンコード22146
ロッドガイド(Φ10用)
TAKIGEN(タキゲン)¥25税込¥281個当日出荷ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。 ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。 出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。用途ロッド棒用ガイド材質ポリアミド6(PA6)質量(g)0.4寸法H(mm)11寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12.4寸法D3(Φmm)10.8取付穴径(Φmm)13標準色ホワイト最大適合板厚(mm)3.4タキゲンコード01950
クイックブッシュ(Φ10用)Black
TAKIGEN(タキゲン)¥28税込¥311個4日以内出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)3~4.5取付穴径(Φmm)12.7標準色ブラック適合ロッド径(Φmm)10タキゲンコード01945
ワイルドフックC-J
WAKI(和気産業)¥999税込¥1,0991個当日出荷チェーンが付いているので南京錠と併せて盗難防止にもなります。 屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフックです。トラスコ品番819-0106材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ仕上げ幅(mm)19色シルバー高さ(mm)239質量(g)300奥行(mm)124耐荷重15kg吊下荷重N(kgf)147/15
ワイルドフックC
WAKI(和気産業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷棚板をビスで固定して棚受として使用、またフックとしても使用できます。 屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフックです。トラスコ品番819-0108材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ仕上げ幅(mm)19色シルバー高さ(mm)159質量(g)240奥行(mm)249耐荷重15kg吊下荷重N(kgf)147/15
ボタン式ラッチ
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷ボタンを押すとラッチが下がります。用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)35仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムロック用ガラス扉ブラケット
ジョー・プリンス竹下¥589税込¥6481個6日以内出荷カムロックをガラス扉に取り付けるためのブラケットです。 ブラケットが回り止めとなるため、ガラスに丸い穴を開けるだけでカムロックを取り付けることができます。一部コンビネーションロックにも使用できます。 パッキンが付属しており、ガラス面を保護することができます。材質ステンレス(ブラケット)PVC(パッキン 2枚)仕上鏡面研磨(ブラケット)適合ガラス厚(mm)5~7
平面ラッチ(5P)
栃木屋¥399税込¥4391個4日以内出荷ロッドの使用で2点ロックが可能です。取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質BSBM質量(g)13表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチTHA-283
栃木屋¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷から4日以内出荷3Pラッチングシステム商品です。 平面ラッチ(THA-282)にリンク機構を内蔵し、ラッチ錠(THA-284)と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。 また、ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・工作機械等材質ZDC、SPCC、S、C3713、PA質量(g)597部品名称ケース、レバー、ベース、ラッチ、取付金具、なべ小ネジ、ローター、キー、アーム(A)、アーム(B)、ロッドホルダー表面処理Cr(梨地)、Cr、3価クロメート、Ni、原色キー番号No.282RoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチ(1P)
栃木屋¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷取付面からの突起が少ない平面型のラッチです。ラッチ機構により扉を閉める場合は扉を押し込むだけ、開く時は、ハンドルを引くだけで行えます。取付位置は上下、左右どちらでも可能です。用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機器等材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、C3713質量(g)894部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、ピン、ベース、パッキン、取付ブラケット、スプリング、座金組込なべ小ねじ、ロック、キー表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)、Niキー番号No.282RoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチ
栃木屋¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷ワンタッチで開閉が容易です。左右兼用です。インジケーター機能(ロック識別表示)がついています。 インジケーター色:解錠時=緑(B点)、施錠時=赤(A点)キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A・B点共に可能です(2点抜き)。用途大型分・配電盤、制御盤、工作機械、特殊車両、屋外コントロールボックス等材質ZDC、SPCC適合板厚(mm)t0.8~t3表面処理Cr(サチライト)、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
蝶板付スクリュウ型ファスナー/スプリング
栃木屋¥819税込¥9011個欠品中スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。操作しやすい蝶板付きです。用途計測機器・分電盤・工作機械等仕様スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。セット内容TL-65材質SPCC、HSK16M質量(g)9部品名称ツマミ、スクリュウ型ファスナーTL-66表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
剣型ファスナー(リング)
栃木屋¥30税込¥331個4日以内出荷ロック操作の簡単なファスナーです。用途計測機器・工作機械等材質C3604、SWP、C5191質量(g)0.2表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
ローヤルラッチ
栃木屋¥679税込¥7471個4日以内出荷蓋をワンタッチでロックできるラッチです。用途工作機械等材質SPCC、SWP、SUM質量(g)30部品名称キーパー、スプリング、ラッチ、ピン、ハウジング表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
パネルラッチ
栃木屋¥899税込¥9891個当日出荷止め金具が本体にカシメられているため、振動等による止め金具の緩みがありません。 コイン等で容易に操作できる簡易ロックです。 コイン溝及び止め金具の回転はA・B間90°回転です。 A点・B点でデテント機構があります。用途車輛・防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等の点検扉材質ZDC、SPCC、SUS、SUS304WP、S質量(g)35部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、歯付座金表面処理Cr、3価クロメート推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/7.5[77]取付板厚(mm)最大t2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドラッチ(可変型)
栃木屋¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。 ラッチの施錠・解錠状態は、マイクロスイッチにより検知可能です。また、ラッチ先端は90°間隔に固定可能で、ご使用方向に合わせることができます。 TL-398-1は、非常用として機械式錠も内蔵しています。用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS303、POM、SUS304、SUS、C3603/SPCC部品名称ベース、ジョイント、ラッチ、レバー、プレート、スプリング(A)、スプリング(B)、ソレノイド、マイクロスイッチ、スプリングピン、E形止め輪、スチールボール、錠前、キー表面処理3価クロメート、黒色、NiRoHS指令(10物質対応)対応
スクリュウ型ファスナー用ハトメ
栃木屋¥81税込¥891個4日以内出荷使用方法(カシメ方法)使用工具:[TL-T8-1]、[TL-T8-2]、[TL-T8-AB]、[TL-T9-4]、[TL-T10-CD]材質A5056質量(g)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュウ型ファスナー
栃木屋¥409税込¥4501個5日以内出荷スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。 表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。 スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。用途計測機器・分電盤・工作機械等セット内容スクリュウ型ファスナ-材質HSK16M質量(g)4.5部品名称スクリュウ型ファスナー表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
スウィングラッチ
栃木屋¥639税込¥7031個4日以内出荷ドアパネルを開放する場合は、ドアパネルに設けた治具挿入口にマイナスドライバー等の押込治具を差込み、ラッチをスウィングさせる事により開放となります。尚、ドアパネル開放後のラッチは、スプリングの力によりロック位置までもどりますので、ドアパネルは閉じるだけでロックされます。用途コンピューター・通信機・OA機器・精密機器・家電・音響・防災等のいろいろな分野での簡易閉鎖錠として適しています。材質SPCC、SWRM、SUS304質量(g)34.2部品名称ラッチ、ヒンジ、シャフト、スプリング表面処理3価クロメートロック解除力(N[kgf])約6.87[0.7]RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠用ラッチロックユニット
栃木屋¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷任意のシリンダー錠と組み合わせて、ご使用頂けるラッチロックです。使用可能な錠前の中から、お客様の希望に合った錠前をご選定下さい。特注品となりますが、ご希望によりインジケーターを付けることも可能です用途配分電盤・自動販売機・両替機・その他各種機器材質SPCC、SUS303、SUS304-WPB、SUS部品名称ブラケット、ラッチ、スプリング、スプリングピン、カム適合板厚(mm)t0.8~t4.5表面処理3価クロメート耐久性5000回RoHS指令(10物質対応)対応
T型ファスナー4型
栃木屋¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。 内部のスプリングによる締付力もあります。材質C2801、C3602、SWPA質量(g)36部品名称ベース、レバー、シャフト(A)、スプリング、シャフト(B)、カバー、キーパー表面処理Ni締付力(N[kgf])約180[18.3]RoHS指令(10物質対応)対応
T型ファスナー1型
栃木屋¥759税込¥8351個4日以内出荷スプリングによる締付力があるアームキャッチです。 スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。用途計測機器・各種ケス材質SPCC、SUM、SUS304質量(g)42.7部品名称キーパー、シャフト(A)、アーム、ケース、スプリング、シャフト(B)、シャフト(C)、ベース、レバー表面処理3価クロメート締付力(N[kgf])約206[21]RoHS指令(10物質対応)対応
SS型ファスナー
栃木屋¥899税込¥9891個4日以内出荷ロック操作の簡単なファスナーです。用途計測機器・分電盤・工作機械等材質SUM、SWP、SPCC質量(g)8部品名称ファスナーヘッド、スプリング、ホルダー、レセプタクル表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
DL-1型扉ロック
栃木屋¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷扉を押せば密閉ロック! 簡単な取り付けで作業時間を短縮。 開閉は簡単確実。 長時間使用しても密着性は変わりません。 確実なシールで油の浸入をシャットアウト。用途制御盤・配電盤・分電盤・計測機器・その他各種の扉材質PA、SPCC、S質量(g)77.7部品名称ホルダーアセンブリ、ガイド、フレームアセンブリ、金具、ねじ(A)、ねじ(B)表面処理黒色、3価クロメート、NiRoHS指令(10物質対応)対応
5Pラッチングシステム
栃木屋¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷扉をしっかりとロックする3点ラッチ機構をコンパクトにまとめました。 ラッチ方式により、閉じるときは、扉を押込むだけ、また、開ける時はハンドルを引起こすだけの簡単操作のラッチングシステムです。用途各種軽量ボックス等セット内容ハンドル本体、ラッチ(A)、ラッチ(B)×2材質PA、POM、POM・G、SPCC、S、SWRM、SWP、SUS質量(g)189取付方式ハンドル本体をブラケットにてドアに取り付けます(ねじは仮止めとして下さい)。ラッチ(A)、ラッチ(B)を、それぞれハンドル本体にねじ込み、その後、ラッチとドア端面の距離を微調節してねじ止めします。ハンドルを操作して動きがスムーズであることを確認してから、本体をしっかりと締付けてください。部品名称ケース、レバー、カバー、ジョイント(A)、ジョイント(B)、ブラケット、なべ小ねじ、ラッチ、ラッチケース、ロッド(A)、六角ナット(A)、ロッド(B)、スプリング、E形止メ輪、六角ナット(B)表面処理黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
4Pラッチングシステム
栃木屋¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷扉をしっかりとロックする3点ラッチ機構をコンパクトにまとめました。 ラッチ方式により、閉じるときは、扉を押込むだけ、また、開ける時はハンドルを引起こすだけの簡単操作のラッチングシステムです。用途各種軽量ボックス等セット内容ハンドル本体、ラッチ(B)×2材質PA、POM、POM・G、SPCC、S、SWRM、SWP、SUS質量(g)181取付方式ハンドル本体をブラケットにてドアに取り付けます(ねじは仮止めとして下さい)。ラッチ(A)、ラッチ(B)を、それぞれハンドル本体にねじ込み、その後、ラッチとドア端面の距離を微調節してねじ止めします。ハンドルを操作して動きがスムーズであることを確認してから、本体をしっかりと締付けてください。部品名称ケース、レバー、カバー、ジョイント(A)、ジョイント(B)、ブラケット、なべ小ねじ、ラッチ、ラッチケース、ロッド(A)、六角ナット(A)、ロッド(B)、スプリング、E形止メ輪、六角ナット(B)表面処理黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
3Pラッチングシステム
栃木屋¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷扉をしっかりとロックする3点ラッチ機構をコンパクトにまとめました。 ラッチ方式により、閉じるときは、扉を押込むだけ、また、開ける時はハンドルを引起こすだけの簡単操作のラッチングシステムです。用途各種軽量ボックス等セット内容ハンドル本体、ラッチ(A)材質PA、POM、POM・G、SPCC、S、SWRM、SWP、SUS質量(g)116取付方式ハンドル本体をブラケットにてドアに取り付けます(ねじは仮止めとして下さい)。ラッチ(A)、ラッチ(B)を、それぞれハンドル本体にねじ込み、その後、ラッチとドア端面の距離を微調節してねじ止めします。ハンドルを操作して動きがスムーズであることを確認してから、本体をしっかりと締付けてください。部品名称ケース、レバー、カバー、ジョイント(A)、ジョイント(B)、ブラケット、なべ小ねじ、ラッチ、ラッチケース、ロッド(A)、六角ナット(A)、ロッド(B)、スプリング、E形止メ輪、六角ナット(B)表面処理黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ラッチセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ピボットヒンジ AS-AF-25Dとの組み合わせが最適な、アルミフレーム用レバーハンドルです。枠側のアルミフレーム(40×40mmサイズ)に最適な、ストライクプレート(AS-HCSA-ST)をご用意しています。材質アルミニウム合金仕上シルバー
ラウンドロッド用ガイド 200-36型 ワンタッチ取付
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個4日以内出荷M6スタッドに差し込み、スライドさせるだけで取り付けできます。スタッド長さは16~20 mmに対応しています。Φ8 mmラウンドロッド専用です。材質ポリアミド(PA)色ブラック種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミドクォーターターン 200-0211-00-00000
LAMP(スガツネ工業)¥109~税込¥120~1個4日以内出荷ポリアミド製の完全絶縁、軽量なクオーターターンです。シール付きで、IP65およびIP67に適応しています。別売のインサート、回転カム、六角ナットなどと組み合わせて使用します。部品を組立後に、取付穴への挿入およびナットの装着ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ファスナー 9341型 掛代調節機能付
LAMP(スガツネ工業)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷取付ねじを隠しているため、いたずらを防止できます。南京錠とあわせて使用できます。掛代の調節が簡単にできます。受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。用途船舶など材質(本体、受座)ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応