11ページ目: ラッチ

650件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ドアラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    米国製の頑丈な構造 内側からレバーによる開扉が可能です。
    用途特装車・建設機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ダブルラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ダブルラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,868税込¥3,155
    1個
    4日以内出荷
    2段階開閉でオーブンなどの内部の蒸気を逃がし開放します。 受けの微調整ができます。
    用途オーブン・厨房用機器・医療機器 受けは必ず専用のものをご利用ください材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ・受け/亜鉛合金(ZDC)質量(g)本体/300、受け/140表面仕上げ本体/バレル研磨、ラッチ・受け/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード22918
  • ワンタッチキャッチファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチキャッチファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,982税込¥3,280
    1個
    5日以内出荷
    蓋を閉めるだけのワンタッチロックなので操作が簡単です。 鍵により施錠が簡単です。
    用途オートバイ等のキャリーボックス付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵T0230タキゲンコード23050
  • サーバーロック TAKIGEN(タキゲン)

    サーバーロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,307税込¥4,738
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル等の異なる錠前を一つのキーで管理することが可能です。 面付けタイプですので、取付けの際の加工が簡単に行えます。(Φ4の穴を4つで取付け可能です。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品キー2本材質本体・錠前/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体・錠前/クロムメッキ(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵TAK80タキゲンコード23651
  • シリンダー用後付けラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー用後付けラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    自動販売機工業規格錠前専用のラッチユニット。 ラッチ錠にセキュリティ性の高いコインロックを組合せて使用できます。 施錠状態でもワンタッチで扉を閉じることが可能になります。
    用途小型盤扉材質ラッチ/亜鉛ダイカスト(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げラッチ/クロムめっき(MZCr)、ケース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24231
  • 可倒レバー締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    可倒レバー締付ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    当日出荷
    締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。 構造上完全に施錠状態になっていないと、レバーが倒れない構造となっているため、確実な施錠ができます。 止め金の位置が調整できます。 封印ができる構造です。
    用途防水用通信機器扉・防水小型パネル材質亜鉛ダイカスト(ZDC)最大適合板厚(mm)8表面仕上げアクリル焼付塗装防水性IPX5相当タキゲンコード24701
  • ロック付ドローファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ロック付ドローファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥832税込¥915
    1個
    5日以内出荷
    つまみ易い形状の為、取手としても使用することができます。 施開錠が一目で認識できるように、マーク スプリングが締付け方向に働き、扉のガタつきを抑えます。 難燃材(UL94V-0)を使用。 マイナスドライバーで施開錠できる簡易ロック付。 インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
    用途配分電盤・制御盤・通信機器・測定機器材質本体/ポリアミド6(PA6・ブラック)、止め金/ステンレス鋼板(SUS304)最大適合板厚(mm)4.0表面仕上げ本体/しぼ加工、止め金/バレル研磨タキゲンコード24687
  • 掛金装置 TAKIGEN(タキゲン)

    掛金装置

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,200税込¥5,720
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチで閉まります。
    用途計測機器・配電盤材質本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、カバー/黄銅板(C2801P)質量(g)145表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20593
  • 強力大型ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    強力大型ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,475税込¥2,723
    1個
    5日以内出荷
    本体には2ヵ所に絞りが入っており、大型筺体用として設計された強力型です。
    用途大型筺体の蓋止め・コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)418引張荷重(N)490表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21415
  • 円筒用キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    円筒用キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥873税込¥960
    1個
    4日以内出荷
    円面・球面で使用できます。
    用途高圧ケーブルの結束バンド・特殊形状容器の蓋止め 円筒エアダクトの点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)76引張荷重(N)締代1mmで29表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21802
  • アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    アジャストファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    取付け面に対して回転方向の操作により作動が可能です。 締代の調整が可能です。(15mm)
    用途大型ボックス・コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22810
  • 剣型ローレットファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    剣型ローレットファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,193~税込¥1,312~
    1個
    4日以内出荷
    操作は非常に簡単でロックする時はパネル(蓋)を閉じつまみを押すだけです。オープンはつまみを90°回すと板ばねの力により、つまみが手前に出てロックが外れます。
    用途各種筐体の小型扉用・屋内点検口材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥194~税込¥213~
    1個
    4日以内出荷
  • ファスナー用ハトメ TAKIGEN(タキゲン)

    ファスナー用ハトメ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥108~税込¥119~
    1個
    4日以内出荷
    右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。
    用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。付属品E形止め輪(C-61-1C)材質アルミニウム(A1080P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MFCr)、スプリング/クロムめっき(MFCr)
  • ファスナー (ローレットタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    ファスナー (ローレットタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥699税込¥769
    1個
    4日以内出荷
    右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。
    用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。付属品E形止め輪(C-61-1C)材質本体/快削鋼鋼材(SUM)、スプリング/ピアノ線(SWP-B)表面仕上げ本体/クロムめっき(MFCr)、スプリング/クロムめっき(MFCr)タキゲンコード20298
  • ステンレス クイックブッシュ(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス クイックブッシュ(Φ6用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥229税込¥252
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード04419
  • ステンレス クイックブッシュ(Φ4用) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス クイックブッシュ(Φ4用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード04301
  • 密閉式小型カバーロック TAKIGEN(タキゲン)

    密閉式小型カバーロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,494税込¥2,743
    1個
    当日出荷
    フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 防塵シャッター付錠前を標準装備
    用途可搬型発電機・特装車・建機付属品キー2本材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ電着塗装
  • 密閉式カバーロック用連動ユニット TAKIGEN(タキゲン)

    密閉式カバーロック用連動ユニット

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,020税込¥1,122
    1個
    4日以内出荷
    フック部のシールド性を高め、音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 連動ユニットと組合せて三点締めができます。 防塵シャッター付錠前を標準装備 カタログ廃止品建機用カバーロックA-858の代替品としてご使用いただけます。
    用途可搬型発電機・特装車・建機付属品キー2本材質冷間圧延鋼板(SPCC)色ブラック適合板厚(mm)3.2表面仕上げ電着塗装鍵0200タキゲンコード03518
  • 密閉式カバーロック(南京錠施錠タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉式カバーロック(南京錠施錠タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,036税込¥3,340
    1個
    4日以内出荷
    フック部のシールド性を高め、音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 連動ユニットと組合せて三点締めができます。 防塵シャッター付錠前を標準装備 カタログ廃止品建機用カバーロックA-858の代替品としてご使用いただけます。
    用途可搬型発電機・特装車・建機付属品キー2本材質冷間圧延鋼板(SPCC)色ブラック適合板厚(mm)3.2表面仕上げ電着塗装鍵0200タキゲンコード04308
  • 両開き用フラットラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    両開き用フラットラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    ローラーの働きで強力に密閉します。
    用途シェルター・収容箱・防音扉など両開き仕様の固定扉付属品ロッド(ラッチ付)・ロッド棒ガイド・ロッド棒受け材質亜鉛合金(ZDC)、ロッド棒受け・ガイド/ステンレス鋼板(SUS304)、ロッド棒/軟鋼線材(SWRM)質量(g)984表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、ロッド棒/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03096
  • ラッチ式ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,799税込¥1,979
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチで開閉ができます。
    用途バス内部の天井箱蓋・計測機器付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)140適合板厚(mm)0.8~2.3表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)鍵Aタキゲンコード00540
  • ステンレス ロッド棒用ラッチ錠(受け側) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロッド棒用ラッチ錠(受け側)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,476税込¥1,624
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。
    用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅棒(C3602BD)表面仕上げラッチ部/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード01976
  • スイッチ付 ラッチロック TAKIGEN(タキゲン)

    スイッチ付 ラッチロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥60,714税込¥66,785
    1個
    6日以内出荷
    鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。 耐震構造 左型
    用途電気集塵装置・高圧受配電設備表面仕上げ本体:ニッケルめっき(MBNi)、錠前:クロムめっき(MBCr)
  • ロッド用ラッチ錠(クイックブッシュ) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド用ラッチ錠(クイックブッシュ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。 ラッチの長さがアジャスト可能です。(10~20mm) ロッドのジョイントは、リンケージブッシュによりワンタッチでできます。
    用途特装車などの引戸、シャッター材質ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)、冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21675
  • ステンレス ラッチ錠(クイックブッシュ) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ラッチ錠(クイックブッシュ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチで閉扉できます。 アームを回転させてラッチの長さを調整できます。 アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。
    用途特装車・コンテナー・バスのトランクルーム・建設機械材質ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21702
  • ステンレス DカットITファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス DカットITファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥664~税込¥730~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途太陽光パネル材質ステンレス鋼板(SUS304)
  • ステンレス PCロック(ロック付) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス PCロック(ロック付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,600税込¥2,860
    1個
    4日以内出荷
    パソコンや測定器をワンタッチで固定できます。 振動機にも取付け可能です。
    用途取外しを行うパソコンや測定器材質ステンレス鋼板(SUS304)温度(℃)(硬化)エラストマー:80~90表面仕上げ黒クロムめっき
  • ステンレス スプリングファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリングファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥851税込¥936
    1個
    5日以内出荷
    スプリング内蔵で、微振動にも対応 南京錠で施錠できます。
    用途ステンレスボックス・環境機器・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30引張荷重(N)(締代3mmで)49表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21444
  • ステンレス ロック付カトルロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロック付カトルロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥900~税込¥990~
    1個
    4日以内出荷
    用途車両・船舶・点検口材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス カトルロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス カトルロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥765税込¥842
    1個
    当日出荷
    レバーを軽く押すとロックレバーが作動し解錠します。施錠する場合はロックレバーを押すと施錠します。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途小型分電盤・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード21304
  • 防水小型ファスナー(六角穴タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    防水小型ファスナー(六角穴タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,307税込¥4,738
    1個
    4日以内出荷
    摺動部にダブルOリング、止め金先端部にはテーパー加工とナイロンコーティング仕上を施し摩擦による金属粉の発生を抑え、スムーズな開閉操作が行えます。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 防水構造(ダブルOリングとシートパッキン使用。保護等級IPX6) 六角棒レンチタイプC-1414-1とつまみタイプC-1414-2からお選びいただけます。
    用途半導体関連製造装置・薬品庫材質(本体)ステンレス(SUS316)コーティングポリアミド(PA)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード23947
  • ステンレス ダイヤルファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ダイヤルファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,193税込¥2,412
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途密閉用筐体材質(金具)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ金具:バレル研磨材質(つまみ)ポリアセタール(POM)タキゲンコード21469
  • ステンレス 角型押ボタン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 角型押ボタン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,514税込¥3,865
    1個
    4日以内出荷
    ロック装置付は押ボタンを90°回転させるとロックします。
    用途分電盤・計測機器・防災設備材質ステンレス(SUS303/SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード23942
  • プラスチック 平面ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチック 平面ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥264税込¥290
    1個
    5日以内出荷
    点検口・小窓に最適 ワンタッチで開閉できます。
    材質PC-PETアロイ適合板厚(mm)1.5・1.6標準色アイボリータキゲンコード22735
  • 平面ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    平面ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥840~税込¥924~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,684税込¥4,052
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチで閉扉できます。 ラッチが鉄製の為、堅牢です。 米国製の頑丈な構造です。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 回転ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    回転ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途計測機器の小扉材質サムターン:亜鉛合金(ZDC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)70表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、サムターン:サチライトクロムめっき(MZCr)
  • ワンタッチパネルファスナー(SPフラットピック) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチパネルファスナー(SPフラットピック)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥297税込¥327
    1個
    7日以内出荷
    従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
    用途配分電盤の内扉材質ラッチ:ポリアセタール(POM)質量(g)20寸法L1(mm)50適合板厚(mm)0.8・1.2・1.6・2.0寸法S(mm)10材質(レバー部)ポリアセタール(POM)寸法L2(mm)8.5寸法T(mm)2寸法L3(mm)5.5寸法L4(mm)44.6寸法H1(mm)14.5材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP)寸法H2(mm)12寸法W1(mm)30寸法W2(mm)24.6標準色ブラック寸法H4(mm)29寸法W3(mm)17寸法H5(mm)11.5寸法L6(mm)45寸法L5(mm)2.7寸法L7(mm)3寸法L8(mm)6寸法W4(mm)30寸法W5(mm)17寸法W6(mm)25材質(バネ)ステンレス(SUS304)タキゲンコード23451
  • クレモン錠用ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    クレモン錠用ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,656税込¥4,022
    1個
    4日以内出荷
    ラッチ先端のテーパーによりクレモン錠A-375(別売)と組合せることで強力な密閉効果が得られます。 二点締め、三点締めの強力密閉が可能です。
    用途キュービクル・収容箱・シェルターの強力密閉材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)520材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げラッチ:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード22186

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ