絞り込み
ねじの呼び
  • 1/4
  • 5/16(2)
  • M2(41)
  • M2.3(5)
  • M2.5(24)
  • M2.6(44)
  • M3(302)
  • M3.5(21)
  • M4(313)
  • M4.2(16)
  • M4.8(14)
  • M5(285)
  • M6(256)
  • M8(125)
  • M10(54)
  • M12(29)
  • No.6(3)
  • No.8(4)
  • No.10(3)
  • UNC 1/4(4)
頭部形状
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
(1)
長さ(mm)
  • 11(1)
取付穴形状
取付穴形状
ピン六角穴(2)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 樹脂すべて(1)
  • PEEK(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.27(20山)(2)
1.27(20山)
ブランド
  • 日本パワーファスニング(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
日本パワーファスニング・NBK(鍋屋バイテック会社)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2(41)
M2.5(24)
M2.6(44)
M3(302)
M4(313)
M5(285)
M6(256)
M8(125)
M10(54)
M12(29)
ねじの呼びをもっと見る
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,729税込3,002
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    ・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。 。・FPD製造装置・半導体製造装置・プリント基板エッチング装置・金属表面処理設備・化学プラントなどの耐薬品用途に。 。・熱水ポンプ・ケミカルポンプなどの耐熱用途に。 。・変圧器・コンピュータ機器などの電気・電子分野に。
    全長(mm)11うす茶B6L11材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)質量(g)1.1寸法L(mm)12寸法B(mm)6ねじの呼びR1/4入数5R(PT)R1/4
  • TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・皿六角穴小ねじ(UNC)(ステンレス)  (小箱) 日本パワーファスニング

    TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・皿六角穴小ねじ(UNC)(ステンレス) (小箱)

    日本パワーファスニング
    40,980税込45,078
    1箱(100個)
    9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状穴の形状ピン六角穴
  • TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタン六角穴ねじ(UNC)(ステンレス)  (小箱) 日本パワーファスニング

    TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタン六角穴ねじ(UNC)(ステンレス) (小箱)

    日本パワーファスニング
    40,980税込45,078
    1箱(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタン六角穴
いたずら防止ねじ