絞り込み
ねじの呼び
- 1/4
- 3.1mm(235)
- 4mm(529)
- 4.15mm(292)
- 5mm(407)
- M2(1,764)
- M2.3(576)
- M2.5(734)
- M2.6(1,408)
- M3(5,103)
- M3.5(1,404)
- M3.8(503)
- M4(7,752)
- M4.2(441)
- M4.5(448)
- M4.8(228)
- M5(5,344)
- M6(4,413)
- M8(2,384)
- M10(1,008)
- M12(614)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(4)

ボタン(2)

丸(6)

丸皿(2)

平(5)

皿(14)
長さ(mm)
- 1(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 10(11)
- 11(1)
- 12(12)
- 16(13)
- 20(12)
- 25(11)
- 25.4(8)
- 32(12)
- 38(10)
- 45(10)
- 50(10)
- 50.8(5)
- 65(9)
- 75(6)
- 90(10)
- 100(9)
- 1143(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(35)
- SUS304(33)
- 樹脂すべて(1)
- PEEK(1)
- 鉄すべて(19)
- SCM435(2)
取付穴形状

すりわり(17)

ピン6ロブ(1)

ピン六角穴(3)

六角穴(14)

十字穴(17)
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(2)
- ニッケル(1)
- ノンクローム(2)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(10)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価ホワイト・クロメート・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.9(28山)(10)
- 1.27(20山)(28)
0.9(28山)・1.27(20山)
ねじ穴寸法
- No.3(8)
No.3
ブランド
- 大阪魂(49)
- 日本パワーファスニング(4)
- アンブラコ(2)
- ボサード(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
大阪魂・日本パワーファスニング・アンブラコ・ボサード・NBK(鍋屋バイテック会社)
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒色酸化皮膜)
大阪魂(8件のレビュー)¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)
大阪魂(5件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス穴の形状六角穴先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き
六角穴付止めねじ UNF(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)
大阪魂(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ UNF(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)
大阪魂¥469~税込¥516~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄穴の形状六角穴表面処理生地先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC
ボサード¥1,998~税込¥2,198~1箱(100本)3日以内出荷六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。 ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,729税込¥3,0021袋(5個)6日以内出荷・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。 。・FPD製造装置・半導体製造装置・プリント基板エッチング装置・金属表面処理設備・化学プラントなどの耐薬品用途に。 。・熱水ポンプ・ケミカルポンプなどの耐熱用途に。 。・変圧器・コンピュータ機器などの電気・電子分野に。全長(mm)11色うす茶B6L11材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)質量(g)1.1寸法L(mm)12寸法B(mm)6ねじの呼びR1/4入数5R(PT)R1/4
六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)(小箱)
アンブラコ¥9,998~税込¥10,998~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄穴の形状六角穴表面処理生地先端形状ギザ歯頭部形状六角穴付き
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF
ボサード¥2,798~税込¥3,078~1箱(100本)3日以内出荷六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。 細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。 ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・皿六角穴小ねじ(UNC)(ステンレス) (小箱)
日本パワーファスニング¥40,980~税込¥45,078~1箱(100個)9日以内出荷頭部形状皿材質ステンレス穴の形状ピン六角穴
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・皿TRX小ねじ(UNC)(ステンレス) (小箱)
日本パワーファスニング¥40,980~税込¥45,078~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状皿材質ステンレス穴の形状ピン六角穴
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタン六角穴ねじ(UNC)(ステンレス) (小箱)
日本パワーファスニング¥40,980~税込¥45,078~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス穴の形状ピン・ボタン六角穴頭部形状ボタン
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタンTRX小ねじ(UNC)(ステンレス) (小箱)
日本パワーファスニング¥47,980~税込¥52,778~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス穴の形状ピン・ボタンTRX頭部形状ボタン
六角穴付き止めねじ(UNF)(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)(小箱)
アンブラコ¥13,980~税込¥15,378~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄穴の形状六角穴表面処理生地先端形状ギザ歯頭部形状六角穴付き
六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥16,980~税込¥18,678~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄穴の形状六角穴表面処理生地先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き