絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
取付穴形状
材質
- アルミ(16)
- ステンレスすべて(157)
- A2(12)
- SUS304(117)
- SUS310S(2)
- SUS329J4L(1)
- SUSXM7(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(8)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- レニー(RENY)(5)
- 鉄すべて(216)
- SCM435(24)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(13)
表面処理
- 3価クロメート(9)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(16)
- 3価ホワイト(39)
- 3価ユニクロ(2)
- カラー(5)
- クロニッケル(4)
- クロメート(15)
- クローム(11)
- スズコバルト(3)
- ニッケル(29)
- ノンクローム(14)
- ユニクロ(14)
- 亜鉛メッキ(15)
- 生地/未処理(35)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒ニッケル(4)
- 黒亜鉛(12)
- 黒染め(34)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・カラー・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
-・No.1・No.2・No.3・No.8・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(21)
- 0.45(56山)(39)
- 0.5(206)
- 0.7(36山)(210)
- 0.79(32山)(4)
- 0.8(192)
- 1(177)
- 1.05(24山)(5)
- 1.25(74)
- 1.27(20山)(6)
- 1.41(18山)(6)
- 1.5(31)
- 1.58(16山)(6)
- 1.75(20)
- 2(1)
- 2.5(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5
ブランド
- 大阪魂(264)
- サイマコーポレーション(73)
- 日産ネジ(39)
- 日本パワーファスニング(35)
- エスコ(28)
- TRUSCO(15)
- ハーフェレ(15)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- ガードロック(4)
- ケミス(4)
- ボサード(4)
- 廣杉計器(2)
- コノエ(1)
- 九飛勢螺(1)
大阪魂・サイマコーポレーション・日産ネジ・日本パワーファスニング・エスコ・TRUSCO・ハーフェレ・Brass Products(ブラス・プロダクツ)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ガードロック・ケミス・ボサード・廣杉計器・コノエ・九飛勢螺
6ページ目: いたずら防止ねじ
「ねじの呼び」から絞り込む

外せんナット錠付六角ナット
ガードロック¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ロック機構が付いた六角ナットです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。トラスコ品番387-1934材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:鉄、表面処理、クロームメッキ仕上げ、ナット部:鉄及び真鍮製、三価亜鉛処理ねじ径W1/2頭部径(Φmm)外径21有効深さ(mm)20頭部長(mm)50
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ レッド
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1パック(4本)当日出荷頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(赤・レッド)仕上げ
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ グリーン
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1パック(4本)当日出荷頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(緑・グリーン)仕上げ
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブルー
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1パック(4本)当日出荷から翌々日出荷頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(青・ブルー)仕上げ
ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ブロンズ
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1パック(10本)当日出荷から9日以内出荷頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:ブロンズメッキ仕上げ強度区分A2-50相当
ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 三価クロメート
TRUSCO¥769税込¥8461パック(30本)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ表面処理三価クロメート強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
扉固定ネジ トルクスTS20 4.5×25mm 4個入パック
ハーフェレ¥8,998税込¥9,8981セット(100個)6日以内出荷サイレントアルフレックス用の 扉固定ネジ、トルクスネジTS20、4.5×25mm、100個入パック、扉取付け用用途アルミフレームガラス扉材質スチール寸法(mm)4.5×25取付ドライバータイプ:TS20T-スタードライブ仕上亜鉛メッキ
ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ掘り込みリブ付
ハーフェレ¥7,698~税込¥8,468~1セット(200個)21日以内出荷特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。特に錐先でネジ切りされた木ネジです。ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定用途金物の固定など仕様掘り込みリブ付き種別半ネジ材質硬化スチール取付ドライバータイプ:トルクス寸法A(mm)50頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)5
ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ掘り込みリブ付
ハーフェレ¥5,998~税込¥6,598~1セット(200個)ほか21日以内出荷特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。特に錐先でネジ切りされた木ネジです。ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定用途金物の固定など仕様掘り込みリブ付き種別半ネジ材質硬化スチール取付ドライバータイプ:トルクス頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)4.5
ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ掘り込みリブ付
ハーフェレ¥6,398~税込¥7,038~1セット(200個)ほか6日以内出荷から21日以内出荷特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。特に錐先でネジ切りされた木ネジです。ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定用途金物の固定など仕様掘り込みリブ付き種別半ネジ材質硬化スチール取付ドライバータイプ:トルクス頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)4
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,798~税込¥1,978~1セット(100個)ほか21日以内出荷特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、用途金物の固定など仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭種別半ネジ材質スチール頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)6
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,298~税込¥1,428~1セット(200個)ほか当日出荷から21日以内出荷特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、用途金物の固定など仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭種別半ネジ材質スチール頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)4
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,798~税込¥1,978~1セット(500個)ほか21日以内出荷特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、用途金物の固定など仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭種別半ネジ材質スチール頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)3.5
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,798~税込¥1,978~1セット(500個)ほか21日以内出荷特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、用途金物の固定など仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭種別半ネジ材質スチール頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)3
ホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥2,698~税込¥2,968~1セット(500個)ほか21日以内出荷特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)5
ホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥2,998税込¥3,2981セット(500個)21日以内出荷特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)4.5
ホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥2,898税込¥3,1881セット(1000個)21日以内出荷特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)3.5
ホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,898~税込¥2,088~1セット(1000個)21日以内出荷特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)3
6ロブ用ハンドドライバー6本セット T4/T5/T6/T8/T10/T20
サイマコーポレーション¥4,398税込¥4,8381セット3日以内出荷色青・黒・黄・緑・赤・紫サイズT4/T5/T6/T8/T10/T20ドライブサイズT4,T5,T6,T8,T10,T20適合レンチT4,T5,T6,T8,T10,T20RoHS指令(10物質対応)対応
6ロブ用ハンドドライバー4本セット T4/T5/T6/T8
サイマコーポレーション¥2,898税込¥3,1881セット3日以内出荷色青・黒・黄・緑サイズT4/T5/T6/T8ドライブサイズT4,T5,T6,T8適合レンチT4,T5,T6,T8RoHS指令(10物質対応)対応
(+)スリムヘッドAタッピン(ステンレス/ブラック)
大阪魂¥12,980~税込¥14,278~1箱(500本)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)10表面処理BK(SUS黒染め)