絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
取付穴形状
材質
- アルミ(16)
- ステンレスすべて(157)
- A2(12)
- SUS304(117)
- SUS310S(2)
- SUS329J4L(1)
- SUSXM7(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(8)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- レニー(RENY)(5)
- 鉄すべて(216)
- SCM435(24)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(13)
表面処理
- 3価クロメート(9)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(16)
- 3価ホワイト(39)
- 3価ユニクロ(2)
- カラー(5)
- クロニッケル(4)
- クロメート(15)
- クローム(11)
- スズコバルト(3)
- ニッケル(29)
- ノンクローム(14)
- ユニクロ(14)
- 亜鉛メッキ(15)
- 生地/未処理(35)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒ニッケル(4)
- 黒亜鉛(12)
- 黒染め(34)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・カラー・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
-・No.1・No.2・No.3・No.8・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(21)
- 0.45(56山)(39)
- 0.5(206)
- 0.7(36山)(210)
- 0.79(32山)(4)
- 0.8(192)
- 1(177)
- 1.05(24山)(5)
- 1.25(74)
- 1.27(20山)(6)
- 1.41(18山)(6)
- 1.5(31)
- 1.58(16山)(6)
- 1.75(20)
- 2(1)
- 2.5(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5
ブランド
- 大阪魂(264)
- サイマコーポレーション(73)
- 日産ネジ(39)
- 日本パワーファスニング(35)
- エスコ(28)
- TRUSCO(15)
- ハーフェレ(15)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- ガードロック(4)
- ケミス(4)
- ボサード(4)
- 廣杉計器(2)
- コノエ(1)
- 九飛勢螺(1)
大阪魂・サイマコーポレーション・日産ネジ・日本パワーファスニング・エスコ・TRUSCO・ハーフェレ・Brass Products(ブラス・プロダクツ)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ガードロック・ケミス・ボサード・廣杉計器・コノエ・九飛勢螺
4ページ目: いたずら防止ねじ
「ねじの呼び」から絞り込む

TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥6,698~税込¥7,368~1箱(1000個)ほか翌々日出荷いたずら防止ねじとして使用されています。材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状トラス穴の形状タンパープルーフ
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(20個)ほか翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
TRF/いたずら防止用ねじ 亜鉛ダイカスト ツー・ホールナット (鉄/三価ホワイト)
サイマコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)6.35寸法D(mm)25.4表面処理三価ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ニッケル)(パック品)
大阪魂¥489税込¥5381パック(3個)翌々日出荷寸法A(mm)6.76寸法t(mm)(最小)2.35寸法r(mm)(最小)0.4寸法K(mm)4.4寸法da(mm)(最大)9.2寸法dk(mm)14ドライブサイズT40
ピン・なべ6-ロブ小ねじ (平W+SW付)
サイマコーポレーション¥799税込¥8791パック(45本)ほか3日以内出荷星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ(+-)トリーマコネジ
大阪魂¥667税込¥7341袋(27個)翌々日出荷長さ(mm)20十字穴番号#3ピッチ(mm)1寸法a(mm)1.2寸法e(mm)11.5寸法s(mm)10寸法k(mm)4ねじの呼びdM6
T25ステン TRXタンパーボタンコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)ほか翌々日出荷材質ステンレスピッチ(mm)0.8寸法k(mm)2.75寸法dk(mm)9.5ねじの呼びM5ドライブサイズT25
アロックステン TRXタンパ(ナヘT40ステン
大阪魂¥11,854~税込¥13,039~1袋(100個)ほか9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。寸法A(mm)6.76寸法D(mm)2.55寸法I(mm)2.35寸法k(mm)5.2ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)14ドライブサイズT40ねじの呼びdM8
アロックステン TRXタンパ(ナヘT10
大阪魂¥38,847~税込¥42,732~1袋(2000個)9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。寸法A(mm)2.82寸法D(mm)0.76寸法I(mm)0.7寸法k(mm)2ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ドライブサイズT10ねじの呼びdM3
アロックステン TRXタンパ(ナベT8
大阪魂¥35,618~税込¥39,180~1袋(2000個)9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。寸法A(mm)2.39寸法I(mm)0.5寸法k(mm)1.7ピッチP(mm)0.45寸法dk(mm)4.5ドライブサイズT8
アロックステン TRXタンパ(ナベT6
大阪魂¥38,080~税込¥41,888~1袋(2000個)9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。寸法A(mm)1.75寸法I(mm)0.4寸法k(mm)1.3ピッチP(mm)0.4寸法dk(mm)3.5ドライブサイズT6ねじの呼びdM2
SUSトラナイデ(ユニガード
大阪魂¥667税込¥7341個ほか翌々日出荷ねじ頭部3D形状による高度な防犯性能 専用工具だけが適合!用途は無限! サビに強いステンレス製用途ナンバープレート、監視カメラ、バイクマフラー、ルーフキャリアなど材質SUS
アロックステン TRXタンパ(ナヘT30ステン
大阪魂¥12,529~税込¥13,782~1袋(200個)ほか9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。寸法A(mm)5.61寸法D(mm)2.03寸法I(mm)1.65寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
アロックステン TRXタンパ(ナヘT20
大阪魂¥19,480~税込¥21,428~1袋(500個)ほか9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。寸法A(mm)3.94寸法D(mm)1.35寸法I(mm)1.05寸法k(mm)2.6ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7ドライブサイズT20ねじの呼びdM4
アロックステン TRXタンパ(ナヘT25ステン
大阪魂¥11,163~税込¥12,279~1袋(200個)ほか9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。寸法A(mm)4.52寸法D(mm)1.78寸法I(mm)1.4寸法k(mm)3.3ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)9ドライブサイズT25ねじの呼びdM5
#750ハズセンボルト(16534
大阪魂¥12,878~税込¥14,166~1個翌々日出荷材質 ロック部 真鍮・鉄等複合品、クロ-ムメッキ仕上げ 本体部 A2011S、表面処理アルマイト仕上げ ボルト部 SUM24L 三価クロメート処理材質【ロック部】真鍮・鉄等複合品、【本体部】A2011S、【ボルト部】SUM24L寸法D(mm)16表面処理【ロック部】クロームメッキ仕上、【本体部】アルマイト仕上、【ボルト部】三価クロメート処理
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M5×25mm(皿頭)20本パック
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥1,698税込¥1,8681パック7日以内出荷根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。用途【皿頭 ネジ径 4.6×長さ24.4】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径4.6×長さ24.4×頭の直径9.1材質真鍮長さ(mm)25ねじ径M5頭部形状皿穴の形状マイナス
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×30mm(皿頭)20本パック
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥1,098税込¥1,2081パック当日出荷根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。用途【皿頭 ネジ径 3.2×長さ30.3】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径3.2×長さ30.3×頭の直径6.3材質真鍮長さ(mm)30ねじ径M3.5頭部形状皿穴の形状マイナス
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×25mm(皿頭)20本パック
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥979税込¥1,0771パック7日以内出荷根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。用途【皿頭 ネジ径 3.2×長さ24.4】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径3.2×長さ24.4×頭の直径6.3材質真鍮長さ(mm)25ねじ径M3.5頭部形状皿穴の形状マイナス
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3×25mm(皿頭)20本パック
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥739税込¥8131パック当日出荷根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。用途【皿頭 ネジ径 2.6×長さ24.7】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径2.6×長さ24.7×頭の直径5.3材質真鍮長さ(mm)25ねじ径M3頭部形状皿穴の形状マイナス
ジオメット ステンTRXタンパ-ナヘI=4
大阪魂¥15,214税込¥16,7351個9日以内出荷長さ(mm)16寸法a(mm)4.4寸法A(mm)3.94寸法D(mm)1.35寸法D1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法dk(mm)7ドライブサイズT20ねじの呼びdM4平座金(D1×T)8×0.8