絞り込み
容量(L)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
794件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンコンテナーII型ミニ NIKKO(ニッコーハンセン)

    ユニオンコンテナーII型ミニ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    口径が大きいため、粘性のある液体や粒状の内容物にもご使用いただけます。 未使用時の省スペース化、体積・重量の廃棄量削減に貢献します。
    材質(容器)HDPE・ナイロン(2層)内径(Φmm)(口部)32
  • ポリ角容器グレー ノズル付 アズワン

    ポリ角容器グレー ノズル付

    アズワン
    1,820税込2,002
    1個
    10日以内出荷
    遮光性に優れた片口タイプの扁平缶です。
    付属品内栓、キャップ、注ぎ口(ジャバラノズル)材質HDPEグレー容量(L)5サイズ(mm)235×145×195アズワン品番4-4176-01
  • 廃液回収容器 R 205シリーズ b safe

    廃液回収容器 R 205シリーズ

    b safe
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    材質HDPE規格(キャップ)GL45
  • 安全廃液キャップ用オプション SCAT

    安全廃液キャップ用オプション

    SCAT
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    フィルター上部のインジケーターで交換時期が容易に確認できます。
    仕様排気フィルター材質PPフィルター(交換周期)6ヶ月、(表皮面積)1500m2/gアズワン品番2-9654-26
  • ブックボトル コクゴ

    ブックボトル

    コクゴ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質本体:PP製 キャップ、中栓:PE製口内径(Φmm)43
  • PE角型ボトル GA(グリーンエース)

    PE角型ボトル

    GA(グリーンエース)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    液体、粉体などの移送、管理に便利です。
    材質PE容量(mL)1000奥行(mm)62全高(mm)175口内径(Φmm)23.5胴径(Φmm)121.5耐熱温度(℃)60アズワン品番65-2366-04RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薬液槽 ケミカルタンク Y-Kシリーズ オーヤラックス

    薬液槽 ケミカルタンク Y-Kシリーズ

    オーヤラックス
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷
    耐薬品性に優れたポリエチレン製の角型タンクポンプと一体の設置ができます。 ミニクロフィーダーシリーズ(P-8を除く)から選択して搭載できます。 注入量が確認できる独自設計(搭載しているゲージパイプは薬液の残量がわかるでけでなく、ポンプの注入量を確認することができます。)
    アイボリーホワイト
  • フリーズボックス 撥水紙 ザルスタット

    フリーズボックス 撥水紙

    ザルスタット
    12,799税込14,079
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ‐196℃の凍結保存に対応可能なボックス。外側は撥水加工され、結露も滲みこみません
  • スイコー KCドラム 60L ホワイト スイコー

    スイコー KCドラム 60L ホワイト

    スイコー(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプ。すっきり収まる角型。割れにくく、優れた耐蝕性。内部が見やすく、洗浄も簡単・確実。簡易貯蔵・運搬用としてご利用いただけます
    材質PE(ポリエチレン)アズワン品番61-0469-89
  • アタッシュボトル用活栓 アズワン

    アタッシュボトル用活栓

    アズワン
    416税込458
    1セット
    翌々日出荷
    アズワン品番5-415-03
  • PCコード 北陸土井工業

    PCコード

    北陸土井工業
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    コック付きのタンク。フレキシブルノズル付きで方向も自在に設定可能。105mmの大口径で中も洗浄しやすいです。抗菌剤入り。食品衛生適合品
  • 両口扁平缶 ノズル無し TRUSCO

    両口扁平缶 ノズル無し

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    キャップまでOD色に統一した両口タイプの扁平缶です。
    仕様目盛間隔(L):5トラスコ品番206-5151幅(mm)350材質/仕上ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレンOD高さ(mm)416質量(g)1330奥行(mm)178容量(L)20アズワン品番64-8709-57
  • ラボタン アズワン

    ラボタン

    アズワン
    2,590税込2,849
    1本
    3日以内出荷
    本体は半透明ですので液量がひと目で確認できます。ハンドル一体成型ですので持ち運びに便利です。開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。積み重ねができ、突起部を極力抑えたスタイルですので保管・整理に便利です。低重心設計で安定性に優れています。
    材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム寸法(mm)290×192×263、(ラベルエリア)190×80容量(L)10口内径(Φmm)33.5アズワン品番4-4038-11
  • 万能バット フロロテクト PBシリーズ アズワン

    万能バット フロロテクト PBシリーズ

    アズワン
    5,830税込6,413
    1個
    当日出荷
    樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れています。
    材質PP(表面フッ素化処理)
  • 廃液回収容器 導電・UN規格対応 SCAT

    廃液回収容器 導電・UN規格対応

    SCAT
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    導電かつUN規格対応です。
    仕様導電規格UN3H1/Y1.6/150対応、(キャップ) S60
  • 円筒型タンク 11100シリーズ Thermo Fisher Scientific

    円筒型タンク 11100シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から24日以内出荷
    肉厚で強度・耐熱性に優れています。専用タンクライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。
    材質本体・フタ/LLDPE厚さ(mm)4.7
  • ポリ扁平缶 1ツ口 グレー 三商

    ポリ扁平缶 1ツ口 グレー

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    光透過の少ないグレー缶は薬品の保存等に適しています。
    材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
  • 角型容器 取手付 三商

    角型容器 取手付

    三商(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
    材質本体・キャップ・パッキン:発泡PE口内径(Φmm)24中栓パッキン
  • レバーコック付瓶 平角缶 ニッコー

    レバーコック付瓶 平角缶

    ニッコー
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    汎用性の高いコック付瓶。レバーを回転させる事で流量の調整が可能です。
  • バッグインコンテナー 蓋穴明き EBM(江部松商事)

    バッグインコンテナー 蓋穴明き

    EBM(江部松商事)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    用途食品・薬品等、重たい液状商品の管理に。材質ポリプロピレン外寸(mm)356×356×H321EBM品番2863000
  • 角型タンク EBM(江部松商事)

    角型タンク

    EBM(江部松商事)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    種別蓋付材質ポリエチレン
  • 20Lポリタンク ミヤサカ工業

    20Lポリタンク

    ミヤサカ工業
    7,998税込8,798
    1個
    12日以内出荷
    大型回転ツマミで使いやすいです。ツマミ操作は約90度内で止~最大吐出まで、水量調節が容易です。吐出ヘッド部が回転しますので、液ダレを軽減できます。
    種別専用コックセット MPC-W2-20アズワン品番3-4811-03
  • 5L減容ボトル 積水成型工業

    5L減容ボトル

    積水成型工業
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    使用後に潰して容積を減らすことができます。
    用途液体の配送・保管に仕様グッドデザイン賞トラスコ品番795-4166材質ポリエチレン(PE)幅(mm)122ナチュラル高さ(mm)270~295質量(g)175奥行(mm)205容量(L)5外径(mm)39
  • RIC-20-1(天面穴) 積水成型工業

    RIC-20-1(天面穴)

    積水成型工業
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    20Lのロンテナー用の樹脂ケースです。 リユース可能で、HACCP工場での紙粉対策に最適です。
    用途液体の配送・保管に仕様(液出し口)フタ天面穴トラスコ品番795-4174材質ポリエチレン(PE)幅(mm)364白色高さ(mm)304質量(g)15奥行(mm)364
  • PE ハンディー缶 シービープラス

    PE ハンディー缶

    シービープラス
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • クリーンタンク スイコー

    クリーンタンク

    スイコー
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様マンホール内径(mm):Φ280(内ネジ式)材質PE(ポリエチレン)
  • ボトルカート 三和化研工業

    ボトルカート

    三和化研工業
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
  • ラボタン(ソフトタイプ・活栓なし・目盛りなし) アズワン

    ラボタン(ソフトタイプ・活栓なし・目盛りなし)

    アズワン(1件のレビュー)
    1,620税込1,782
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトに折りたたむことができますので保管時にも場所をとりません。 本体は半透明ですので液量が一目で確認できます。 ハンドル一体成形ですので持ち運びに便利です。 開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。
    仕様活栓なし、目盛りなしその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)パッキン/天然ゴムタイプソフトタイプ口内径(Φmm)33.5
  • ナルゲン活栓付丸型瓶(PP) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    ナルゲン活栓付丸型瓶(PP)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)64首部分1目盛1L毎材質(ガスケット)TPE(熱可塑性エストラマー)
  • ナルゲン活栓付角型瓶(PP) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    ナルゲン活栓付角型瓶(PP)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    口内径(Φmm)86仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~135℃
  • BB型広口瓶(目盛りなし・コックなし) アズワン

    BB型広口瓶(目盛りなし・コックなし)

    アズワン(1件のレビュー)
    4,475税込4,923
    1個
    当日出荷
    容量(L)20口内径(Φmm)175口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴムタイプ活栓なしアズワン品番5-033-01
  • フッ素加工活栓付角型びん TGK(東京硝子器械)

    フッ素加工活栓付角型びん

    TGK(東京硝子器械)
    39,980税込43,978
    1本
    8日以内出荷
    フッ素加工された(内外共)溶剤専用の大型びんです。テフゼルETFE性活栓、今までになかった各種の溶剤の貯蔵や分配用の大型びんです。硬くて、頑丈で半透明です。蒸留水の収集や分配にも便利です。フッ素樹脂加工された表面(内外共)は溶剤の吸収や浸透を減少するすぐれた物理的特性を有しています。フッ素樹脂加工は容器の耐久性を増し、浸透ロスを防止します。両サイズとも目盛りが刻印されています。ステンレス製の取手が付いています。20lサイズには堅牢なハンドグリップが成型されています。液もれ防止製品です。
    仕様本体材質:フッ素加工HDPE・キャップ材質:PP・活栓材質:ETFEその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(本体)フッ素加工HDPE目盛あり材質(キャップ)ポリプロピレンボトル形状角型取手あり
  • レバースクリューコック アズワン

    レバースクリューコック

    アズワン
    1,634税込1,797
    1個
    当日出荷
    材質コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴムサイズ(mm)(コック先端部)内径/Φ8.5mm、外径/Φ12mmアズワン品番4-5330-02
  • タマカン用ワンタッチ密栓キャップ コダマ樹脂

    タマカン用ワンタッチ密栓キャップ

    コダマ樹脂
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    コダマ樹脂製品のキャップ仕様容器の口部内径50mmに装着可能。
  • ポリタンク用ガス抜きキャップ コダマ樹脂

    ポリタンク用ガス抜きキャップ

    コダマ樹脂
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
  • P-100(Oリング) NIKKO(ニッコーハンセン)

    P-100(Oリング)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様耐薬適合本体テーパージャー角型(PP・目盛りなし)
  • プラテック 新二刀流 ポリ缶ポンプ プラテック

    プラテック 新二刀流 ポリ缶ポンプ

    プラテック
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    電池が不要なのでレジャーだけでなく防災用としても活躍します。注水だけでなくシャワーヘッド付きなのでシャワーも出せます。停電,断水のときにお風呂代わりの温水シャワーとして、防水用にもおススメです
    材質材質ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコン・TPE・ステンレススチール透明質量(g)190口径(mm)50
  • ポリ容器 エスコ

    ポリ容器

    エスコ
    1,710税込1,881
    1袋(12個)
    翌々日出荷
    12個入り。ふたは、ねじ式。
    材質軟質ポリプロピレン
  • ステンレス缶スタンド 角型ポリ缶用(20L) SKC-13キャスター付 液体注入補助具 エム・あい

    ステンレス缶スタンド 角型ポリ缶用(20L) SKC-13キャスター付 液体注入補助具

    エム・あい
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。角型ポリ缶を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
    用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンドその他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)材質SUS304サイズ418×420×880有効内寸(mm)容器枠/270×270×395キャスターSUS304、ナイロン、自在車4ヶ、ストッパー2ヶ付ハンドル手動(前傾約0~175度)適合容器角型ポリ缶20L
  • リペアガスケット RotopaX(ロトパックス)

    リペアガスケット

    RotopaX(ロトパックス)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-FGSK。キャップとコンテナ間のガスケットです。販売備考:コンテナ用リペアガスケットです。ロトパックス社のレッドコンテナ、イエローコンテナに適合します。
    適合関連商品品番:PRX-2G,PRX-1G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-2D,PRX-2G-GEN2,PRX-1.75B,PRX-2B,PRX-2B-GEN2,PRX-3G,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5G-NH,PRX-2DEF,PRX-2DEF-GEN2材質ラバー素材ブラック型番PRX-FGSKキット内容ガスケット×3
ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ