カテゴリ
絞り込み
容量(L)
- 0.2未満(28)
- 0.2~0.4未満(26)
- 0.4~0.6未満(19)
- 1~2未満(39)
- 2~3未満(38)
- 3~4未満(17)
- 4~5未満(37)
- 5~6未満(96)
- 6~7未満(9)
- 7~8未満(8)
- 9~10未満(9)
- 10~20未満(175)
- 20~30未満(189)
- 30~40未満(16)
- 50~60未満(23)
- 100~200未満(20)
- 200~300未満(10)
- 300~400未満(8)
- 500~600未満(4)
- 1000~2000未満(2)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(13)
- アズワン(107)
- 瑞穂化成工業(81)
- エスコ(37)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(34)
- 三商(31)
- エム・あい(29)
- ニッコー(27)
- 小泉製麻(25)
- サンプラテック(22)
- SCAT(19)
- 三宝(17)
- TRUSCO(16)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- ケニス(15)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- プラテック(13)
- スイコー(12)
- RotopaX(ロトパックス)(12)
- 積水成型工業(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ポリコン
コクゴ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷一度開封したらわかる改ざん防止キャップ付です。オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。用途危険物等の化学薬品の保管・運搬に色グレー口内径(Φmm)50胴径(Φmm)270×270
ロンテナーインコンテナー
三商¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷バロンボックス20L用の外容器です。PP製なのでダンボールのような型崩れの心配がなく、繰返し使用できます。内容液の残量が確認できる半透明タイプ。フタは安全性に配慮したワンタッチロック機能付。本体側面には、液出時に使い勝手の良いコック用の穴があいています。種別フタ付本体側面穴付色ナチュラル外寸法(mm)364×364×H304
バッグインコンテナー 蓋穴明き
EBM(江部松商事)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷用途食品・薬品等、重たい液状商品の管理に。材質ポリプロピレン外寸(mm)356×356×H321EBM品番2863000
ラボタン
アズワン¥2,480~税込¥2,728~1本3日以内出荷本体は半透明ですので液量がひと目で確認できます。ハンドル一体成型ですので持ち運びに便利です。開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。積み重ねができ、突起部を極力抑えたスタイルですので保管・整理に便利です。低重心設計で安定性に優れています。材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム口内径(Φmm)Φ33.5
ノズル R30J
積水成型工業¥599税込¥6591個当日出荷減容ボトル専用のノズルです。材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番795-4191色ナチュラル高さ(mm)106.6質量(g)175外径(mm)39
5L減容ボトル
積水成型工業¥1,998税込¥2,1981本当日出荷使用後に潰して容積を減らすことができます。用途液体の配送・保管に容量(L)5材質ポリエチレン(PE)仕様グッドデザイン賞トラスコ品番795-4166幅(mm)122色ナチュラル高さ(mm)270~295質量(g)175奥行(mm)205外径(mm)39
ポリタンク(底部傾斜・コック付)
エスコ(1件のレビュー)¥8,700~税込¥9,570~1個翌日出荷ケミカルコック付。液ダレ防止先端キャップ付。パッキン付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。黒色土台は取外しできます。大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。コック取外し可能(コックを取り外すと本体は、PT3/4”メネジ)。材質ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)材質(本体)ポリエチレンねじ【コック】20A口径(Φmm)99目盛間隔2L先端外径(Φmm)【コック】約17
20L ポリタンク(ノズル付)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個当日出荷ノズルはタンク内に収納できます。容量(L)20材質本体:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン、ノズル:低密度ポリエチレン仕様パッキン付エスコ品番EA508AS-120寸法(mm)383×203×400(H)質量(g)970ノズル長(mm)245先端ノズル径(Φmm)20
抗菌ボルディー ウォータータンク用広口キャップ
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷材質本体:ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)適合(キャプテンスタッグ商品)M-9533 抗菌 ボルディーウォータータンク20LM-8853 ボルディー ウォータータンク20LM-1431 抗菌 ボルディー ウォータータンク10LM-9542 ボルディー ウォータータンク10L寸法(mm)(約)外径132×25(内径122)
平角缶(1ケ口)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980~税込¥13,178~1箱(5本)ほか翌々日出荷持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
ブックボトルコック付(中栓付)
サンプラテック(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷本のような形状のボトルで、収納棚に整頓しやすく省スペースが実現します。材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)43材質(コック部)ポリプロピレン材質(キャップ)HDPE(白)材質(中栓)LDPE中栓付ねじ山(コック)20A
ラボタン(ソフトタイプ・活栓なし・目盛りなし)
アズワン(1件のレビュー)¥1,620税込¥1,7821個3日以内出荷コンパクトに折りたたむことができますので保管時にも場所をとりません。 本体は半透明ですので液量が一目で確認できます。 ハンドル一体成形ですので持ち運びに便利です。 開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。仕様活栓なし、目盛りなしその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)パッキン/天然ゴムタイプソフトタイプ口内径(Φmm)33.5
角型瓶 ノズル付き・HDPE・目盛りなし
アズワン¥72税込¥791個3日以内出荷5L用蛇腹ノズルをセットしてボトルに取り付けるための専用キャップです。材質HDPE(硬質ポリエチレン)アズワン品番62-2706-05
ウォーターグリーンコンテナ
RotopaX(ロトパックス)¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-1OD。【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのグリーンコンテナ1ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用グリーンコンテナです。容量:1ガロン(3.785L) サイズ:241.3×336.55×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。その他必須商品:パックマウント(別売)適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G材質合成樹脂寸法(mm)241.3×336.55×76.2色オリーブグリーン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(1ガロン) 3.785型番PRX-1ODキット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
カラータンク 2000GT
タンゲ化学工業¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷女性や高齢者に最適!大容量20Lの灯油を楽に運べる、車輪とハンドルの付いた便利なポリタンク。安心してお使いいただける、消防法適合品です。ポリタンクに付いた車輪と引いて歩きやすい長いハンドルで、キャリーカートのようにラクラク運べます。車輪は本体の後方に2つ付いています。前方は地面に付く仕様なので、傾斜した地面でも転がりだす心配がありません。身長に合わせてたたんだり伸ばしたりできる、2段階式。ハンドルは折りたたんでコンパクトに収納できます。2個積み重ねることができます。※積み重ねたまま移動することはできません。2004年グッドデザイン賞受賞製品の、カラーリニューアル品です。日本国内で製造・管理された製品です。ガソリンは絶対に入れないでください。材質【本体・キャップ】ポリエチレン【ホイール・ハンドル】ポリプロピレン【シャフト・カバー】スチール質量(kg)1.8容量(L)20口径(Φmm)【キャップ】50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×25×35
NEWボルディウォータータンク
CAPTAIN STAG¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷タンクを縦向きに置いたまま、ラクラク水を出すことができます。蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。取っ手付で持ち運びに便利です。広口キャップで内部の洗浄がラクラク。材質ポリエチレン容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×145×295
UNポリコン
積水成型工業¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷角型のポリ容器です。危険物の輸送・保管に求められる国際規格「UN規格」に適合しています。グレー色品は紫外線の透過率の低い、遮光性の容器です。用途液体の配送・保管に。材質ポリエチレン(PE)
平角缶 2ヶ口・ノズル付 穴あきキャップ・ノズル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥129税込¥1421個翌々日出荷平角缶(2ヶ口)20Lの専用キャップです。穴径(Φmm)45寸法(Φ×mm)62×21.5アズワン品番68-1890-85
PPコック 20A
サンプラテック¥1,098税込¥1,2081個当日出荷シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。トラスコ品番557-6466材質ポリプロピレン高さ(mm)85呼称20Aコック20A(パッキン付き)レバー色赤ねじ山3/4”
Mボトル広口瓶
瑞穂化成工業¥119税込¥1311個当日出荷本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。中栓の取り外しがないので、作業効率が向上します。材質ポリエチレン(PE)色乳白色内径(Φmm)28.5色(フタ)乳白色中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応
ポリタンク(青/ノズル無)10L EA508AT-312シリーズ
エスコ¥8,350税込¥9,1851セット(3個)翌日出荷灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:ブルー●重量:764g●パッキン付
ポリタンク(赤/ノズル無)20L EA508AT-321シリーズ
エスコ¥16,100税込¥17,7101セット(5個)翌日出荷。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
ごくかるキャリー ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー付
エム・あい¥16,980税込¥18,6781台8日以内出荷アルマイト処理済みのアルミアングルを使用したごくかるキャリーとステンレス製の液もれ防止トレーは、丈夫で、水洗いでの衛生管理が可能です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。ごくかるキャリーは、スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。用途ごくかるキャリーに液もれ防止トレーを乗せることで、重たい容器の移動や保管がラクにできるだけでなく、容器からの液もれによる床面汚れを防止できます。材質トレー:ステンレス、台車の:アルミ(アルマイト加工処理済)寸法(mm)336(285)×292(285)×102(75)材質(取付金具)ステンレス304適合容器角型ポリ缶
ユニオンコンテナーII型ミニ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥569~税込¥626~1個当日出荷口径が大きいため、粘性のある液体や粒状の内容物にもご使用いただけます。 未使用時の省スペース化、体積・重量の廃棄量削減に貢献します。材質(容器)HDPE・ナイロン(2層)内径(Φmm)(口部)32
ヘンペイ広口活栓付瓶
アズワン¥4,554税込¥5,0091個当日出荷回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。 耐薬コック仕様が新登場!材質本体/PE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム内径(Φmm)8.5(コック先端部)外径(Φmm)12(コック先端部)
ハンディーボトル活栓付
アズワン¥4,554~税込¥5,009~1個当日出荷移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックを反転させておくことにより未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いていますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。 耐薬コック仕様が新登場!材質本体/PE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム内径(Φmm)8.5(コック先端部)外径(Φmm)12(コック先端部)
UN段ボール・プラスチック容器輸送キット
ULINE¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。 段ボールと樹脂容器がセットになっています。材質ケース/段ボール、角型ガロン瓶/HDPE(FDA準拠)
PE角型ボトル
GA(グリーンエース)¥399税込¥4391個当日出荷液体、粉体などの移送、管理に便利です。耐熱温度(℃)60胴径(Φmm)121.5奥行(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応口内径(Φmm)23.5全高(mm)175材質PE容量(mL)1000アズワン品番65-2366-04
扁平缶縦口 5L 封印キャップ容器
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に質量(g)330色グレー口径(Φmm)33幅(mm)200奥行(mm)140高さ(mm)280容量(L)5
フリーズボックス 撥水紙
ザルスタット¥12,799~税込¥14,079~1箱(10個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷‐196℃の凍結保存に対応可能なボックス。外側は撥水加工され、結露も滲みこみません
スイコー KCドラム 60L ホワイト
スイコー(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプ。すっきり収まる角型。割れにくく、優れた耐蝕性。内部が見やすく、洗浄も簡単・確実。簡易貯蔵・運搬用としてご利用いただけます材質PE(ポリエチレン)アズワン品番61-0469-89
エアリフト式水中フィルター エイトコア
水作¥649~税込¥714~1個4日以内出荷から6日以内出荷多方向からの水の吸込みを実現します。ケース上部と砂利の入ったベース面から飼育水を取り込み、ムラなく濾材に通水します。