カテゴリ
絞り込み
容量(L)
- 0.2未満(28)
- 0.2~0.4未満(26)
- 0.4~0.6未満(19)
- 1~2未満(39)
- 2~3未満(38)
- 3~4未満(17)
- 4~5未満(37)
- 5~6未満(96)
- 6~7未満(9)
- 7~8未満(8)
- 9~10未満(9)
- 10~20未満(176)
- 20~30未満(188)
- 30~40未満(16)
- 50~60未満(23)
- 100~200未満(20)
- 200~300未満(10)
- 300~400未満(8)
- 500~600未満(4)
- 1000~2000未満(2)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(13)
- アズワン(107)
- 瑞穂化成工業(81)
- エスコ(37)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(34)
- 三商(31)
- エム・あい(29)
- ニッコー(27)
- 小泉製麻(24)
- サンプラテック(22)
- SCAT(19)
- 三宝(17)
- TRUSCO(16)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- ケニス(15)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- プラテック(13)
- スイコー(12)
- RotopaX(ロトパックス)(12)
- 積水成型工業(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ユニオンコンテナーII型 容器 多層 タイプ
アズワン¥839~税込¥923~1個翌々日出荷ガスバリア性に優れています。仕様容器(多層)材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・LDPE(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE
ポリ平角缶広口コック付 20L
三商¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷材質本体・コック:PE、Oリング:EPDM容量(L)20口径(Φmm)96コック25A外寸法(mm)175×345×H435コック外径(Φmm)22
ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付
三商(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から6日以内出荷遮光性に優れます。材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴムコック20Aコック外径(Φmm)約17.5
搬送容器 キャップ・中栓付き
成和化学工業¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷キャップの紛失を防止するバンド付きキャップです。材質PE寸法(mm)180×350×430容量(L)20口内径(Φmm)50
20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/4個)
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷仕様ノズル無し、目盛付(目盛間隔5L)エスコ品番EA508AT-120B材質ポリエチレン質量(kg)1.32容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410
100x99.5x264mm/2.0L ポリ容器
エスコ¥655税込¥7211個当日出荷仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-142材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)99.5×100×264(H)容量(mL)2000質量(g)131口内径(Φmm)23
万能携行缶用キャップ
BOLL(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から翌々日出荷メーカーの万能携行缶用のキャップです。寸法(mm)H130×W100×D30RoHS指令(10物質対応)対応
角型手提瓶(目盛りなし)
アズワン¥2,594税込¥2,8531個当日出荷仕様口外径/Φ54mmその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン)寸法(mm)221×217×307容量(L)10口内径(Φmm)44アズワン品番5-040-01
ポリタンク専用部品
mizuho¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷取り付けるだけ!GL45変換アダプタ用途「mizuho」容器に接続するだけで、GL45規格の廃液キャップやロートを接続することが可能です。適合容器(GL4510):0205 扁平缶ノズル無5L/0206 扁平缶ノズル無10L/0186 正角10L/0087 広口瓶1L/0086 広口瓶500ml 各色。適合容器(GL4520):0207 扁平缶ノズル無20L/0200 正角20L/0193 扁平缶片口20L 各色。主な使用場所:製薬会社の研究所、大学・公的研究機関・食品メーカー分析室・化学工場分析室 等。主な用途:LC(液クロ)廃液の回収時に使用する、廃液キャップと「mizuho」容器を接続するためのアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応
扁平缶ボールコック付(広口)
瑞穂化成工業¥10,980~税込¥12,078~1個(1個)4日以内出荷容器本体にPT3/8のナットを取り付けていますので、他のコックも取替え可能です。材質本体・蓋/PE コック/黄銅 パッキン付口内径(Φmm)99
PE取手付瓶 広口瓶
サンプラテック¥2,198税込¥2,4181個当日出荷持ち運びに便利な取手付のボトルです。用途薬品の保管に。トラスコ品番557-6270材質本体:ポリエチレン(PE)、取手:ポリプロピレン(PP)色乳白色容量(mL)5000高さ(mm)335容量(L)5口形状広口直径(mm)172取手片手目盛間隔(mL)500
ハンディー缶 (ポリエチレン製)
エスコ¥855~税込¥941~1個(1個)翌日出荷付属品:蓋・中蓋・ノズル・ノズル固定キャップ。アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能。持ち運びがしやすく、原料には再生樹脂は使用していないグレードの高いタイプです。材質ポリエチレンノズル長(mm)225
密閉バケツ・ミニ 角 15L
アズワン¥1,390税込¥1,5291個翌々日出荷やわらかいフタでしっかり密閉します。材質本体、フタ/ポリエチレン(PE)寸法(mm)310×290×275質量(g)810容量(L)15アズワン品番4-4515-12
UN段ボール・角缶輸送キット S-2215シリーズ
ULINE¥8,998~税込¥9,898~1セット翌々日出荷国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。段ボールと金属缶がセットになっています。材質段ボール/紙、金属缶/スズメッキ鉄板等級容器等級:II、III
ブックボトルコック付き5L
サンプラテック¥4,398税込¥4,8381個当日出荷薬品などの収納棚での保管に省スペースで整理がしやすいです。透明性の高いブック形状の活栓コック付角型ボトルです。用途薬品などの保管。トラスコ品番557-5281材質本体・コック:ポリプロピレン(PP)、キャップ・中栓:ポリエチレン(PE)幅(mm)85高さ(mm)241奥行(mm)370容量(L)5口径(mm)43中栓あり
薬注タンクHD
スイコー¥49,980~税込¥54,978~1個11日以内出荷スイコー薬注タンクの高比重内溶液対応タイプです。ポリエチレン製で薬品や衝撃に強く、割れません。出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。用途希硫酸の希釈や混合などに。幅広い薬品の貯蔵などに。比重1.678以下の希硫酸の希釈や混合などに。材質ポリエチレン(PE)
ごくかるキャリー ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー付
エム・あい¥16,980税込¥18,6781台8日以内出荷アルマイト処理済みのアルミアングルを使用したごくかるキャリーとステンレス製の液もれ防止トレーは、丈夫で、水洗いでの衛生管理が可能です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。ごくかるキャリーは、スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。用途ごくかるキャリーに液もれ防止トレーを乗せることで、重たい容器の移動や保管がラクにできるだけでなく、容器からの液もれによる床面汚れを防止できます。材質トレー:ステンレス、台車の:アルミ(アルマイト加工処理済)寸法(mm)336(285)×292(285)×102(75)材質(取付金具)ステンレス304適合容器角型ポリ缶
PETG広口角型容器
KAUTEX¥189~税込¥208~1個当日出荷透明性が高いPETG製です。 広口タイプでサンプルの出し入れがしやすいです。材質本体/PETG、フタ/PP、パッキン/PEフォーム口形状広口
安全廃液キャップ用オプション
SCAT¥26,980税込¥29,6781個当日出荷フィルター上部のインジケーターで交換時期が容易に確認できます。仕様排気フィルター材質PPフィルター(交換周期)6ヶ月、(表皮面積)1500m2/gアズワン品番2-9654-26
ロンテナー(コック付)
GA(グリーンエース)¥949~税込¥1,044~1個翌々日出荷から8日以内出荷試料・溶液など手軽に持ち運びできる密閉式パック容器。 食品衛生法に適合した材質で食品にも安心してご使用いただけます。 折りたたみ可能なので収納に便利です。用途災害の備えに。行楽の水容器に。材質本体:LDPE、段ボールケース:紙口内径(Φmm)32耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
Asnt ホイールタンク
タンゲ化学工業¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ミリタリーカラーがポイント! 水用ポリタンク20L容器。 コック付きの水用ポリタンク20L容器。 移動に便利なホイール付き。材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン質量(kg)1.95色ミリタリーグレー容量(L)20口径(Φmm)38(両口)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×25×37
扁平缶両口 5L ノズルなし
瑞穂化成工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズル・ロートもございます。用途液体の保存・保管等幅(mm)260高さ(mm)285質量(g)438.2奥行(mm)120容量(L)5口径(Φmm)44
正角 20L 封印キャップ容器
瑞穂化成工業¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷遮光性に優れており、キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に幅(mm)265色グレー高さ(mm)385質量(g)1460奥行(mm)265容量(L)20口径(Φmm)50
薬液槽 ケミカルタンク Y-Kシリーズ
オーヤラックス¥73,980~税込¥81,378~1台5日以内出荷耐薬品性に優れたポリエチレン製の角型タンクポンプと一体の設置ができます。 ミニクロフィーダーシリーズ(P-8を除く)から選択して搭載できます。 注入量が確認できる独自設計(搭載しているゲージパイプは薬液の残量がわかるでけでなく、ポンプの注入量を確認することができます。)色アイボリーホワイト
丸型ボトル PPCO 2221シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷持ち手が大きく、ゴム手袋着用での使用可能。オートクレーブ可能材質本体/PPCO、キャップ/PP
ポリタンク 封印キャップ EA508AVシリーズ
エスコ¥2,180~税込¥2,398~1個翌日出荷から翌々日出荷キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付き(改ざん防止キャップ)。封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。パッキン付き。アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能。RoHS10物質対応品。材質ポリエチレン
エアリフト式水中フィルター エイトコア
水作¥649~税込¥714~1個4日以内出荷から6日以内出荷多方向からの水の吸込みを実現します。ケース上部と砂利の入ったベース面から飼育水を取り込み、ムラなく濾材に通水します。
ESD洗浄瓶 CEシリーズ
アズワン¥1,360~税込¥1,496~1個翌々日出荷帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。帯電防止剤を練り込んでいるため、表面が濡れても帯電性に影響を与えません。材質本体/PE(ポリエチレン)色青表面抵抗値(Ω)10E11以下
軟膏容器NK型
ニッコー¥279~税込¥307~1本翌々日出荷粉体や粘度のある試料を出し入れしやすい円筒状です。材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中フタ/低密度ポリエチレン(LDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)0~70キャップパッキン付
ポリコン
コクゴ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷一度開封したらわかる改ざん防止キャップ付です。オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。用途危険物等の化学薬品の保管・運搬に色グレー口内径(Φmm)50胴径(Φmm)270×270