カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル(575)
- アズワン(459)
- アラム(247)
- フロン工業(189)
- ユニバーサル(173)
- 三商(138)
- コクゴ(118)
- エスコ(115)
- TGK(東京硝子器械)(104)
- アイシス(91)
- 日本理化学器械(NRK)(88)
- ケニス(68)
- コンサス(56)
- 旭製作所(43)
- コスモスビード(40)
- ウシオ(UHT)(32)
- climbing(クライミング)(29)
- KITZ(キッツ)(28)
- BOHLENDER(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ10
アズワン¥34,900税込¥38,3901個23日以内出荷キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):10●A(mm):82●B(mm):34●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002886アズワン品番67-4864-67
フッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ8×R1/4
アズワン¥18,700税込¥20,5701個23日以内出荷キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):8●接続ネジ:R1/4●A(mm):75●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002894アズワン品番67-4864-75
フッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ6×R1/4
アズワン¥17,600税込¥19,3601個23日以内出荷キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):6●接続ネジ:R1/4●A(mm):75●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002893アズワン品番67-4864-74
フッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ19×R3/4
アズワン¥68,100税込¥74,9101個23日以内出荷キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):19●接続ネジ:R3/4●A(mm):100●B(mm):49●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002897アズワン品番67-4864-78
フッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ12×R1/2
アズワン¥42,900税込¥47,1901個23日以内出荷キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):12●接続ネジ:R1/2●A(mm):96●B(mm):43●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002896アズワン品番67-4864-77
フッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ10×R3/8
アズワン¥31,600税込¥34,7601個23日以内出荷キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):10●接続ネジ:R3/8●A(mm):77●B(mm):34●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002895アズワン品番67-4864-76
フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R3/8
アズワン¥26,900税込¥29,5901個23日以内出荷キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。仕様●接続ネジ:R3/8●A(mm):73●B(mm):34●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002890アズワン品番67-4864-71
フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R3/4
アズワン¥58,900税込¥64,7901個23日以内出荷キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。仕様●接続ネジ:R3/4●A(mm):96●B(mm):49●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002892アズワン品番67-4864-73
フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R1/4
アズワン¥15,500税込¥17,0501個23日以内出荷キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。仕様●接続ネジ:R1/4●A(mm):68●B(mm):30●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002889アズワン品番67-4864-70
フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R1/2
アズワン¥38,800税込¥42,6801個23日以内出荷キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。仕様●接続ネジ:R1/2●A(mm):92●B(mm):43●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002891アズワン品番67-4864-72
ハーフユニオン SF-3/8-8
アズワン¥5,650税込¥6,2151個13日以内出荷材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。仕様●型番:SF-3/8-8●サイズ:A●コード番号:303-0002859アズワン品番67-4864-40
ハーフユニオン SF-3/8-6
アズワン¥5,340税込¥5,8741個13日以内出荷材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。仕様●型番:SF-3/8-6●サイズ:A●コード番号:303-0002858アズワン品番67-4864-39
ハーフユニオン SF-3/8-12
アズワン¥8,060税込¥8,8661個13日以内出荷材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。仕様●型番:SF-3/8-12●コード番号:303-0002861アズワン品番67-4864-42
ハーフユニオン SF-3/8-10
アズワン¥6,700税込¥7,3701個13日以内出荷材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。仕様●型番:SF-3/8-10●コード番号:303-0002860アズワン品番67-4864-41
ハーフユニオン SF-1/8-1.6
アズワン¥4,110税込¥4,5211個13日以内出荷材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。仕様●型番:SF-1/8-1.6●コード番号:303-0002852アズワン品番67-4864-33
ハーフユニオン SF-1/4-8
アズワン¥5,650税込¥6,2151個13日以内出荷材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。仕様●型番:SF-1/4-8●サイズ:A●コード番号:303-0002857アズワン品番67-4864-38
ハーフユニオン SF-1/4-6
アズワン¥5,020税込¥5,5221個13日以内出荷材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。仕様●型番:SF-1/4-6●サイズ:A●コード番号:303-0002856アズワン品番67-4864-37
ハーフユニオン SF-1/4-3
アズワン¥4,940税込¥5,4341個13日以内出荷材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。仕様●型番:SF-1/4-3●サイズ:A●コード番号:303-0002854アズワン品番67-4864-35
ハーフユニオン SF-1/2-8
アズワン¥7,010税込¥7,7111個13日以内出荷材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。仕様●型番:SF-1/2-8●サイズ:A●コード番号:303-0002862アズワン品番67-4864-43
ハーフユニオン SF-1/2-12
アズワン¥8,370税込¥9,2071個13日以内出荷材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。仕様●型番:SF-1/2-12●コード番号:303-0002864アズワン品番67-4864-45
ハーフユニオン SF-1/2-10
アズワン¥7,110税込¥7,8211個13日以内出荷材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。仕様●型番:SF-1/2-10●コード番号:303-0002863アズワン品番67-4864-44
ナイロン66 ネジ継手 フランジエルボ R3/8
アズワン¥369税込¥4061個欠品中耐油性・柔軟性に優れています。 機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用仕様●サイズ:R3/8(10A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品アズワン品番67-3083-44
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 フランジブラインドプラグ R1/2
アズワン¥229税込¥2521個5日以内出荷耐油性・柔軟性に優れています。 機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用仕様●サイズ:R1/2(15A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品アズワン品番67-3083-52
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 パネルナット Rc1/2
アズワン¥349税込¥3841個当日出荷耐油性・柔軟性に優れています。 機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用仕様●サイズ:Rc1/2●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品アズワン品番67-3083-45
TEFEN POMユニオンティ 15mm
アズワン¥199税込¥2191個5日以内出荷仕様●サイズ:内径16mmホース●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:POMポリアセタール●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-10℃~70℃(凍結無き事)●色:ブラウンアズワン品番67-3079-42
TEFEN POMユニオンストレート 15mm
アズワン¥189税込¥2081個5日以内出荷仕様●サイズ:内径16mmホース●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:POMポリアセタール●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-10℃~70℃(凍結無き事)●色:ブラウンアズワン品番67-3079-38
TEFEN POMタケノコ継手 オスエルボ 15mm×R1/2
アズワン¥249税込¥2741個5日以内出荷仕様●サイズ:内径16mmホース×R1/2(15A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:POMポリアセタール●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-10℃~70℃(凍結無き事)●色:ブラウンアズワン品番67-3079-39
Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
PFAフレキシブルユニオン Φ8×R3/8 300L
アズワン¥12,900税込¥14,1901個23日以内出荷透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):8×6●全長(mm):300●曲半径:24●接続ジョイント:NR1062-006<b●コード番号:303-0002879アズワン品番67-4864-60
PFAフレキシブルユニオン Φ8×R1/4 300L
アズワン¥12,700税込¥13,9701個23日以内出荷透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):8×6●全長(mm):300●曲半径:24●接続ジョイント:NR1062-005<b●コード番号:303-0002878アズワン品番67-4864-59
PFAフレキシブルユニオン Φ6×R1/4 300L
アズワン¥10,400税込¥11,4401個23日以内出荷透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):6×4●全長(mm):300●曲半径:18●接続ジョイント:NR1062-002<b●コード番号:303-0002877アズワン品番67-4864-58
PFAフレキシブルユニオン Φ12×R3/8 300L
アズワン¥16,700税込¥18,3701個23日以内出荷透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):12×10●全長(mm):300●曲半径:36●接続ジョイント:NR1062-011●コード番号:303-0002882アズワン品番67-4864-63
PFAフレキシブルユニオン Φ12×R1/2 300L
アズワン¥16,900税込¥18,5901個23日以内出荷透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):12×10●全長(mm):300●曲半径:36●接続ジョイント:NR1062-012●コード番号:303-0002883アズワン品番67-4864-64
PFAフレキシブルユニオン Φ10×R3/8 300L
アズワン¥15,000税込¥16,5001個23日以内出荷透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):10×8●全長(mm):300●曲半径:30●接続ジョイント:NR1062-008<●コード番号:303-0002881アズワン品番67-4864-62
PFAフレキシブルユニオン Φ10×R1/4 300L
アズワン¥14,800税込¥16,2801個23日以内出荷透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):10×8●全長(mm):300●曲半径:30●接続ジョイント:NR1062-007<●コード番号:303-0002880アズワン品番67-4864-61
PEEKロックリング回転式オスルアーコネクター 軟質チューブ内径1.0mm用
アズワン¥6,190税込¥6,8091個当日出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。 接続済のチューブが捻じれないようにしながらロックリングのみをフリーに回せる構造です。 オールPEEK製で、耐熱+250℃。 高温オートクレーブ・ガンマ線・EOG滅菌可能。仕様●適用チューブ内径:1.0mm●サイズ:8×28L mmアズワン品番67-3075-27
PEEKメスルアーコネクター 軟質チューブ内径1.0mm用
アズワン¥6,990税込¥7,6891個当日出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。 オールPEEK製で、耐熱+250℃。 高温オートクレーブ・ガンマ線・EOG滅菌可能。仕様●適用チューブ内径:1.0mm●サイズ:8×24L mmアズワン品番67-3075-28
M6ハーフユニオン SF-M6-4
アズワン¥4,940税込¥5,4341個13日以内出荷材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。仕様●型番:SF-M6-4●コード番号:303-0002876アズワン品番67-4864-57
M6ハーフユニオン SF-M6-3
アズワン¥4,580税込¥5,0381個13日以内出荷材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。仕様●型番:SF-M6-3●コード番号:303-0002875アズワン品番67-4864-56
M6ハーフユニオン SF-M6-1.6
アズワン¥4,350税込¥4,7851個13日以内出荷材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。仕様●型番:SF-M6-1.6●コード番号:303-0002874アズワン品番67-4864-55