絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,069件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EJ バッグポート・フィッティング ボートポート・バッグポート 3/8"バーブ サンワエンタープライズ

    EJ バッグポート・フィッティング ボートポート・バッグポート 3/8"バーブ

    サンワエンタープライズ
    339,800税込373,780
    1袋(100個)
    93日以内出荷
    細胞培養に代表されるバイオプロセス分野での液体輸送用バッグに直接溶着する使い捨てバックポート・フィッティングです。 採用されているE8402は、耐久性と柔軟性を備えた半透明の素材です。
    仕様●材質:ポリエチレン●チューブ内径:3/8"x3/8"x3/8"x1/4"(9.5mmx3/6.4mm)アズワン品番68-0495-11
  • PVCラバーフレキカップリング テストキャップ 築地製作所

    PVCラバーフレキカップリング テストキャップ

    築地製作所
    349税込384
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    塩ビ管用PVCフレキカップリング 軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です! バンド付
  • PVCラバーフレキカップリング ストレート異径 築地製作所

    PVCラバーフレキカップリング ストレート異径

    築地製作所
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    塩ビ管用PVCフレキカップリング 軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です! バンド付
    仕様●材質:本体(ソフト塩ビ)・バンド(ステンレス)●使用耐圧(MPa):0.03●サイズ(mm):50×38●品番:RBFCRS●コード番号:303-0002576アズワン品番67-4861-88
  • PVCラバーフレキカップリング エルボ 築地製作所

    PVCラバーフレキカップリング エルボ

    築地製作所
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    塩ビ管用PVCフレキカップリング 軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です! バンド付
  • PVCラバーフレキカップリング 150×100 ストレート異径 築地製作所

    PVCラバーフレキカップリング 150×100 ストレート異径

    築地製作所
    2,498税込2,748
    1個
    13日以内出荷
    塩ビ管用PVCフレキカップリング 軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です! バンド付
    仕様●材質:本体(ソフト塩ビ)・バンド(ステンレス)●使用耐圧(MPa):0.03●サイズ(mm):150×100●品番:RBFCRS●コード番号:303-0002578アズワン品番67-4861-90
  • PVCラバーフレキカップリング 100×75 ストレート異径 築地製作所

    PVCラバーフレキカップリング 100×75 ストレート異径

    築地製作所
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    塩ビ管用PVCフレキカップリング 軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です! バンド付
    仕様●材質:本体(ソフト塩ビ)・バンド(ステンレス)●使用耐圧(MPa):0.03●サイズ(mm):100×75●品番:RBFCRS●コード番号:303-0002577アズワン品番67-4861-89
  • SUS304 3K ミニクランプ 8A/10A/15A コンサス

    SUS304 3K ミニクランプ 8A/10A/15A

    コンサス
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    サニタリーサイズ用3Kクランプ。 手締めによる締め付け方法のため、脱着が容易。 ヘルール接続時の使用に適します。
    仕様●種類:クランプ●継手材質:SUS304アズワン品番67-6443-38
  • ホース継手 N-280 40個入 日之出化成

    ホース継手 N-280 40個入

    日之出化成
    14,980税込16,478
    1箱(40個)
    9日以内出荷
    仕様●入数:40●内径12mm~15mmホースの接続にご利用下さい●材質:ポリプロピレン●コード番号:302-0000666アズワン品番67-4854-50
  • ストップキャップ N-300 40個入 日之出化成

    ストップキャップ N-300 40個入

    日之出化成
    12,980税込14,278
    1箱(40個)
    13日以内出荷
    仕様●入数:40●内径12mm~15mmホースの止水にご利用下さい●材質:ポリプロピレン●コード番号:302-0000667アズワン品番67-4854-51
  • 電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 25A 大和バルブ

    電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 25A

    大和バルブ
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
    仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●面間(mm):71●高さ(mm):105●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●DC24V/50/60Hz●開閉時間:4秒●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6699アズワン品番67-5578-29
  • 電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 20A 大和バルブ

    電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 20A

    大和バルブ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
    仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●面間(mm):59●高さ(mm):102●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●DC24V/50/60Hz●開閉時間:4秒●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6688アズワン品番67-5578-27
  • 電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 15A 大和バルブ

    電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 15A

    大和バルブ
    23,980税込26,378
    1個
    12日以内出荷
    小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
    仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●面間(mm):56●高さ(mm):100●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●DC24V/50/60Hz●開閉時間:4秒●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6691アズワン品番67-5578-25
  • 電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 10A 大和バルブ

    電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 10A

    大和バルブ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
    仕様●呼び径A:10●呼び径B:3/8●面間(mm):44●高さ(mm):98●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●DC24V/50/60Hz●開閉時間:4秒●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6695アズワン品番67-5578-23
  • 電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC200V 25A 大和バルブ

    電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC200V 25A

    大和バルブ
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
    仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●面間(mm):71●高さ(mm):105●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●AC200V/50/60Hz●開閉時間:24.7秒/50Hz、20秒/60Hz●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6698アズワン品番67-5578-28
  • 電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC200V 20A 大和バルブ

    電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC200V 20A

    大和バルブ
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
    仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●面間(mm):59●高さ(mm):102●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●AC200V/50/60Hz●開閉時間:24.7秒/50Hz、20秒/60Hz●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6692アズワン品番67-5578-26
  • 電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC200V 15A 大和バルブ

    電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC200V 15A

    大和バルブ
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
    仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●面間(mm):56●高さ(mm):100●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●AC200V/50/60Hz●開閉時間:24.7秒/50Hz、20秒/60Hz●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6690アズワン品番67-5578-24
  • 電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC200V 10A 大和バルブ

    電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC200V 10A

    大和バルブ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
    仕様●呼び径A:10●呼び径B:3/8●面間(mm):44●高さ(mm):98●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●AC200V/50/60Hz●開閉時間:24.7秒/50Hz、20秒/60Hz●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6700アズワン品番67-5578-22
  • 三方ボールバルブ ミヤコ

    三方ボールバルブ

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    給水配管での管路切替え用です。 ソーラーから給湯器等への切替えに便利です。 おねじ仕様でコンパクト配管が可能です。 三方向の全閉はできません。 《ご注意》 全開、全閉でご使用ください。 弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
    仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~60℃アズワン品番67-7277-85
  • タッチコネクターFUJI-Hタイプ 鍛造メイルエルボ チューブ径12mm ネジ1/4 千代田通商

    タッチコネクターFUJI-Hタイプ 鍛造メイルエルボ チューブ径12mm ネジ1/4

    千代田通商
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    溶接環境に適したオール金属製のワンタッチ継手です。
    仕様●最高使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:324-8008アズワン品番67-9184-43
  • ユニオンエルボー SL-3/8-8 アズワン

    ユニオンエルボー SL-3/8-8

    アズワン
    7,840税込8,624
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SL-3/8-8●サイズ:A●コード番号:303-0002869アズワン品番67-4864-50
  • ユニオンエルボー SL-3/8-6 アズワン

    ユニオンエルボー SL-3/8-6

    アズワン
    7,320税込8,052
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SL-3/8-6●サイズ:A●コード番号:303-0002868アズワン品番67-4864-49
  • ユニオンエルボー SL-3/8-10 アズワン

    ユニオンエルボー SL-3/8-10

    アズワン
    8,470税込9,317
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SL-3/8-10●コード番号:303-0002870アズワン品番67-4864-51
  • ユニオンエルボー SL-1/8-3 アズワン

    ユニオンエルボー SL-1/8-3

    アズワン
    3,760税込4,136
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SL-1/8-3●サイズ:A●コード番号:303-0002865アズワン品番67-4864-46
  • ユニオンエルボー SL-1/4-8 アズワン

    ユニオンエルボー SL-1/4-8

    アズワン
    7,530税込8,283
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SL-1/4-8●サイズ:A●コード番号:303-0002867アズワン品番67-4864-48
  • ユニオンエルボー SL-1/4-6 アズワン

    ユニオンエルボー SL-1/4-6

    アズワン
    6,800税込7,480
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SL-1/4-6●サイズ:A●コード番号:303-0002866アズワン品番67-4864-47
  • ユニオンエルボー SL-1/2-8 アズワン

    ユニオンエルボー SL-1/2-8

    アズワン
    9,730税込10,703
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SL-1/2-8●サイズ:A●コード番号:303-0002871アズワン品番67-4864-52
  • ユニオンエルボー SL-1/2-12 アズワン

    ユニオンエルボー SL-1/2-12

    アズワン
    11,300税込12,430
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SL-1/2-12●コード番号:303-0002873アズワン品番67-4864-54
  • ユニオンエルボー SL-1/2-10 アズワン

    ユニオンエルボー SL-1/2-10

    アズワン
    10,200税込11,220
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SL-1/2-10●コード番号:303-0002872アズワン品番67-4864-53
  • フッ素樹脂四方バルブ 枝タイプ Φ12 アズワン

    フッ素樹脂四方バルブ 枝タイプ Φ12

    アズワン
    53,900税込59,290
    1個
    63日以内出荷
    四方バルブは、ボディープラグも大きく製作されています。 枝管にフッ素樹脂チューブを圧入して使用します。 0.1MPaの圧力の場合は、ホースバンドを使用してください。
    仕様●枝管外径(Φ):12<●サイズ(mm):A:36、B:35、C:25●オリフィス径(Φ):2.8●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:103-06105アズワン品番67-4815-95
  • フッ素樹脂四方バルブ 枝タイプ Φ10 アズワン

    フッ素樹脂四方バルブ 枝タイプ Φ10

    アズワン
    44,600税込49,060
    1個
    63日以内出荷
    四方バルブは、ボディープラグも大きく製作されています。 枝管にフッ素樹脂チューブを圧入して使用します。 0.1MPaの圧力の場合は、ホースバンドを使用してください。
    仕様●枝管外径(Φ):10<●サイズ(mm):A:36、B:35、C:25●オリフィス径(Φ):2.8●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:103-06104アズワン品番67-4815-94
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 9.2X10.3 R3/8 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 9.2X10.3 R3/8

    フロンケミカル
    10,600税込11,660
    1個
    8日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。 特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。 フレキシブルチューブNR0519の接続用
    仕様●外径(mm):10.3●内径(mm):9.2●接続口径:R3/8●適合チューブ:NR0519002、NR0519011●適合流体:酸・アリカリ・超純水●使用圧力(MPa):なし●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5774アズワン品番67-6859-79
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 9.2X10.3 R1/4 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 9.2X10.3 R1/4

    フロンケミカル
    10,500税込11,550
    1個
    8日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。 特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。 フレキシブルチューブNR0519の接続用
    仕様●外径(mm):10.3●内径(mm):9.1●接続口径:R1/4●適合チューブ:NR0519002、NR0519011●使用圧力(MPa):なし●適合流体:酸・アリカリ・超純水●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5797アズワン品番67-6859-78
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 18.7X20.3 R3/4 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 18.7X20.3 R3/4

    フロンケミカル
    22,700税込24,970
    1個
    8日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。 特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。 フレキシブルチューブNR0519の接続用
    仕様●外径(mm):20.3●内径(mm):18.7●接続口径:R3/4●適合チューブ:NR0519005、NR0519014●使用圧力(MPa):なし●適合流体:酸・アリカリ・超純水●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5784アズワン品番67-6859-83
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 18.7X20.3 R1/2 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 18.7X20.3 R1/2

    フロンケミカル
    18,400税込20,240
    1個
    8日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。 特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。 フレキシブルチューブNR0519の接続用
    仕様●外径(mm):20.3●内径(mm):18.7●接続口径:R1/2●適合チューブ:NR0519005、NR0519014●使用圧力(MPa):なし●適合流体:酸・アリカリ・超純水●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5777アズワン品番67-6859-82
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 15.5X17.0 R3/4 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 15.5X17.0 R3/4

    フロンケミカル
    16,700税込18,370
    1個
    8日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。 特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。 フレキシブルチューブNR0519の接続用
    仕様●外径(mm):17.0●内径(mm):15.5●接続口径:R3/4●適合チューブ:NR0519004、NR0519013●適合流体:酸・アリカリ・超純水●使用圧力(MPa):なし●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5805アズワン品番67-6859-87
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 15.5X17.0 R1/2 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 15.5X17.0 R1/2

    フロンケミカル
    14,300税込15,730
    1個
    8日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。 特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。 フレキシブルチューブNR0519の接続用
    仕様●外径(mm):17.0●内径(mm):15.5●接続口径:R1/2●適合チューブ:NR0519004、NR0519013●使用圧力(MPa):なし●適合流体:酸・アリカリ・超純水●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5806アズワン品番67-6859-86
  • フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ8 アズワン

    フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ8

    アズワン
    20,600税込22,660
    1個
    23日以内出荷
    キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):8●A(mm):82●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002885アズワン品番67-4864-66
  • フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ6 アズワン

    フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ6

    アズワン
    20,600税込22,660
    1個
    23日以内出荷
    キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):6●A(mm):82●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002884アズワン品番67-4864-65
  • フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ19 アズワン

    フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ19

    アズワン
    77,700税込85,470
    1個
    23日以内出荷
    キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):19●A(mm):106●B(mm):49●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002888アズワン品番67-4864-69
  • フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ12 アズワン

    フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ12

    アズワン
    45,900税込50,490
    1個
    23日以内出荷
    キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):12●A(mm):97●B(mm):43●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002887アズワン品番67-4864-68
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック