絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,069件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂四方バルブ 接続タイプ Φ10 アズワン

    フッ素樹脂四方バルブ 接続タイプ Φ10

    アズワン
    58,400税込64,240
    1個
    23日以内出荷
    フッ素樹脂四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス菅等に使用します。接続はソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ)●:10●サイズ(mm):A:34、B:33、C:28、D:25●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002688アズワン品番67-4862-77
  • フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ8 アズワン

    フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ8

    アズワン
    57,900税込63,690
    1個
    23日以内出荷
    三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A:45●B:60●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002942アズワン品番67-4865-08
  • フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8 アズワン

    フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8

    アズワン
    81,900税込90,090
    1個
    23日以内出荷
    三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:60●B:75●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002946アズワン品番67-4865-12
  • フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ12 アズワン

    フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ12

    アズワン
    86,900税込95,590
    1個
    23日以内出荷
    三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A:65●B:80●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002944アズワン品番67-4865-10
  • フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ10 アズワン

    フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ10

    アズワン
    81,900税込90,090
    1個
    23日以内出荷
    三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A:60●B:75●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002943アズワン品番67-4865-09
  • フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ1/4 アズワン

    フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ1/4

    アズワン
    55,400税込60,940
    1個
    23日以内出荷
    三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):●A:45●B:60●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002945アズワン品番67-4865-11
  • フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ1/2 アズワン

    フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ1/2

    アズワン
    86,900税込95,590
    1個
    23日以内出荷
    三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):●A:65●B:80●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002947アズワン品番67-4865-13
  • フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ8 アズワン

    フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ8

    アズワン
    24,500税込26,950
    1個
    23日以内出荷
    フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):8●サイズ(mm):A:31、B:27、C:24.5、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002953アズワン品番67-4865-19
  • フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ6 アズワン

    フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ6

    アズワン
    22,700税込24,970
    1個
    23日以内出荷
    フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):6●サイズ(mm):A:31、B:27、C:24.5、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002952アズワン品番67-4865-18
  • フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ12 アズワン

    フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ12

    アズワン
    28,100税込30,910
    1個
    23日以内出荷
    フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:35、B:33、C:25、D:18●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002955アズワン品番67-4865-21
  • フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ10 アズワン

    フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ10

    アズワン
    25,700税込28,270
    1個
    23日以内出荷
    フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:33.5、B:33、C:25、D:18●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002954アズワン品番67-4865-20
  • フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ8 アズワン

    フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ8

    アズワン
    36,700税込40,370
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002935アズワン品番67-4865-01
  • フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ6 アズワン

    フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ6

    アズワン
    35,200税込38,720
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002934アズワン品番67-4864-99
  • フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8 アズワン

    フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8

    アズワン
    41,700税込45,870
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002939アズワン品番67-4865-05
  • フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ12 アズワン

    フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ12

    アズワン
    46,700税込51,370
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A:55●B:75●C:35●D:18●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002937アズワン品番67-4865-03
  • フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ10 アズワン

    フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ10

    アズワン
    41,700税込45,870
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 26℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002936アズワン品番67-4865-02
  • フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ1/4 アズワン

    フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ1/4

    アズワン
    35,200税込38,720
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002938アズワン品番67-4865-04
  • フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ1/2 アズワン

    フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ1/2

    アズワン
    46,700税込51,370
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):●A:55●B:75●C:35●D:18●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002940アズワン品番67-4865-06
  • ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ8×R1/4 アズワン

    ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ8×R1/4

    アズワン
    22,900税込25,190
    1個
    13日以内出荷
    片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。
    仕様●適用外径(Φ)●:8●サイズ(mm):A:25、B:28、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002683アズワン品番67-4862-72
  • ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ6×R1/4 アズワン

    ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ6×R1/4

    アズワン
    21,500税込23,650
    1個
    13日以内出荷
    片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。
    仕様●適用外径(Φ)●:6●サイズ(mm):A:25、B:27、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002682アズワン品番67-4862-71
  • ドレンコック R1/4 アズワン

    ドレンコック R1/4

    アズワン
    39,500税込43,450
    1個
    23日以内出荷
    PTFEドレンコックは、角槽、丸槽、容器等の装置にねじ込んで使用します。
    仕様●蛇口部(内径×外径):Φ6×Φ12●接続ネジ:R 1/4●サイズ(mm):A:30、B:100、C:17.5、D:36.5、E:30●オリフィス(mm):6●コード番号:303-0002730アズワン品番67-4863-16
  • チェックバルブ Rp3/8 アズワン

    チェックバルブ Rp3/8

    アズワン
    30,900税込33,990
    1個
    当日出荷
    バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。 バネはPCTFEスプリングです。
    仕様●接続メスネジ:RP 3/8平行メネジ●サイズ(mm):A:65、B:30、C:26●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):8●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002974アズワン品番67-4865-34
  • チェックバルブ Rp3/4 アズワン

    チェックバルブ Rp3/4

    アズワン
    36,600税込40,260
    1個
    23日以内出荷
    バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。 バネはPCTFEスプリングです。
    仕様●接続メスネジ:RP 1/2平行メネジ●サイズ(mm):A:92、B:45、C:40●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):15●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002976アズワン品番67-4865-36
  • チェックバルブ Rp1/4 アズワン

    チェックバルブ Rp1/4

    アズワン
    27,600税込30,360
    1個
    23日以内出荷
    バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。 バネはPCTFEスプリングです。
    仕様●接続メスネジ:RP 1/4平行メネジ●サイズ(mm):A:63、B:25、C:22●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):6●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002973アズワン品番67-4865-33
  • チェックバルブ Rp1/2 アズワン

    チェックバルブ Rp1/2

    アズワン
    32,900税込36,190
    1個
    23日以内出荷
    バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。 バネはPCTFEスプリングです。
    仕様●接続メスネジ:RP 1/2平行メネジ●サイズ(mm):A:78、B:35、C:30●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):10●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002975アズワン品番67-4865-35
  • ダイアフラムバルブ Φ8 アズワン

    ダイアフラムバルブ Φ8

    アズワン
    36,700税込40,370
    1個
    33日以内出荷
    ダイアフラムバルブは、ダイアフラム弁が入っており、ダイアフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。流量調整用として各種装置、機器等に使用可能です。
    仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:36、B:21、C:77、D:21、E:5●F:18●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル●コード番号:303-0002679アズワン品番67-4862-68
  • ダイアフラムバルブ Φ6 アズワン

    ダイアフラムバルブ Φ6

    アズワン
    35,200税込38,720
    1個
    33日以内出荷
    ダイアフラムバルブは、ダイアフラム弁が入っており、ダイアフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。流量調整用として各種装置、機器等に使用可能です。
    仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:34、B:21、C:77、D:21、E:5●F:18●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル●コード番号:303-0002678アズワン品番67-4862-67
  • ダイアフラムバルブ Φ12 アズワン

    ダイアフラムバルブ Φ12

    アズワン
    42,400税込46,640
    1個
    33日以内出荷
    ダイアフラムバルブは、ダイアフラム弁が入っており、ダイアフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。流量調整用として各種装置、機器等に使用可能です。
    仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:38、B:22、C:78、D:28、E:5●F:18●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンド●コード番号:303-0002681アズワン品番67-4862-70
  • ダイアフラムバルブ Φ10 アズワン

    ダイアフラムバルブ Φ10

    アズワン
    38,100税込41,910
    1個
    33日以内出荷
    ダイアフラムバルブは、ダイアフラム弁が入っており、ダイアフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。流量調整用として各種装置、機器等に使用可能です。
    仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:34、B:21、C:77、D:25、E:5●F:18●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンド●コード番号:303-0002680アズワン品番67-4862-69
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc3/8-P アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc3/8-P

    アズワン
    100,000税込110,000
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:38.5●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧●コード番号:303-0002818アズワン品番67-4863-98
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc3/8 アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc3/8

    アズワン
    53,900税込59,290
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:38.5●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ●コード番号:303-0002814アズワン品番67-4863-94
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc3/4-P アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc3/4-P

    アズワン
    144,000税込158,400
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:55●オリフィス径(Φ):15●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002820アズワン品番67-4864-01
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc3/4 アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc3/4

    アズワン
    79,900税込87,890
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:55●オリフィス径(Φ):15●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002816アズワン品番67-4863-96
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc1/4-P アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc1/4-P

    アズワン
    74,900税込82,390
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:30、B:74、C:15、D:34●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002817アズワン品番67-4863-97
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc1/4 アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc1/4

    アズワン
    45,900税込50,490
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:30、B:74、C:15、D:34●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002813アズワン品番67-4863-93
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc1/2-P アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc1/2-P

    アズワン
    119,000税込130,900
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:43●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002819アズワン品番67-4863-99
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc1/2 アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc1/2

    アズワン
    67,900税込74,690
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:43●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002815アズワン品番67-4863-95
  • コンパクト三方ボールバルブ Rc3/8-P アズワン

    コンパクト三方ボールバルブ Rc3/8-P

    アズワン
    152,600税込167,860
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。
    仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):●A:40●B:92●C:20●D:43●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002825アズワン品番67-4864-06
  • コンパクト三方ボールバルブ Rc3/8 アズワン

    コンパクト三方ボールバルブ Rc3/8

    アズワン
    85,100税込93,610
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。
    仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):●A:40●B:92●C:20●D:43●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002822アズワン品番67-4864-03
  • コンパクト三方ボールバルブ Rc1/4-P アズワン

    コンパクト三方ボールバルブ Rc1/4-P

    アズワン
    119,000税込130,900
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。
    仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):●A:35●B:81●C:17.5●D:38.5●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002824アズワン品番67-4864-05
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック