絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.06(3)
- 0~0.1(30)
- 0~0.16(29)
- 0~0.25(30)
- 0~0.4(29)
- 0~0.6(31)
- 0~1(29)
- 0~1.6(30)
- 0~2.5(29)
- 0~4(29)
- 0~6(30)
- 0~10(29)
- 0~16(30)
- 0~25(30)
- 0.1(2)
- 0.16(2)
- 0.25(2)
- 0.4(2)
- 0.6(2)
- -0.1~0(24)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
ねじの呼び
- G1/4(4)
- G3/8(7)
- G(PF) 1/4(5)
- G(PF) 3/8(6)
- R1/4(4)
- R3/8(13)
- R(PT) 1/8(4)
- R(PT) 1/4(21)
- R(PT) 3/8(3)
外径(Φmm)
- 40(1)
- 43.3(2)
- 50(1)
- 52.6(1)
- 56.2(1)
- 60(18)
- 68(2)
- 75(22)
- 83(1)
- 100(13)
測定流体
- 気体(72)
- 液体(54)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(41)

B枠(立型つば有り)(11)

D枠(埋込型つば無し)(21)
最小目盛(MPa)
- 0.001(3)
- 0.002(33)
- 0.005(31)
- 0.01(29)
- 0.02(27)
- 0.05(29)
- 0.1(28)
- 0.2(27)
- 0.5(29)
- 1(4)
- その他(1)
0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・その他
精度
- ±1.6%(47)
- ±2.5%(7)
- ±3%(16)
- その他(1)
±1.6%・±2.5%・±3%・その他
ブランド
- 高島計器
- モノタロウ(14)
- 長野計器(1,144)
- 旭計器工業(318)
- エスコ(190)
- 右下精器製造(188)
- 第一計器(175)
- TOKO(東洋計器興業)(104)
- NKS(73)
- 岡野製作所(38)
- ULVAC(アルバック)(23)
- WIKA(23)
- Bourdon(17)
- 山本計器(14)
- クローネ(14)
- 富士フイルム(11)
- PressVac(プレスバック)(11)
- 岩田製作所(9)
- ユニバーサル(9)
- Druck(7)
- ブランドをもっと見る

ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4
高島計器¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠材質SUSケース形状A枠立型精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60)
高島計器(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度2.5材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4寸法D(Φmm)68寸法e(mm)11材質(ケース)SUS寸法b(mm)15寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)32目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75)
高島計器¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度2.5材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)75mma3/8寸法D(Φmm)83寸法e(mm)16.8材質(ケース)SUS寸法b(mm)18寸法h(mm)72測定流体気体、液体寸法c(mm)22材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)44.5目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)75材質(リング)SUS
小型圧力計(A枠立型・Φ40)
高島計器(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)寸法(mm)100×100×100色赤質量(g)100種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45測定物質水、エアー外径43.3
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)
高島計器(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度(%)3F.S.材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミケース形状D4(埋込縁なし形・接続ネジ部中心)タイプGRタイプ大きさ(Φ)40mm接続ねじR1/8材質(ケース)SUS測定流体気体、流体材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)40材質(リング)SUS
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8
高島計器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌日出荷JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・黒塗装形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)75
一般圧力計(A枠立型・Φ100)
高島計器¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8
高島計器¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質外枠素材:ABS樹脂・黒色ケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4
高島計器(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
一般圧力計(A枠立型・Φ75)
高島計器¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)
高島計器¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。用途蒸気に対応しています。耐久性にも優れています。材質外枠材質:SPC・黒塗装ケース形状A型精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
小型圧力計(D枠立型・Φ40)
高島計器¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)寸法(mm)100×100×100色赤質量(g)100種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45
一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)
高島計器¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。形状D型外径(Φmm)60
一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60)
高島計器¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ形状D型接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4
高島計器¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUSケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60
一般圧力計(A枠立型・Φ60)
高島計器¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60)
高島計器(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度2.5材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状B型ケース形状B(丸縁形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4寸法t(mm)1寸法D(Φmm)68寸法e(mm)12.5寸法D1(Φmm)80寸法D2(Φmm)72材質(ケース)SUS寸法b(mm)14寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)33.5寸法d3(Φmm)4.5寸法D4(Φmm)71目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS
小型圧力計(A枠立型・Φ50)
高島計器¥1,698~税込¥1,868~1個8日以内出荷から13日以内出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。形状A枠(立型つば無し)質量(g)130種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)43.3接続ねじR1/8精度(%)±2.5F.S.測定流体気体、液体材質(接続部)(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
一般圧力計(D枠埋込形・縁あり・Φ60)
高島計器¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
一般圧力計(B枠立型・Φ100)
高島計器¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
プラスチック圧力計 (AT G3/8 75X0.6MPa)
高島計器¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質【接続】株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)形状A形質量(g)200種類一般圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形(mm)84精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 75×0.6MPa測定流体気体、液体最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0~0.6
小型圧力計(A枠立型・Φ50)
高島計器¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から12日以内出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。質量(g)130種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
KG D4 R1/4 40X1MPa
高島計器¥1,998税込¥2,1981個11日以内出荷機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X1MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~1
一般蒸気用圧力計 B枠立型・Φ100
高島計器¥5,498~税込¥6,048~1個23日以内出荷JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。用途蒸気に使用できます。材質外枠素材:SPC・黒塗装ケース形状B型接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316外径(mm)100
プラスチック蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)
高島計器¥4,598~税込¥5,058~1個23日以内出荷密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。蒸気に使用できます。ケース形状A型精度±1.6%F.S.外径(mm)100
一般圧力計(B枠立型・Φ60)
高島計器¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
一般圧力計(B枠立型・Φ75)
高島計器¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。用途一般用、室内用。形状B型精度±1.6%F.S
一般真空計(A枠立型・Φ100)
高島計器¥2,598税込¥2,8581個当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
一般真空計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)
高島計器¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。形状D型外径(Φmm)60最小目盛(MPa)-0.002
KG D4 R1/4 40X0.16MPa
高島計器¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X0.16MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0.0~0.16
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8
高島計器¥6,798~税込¥7,478~1個翌々日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
一般蒸気用真空計 B枠立型・Φ100
高島計器¥5,598税込¥6,1581個25日以内出荷JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。蒸気に使用できます。トラスコ品番708-2024材質外枠素材:SPC 黒塗装ケース形状B型外径(Φmm)100精度±1/6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称ST BM R3/8 100X-0.1MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
一般蒸気用圧力計 B枠立型
高島計器¥5,398~税込¥5,938~1個25日以内出荷JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。蒸気に使用できます。材質外枠素材:SPC 黒塗装ケース形状B型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316
プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~6MPa S1 R3/8
高島計器¥5,598税込¥6,1581個25日以内出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3966材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X6MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.1圧力レンジ(MPa)6
プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~4MPa S1 R3/8
高島計器¥4,298税込¥4,7281個25日以内出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3963材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X4MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.1圧力レンジ(MPa)4
プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~25MPa S1 R3/8
高島計器¥7,498税込¥8,2481個25日以内出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3964材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X25MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)25
プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~2.5MPa S1 R3/8
高島計器¥4,298税込¥4,7281個25日以内出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3965材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X2.5MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)2.5
プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~1MPa S1 R3/8
高島計器¥4,298税込¥4,7281個25日以内出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3970材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X1MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)1
プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~16MPa R3/8
高島計器¥5,598税込¥6,1581個25日以内出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3968材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型接続部のサイズR3/8外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.呼称PC AM R3/8 75X16MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)16