3,952件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遮蔽板 HAKKO(白光)

    遮蔽板

    HAKKO(白光)
    529税込582
    1個
    25日以内出荷
    FT800用オプションです。
    用途吸煙器接続。トラスコ品番849-7981摘要FD-200、FD-210品名遮蔽板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示シール 表示シール ミツギロン

    表示シール 表示シール

    ミツギロン
    729税込802
    1枚
    4日以内出荷
    ミニスタンドや看板などに貼り付けるだけですぐに使用可能です。
    用途ミニスタンド(SF-67)用表示シール。看板などにトラスコ品番716-0720材質PVC表示内容野生動物注意
  • 硫化水素除去装置(床設置型) 篠原電機

    硫化水素除去装置(床設置型)

    篠原電機
    69,980税込76,978
    1台
    10日以内出荷
    盤内の硫化水素を除去します。化学吸着なので低濃度雰囲気でも優れた吸着力を有しています。換気(外気導入)の無い夜間等に、タイマーなどと組み合わせて本機を作動させると効果的に硫化水素ガスを除去できます。 (タイマーは付属しません)。オプションの金具を利用することで、DINレールやABCチャンネル(アングル)に取り付けられます。
    用途下水処理場や地熱発電所、石油化学工場など 硫化水素ガスの影響を受けやすいキュービクル・配電盤等に設置し、「盤内の硫化水素除去装置」として。消費電力(W)(50/60Hz)0
  • 帯電防止ビニル床 ロンスタック(ベージュ) No.LSR-134 ベッセル

    帯電防止ビニル床 ロンスタック(ベージュ) No.LSR-134

    ベッセル
    95,980税込105,578
    1巻
    4日以内出荷
    均一で安定した導電性能。専用溶接棒で床面を継ぎ目なく施工可能。ホコリが付きにくく、掃除やメンテナンスが簡単。酸、アルカリ、消毒液などに強い耐薬品性。
    用途電子機器組立工場・コンピュータルーム・銀行の電算センターなどに。トラスコ品番405-9276セット内容3.0kg/m2 50kg/巻き長さ(mm)1800幅(mm)9000厚さ(mm)2ベージュ長さ(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止ビニル床 ロンスタック(グリーン) No.LSR-138 ベッセル

    帯電防止ビニル床 ロンスタック(グリーン) No.LSR-138

    ベッセル
    95,980税込105,578
    1巻
    4日以内出荷
    均一で安定した導電性能。専用溶接棒で床面を継ぎ目なく施工可能。ホコリが付きにくく、掃除やメンテナンスが簡単。酸、アルカリ、消毒液などに強い耐薬品性。
    用途電子機器組立工場・コンピュータルーム・銀行の電算センターなどに。トラスコ品番406-2350セット内容3.0kg/m2 50kg/巻き長さ(mm)1800幅(mm)9000厚さ(mm)2グリーン長さ(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 増量ノズル ベッセル

    増量ノズル

    ベッセル
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    標準ノズル(G-9SN)で吹き飛ばし力が不足する場合には、増量ノズル(G-9HFN)をお試しください。 内部機構により吹き飛ばし力が約30%UPします。(メーカー測定)
    用途静電気除去発電ガン(G-9)の吹き飛ばす力アップにトラスコ品番579-7720適合機種G-9材質PC/ABS幅(mm)39高さ(mm)22品名増量ノズル奥行(mm)22
  • ラベルシール 布ペタラベルSS Clover(クロバー)

    ラベルシール 布ペタラベルSS

    Clover(クロバー)
    719税込791
    1箱(3個)
    4日以内出荷
    アイロン不要で強力接着です。貼り付け後24時間以上経過でお洗濯できます。にじみ防止加工済です。
    用途防犯面から名前を大きく書きたくない時に。名前を書かずに目印として使いたい時に。材質ポリエチレンタイプ1パック内:18枚ラベルサイズ(mm)縦:21、横:8.5
  • メモホルダーメモクリップ 吸着タイプ オート

    メモホルダーメモクリップ 吸着タイプ

    オート
    3,398税込3,738
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    差し込み口は段差がなく、メモを片手でスムーズに差し抜きできます。特殊吸着シートで、くり返し貼ったりはがしたり出来ます。はがし跡が残らず、取付け面を傷めることがありません。メモの追加差し込みもできます。縦からでも横からでもメモを引っ張れば外せます。吸着面が汚れても水洗いすれば吸着力は回復します。(石けん、洗剤併用可)
    用途文書や図面などの掲示に。事務機等の一時的なメモ差しに。材質ABS樹脂、シリコンラバー、特殊エラストマー幅(mm)30.5厚さ(mm)14.2全長(mm)35.3タイプ特殊吸着シート枚数最大とじ:10
  • マイタツク お名前シール MF-M ニチバン

    マイタツク お名前シール MF-M

    ニチバン
    3,500税込3,850
    1箱(10パック)
    9日以内出荷
    丈夫な合成紙の名前つけシールです。プリンタでも手書きでも対応します
    用途持ち物への名前付けに。トラスコ品番363-6341材質基材:合成紙、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙白無地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替え 部品フラックス防止パッキン goot(太洋電機産業)

    替え 部品フラックス防止パッキン

    goot(太洋電機産業)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    適合【コテ】RX-802、822、852ASトラスコ品番213-8657適合機種RX-802、822、852AS部品名称RX-8シリーズ用 フラックス防止パッキンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換コテ先(RX-8シリーズ) こて先 goot(太洋電機産業)

    交換コテ先(RX-8シリーズ) こて先

    goot(太洋電機産業)
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷
    適合【コテ】RX-802、822、852ASトラスコ品番213-7161適合機種RX-802、822、852AS部品名称RX-802ASPH用替えこて先RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気対策アース接続線 ケルヒャー

    静電気対策アース接続線

    ケルヒャー
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    ドライアイス洗浄中、洗浄機本体と洗浄対象物の電位を等しく(等電位化)するための、長さ6mのアースケーブルです。特に、ゴムマット上の金属工具など、洗浄対象が絶縁されている場合に不可欠なアイテムです。このケーブルを使用することで、静電気による放電(スパーク)を確実に防ぐことができます。ケーブルの両端には強力なクランプが備わっており、一端を洗浄機に、もう一端を洗浄対象物にしっかりと固定することが可能です。
    適合機種IB 10/15 L2P Advanced
  • 高級帯電除去ブラシ E-TUMG

    高級帯電除去ブラシ

    E-TUMG
    39,800税込43,780
    1本
    5日以内出荷
    強力な静電気除去 。帯電防止ナイロン毛(Φ0.06mm)が静電気を素早く逃がし、紙・プラスチック製品のホコリ付着を防止。ワイド90mmの毛幅 。広い面も一気に掃けるワイド設計。作業効率が大幅にアップ。長さ450mmのロングボディ 。手の届きにくい場所や大型製品の清掃にも最適。軽量112gで扱いやすい 。長時間の作業でも疲れにくい軽量設計。パッケージ込みでも210gと持ち運びも簡単。紙・プラ製品に最適 。印刷物、フィルム、樹脂パーツ、模型、電子部品などの静電気・ホコリ対策に。
    用途紙・プラ製品などの静電気・ホコリ除去用寸法(mm)80×450×20毛丈(mm)50本体質量(g)114毛材アクリル特殊繊維線径(Φ)0.06毛幅(mm)90
  • ソルダーエイド Ideal-Tek

    ソルダーエイド

    Ideal-Tek
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    はんだ付け補助ツール、薬剤の計量、接着剤や溶液の撹拌、接着剤などを除去する為のスクレーパーとしても使用いただけます。PVD樹脂を使用することによって高いコストパフォーマンスを実現します。静電気帯電防止(ESD)仕様です。
    材質PVD樹脂質量(g)5
  • ソルダーエイドセット(カーボンファイバー製) Ideal-Tek

    ソルダーエイドセット(カーボンファイバー製)

    Ideal-Tek
    5,498税込6,048
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:カーボンファイバー製 ソルダーエイド 1(MPT1RCP.IT)×1本、カーボンファイバー製 ソルダーエイド 2(MPT2CP.IT)×1本、カーボンファイバー製 ソルダーエイド 3(MPT3CP.IT)×1本。先端形状別3本セットです。(MPT1RCP.IT/MPT2CP.IT/MPT3CP.IT)はんだ付け補助ツール、薬剤の計量、接着剤や溶液の撹拌、接着剤などを除去する為のスクレーパーとしても使用いただけます。カーボンファイバー(強化ポリアミド66)を使用することで高い耐久性を実現します。静電気帯電防止(ESD)仕様です。
    材質カーボンファイバー(強化ポリアミド66)幅(mm)75全長(mm)180高さ(mm)7
  • 除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 シャープ

    除電特化型プラズマクラスターイオン発生機

    シャープ
    82,980税込91,278
    1台
    14日以内出荷
    高い除電能力で静電気を高速除去。独自の機能で工程上のさまざまなトラブルを解決します。_x000D_。優れたイオンバランスと0.8秒の高速除電を実現。除電能力を持つプラズマクラスターイオン技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させる独自のパラレルパルスDC方式により、幅方向にも搬送方向にもムラが少ない、±5Vという優れたイオンバランスを実現しました。_x000D_。付着菌の作用抑制にも効果を発揮。自然界と同じイオンで空気を浄化する働きもあるプラズマクラスターイオン。除電以外にも、スライサーや充填ノズルなど 、付着菌が気になる場所で増殖を抑制する効果があり、清潔で安心な工場づくりに貢献します。_x000D_。簡単操作で天吊りにも対応。工程のライン形状などに合わせ、天井への直付設置も可能です。
    質量(kg)約1.9外形寸法(mm)452(幅)(手ネジ含む)×156(奥行)×142(高さ)(脚含む)使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC24±10% AC100(アダプター使用時)消費電流(A)0.72(DC24V電源使用時)使用環境汚染度2イオンバランス±5V除電時間(秒)0.8使用湿度(%RH)10~85(結露なきこと)
  • ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー交換用替えローラー audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー交換用替えローラー

    audio-technica
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
    用途HC-73/450用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)30×20粘着力強粘着 (450タック)ゴム硬度23°色(ローラー)ブルー
  • ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー交換用替えローラー audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー交換用替えローラー

    audio-technica
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    低粘着のローラーを使用し、極薄のフィルムや張り合わせに最適です。
    用途HC-73/30用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)30×20粘着力弱粘着 (30タック)ゴム硬度30°色(ローラー)アイボリー
  • ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー

    audio-technica
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    低粘着のローラーを使用し、極薄のフィルムや張り合わせに最適です。
    用途HC-730/30用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)300×30粘着力弱粘着 (30タック)張り合わせ用ゴム硬度30°色(ローラー)アイボリー
  • ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー

    audio-technica
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    低粘着のローラーを使用し、極薄のフィルムや張り合わせに最適です。
    用途HC-710/30用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)100×30粘着力弱粘着 (30タック)張り合わせ用ゴム硬度30°色(ローラー)アイボリー
  • ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー

    audio-technica
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
    用途HC-710/450用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)100×30粘着力強粘着 (450タック)ゴム硬度23°色(ローラー)ブルー
  • ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー

    audio-technica
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    低粘着のローラーを使用し、極薄のフィルムや張り合わせに最適です。
    用途HC-715/30用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)150×30粘着力弱粘着 (30タック)張り合わせ用ゴム硬度30°色(ローラー)アイボリー
  • ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー

    audio-technica
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    中粘着のローラーを使用し、厚いフィルム材などに最適です。
    用途HC-710/110用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)100×30粘着力中粘着 (110タック)ゴム硬度30°色(ローラー)ダークブラウン
  • ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー

    audio-technica
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    中粘着のローラーを使用し、厚いフィルム材などに最適です。
    用途HC-715/110用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)150×30粘着力中粘着 (110タック)ゴム硬度30°色(ローラー)ダークブラウン
  • ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー

    audio-technica
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
    用途HC-715/450用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)150×30粘着力強粘着 (450タック)ゴム硬度23°色(ローラー)ブルー
  • ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用)交換用替えローラー audio-technica

    ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用)交換用替えローラー

    audio-technica
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    電気抵抗値を105~90 (表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。ハンドル部分を導電性材料に変更し、ハンドクリーナー自身の帯電を大幅に低減。軸受部には低発塵ベアリングを採用することでワークに十分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。
    用途HC-730CNT用材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴムローラー(W×Φmm)300×30ゴム硬度45°色(ローラー)ブラック
  • ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用)交換用替えローラー audio-technica

    ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用)交換用替えローラー

    audio-technica
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    電気抵抗値を105~90 (表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。ハンドル部分を導電性材料に変更し、ハンドクリーナー自身の帯電を大幅に低減。軸受部には低発塵ベアリングを採用することでワークに十分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。
    用途HC-715CNT用材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴムローラー(W×Φmm)150×30ゴム硬度45°色(ローラー)ブラック
  • ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用)交換用替えローラー audio-technica

    ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用)交換用替えローラー

    audio-technica
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    電気抵抗値を105~90 (表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。ハンドル部分を導電性材料に変更し、ハンドクリーナー自身の帯電を大幅に低減。軸受部には低発塵ベアリングを採用することでワークに十分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。
    用途HC-73CNT用材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴムローラー(W×Φmm)30×20ゴム硬度45°色(ローラー)ブラック
  • ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)交換用替えローラー audio-technica

    ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)交換用替えローラー

    audio-technica
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    電気抵抗値を107~80(表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。軸受け部には低発塵グリース封入ペアリングを採用することでワークに充分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。
    用途HC-710CG用材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴムローラー(W×Φmm)100×30色(ローラー)ホワイト
  • ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)交換用替えローラー audio-technica

    ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)交換用替えローラー

    audio-technica
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    電気抵抗値を107~80(表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。軸受け部には低発塵グリース封入ペアリングを採用することでワークに充分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。
    用途HC-730CG用材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴムローラー(W×Φmm)300×30色(ローラー)ホワイト
  • ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)交換用替えローラー audio-technica

    ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)交換用替えローラー

    audio-technica
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    電気抵抗値を107~80(表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。軸受け部には低発塵グリース封入ペアリングを採用することでワークに充分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。
    用途HC-73CG用材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴムローラー(W×Φmm)30×20色(ローラー)ホワイト
  • ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)交換用替えローラー audio-technica

    ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)交換用替えローラー

    audio-technica
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    電気抵抗値を107~80(表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。軸受け部には低発塵グリース封入ペアリングを採用することでワークに充分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。
    用途HC-715CG用材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴムローラー(W×Φmm)150×30色(ローラー)ホワイト
  • フッ素ゴム仕様ハンドクリーナー交換用替えローラー audio-technica

    フッ素ゴム仕様ハンドクリーナー交換用替えローラー

    audio-technica
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷
    <耐久性>耐溶剤性、耐摩耗性に非常に優れており、溶剤に起因する粘着力の変化がほとんどなく、 また磨耗による表面状態の劣化が少ないため、 長期間安定した高性能を維持します。<低汚染性>除塵用粘着ゴムの最大の劣化要因である耐溶剤性を飛躍的に高めることで、ゴム成分のブリードを最小限に抑え、ゴムからの接触汚染を最小限に抑えています。またゴム自身に は粘着付与剤を使用しておらず、ゴム自身に 自己粘藩性があるため、ゴムからの接触汚染を最小限に抑えることができます。
    用途HC-715FE用材質(ローラー部)フッ素系ゴムローラー(W×Φmm)150×30色(ローラー)ブラック
  • シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー audio-technica

    シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー

    audio-technica
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ゴム部分を鏡面状に仕上げ、材料との密着性を高め除塵能力を最大限に引き出します。
    用途HC-73SK用材質(ローラー部)シリコン系ゴム仕上鏡面ローラー(W×Φmm)30×20色(ローラー)ホワイト
  • シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー audio-technica

    シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー

    audio-technica
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    ゴム部分を鏡面状に仕上げ、材料との密着性を高め除塵能力を最大限に引き出します。
    用途HC-730SK用材質(ローラー部)シリコン系ゴム仕上鏡面ローラー(W×Φmm)300×30色(ローラー)ホワイト
  • シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー audio-technica

    シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー

    audio-technica
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    ゴム部分を鏡面状に仕上げ、材料との密着性を高め除塵能力を最大限に引き出します。
    用途HC-715SK用材質(ローラー部)シリコン系ゴム仕上鏡面ローラー(W×Φmm)150×30色(ローラー)ホワイト
  • シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー audio-technica

    シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー

    audio-technica
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    ゴム部分を研摩仕上げし、薄いフィルム材なども巻き込まずにクリーニング可能です。
    用途HC-715SI用材質(ローラー部)シリコン系ゴム仕上研磨ローラー(W×Φmm)150×30色(ローラー)ホワイト
  • シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー audio-technica

    シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー

    audio-technica
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    ゴム部分を鏡面状に仕上げ、材料との密着性を高め除塵能力を最大限に引き出します。
    用途HC-715SF用材質(ローラー部)低硬度シリコン系ゴムローラー(W×Φmm)60×20色(ローラー)ホワイト
  • シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー audio-technica

    シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー

    audio-technica
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    ゴム部分を研摩仕上げし、薄いフィルム材なども巻き込まずにクリーニング可能です。
    用途HC-730SI用材質(ローラー部)シリコン系ゴム仕上研磨ローラー(W×Φmm)300×30色(ローラー)ホワイト
  • シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー audio-technica

    シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー

    audio-technica
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ゴム部分を鏡面状に仕上げ、材料との密着性を高め除塵能力を最大限に引き出します。
    用途HC-76SK用材質(ローラー部)シリコン系ゴム仕上鏡面ローラー(W×Φmm)60×20色(ローラー)ホワイト

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品