3,952件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペーサー HAKKO(白光)

    スペーサー

    HAKKO(白光)
    549税込604
    1個
    14日以内出荷
    B3477/B3478(チューブユニット)用
  • こて台 FT-8003用 HAKKO(白光)

    こて台 FT-8003用

    HAKKO(白光)
    6,998税込7,698
    1個
    14日以内出荷
    FT-8003用
  • こて台 FH-210 HAKKO(白光)

    こて台 FH-210

    HAKKO(白光)
    18,980税込20,878
    1個
    14日以内出荷
    FN-1010用
  • こて先クリーナー FT-401 HAKKO(白光)

    こて先クリーナー FT-401

    HAKKO(白光)
    5,498税込6,048
    1個
    14日以内出荷
    FH210-81用
  • T31シリーズこて先 HAKKO(白光)

    T31シリーズこて先

    HAKKO(白光)
    1,898税込2,088
    1個
    11日以内出荷
    T31シリーズ FX-1001用
  • ESDイベントメーター SCS

    ESDイベントメーター

    SCS
    529,800税込582,780
    1台
    3日以内出荷
    ESD対策用品の損傷やツールのロックアップ、以上動作、パラメトリックエラーの原因となる静電気放電を検出・カウント・測定することができます。帯電デバイスモデル(CDM)、人体モデル(HBM) 、機器モデル (MM)の事象規模を測定します。microSDカードに記録して、すべての測定記録をPCにダウンロードできます。タッチスクリーンディスプレイで直感的なユーザーインターフェースを提供します。米国国立標準技術研究所で定められた手順と基準 に則って校正しています。
    用途半導体・液晶製造装置での放電検出。電子部品の製造および実装工程での放電検出。静電気放電による電子機器の誤作動の判定。各種製造工程における静電気対策の検証。トラスコ品番699-1728材質アルミダイキャスト幅(mm)65測定範囲0.001~0.99kV高さ(mm)105奥行(mm)32バッテリー内蔵型リチウムイオン電池測定精度(%)±10測定距離1.3cm~38.1cm
  • ミニ常時モニター 100~240V 北米/日本プラグACアダプター DESCO

    ミニ常時モニター 100~240V 北米/日本プラグACアダプター

    DESCO
    37,980税込41,778
    1セット
    3日以内出荷
    作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を継続的に監視します。
    用途作業者と作業台のESD管理に。トラスコ品番683-6186セット内容本体×1幅(mm)63高さ(mm)21奥行(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ常時モニター 100~240V IEC入力アダプター DESCO

    ミニ常時モニター 100~240V IEC入力アダプター

    DESCO
    37,980税込41,778
    1セット
    5日以内出荷
    作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を継続的に監視します。
    用途作業者と作業台のESD管理に。トラスコ品番683-6185セット内容本体×1幅(mm)63高さ(mm)21奥行(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン斜めカット用工具209-1002 LAMP(スガツネ工業)

    パッキン斜めカット用工具209-1002

    LAMP(スガツネ工業)
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    シール材を切断するのに最適です。マグネット付タイプも切断できます。写真。印部に合わせると、シール材を角度切りもできます。
    トラスコ品番224-5856RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACコンセントテスター & リストストラップチェッカー 100-120VAC DESCO

    ACコンセントテスター & リストストラップチェッカー 100-120VAC

    DESCO
    34,980税込38,478
    1台
    10日以内出荷
    適切なACコンセントの配線を確認し、接地ポイントを提供し、作業者のリストストラップの接地経路の完全性をテストします。検証済み接地ポイントをマット、台車、ツールなどに接続できます。LEDとアラーム音で、コンセントの合格/不合格、リストストラップの合格を表示します。NISTの校正証明書付きです。
    用途リストストラップと接地の管理に。トラスコ品番548-5400幅(mm)51高さ(mm)76奥行(mm)33
  • 9602D用溶接棒、ベージュ DESCO

    9602D用溶接棒、ベージュ

    DESCO
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    マット間の継ぎ目を密閉し、電気的に接続することで、連続した一つの接地を形成します。
    用途9602Dの溶接に。トラスコ品番683-8374
  • 非接触スイッチ コンボテスター&スマートログプロ用 DESCO

    非接触スイッチ コンボテスター&スマートログプロ用

    DESCO
    82,980税込91,278
    1台
    5日以内出荷
    SmartLog Proや Combo Tester X3、 Combo Tester X3 Plus と一緒に使用し、作業者のリストストラップやデュアルワイヤーリストストラップをテストします。
    用途静電気の管理に。トラスコ品番677-8721適合機種19270 / 50780幅(mm)102高さ(mm)210奥行(mm)81
  • 電極ハンドル DESCO

    電極ハンドル

    DESCO
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    下記Desco表面抵抗測定器と互換性があります。19290デジタル表面抵抗測定セット。19784アナログ表面抵抗測定器セット。19640表面抵抗測定器。TR53やANSI/ESD STM97.1、その他文献の抵抗測定要件に準拠しています。
    用途消耗品の交換に。トラスコ品番574-6254
  • 手袋抵抗測定用器具 DESCO

    手袋抵抗測定用器具

    DESCO
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
    寸法:25mm x 76mm x 109mm
    用途静電気の測定に。トラスコ品番577-1025適合機種19290/ 19784/ 19640
  • 替ヒーターMI-6-12V用 goot(太洋電機産業)

    替ヒーターMI-6-12V用

    goot(太洋電機産業)
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷
  • 替ヒーター(SVSこて部用) goot(太洋電機産業)

    替ヒーター(SVSこて部用)

    goot(太洋電機産業)
    1,998税込2,198
    1個
    25日以内出荷
  • コードレスはんだごて BOSCH(ボッシュ)

    コードレスはんだごて

    BOSCH(ボッシュ)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    作業内容に応じて、2段階のはんだ付け温度設計(350/420℃)を選択できます。コンパクトで操作しやすい形状です。状態表示灯により、はんだごてチップ先端の状態をひと目で確認できます。保護キャップ付きのため、安全に持ち運びできます。LEDライトを搭載し、細かな作業箇所や手元を明るく照らします。
    用途はんだ付け
  • コードレスはんだごて BOSCH(ボッシュ)

    コードレスはんだごて

    BOSCH(ボッシュ)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    作業内容に応じて、250℃から450℃までの温度設定が可能です。コンパクトで操作しやすい形状を採用し、快適に作業できます。状態表示灯により、加熱・冷却・スリープモードなど、はんだごてチップ先端の状態をひと目で確認できます。本体にはんだごてチップを収納できるほか、作業後に発生したはんだ屑なども収納可能です。
    用途はんだ付け
  • 替スポンジ ST-35用 goot(太洋電機産業)

    替スポンジ ST-35用

    goot(太洋電機産業)
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    ST-35用の替えスポンジです。
    用途こて先クリーナー
  • ポータブルこて先クリーナー goot(太洋電機産業)

    ポータブルこて先クリーナー

    goot(太洋電機産業)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    濡れたスポンジの状態で蓋をして持ち運べます。穴付きスポンジではんだカスをしっかりキャッチします。簡易こて台としてもお使い頂けます。こてスタンドは折りたたんでコンパクトに収納可能です。裏面の滑り止めゴムで安定性を良くします。
    用途はんだコテクリーナー
  • ハンダ付け技能練習セット(SMD 初級) サンハヤト

    ハンダ付け技能練習セット(SMD 初級)

    サンハヤト
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    実装工場などで初級レベルのはんだ付け技術の「維持」「確認」ができる部品セットです。基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。いろいろな形状の部品を添付しています(部品は実践用のみ添付されています。練習用の部品は別途ご用意ください)。付属品(セットの内容)。IC:2種類×6、ダイオード:4種類×12、LED:1種類×5、抵抗器:4種類×60、取扱説明書×1
    材質ガラスコンポジット(CEM3)寸法(mm)120×190×10(包装を含む)質量(g)25(包装を含む)タイプ両面/片面:両面本体寸法(mm)基板:95×50×1.6t厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックス、両面レジスト(緑)、両面シルクRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダ付け技能練習セット(SMD 中級) サンハヤト

    ハンダ付け技能練習セット(SMD 中級)

    サンハヤト
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    実装工場などで普段から面実装部品のはんだ付けをおこなっている方々向けに、技術の「維持」「確認」「向上」ができる基板と部品のセットです。基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンを施しており、実践用パターンに使用できる部品もセットになっています(練習用パターン用の部品は別途ご用意ください)。初心者には非常に難しい内容となっていますのでご注意ください。付属品(セットの内容)。IC(4種)×10、ダイオード(3種)×8、抵抗器(3種)×80、抵抗モジュール(2種)×6、電解コンデンサ(1種)×4、ワイヤ(1種)×4、取扱説明書×1
    材質ガラスコンポジット(CEM3)寸法(mm)120×190×11mm(包装を含む)質量(g)24(包装を含む)タイプ両面/片面:両面本体寸法(mm)70×50×1.6t厚さ(μm)銅箔:18仕上処理フラックス、両面レジスト、両面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
  • 間仕切り用シート”タフニール透明” イノベックス(旧日本ウェーブロック)

    間仕切り用シート”タフニール透明”

    イノベックス(旧日本ウェーブロック)
    28,980税込31,878
    1巻
    翌々日出荷
    養生、カバー用、間仕切り用途して使用
    トラスコ品番354-8606幅(mm)915厚さ(mm)0.5透明(青味)長さ(m)30
  • ボンネットゴム 八幡ねじ

    ボンネットゴム

    八幡ねじ
    1,298税込1,428
    1箱(5パック×4個)
    翌々日出荷
    耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。
    用途脚ゴム、戸当り緩衝材として。トラスコ品番470-2300材質エチレンプロピレンゴム高さ(mm)14寸法A(mm)19寸法B(mm)7寸法C(mm)4外径(mm)23危険物の類別非危険物
  • Weller ポリッシングバー Weller

    Weller ポリッシングバー

    Weller
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    こびりついたこて先の酸化膜を除去するための研磨バー(固形物)。スポンジ、メタルウールでは除去が難しいPbフリー作業時に発生する炭化物を簡単に除去。チップアクチベーターとの併用でコテ先の濡れ面状態が更に向上。
    用途コテ先クリーニング用品。こて先の酸化膜の除去は、こて先が冷えているときに行ってください。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100x200x20
  • 衣類の静電気防止ミスト パチトル 白元アース

    衣類の静電気防止ミスト パチトル

    白元アース
    599税込659
    1個(300mL)
    4日以内出荷
    消臭:汗・体臭・タバコ・料理などのニオイに。除菌・抗菌:衣類を清潔に。(。すべての菌やウィルスに効果があるわけではありません)。毛玉防止:繊維をなめらかにしこすれによる毛玉・毛羽立ちを抑えます。花粉やホコリの付着防止にも。
    危険物の類別非危険物
  • Weller WXP80 80W ハンダコテ Weller

    Weller WXP80 80W ハンダコテ

    Weller
    64,980税込71,478
    1本
    5日以内出荷
    シルバーライン加熱技術搭載、80W、24Vのはんだごて。インテリジェントはんだごて 80W、24V。エネルギー需要の高い中型部品向け。WXステーションを使用した汎用はんだ付け作業。待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ。モーションセンサーにより総所有コストを削減。LED信号機能による視覚的プロセス制御。幅広い種類の低温はんだ付けチップ。シルバーライン暖房技術。すぐに温まる
    適合本体WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 Wxsmart消費電力(W)80先端LTシリーズ温度範囲(℃)100 - 450定格電圧(V)24対象コテ先:LTシリーズ加熱時間10(50-350℃/秒)
  • Weller WXP65 65W ハンダコテ Weller

    Weller WXP65 65W ハンダコテ

    Weller
    60,980税込67,078
    1本
    5日以内出荷
    65W、24Vのハンダごて(パワーレスポンス加熱技術搭載)。インテリジェントはんだごて 65W、24V。平均的なエネルギー需要を持つ小型および中型部品向け。WXステーションを使用した精密なはんだ付け作業。待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ。モーションセンサーにより総所有コストを削減。LED信号機能による視覚的プロセス制御。低価格で交換可能なXNTはんだごてチップ。センサー位置を改善したパワーレスポンス加熱技術。素早い反応時間
    適合本体WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 WXスマート消費電力(W)65先端XNTシリーズ温度範囲(℃)100 - 450定格電圧(V)24対象コテ先:XNTシリーズ加熱時間7(50-350℃/秒)
  • Weller WXP200 ハンダコテ Weller

    Weller WXP200 ハンダコテ

    Weller
    67,980税込74,778
    1本
    5日以内出荷
    インテリジェントはんだごて 200W、24V。高エネルギー/中エネルギー需要の非常に大型の部品(シールド)向け。気象観測所に最適な半田ごて。待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ。モーションセンサーにより総所有コストを削減。LED信号機能による視覚的プロセス制御。低価格で交換可能なXHTはんだごてチップ。センサー位置を改善したパワーレスポンス加熱技術。素早い反応時間
    適合機種WXシリーズコントローラー全種先端XHT シリーズ温度範囲(℃)100 - 450電力(W)200対象コテ先:XHT シリーズ加熱時間19(50-350℃/秒)電源ユニットWX 1 WX 2 WXA 2 WXD 2 WXR 3 Wxsmart
  • Weller WXP120 ハンダコテセット Weller

    Weller WXP120 ハンダコテセット

    Weller
    59,980税込65,978
    1セット
    5日以内出荷
    大熱量ヒーターはんだごて 。有能なはんだごて 120 W, 24 V。 。120W、基板作業対応ハンダゴテ。 。温度管理の厳しい、大熱量を必要とする車載基板等の作業に威力を発揮。 。温度スタンバイなどのパラメーターメモリ、自動スイッチOFF機能。 。モーションセンサー内蔵により、大幅な省エネを実現。 。LED信号機能による、視覚的プロセス制御。 。改良されたセンサーを備えた、パワーレスポンスヒーター技術。 。急速加熱。
    用途高エネルギーの小型および大型コンポーネント(高質量)向け。適合機種WXシリーズコントローラー全種セット内容こて台:WDH 10、はんだごて:WXP 120、こて先:XNT B先端XTシリーズ温度範囲(℃)100 - 450電力(W)120対象コテ先:XT シリーズ加熱時間14(50-350℃/秒)電源ユニットWX 1 WX 2 WXA 2 WXD 2 WXR 3 Wxsmart
  • Weller WXP120 ハンダコテ Weller

    Weller WXP120 ハンダコテ

    Weller
    52,980税込58,278
    1本
    5日以内出荷
    120W、24Vのハンダごて(パワーレスポンス加熱技術搭載)。インテリジェントハイブリッドはんだごて 120W、24V。エネルギー需要の高い小型および大型部品(高質量)向け。気象観測所向けの万能型。待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ。モーションセンサーにより総所有コストを削減。LED信号機能による視覚的プロセス制御。交換可能なXTはんだ付けチップを低価格でご提供。センサー位置を改善したパワーレスポンス加熱技術。素早い反応時間
    適合機種WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 Wxsmart消費電力(W)120先端XTシリーズ温度範囲(℃)100 - 450定格電圧(V)24対象コテ先:XTシリーズ加熱時間14(50-350℃/秒)
  • Weller WX2 コントローラー Weller

    Weller WX2 コントローラー

    Weller
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    IOT時代のはんだ作業の決定版。LEDライト機能を通じたビジュアルプロセス管理機能。正確無比なパフォーマンス。高速熱立上り時間。直感的な操作性能。モーションセンサーにより大幅な省エネを実現
    仕様背面の3.5mmソケットプラグ経由(静電気・ノイズ対策)、WX 2020、WX 2021 (MS)(この機器が含まれるセット)適合機種WXシリーズコントローラー全種質量(kg)3.45出力(W)200(255)電源(V)230温度範囲(℃)100 - 550(※ツールによる)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174 x 154 x 135精度±9(℃)保護等級I電圧周波数(Hz)50ディスプレイ255 x 128(dots / バックライト)ヒューズT2A対象コテ先:XT シリーズインターフェイス1x USB, 2x RS232, 1x、スイッチ出力チャンネルタイプ2安定性±2℃
  • Weller WT2M 150W/100V コントローラー Weller

    Weller WT2M 150W/100V コントローラー

    Weller
    84,980税込93,478
    1台
    5日以内出荷
    2本差し作業向け、マイクロツール対応多機能モデル。2つの異なった温度設定のツールの同時使用が可能(インテリジェントパワーシェアリング機能)。高性能/多機能-マイクロソルダーリングツールとの互換性に加え、既存の多くのツールも接続使用可能。分かりやすいメニュー構成で直感的な操作。縦置き可能ユニットデザインで作業スペースを確保。ツール内蔵センサーにより自動的に待機モードに移行し賢く省エネ。保管時には段積み可能なハウジング設計。自動オフ・プロセス表示・ロック・オフセット機能を装備。
    適合前面の3.5mmソケットプラグ経由(静電気・ノイズ対策)質量(kg)1.9電圧50/60(Hz)出力(W)95電源(V)100/230温度範囲(℃)50 - 450(※ツールによる)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149 x 138 x 101精度±9(℃)ディスプレイバックライトLCDヒューズ0.5Aクラスプロテクション:Iインターフェイス1つのスイッチング出力チャンネルタイプ1安定性±2℃
  • Weller WSR 205 コテ台 Weller

    Weller WSR 205 コテ台

    Weller
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    金属ウール、真鍮、スポンジ付きの2in1安全レスト。ユーザーは、ドライクリーニングとウェットクリーニングのどちらかを自由に選択できます。チップリテーナーを含む。WSP150、WXP200、WP200と互換性があります。
    適合本体マイクロはんだこて WMRP、WMRP MS 専用方式クリーニング:乾式(真鍮製金属たわし)および 湿式(スポンジ)の2ウェイ対応
  • Weller WSR 204 コテ台 Weller

    Weller WSR 204 コテ台

    Weller
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    金属ウール、真鍮、スポンジ付きの2in1安全レスト。ユーザーは、ドライクリーニングとウェットクリーニングのどちらかを自由に選択できます。WXMT製はんだ付けピンセット用安全レスト(適合品)。WXMT、WXMT MSはんだ除去ピンセットに対応した安全レスト
    適合本体マイクロピンセット(デソルダリングツィーザー) WXMT WXMT MS 専用方式クリーニング:乾式(真鍮製金属たわし)および 湿式(スポンジ)の2ウェイ対応
  • Weller WSR 202 コテ台 Weller

    Weller WSR 202 コテ台

    Weller
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    金属ウール、真鍮、スポンジ付きの2in1安全レスト。ユーザーは、ドライクリーニングとウェットクリーニングのどちらかを自由に選択できます。チップリテーナーを含む。WSP150、WXP200、WP200と互換性があります。
    適合本体WSP150 WP200 WXP200サイズ(cm)20.32 x 7.62 x 15.24方式クリーニング:乾式(真鍮製金属たわし)および 湿式(スポンジ)の2ウェイ対応
  • Weller WSR 201 コテ台 Weller

    Weller WSR 201 コテ台

    Weller
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    金属ウール、真鍮、スポンジ付きの2in1安全レスト。ユーザーは、ドライクリーニングとウェットクリーニングのどちらかを自由に選択できます。チップリテーナーを含む。WXP80、WXP120、WP65、WP80、WP120、WSP80に対応
    適合本体WP65 WP80 WP120 WSP80 WXP65 WXP80 WXP120サイズ(cm)19.69 x 14.68 x 7.7方式クリーニング:乾式(真鍮製金属たわし)および 湿式(スポンジ)の2ウェイ対応
  • Weller WSP150 ハンダコテ Weller

    Weller WSP150 ハンダコテ

    Weller
    69,980税込76,978
    1本
    5日以内出荷
    シルバーライン加熱技術搭載、150W、24Vのはんだごて。最大限の蓄熱を必要とする高温用途向け。幅広い種類のLHTはんだ付けチップ。シルバーライン暖房技術
    適合本体PUD151 WR2 WR3M WR3ME WT1H WT2M消費電力(W)150先端LHTシリーズ温度範囲(℃)50 - 550定格電圧(V)24対象コテ先:LHT シリーズ加熱時間45(50-350℃/秒)
  • Weller WP80 ハンダコテセット Weller

    Weller WP80 ハンダコテセット

    Weller
    50,980税込56,078
    1セット
    5日以内出荷
    安全レスト付きはんだごて WP 80。はんだごて 80W、24V、先端グリップ位置付き。エネルギー需要の高い中型部品向け。WTステーションとWRリワークステーションを使用した汎用はんだ付け作業。幅広い種類の低温はんだ付けチップ。シルバーライン暖房技術。すぐに温まる
    適合機種PU81 PUD81 PUD81i PUWAD101 PUD121 PUWAD101IG PUD151 WD1 WD1M WR2 WR3M WR3MEセット内容こて台:WSR201、はんだごて:WP80(80W、24V)、こて先:LT B消費電力(W)80先端LTシリーズ温度範囲(℃)50 - 450定格電圧(V)24対象コテ先:LTシリーズ加熱時間10(50-350℃/秒)
  • プラスチック容器 ネジケースロング コクブ

    プラスチック容器 ネジケースロング

    コクブ
    38,980税込42,878
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    蓋の嵌合性が良いです。最大で長さ190mmまでのものを収納することが可能です。長物の梱包容器に最適です。商品の陳列用に最適です。吊り下げ可能です。
    トラスコ品番702-0248材質ポリプロピレンナチュラル高さ(mm)40奥行(mm)209間口(mm)80、引出し内寸:68深さ(mm)引出し内寸:38RoHS指令(10物質対応)対応引出し内寸法(奥行)(mm)197

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品