6ページ目: 電装

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4,787件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ電源取出し用平型ミニヒューズ MAD MAX(マッドマックス)

    ワンタッチ電源取出し用平型ミニヒューズ

    MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
    適合汎用
  • バッテリーチャージャー・メンテナー CTEK

    バッテリーチャージャー・メンテナー

    CTEK(1件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー対応のバッテリーチャージャー&メンテナー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・リチウム専用8ステップチャージ。
    用途リチウムイオンバッテリーの充電&メンテナンス付属品ワニぐちクリップ、コネクションリード、保管用ポーチ使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)AC100(50/60Hz)バッテリー容量(Ah)充電:5~60、メンテナンス:5~120充電電圧(V)DC14.4充電電流(A)最大4.3充電方式リチウム専用8ステップ(完全自動充電サイクル)適合バッテリー12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)
  • ボウスイカプラーSET MT090 3P オス・メス・タンシ 1SET KIJIMA(キジマ)

    ボウスイカプラーSET MT090 3P オス・メス・タンシ 1SET

    KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
  • イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

    イリジウムパワー スパークプラグ

    DENSO(デンソー)(9件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。
    レジスタ(kΩ)5
  • ミニヒューズホルダー DAYTONA(デイトナ)

    ミニヒューズホルダー

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • PH7バルブ用ソケット ハリケーン

    PH7バルブ用ソケット

    ハリケーン(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ハリケーン製4.5インチベーツタイプ、4.5インチスリットライトに適合致します。
  • LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/27W MAD MAX(マッドマックス)

    LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/27W

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/27W)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に!
    仕様12V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×15×15コード長さ(mm)150容量(W)27
  • エレクトロタップ KIJIMA(キジマ)

    エレクトロタップ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1セット(4個)
    当日出荷
    配線を切らずに分岐する時に便利!!
    色レッド
  • リフレクターKIT KITACO

    リフレクターKIT

    KITACO(9件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    リヤフェンダーやフェンダーレスKITの装着や、テールランプの交換等の際に必用となるリフレクター(後部反射器)を、ナンバープレート取付ボルトを利用して、ナンバープレート下部にマウントするためのKIT。(リフレクターを装備していない車両は、公道走行出来ません。)
    適合汎用(ミニバイク・大型車のどちらの大きさのナンバープレートにも使用できます)材質アルミ製
  • ミニ平型ヒューズ KIJIMA(キジマ)

    ミニ平型ヒューズ

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1セット(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    従来の平型ヒューズより小さなタイプです。 ホンダ車輌でも使用され始めています。
    タイプミニ平型
  • H4変換コネクター DAYTONA(デイトナ)

    H4変換コネクター

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
    仕様ハーネス長約100mm。配線は白=ロービーム、青=ハイビーム、緑=アース(-)です。
  • 2輪車用ヘッド球 T19 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 T19 12V(シングル球)

    M&H(13件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 2輪車用ウエッジ球 T16 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T16 12V(シングル球)

    M&H(8件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシングル定格電力(W)18定格電圧(V)12ガラス球形式T16
  • ウィンカー取付ボルト M10 CGC(千代田)

    ウィンカー取付ボルト M10

    CGC(千代田)(16件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    色メッキ
  • ダブル球S25/BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(10個)
    当日出荷
    色クリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
  • モンキー/ゴリラ 純正タイプ ウインカー2個SET(メッキ) MAD MAX(マッドマックス)

    モンキー/ゴリラ 純正タイプ ウインカー2個SET(メッキ)

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    モンキー/ゴリラ用(Z50J)の純正タイプ、ウインカー左右SET。 バルブ付属(12V/10W)
  • レジスタープラグ DENSO(デンソー)

    レジスタープラグ

    DENSO(デンソー)(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • OptiMate1 PLUS バッテリーメンテナー tecMATE

    OptiMate1 PLUS バッテリーメンテナー

    tecMATE(4件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    最新モデル~旧車まで様々なバッテリーを1台でカバー!。。 【商品特徴】。 多種バッテリーに対応。 12V/6V鉛(MF、開放、AGM、GEL)・12Vリチウムバッテリー(リン酸鉄リチウム)に対応。 切替操作の手間無く繋ぐだけで、12V/6Vの充電モードを自動選択。 12V/6Vの充電モードを充電器が自動で判断するため、ボタン操作の手間が無い。 エコノミーモデルとなります。 長期間接続しても消費電力が少なく、お財布にやさしい。 フロート充電。 オプティメートの定番機能。毎時バッテリーの診断と補充電を行い、満充電を維持。
    用途バイク用全自動充電器付属品車両側ケーブル/ワニ口ケーブル幅(mm)60容量対応:2~20Ah(バイク)高さ(mm)98質量(g)約230奥行(mm)55入力電圧(V)6・12保護等級防塵:IP50最大出力0.6(A)ケーブル長(mm)(入力・出力)約220適合バッテリー12V/6V/開放型/AGM/GEL/リチウム最低起動電圧(V)4
  • ライセンスランプ タイプ2 ホワイトLED KIJIMA(キジマ)

    ライセンスランプ タイプ2 ホワイトLED

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    車検を考慮し、装着時から後方に光源が見えないポジション設計。
    寸法(mm)15×40×10LED使用数(個)3
  • スイッチ プッシュシキ 22.2/25.4クランプタイプ ブラック KIJIMA(キジマ)

    スイッチ プッシュシキ 22.2/25.4クランプタイプ ブラック

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ハンドルクランプタイプ。 押している間だけ導通。 22.2/25.4対応。 小振り(Φ20)、スリム(8mm幅)構造で収まり抜群。
    仕様ハンドルクランプタイプ適合22.2/25.4
  • 110型コネクターオス DAYTONA(デイトナ)

    110型コネクターオス

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥579~税込¥637~
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • ウインカーステー用40mmボルト POSH Faith

    ウインカーステー用40mmボルト

    POSH Faith
    ¥899税込¥989
    1セット(2本)
    当日出荷
    ねじサイズM10
  • ハイパーバルブクリア(二輪車用) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーバルブクリア(二輪車用)

    レイブリック(スタンレー)(7件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1パック(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ハイパーバルブクリア(二輪車用)色クリアタイプヘッド球定格電圧(V)12ガラス球形式T19L
  • シングル球G18/ BA15s 6V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/ BA15s 6V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途二輪車ターンシグナルランプ色クリアタイプシングル球定格電力(W)8定格電圧(V)6口金BA15Sガラス球形式G18
  • バルブ ダブル(12V) KIJIMA(キジマ)

    バルブ ダブル(12V)

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル定格電圧(V)12
  • ヘッドライトブラケット DAYTONA(デイトナ)

    ヘッドライトブラケット

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。
    取付穴径(mm)10.5
  • ウインカーバルブ DAYTONA(デイトナ)

    ウインカーバルブ

    DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1セット(2個)
    当日出荷
    ホワイトレンズウインカー専用のオレンジバルブ
    仕様共に電球形状B、Cのスモールサイズで様々なウインカーに使用可能。2個1セット。長さ(mm)35寸法(mm)(ガラス部)Φ18.5電圧(V)12
  • レンズ NTB

    レンズ

    NTB(6件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    適合ホンダ適合車種スーパーカブ カスタム C50.70.90 前後左右共通純正品番33402-GB0-931
  • 2輪車用口金球 T10 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T10 6V(シングル球)

    M&H(5件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    適合ウインカー球色クリアタイプシングル定格電力(W)8定格電圧(V)6ガラス球形式T10
  • 250型ウインカー CGC(千代田)

    250型ウインカー

    CGC(千代田)(13件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(2個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スリムタイプで人気があります。中型~大型まで幅広く使って頂いております。
    適合車種中型・大型ライト寸法(mm)60
  • パネル・シグナルランプ 6V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ 6V

    KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1箱(10個)
    当日出荷
    定格電圧(V)6口金BA9s
  • MLE14 ヘッドライトLEDバルブ HS1 6600k PIAA

    MLE14 ヘッドライトLEDバルブ HS1 6600k

    PIAA
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    純正バルブとほぼ同形状!コントローラーレスで取付簡単!。2輪車特有の強い振動に耐える20G耐振仕様!。低消費電力でバッテリーへの負担を軽減!。仕様。・口金タイプ:HS1。・JIS規格対応。・高い防水/防塵性能。・1年保証。・12V専用(直流/交流対応)。・1個入
    消費電力9/9w色温度6600k明るさ13200cd
  • ウインカーバルブ 12V10W オレンジ 2個セット バイクパーツセンター

    ウインカーバルブ 12V10W オレンジ 2個セット

    バイクパーツセンター(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    4日以内出荷
    カスタム用にもおススメ!。補修・予備用に最適!!。ウインカーバルブ 12V10W オレンジ 2個セット
    ワット数10W
  • バッテリー 12V/10Ah 180CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/10Ah 180CCA 液注入済

    LONG(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP12-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:バッテリー上部の形状が若干異なるためZRX1200DAEG適合不可。互換 YTX12-BS 相当 サイズ(約):151x88x132mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 97-01。ホンダ[HONDA] FUSION/X/SE [フュージョン] MF02。カワサキ[KAWASAKI] W650 03-08。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [水冷] GU75。スズキ[SUZUKI] GOOSE350 [グース350] NK42A。ヤマハ[YAMAHA] TDM850 4EP1。ヤマハ[YAMAHA] TRX850 4NX。カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約4.26。電圧[ボルト]:12。備考:【YTX12-BS、GTX12-BS、FTX12BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約4.26備考【YTX12-BS、GTX12-BS、FTX12BS互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)10特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • Core シリーズ 12V 50AH リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPAN

    Core シリーズ 12V 50AH リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    RENOGY JAPAN(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌日出荷
    【グレードAセル&角型セル採用】Renogy Core シリーズ12.8V 50Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、グレードAの角型セルを使用し、高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、高速な充電速度を提供します。 【3500サイクル&10年寿命】徹底した材料の選定と工程管理により、3500回のサイクル寿命(80%のDOD)と10年の耐用年数を持ち、長寿命と信頼性の高い性能を保証します。 【40.96kWまで容量拡張】4直列4並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)200Ah、10.24kWhのシステム拡張が可能です。家庭用蓄電システムはもちろん、自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。 【高精度なBMSによる安定稼働】Renogyのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、安全性と効率を向上させる高度なバッテリー管理システム(BMS)を搭載しており、MSDS、UN38.3、FCC、CE認証を取得しています。 【軽量&持ち運び易い】携帯性と耐久性を考慮して設計された12V 50Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、重量わずか5.35kgで、持ち運びや設置が容易です。IP65の防塵防水機能を備え、屋外での使用に最適です。
    用途Renogy Core シリーズ12.8V 50Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、優れた性能と耐久性を備えた先進的なエネルギー貯蔵ソリューションです。アウトドアアドベンチャーや重要なシステムのバックアップバッテリーとして信頼できる電源が必要な場合、12V 50Ahバッテリーはエネルギー貯蔵ニーズに最適な選択肢です。【従来の鉛バッテリーとの違い】。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか5.35kgと鉛バッテリーの約1/3でありながら、3500サイクル以上可能と約10倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。【主なご利用場面】。軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。そのため、電気ポッドや扇風機など複数の家電を同時に利用する場合に適しています。【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器】。メーカーではリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器を別途販売しております。AC電源から充電をご希望の方は、こちらも合わせて購入をご検討ください。長さ(mm)198±3幅(mm)165±3質量(kg)5.35高さ(mm)169±3電流(A)最大継続放電:50電圧(V)12、放電停止:10温度(℃)充電:0~55、放電:-20~60公称電圧(V)12.8寿命3500サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃)バッテリー容量(Ah)定格(0.5C、25℃):50充電電圧(V)14.4充電電流(A)最大:50、推奨:25保存温度範囲(℃)-25~65RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、UKCA、PSE
  • 補修用LEDバルブ T10 6000K 1本 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    補修用LEDバルブ T10 6000K 1本

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1セット
    欠品中
    明るさ : 80ルーメン。消費電力 : 0.8W。対応電圧 : DC12V専用。カラー : 6000K(ホワイト)。製品寿命 : 20000時間。極性 : 無極性。対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応
    用途セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書色ホワイト消費電力(W)0.8定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000極性無極性適合車種国産車専用/ハイブリット車対応LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)80
  • BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ DAYTONA(デイトナ)

    BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。 SSモデルに採用されるH7バルブ。(二灯ライトの場合は2つ必要です) 合計で8個のLED素子を採用することで、2100ルーメンを実現。 バルブフランジ内に冷却ファンを配置することでボディ全体を小型化。 ハロゲンバルブ同等寸法なので取付場所や配線の取り回しに悩むことなく、純正バルブと差し替えるだけで簡単に装着。 アルミ製クロームメッキボディをハロゲンバルブと同等サイズで実現。 雨でも安心の防水防塵構造電動ファン採用。 白さが目立つ6500ケルビン。 【安心の車検対応】 適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。 本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。 ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。 デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。
    材質アルミ製クロームメッキ消費電力(W)18相当明るさ(Lm)2100LED使用数(個)高輝度LED素子:8
  • バッテリー充電器(パルス充電)バイクバッテリー用 AQUA DREAM(アクアドリーム)

    バッテリー充電器(パルス充電)バイクバッテリー用

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    全自動マイコン制御でかんたん楽々! パルス充電でバッテリーのパワーが復活! パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 1秒間に1000回のパルスチャージ バイク等のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 ファミリーバイク・オートバイに対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流します クリップ・丸端子タイプ充電コード付きにて簡単に充電できます。※丸端子充電コードはバッテリーに常時接続可能です。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 5つの保護回路(逆接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・短絡)で安全・安心
    用途バイクバッテリーの充電適合バイクバッテリー用コード長さ(m)電源コード約1.5・本体充電コード約1.5・クリップタイプ充電コード約0.5・丸端子タイプ充電コード約0.5本体質量(g)240表示LED表示(充電中・充電完了・エラー)定格出力DC12V保護等級本体:IP63(IEC規格)機能全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く)保護機能逆接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・短絡充電方式定電流低電圧/オート充電方式適合バッテリーDC12V/2.3~20Ah(開放型・密閉型・AGM・GEL)鉛バッテリー定格入力AC100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×37×55最大電流(mA)750
  • ディスプレイバッテリーチャージャー 補修用コネクターセット DAYTONA(デイトナ)

    ディスプレイバッテリーチャージャー 補修用コネクターセット

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット
    当日出荷
    デイトナ製ディスプレイバッテリーチャージャー(91875)に使用されている中間コネクターとターミナルのセット。
    仕様●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個 ●適用電線範囲:AWG14~20 ●導線被膜外径:3.7mm MAX●定格電流:2.5A ●定格電圧:250V●適用温度範囲:-25~85℃ ●接触抵抗:初期10MΩMAXセット内容中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個温度範囲(℃)適合:-25~85定格電圧(V)250外径(Φmm)導線被膜:3.7(MAX)定格電流(A)2.5接触抵抗(mΩ)接触抵抗:初期10MAX適合電線範囲 AWG(#)14~20
  • EZ バッテリーチャージャーハーネス DRC(ディーアールシー)

    EZ バッテリーチャージャーハーネス

    DRC(ディーアールシー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷
    イージーバッテリーチャージングキット専用ハーネス バッテリーの取り外しがわずらわしい車両に、ハーネスをあらかじめ取り付けておくと充電作業がスムーズに行える。
    仕様ハーネス
電装