カテゴリ
絞り込み
ハネ径(cm)
機能
360°旋回(5)
-(1)
サーマルプロテクター(42)
リズム風(40)
リモコン付(58)
上下伸縮(7)
上下角度調整(109)
上下首振(40)
入タイマー(38)
切タイマー(116)
左右首振(147)
立体首振(2)
風量調節(520)
ブランド
- モノタロウ(6)
- ナカトミ(106)
- スイデン(100)
- TRUSCO(99)
- YAMAZEN(山善)(84)
- 日動工業(83)
- アイリスオーヤマ(68)
- ライフオンプロダクツ(46)
- エスコ(39)
- J&S(35)
- コイズミ(小泉成器)(34)
- TEKNOS(31)
- スーパー工業(30)
- エスケイジャパン(30)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](25)
- 日立(25)
- TOPLAND(24)
- CRECOTE(22)
- おおたけ(19)
- ダイキン工業(18)
- ブランドをもっと見る

ポータブル扇風機 Folding Fan P11
アスコ(1件のレビュー)¥7,590税込¥8,3491台当日出荷折りたたみ式で収納がしやすく、いつでも簡単に卓上扇風機や縦型に変更可能です。 収納や持ち運びに便利な折りたたみ式です。 バッテリー式ですぐにどこでも使える充電式コードレス扇風機。 7200mAH高品質充電バッテリー内蔵で連続稼働3~16時間。 付属のUSBケーブルでモバイルバッテリーやパソコンなどに差し込めば、作動できます。 高さ調節と角度調整可能です。 上下角度調節180°(手動)風量4段階調節で風量は弱風、中風、強風、自然風の4段階の切り替えが可能。 左右首振り60°±5°(自動振とうヘッド)用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに付属品USBケーブル、リモコン色白羽根枚数7枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×1000(伸長時)風速(m/s)3.0~4.5(±0.30)風量調整4充電電圧(V)DC5/2~4A充電時間(時間)約4~6収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×104稼働時間(時間)3~16
BIGFANシリーズ BIGFAN専用小型三脚
タイムリー¥279税込¥3071個当日出荷別売のBIGFANを希望の高さや角度で使うための専用三脚です。 伸縮タイプの足のため高さ5センチ、角度180度調整可能です。 1/4インチネジを搭載しています。 ※本製品を使用するためには専用ファンガードをファン本体に装着いただく必要がございます。 三脚固定用ファンガード(80mmファン用) BF-GUARD80 三脚固定用ファンガード(120mmファン用) BF-GUARD120質量(g)49鉄製外形寸法(mm)24×147(収納時)
上下ルーバータワーファン mini メカ式
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥7,290税込¥8,0191台当日出荷から翌々日出荷コンパクトでもパワフル!上下ルーバー可動タイプ。日本の住宅に合わせた、コンパクトかつパワフルモデル。日本の生活環境に合わせたコンパクトサイズがパワフルさそのまま新登場!コンパクトサイズになっても上下ルーバータワーファン(TWF-D82T)と同等のパワフルさ!好評だった可動式ルーバーを搭載。上下最大90°送風!静音レベル35dB以下で音も気にならず睡眠時にも気兼ねなく使用できます。ぐらつき対策の為スライダーリング部材が入っています。タワーファンミニは高さが抑えられており、よりぐらつきが少なくなりました。内部の羽根に触れない為、子供の近くでも安心して使えます。背が低い為圧迫感もなく、子供部屋に馴染みやすく最適です。質量(g)2800寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×560消費電力(W)(50/60Hz)36/37電源電圧(V)AC100機能風量調節・静音モード風量調整3段階音量(dB)35以下上下角度調整○
工場扇用スタンド脚セット(TFZRシリーズ用)
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681個当日出荷仕様スタンドベースに脚パイプ×3本のセットです。トラスコ品番762-4891適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)材質スチール質量(kg)1.6品名スタンド脚セット
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。エルボに取り付けて2つの場所に冷気を送ることができる継手です。Y字部分に冷風ダクトを付けて使用します。用途オプション品として。品名エルボ用ツインダクト
リモコン付きDCフロアー扇風機
アピックス¥15,980税込¥17,5781台当日出荷7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)付属品薄型リモコン色ホワイト消費電力(W)27電圧(V)(50/60Hz)100ハネ径(cm)約40羽根枚数7枚本体質量(kg)約6.6モーターDCモーター電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440風量調整12段階リモコン○左右首振約32度(手動)上下首振約75度(自動)入タイマー1/2/4/8時間切タイマー1/2/4/8時間リズム風○上下伸縮○
125cmビッグファン(全閉式)
ナカトミ¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約51.5電流(A)5.83/8.92電源(V)単相100(50/60Hz)ハネ径(cm)125羽根枚数4枚モーター全閉式風量(m3/min)1530/1698電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891騒音値(dB)73/77本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320風速(m/min)179/206保証期間1年材質(羽根)アルミ上下角度調整ありサーマルプロテクターあり
充電式産業扇
マキタ¥40,900税込¥44,9901台3日以内出荷高さ(mm)770(ハンドル折り畳み時、バッテリ除く)タイプ床置き奥行(mm)312(ハンドル折り畳み時、バッテリ除く)電源(V)直流36(40Vmax(満充電時のバッテリ電圧))、直流18、AC100羽根枚数3モーター直流マグネットモータ機能左右首振り機能:あり最大風速(m/min)300最大風量(m3/min)120風量調整自動首振り機能(左右30°、45°、60°)、手動角度調整(上90°、下45°まで)羽根径(Φmm)450給電方式充電式
HOME&CAR 3WAY コードレスファン
TOPLAND¥2,990税込¥3,2891台当日出荷付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。3段階風量調節、180度角度調節。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書色ブラック質量(g)200(設置アーム除く)消費電力(W)最小0.5、最大3電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本)コード長さ(m)約1.3ハネ径(cm)9羽根枚数4電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ風量3段階(弱・中・強)角度調整範囲180度保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通冷風ダクト45cm
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281本当日出荷ストレート継手、Y字継手に接続可能なダクトです。用途オプション・補修用部品として。トラスコ品番528-4834適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N長さ(mm)450品名冷風ダクト45cm内径(Φmm)110外径(Φmm)125
工場扇 工業扇風機 45cm羽根 ツインファン 開放式モーター
YAMAZEN(山善)¥64,980税込¥71,4781セット(2台)欠品中直径45cmアルミ3枚羽根のツインファン。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節。前面にキャスターがつき移動をサポート。上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節が可能。復帰式過熱保護装置(サーマルプロテクター)付きモーターを使用し安全。◇電源:単相100V。◇消費電力:173/202W(50/60Hz)。◇電流:1.97/2.11A(50/60Hz)。消費電力、電流ともに風量強でファン2台を同時に動作させた数値。◇風速:234/262m毎分(50/60Hz)。◇風量:141/147立方メートル毎分(50/60Hz)。風速・風量はファン1台を動作させた数値。◇騒音値:62/65dB(50/60Hz)。◇コード長さ:約2.4m(アースクリップ付き)用途現場やイベントなどに。工業扇 工場扇風機 工場用扇風機 強力 コンビニ 出入り口 倉庫質量(kg)14.5電流(A)1.97/2.11(50/60Hz)電源(V)単相100消費電力(W)173/202(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数6(3×2)モーター開放式風量(m3/min)141/147(50/60Hz)電源コード(m)約2.4(アースクリップ付き)騒音値(dB)62/65(50/60Hz)風速(m/min)234/262(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×59.5×136風量調整3段階材質(羽根)アルミ上下角度調整有
40L大型冷風機 暑さ対策
KSK¥55,980税込¥61,5781台6日以内出荷送風・冷却・加湿を備えた3in1気化式冷風機です。3面ウェットフィルターで冷却性能を高め、従来比で効率的に冷却します。通常・自然・睡眠の3モードと3段階風量調整に対応。40L大容量タンクで上部給水や氷投入が可能です。0.5~7.5時間タイマー搭載、約45~60dBの低騒音設計。保冷バッグ付属、キャスターとロック機能で移動も容易です。用途エアコンが苦手な環境に。乾燥対策を求める空間に。工場や店舗などの広い現場に。家庭やオフィスの暑さ対策に。付属品保冷パック×6、キャスター×4、フィルター×4、リモコン、プラスドライバー、ネジ×16質量(kg)6.84周波数(Hz)50/60消費電力(W)150電源コード(m)約1.5寸法(cm)480×310×990騒音値(dB)約45~60電源(AC V)100水タンク容量(L)40風向120°
扇風機 コードレス クリップ扇風機 卓上 壁掛け USB
TOPLAND¥2,798税込¥3,0781台5日以内出荷卓上・クリップ・壁掛の3WAYで設置可能!ほどよいサイズの扇風機電源。ピンポイント送風:360°お好みの角度で使用可能。◇電源:2電源(リチウムイオン電池・USB)(リチウムイオン2000mAh内臓)。◇羽根経:11cm。◇風量:3段階(弱・中・強)。 ◇角度調整:上下左右に360°(手動)。◇クリップ保持範囲:約40mmまで用途どこでもFANTASTIC デスクファン コードレス扇風機 コードレスファン USB充電 持ち運び コンパクト アウトドア付属品USB電源ケーブル材質ABS樹脂質量(g)320ハネ径(cm)11風量3段階(弱・中・強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×7.2×18.2
充電式 コードレスファン
スリーアップ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷冷蔵庫やレンジフードにも貼付できるマグネット式。スマートフォンが充電できるモバイルバッテリー機能を搭載した充電式コードレスファン。台座にマグネットがついているので、キッチンのレンジフードや冷蔵庫に取り付けて壁掛け扇風機のように使うことも可能です。3段階の風量調節とオフタイマー機能も付いています。薄型設計なので、収納や出張時の携帯にも便利です。用途扇風機付属品マイクロUSBケーブル、ACアダプター材質ABS色ブラウン質量(g)270消費電力(W)5電源USB(DC5V 1A)首振角度(°)上下90(手動)その他の機能モバイル充電機能バッテリーリチウムイオン充電池3.6V 2500mAh連続運転時間(h)強/2、中/4、弱/7充電時間5時間保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)14.9×5.8×18風量調整3段階切タイマー1・2・3時間
EcoFlow WAVE 3 ポータブルエアコン
EcoFlow(エコフロー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷冷房性能20%アップ!車もテントもあっという間に涼しく・暖かく。ヒーターとしても活躍。最長8時間のワイヤレス稼働。設置工事不要!簡単セットアップ防災用に便利な小型 & 軽量設計用途EcoFlow WAVE 3は持ち運び便利なポータブルエアコンで、蒸し暑い車内やテント、作業現場があっという間に快適に。仕様IP 定格:IPX4、稼働時の音量:44 ~ 58 dBセット内容EcoFlow WAVE 3、ダクトエンド A/B/C、排気ダクト D/E、窓パネル作成用ボード、排水ホース、コードキーパー、マニュアルおよび保証書寸法(mm)519×297×336質量(kg)約15.3入力AC:100~240V(50/60Hz)・最大820W、DC:最大700W動作モード自動/冷房/暖房/除湿/送風送風口数1温度設定範囲(℃)16~30RoHS指令(10物質対応)対応排熱ダクト有無無
別売 隙間用アタッチメント
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷お使いのアイリスオーヤマ製ポータブルクーラーに付属されている排気ダクトへ接続しご使用いただける、隙間用アタッチメントです。適合機種PCE-221G,IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S,IPA-2325S,IPA-3525G,IPK-2305S,IPK-2805U,IPP-2225U,IPP-2825U質量(kg)0.48サイズ(cm)接続部分:14(内径)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×300×311
3Dサーキュレーター 27畳対応 大風量 温度センサー搭載 リモコン付 首振角度微調整可能
siroca¥9,880税込¥10,8681台当日出荷27畳対応。業務用でも家庭用でも活躍する、最大到達距離20mのパワフル風量のサーキュレーター。上下・左右の「3D首振り」でお部屋のすみずみまで送風して空気を循環させます。工事不要で、パーツが外せてお手入れかんたん。用途オフィス、換気仕様お手入れ:部品取り外し可能質量(kg)1.8消費電力(W)28コード長さ(m)1.75温度表示あり適合床面積最大約27畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×21.8×30.8送風設定モード:みまもり、リズム、おやすみ、衣類乾燥タイマー入切:2・4・6・8時間首振り上下:90(自動)、左右:80~120(自動)リモコンあり
タワーファン メカ式
アイリスオーヤマ¥5,490税込¥6,0391台当日出荷シンプルな機能で使いやすいベーシックタイプのタワーファンです。広範囲に風を送る立体送風で全身に風が届き、涼しく快適。左右自動首振り機能付きで、風量が3段階調節(弱・中・強)でお好みの風量設定が可能です。図書館と同等の静かさ40db。(弱運転の場合)。就寝時も安心、便利な切タイマー付きです(最大3時間)。軽量なので、持ち運びもラクラク!スリムで置き場所も選ばない上、収納時にも場所を取りません。持ち手付きで運びやすいです。羽根に触れない安心構造。質量(kg)約3.0色ホワイト定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25/29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×約24.5×約73.5(電源コード含まず)風量調整弱、中、強タイマー連続、30分、60分、90分、120分、150分、180分首振り左右首振り、固定
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮冷風延長ダクト3M
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781本当日出荷伸縮タイプのため長さ調整が可能です。用途オプション部品として。トラスコ品番528-4823適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名伸縮冷風延長ダクト3m長さ(m)0.8~3内径(Φmm)114外径(Φmm)125
スポットエアコンTS25-N用エルボ
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個欠品中標準装備されているエルボです。用途補修用部品として。トラスコ品番528-4822適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N品名エルボ
冷風扇(メカ式)
エスケイジャパン¥9,990税込¥10,9891台3日以内出荷わかりやすいシンプルなボタン操作 水位センサー付きで水切れお知らせ いつも爽やか、洗えるフィルター採用 移動もらくらくキャスター付き 上下手動、左右自動ルーバー付き 結露受け安心トレー付き 冷却タンク(1個)付き 水が腐りにくい循環式 組み立て不要質量(kg)5.1色ホワイト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×300×670最大電力(W)44
エアコン風よけカバー ホワイト シボ加工タイプ
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681台当日出荷トラスコ品番207-2784材質本体カバー・伸縮カバー:ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板:ABS樹脂、連結ホルダー:ポリアセタール、ストラップ:ナイロン幅(mm)500~698色ホワイト高さ(mm)146質量(g)370奥行(mm)213アズワン品番64-8410-28
壁掛扇
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様引きひもタイプ質量(kg)4.3色グレー角度(°)下56°上0°湿度(%RH)RH80%以下羽根枚数3電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)57/69使用環境温度(℃)5~40風量調整3段階首振り90°のみ風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960羽根寸法(cm)40平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0左右首振○上下角度調整○
エアーメイト(エアコン風除け対策用)
セーブインダストリー(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。お手入れ簡単。室内の温度ムラを解消。ほとんどのエアコンに取付可能。取り付けは付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ。ウイングは冷房・暖房時にあわせて角度調整ができます。万が一に備えて、落下しても怪我・破損の無いよう安全落下防止キットが付いています。付属品両面テープ、落下防止キット材質(本体)ABS樹脂(落下防止キット)ヒモ/ナイロン、ナスカン/ダイキャスト・ニッケルメッキ質量(g)470サイズ(cm)(縦×長さ×高さ)16×50~70×5~14.5耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵
YAMAZEN(山善)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷IP54防水・防塵で屋外でコードレスで使える2WAY電源スタンド式工場扇風機。ACアダプタとバッテリーの2WAY仕様。dcモーター搭載。無段階ダイヤル式で細かな風の調節が可能。コンセントなしでもバッテリー1つで最大約8.5時間使用可能。無段階の角度調節ができる自由な設計。左右首振り運転搭載。124~135cmの間で高さ調整が可能。前ガードは取り外し簡単でお手入れもらくらく。【工場扇風機】。◇電源(ACアダプタ):[入力]100-240V(50/60Hz) / 2.5A max。◇電源(ACアダプタ):[出力]18.0V / 5.0A / 90.0W。◇電源(専用バッテリー):[定格]DC18V / 5Ah / 90Wh。◇消費電力:88W。◇DCコード長:約1.6m。◇ACコード長:約0.43m。◇バッテリー使用時の連続運転時間:1時間~8.5時間 (最小風量で運転したとき:8.5時間/最大風量で運転したとき:1時間)。◇防塵・防水性能:IP54。◇羽根径:45cm。◇風量切替:無段階。◇左右首振り(手動つまみ式)。◇上下手動角度調節可能。◇2WAY電源:AC電源/専用バッテリー。【電池パック】。◇ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。◇充電時間:約2時間。◇定格:DC18V 5Ah 90Wh。◇USB Type-C出力:PD20W DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A。【急速充電器】。◇ELEINシリーズバッテリーの充電器。専用電池パックYBD-5Aを約2時間で満充電。◇AC100V 50/60Hz 150VA。◇出力:DC18V 3.0A用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工業扇風機 業務用扇風機 屋外 ガレージ 倉庫 体育館 大風量セット内容本体のみ質量(kg)【本体】6.2電源(V)ACアダプタ:100-240(50/60Hz)、専用バッテリー(別売):DC18消費電力(W)88ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターDCモーター電源コード(m)DCコード:約1.6、ACコード:約0.43保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】83.5×69×124-135風量調整あり(無段階ダイヤル式)左右首振あり(手動つまみ式)上下角度調整あり(手動調節可能)
35L大型冷風機 暑さ対策
KSK¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷送風・冷却・加湿を備えた3in1気化式冷風機です。3面ウェットフィルターで冷却性能を高め、従来比で効率的に冷却します。通常・自然・睡眠の3モードと3段階風量調整に対応。35L大容量タンクで上部給水や氷投入が可能です。0.5~7.5時間タイマー搭載、約45~60dBの低騒音設計。保冷バッグ付属、キャスターとロック機能で移動も容易です。用途エアコンが苦手な環境に。乾燥対策を求める空間に。工場や店舗などの広い現場に。家庭やオフィスの暑さ対策に。付属品保冷パック×6、キャスター×4、フィルター×4、リモコン、プラスドライバー、ネジ×16質量(kg)4.65周波数(Hz)50/60消費電力(W)180電源コード(m)約1.5寸法(cm)495×330×970騒音値(dB)約45~60電源(AC V)100モード設定通常・自然・睡眠水タンク容量(L)35タイマー時間0.5~7.5時間風量調整3段階風向120°キャスター有無あり
暖房機能付スポットエアクーラーヒート&クール
スリーアップ¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷ハイパワー冷房と暖房機能を搭載した移動式エアコン。冷風、送風、除湿、温風モード搭載の多機能でどこでも置ける強力な冷房能力を搭載したスポットエアクーラー。面倒な工事は一切不要で手軽に使用することができます。1時間ごとに24時間まで設定可能なオン/オフタイマー機能も付いています。キャスター付きでお部屋間の移動も便利。付属の排気ホースと窓パネルを使い背面から出る排気を室外に逃すことができます。用途スポットクーラー付属品リモコン、排気ホース、ノズル、ジョイント、パネル(A・B×2・C)、排水ホース、パネル固定用金具(固定金具・ワッシャ・蝶ナット)、単4形乾電池材質ABS、アルミ質量(kg)22色ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)冷房:50Hz/816、60Hz/860暖房:50Hz/816、60Hz/850電源コード(m)1.8その他の機能冷風モード、暖房モード、送風モード、除湿モード、おやすみモード(冷風/暖房モード時のみ)、メモリー機能タンク容量(mL)【排水タンク】約500(満水時自動停止)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30.5×28.5×69風量調整2段階(強・弱)送風口数1除湿能力(L/日)最大40冷房能力(kW)50Hz/2.3、60Hz/2.6窓枠高さ(cm):92~123、116~167、157~226適用畳数冷房時:7~10畳暖房時:6~9畳1時間あたりの電気代目安(円)約26.7(860W連続運転時)入タイマー1~24時間(1時間単位)切タイマー1~24時間(1時間単位)
扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル 左右首振り 引き紐スイッチ 風量3段階
YAMAZEN(山善)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。モーター:ACモーター。羽根径:30cm 5枚羽。風量切替:3段階(弱・中・強)。引き紐スイッチ式。左右自動首振り。上下手動角度調節。モーター部からガード部を回すだけで簡単取付・取外しが可能用途熱中症対策、空気の循環などに。壁掛扇風機 静音 サーキュレーター 省エネ 節電 脱衣所 シンプル 小型質量(kg)2.6色ホワイト消費電力(W)43/47(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
扇風機 壁掛け扇風機 DCモーター 30cm 上下左右自動首振り 風量5段階 タイマー 静音
YAMAZEN(山善)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷上下左右自動首振り DC壁掛け扇風機 壁掛扇風機 リモコン タイマー付き。羽根:直径30cm・5枚。入タイマー:1/2/4時間。切タイマー:1/2/4時間。切り忘れ防止:8時間自動オフタイマー。風量切替:5段階。リズム風搭載。静音モード搭載。リモコン付き(フルリモコン)。上下左右自動首振り。上下手動角度調節:30度用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DC壁掛扇風機 DC壁掛け扇風機 DC扇風機 首ふり質量(kg)2.5色ホワイト消費電力(W)24電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5枚モーターDCモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33×35-46.5風量調整5段階リモコン○1時間あたりの電気代目安(円)0.7 (50/60Hz)左右首振○上下角度調整○上下首振○入タイマー○リズム風○
スポットエアコン 移動式 スポットクーラー 工事不要 コンパクト 冷風 除湿
Hisense(ハイセンス)¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷簡単設置の窓パネル付属、購入後すぐにつかえるキャスター付きスポットクーラー。24時間タイマー搭載。リモコン付き。おやすみモード:8時間後にOFF。スマートモード(自動運転):周囲温度感知で快適。ノンドレンタイプ。移動に便利なキャスター付き用途移動式エアコンとして。猛暑対策に。冷房器具 冷房機器 エアコン 工事不要 簡単設置 クーラー付属品リモコン、取説、排気ダクト、窓パネル、隙間シール材質量(kg)20.7色ホワイト電源AC100V(50/60Hz)首振なし騒音値(dB)50/51 (前方/後方)機能24時間タイマー、おやすみモード、スマートモード(自動運転)、リモコン付き、冷風、除湿消費電力(kW)0.695/0.8 (50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.6×29.8×67.6送風口数1口冷媒R32冷媒封入量(g)225風量(m3/h)255/240 (50/60Hz)除湿能力(L/h)1.67/1.94(50/60Hz)冷房能力(kW)2.0/2.2 (50/60Hz)排熱ダクト有無あり
2wayクリップ&卓上扇風機
おおたけ¥3,500税込¥3,8501台6日以内出荷ここちよい風の使い方で、一年通して活躍するサーキュレーター。卓上、クリップの2Wayタイプで使い方いろいろ。ハネ径(cm)19羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×225×374消費電力(W)(50/60Hz)19/17風量2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約0.6/0.6円
ICEプレート&液晶表示付ハンディファン グレー
seena¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ICEプレートでおでこや首元を冷やして使用できる。電池残量、充電状況、風速モードが分かる液晶付き。4000mAhバッテリー搭載、長時間使えて外出時も安心。ボタンを押すごとに風速5段階調整が可能。手前と奥の両方に折りたためる設計で、デスクにも置ける。取り外し可能なネックストラップ付付属品USB-A toType-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書色グレー質量(g)約261羽根枚数5枚モーターDCモーター使用時間〈ファンのみ〉F1モード/約18時間、F2モード/約11.8時間、F3モード/約8時間、F4モード/約6時間、F5モード/約5時間、〈ファン+ICEプレート〉F1モード/約3時間、F2モード/約2.5時間、F3モード/約2.1時間、F4モード/約2時間、F5モード/約1.5時間充電時間約4時間保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)4000サイズ(mm)約W83×H198×D41素材ABS、PC、アルミ二ウム合金(ICEプレート)定格入力DC5V/2A
全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ
TRUSCO¥57,980税込¥63,7781台翌日出荷DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。凸凹の路面でも移動がしやすいクッション性のある、ノーパンクタイヤを採用しています。ハンドル付きで持ち運びやしやすいです。用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。仕様ノーパンクタイヤ使用トラスコ品番694-1899材質ハネ:アルミ幅(mm)1240質量(kg)39.3色黒高さ(mm)1265奥行(mm)480周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz最小:180ハネ径(cm)約105羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)280(最小:12)騒音値(dB)強風時:65、微風時:49風量無段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)518保証期間1年風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ標準消費電力料金(50Hz)8.7円/h左右首振○上下角度調整○標準消費電力料金(60Hz)8.7円/h
貼るだけ業務用エアコンフィルター
新北九州工業¥5,598税込¥6,1581袋(10枚)6日以内出荷貼るだけの業務用エアコンのホコリ取り用フィルター。抗菌防臭効果のあるフィルターを使用。サイズを自由にカットし使用できます。フィルターに粘着加工を施しているのでシールのように簡単に貼り付けられます。用途エアコンの汚れ防止に。材質抗菌・防臭加工不織布(再生PET含有)色水色寸法(cm)62.5×62.5![テラス窓用エアコン取付枠 WT-9 (取付可能窓寸法:高さ140~190cm) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79906184-240626-02.jpg)
テラス窓用エアコン取付枠 WT-9 (取付可能窓寸法:高さ140~190cm)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥8,190税込¥9,0091台3日以内出荷コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ140~190cm)に設置する場合に使用します。用途窓用エアコン用延長取付枠取付寸法(mm)窓:1400~1900対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R
スポットコンパクトクーラー
YAMAZEN(山善)¥39,990税込¥43,9891台当日出荷冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。 取っ手がついてて持ち運びやすい。 コンパクトサイズで置き場所に困らない。 付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。 工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー種別床置き質量(kg)5.3幅(cm)20首振なし電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)90騒音値(dB)約48機能ルーバー:上下左右手動切替本体寸法(mm)奥行190本体寸法(mm)高さ420電源(AC V)100(50/60Hz)使用温湿度範囲18~32度・30~90%保証期間1年水タンク容量(L)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42高さ(cm)42ドレン方式ドレンタンク式送風口数1冷媒R134a圧縮機ロータリー式冷媒封入量(g)35除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz)奥行き(cm)19冷風温度(℃)周囲温度-7度排熱ダクト有無有切タイマー1/2/4/8h
サーキュレーターmini 8畳
アイリスオーヤマ¥5,490税込¥6,0391台翌々日出荷【8畳】【軽量】【静音】 メーカー史上最小最軽量。コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターアイminiです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトサイズでもパワフルな風が届きます。 下向き25°吹き下ろし送風で、棚の上に置いて空気を撹拌できます。 お部屋の換気や、ウイルス対策にも一年中お使いいただけます。材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)1300コード長さ(m)1.4定格消費電力(W)(固定時)19/17、(左右首ふり時)22/20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×250電源(AC V)100(50/60Hz)風量調整3段階(弱・中・強)羽根寸法(cm)12適用畳数6/8(50/60Hz)










































![テラス窓用エアコン取付枠 WT-9 (取付可能窓寸法:高さ140~190cm) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79906184-240626-02.jpg)












![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)