絞り込み
ハネ径(cm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 冷房用品

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,739件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天津すだれ 二村製簾

    天津すだれ

    二村製簾(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    天然素材の「葦」で加工された天津すだれです。夏の暑さ対策や日差し対策に。
    材質本体 / よし、竹 編糸 / 綿糸幅(cm)本体:88
  • デスクファン TEKNOS

    デスクファン

    TEKNOS(8件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1台
    当日出荷
    置き場所に困らないコンパクトサイズのデスクファン。 デザインもシンプルでお部屋にマッチします。
    本体質量(kg)約1消費電力(W)(50/60Hz)26/21本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×156×164首振り上下角度35°手動調整RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • 100cmビッグファン(全閉式) ナカトミ

    100cmビッグファン(全閉式)

    ナカトミ
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
    用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約38.5電流(A)3.70/4.10電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)329/385ハネ径(cm)100羽根枚数3モーター全閉式風量(m3/min)658/678電源コード(m)約2.4騒音値(dB)75/76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220風速(m/min)189/192保証期間1年材質(羽根)アルミ上下角度調整サーマルプロテクター
  • 洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 静電気防止 風量3段階 静音 14畳まで YAMAZEN(山善)

    洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 静電気防止 風量3段階 静音 14畳まで

    YAMAZEN(山善)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。羽根径:15cm 3枚。風量:3段階(静音・弱・強)。左右自動首振り機能(本体操作部)。風向角度調節(上向き・手動式)。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。羽根部分は、静電気防止加工でホコリがつきにくくてお手入れがより簡単。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。畳数目安:14畳まで
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。空気循環 換気 送風 首ふり 90度上向き 猛暑対策 15cm羽根 省エネ 節電質量(kg)1.3消費電力(W)23/25(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)15電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.1×18.2×26.1風量調整3段階(静音・弱・強)適用畳数14畳1時間あたりの電気代目安(円)0.7/0.8 (50/60Hz)
  • かんたんミストシャワー アーテック[学校教材・教育玩具]

    かんたんミストシャワー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,410税込1,551
    1個ほか
    3日以内出荷
    取り付け簡単な屋外用ミストシャワー。ホースにつなぐだけで使えるミストシャワーです。周囲の体感温度を下げます。
    用途運動会・屋外イベント・部活動の熱中症対策に。
  • 日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ ワタナベ工業

    日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ

    ワタナベ工業(17件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    強い日差しをカットし、室内の温度上昇を抑えます。紫外線カット率:約89%、遮光率:約86%。エアコンなどの効率がアップします。耐久性に優れたポリエチレン3層生地。
    用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂厚さ(mm)(上下サン)10ブラウン紫外線遮断率(%)約89本体生地厚さ(mm)1
  • 45cmダクト(スポットクーラー用) ナカトミ

    45cmダクト(スポットクーラー用)

    ナカトミ(4件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    翌々日出荷
    外径(Φmm)125
  • 全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ) TRUSCO

    全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
    用途工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。家畜舎内の換気や床の乾燥。トラスコ品番694-1896幅(mm)510ブラック高さ(mm)600質量(g)約6.7タイプ床置き奥行(mm)285電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz強:173/180ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)117/143機能左右首振り機能:あり風速(m/min)強:278/295保証期間1年材質(羽根)アルミ騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72設置形態据え置きサーマルプロテクターあり色(羽根)シルバー
  • 30cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOS

    30cmフルリモコン壁掛け扇風機

    TEKNOS(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
    ブラック消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.62モーターACモーター風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480運転モードリズム風、おやすみ風切タイマー7.5時間
  • 45cm壁掛け工場扇 羽根 PROMOTE(プロモート)

    45cm壁掛け工場扇 羽根

    PROMOTE(プロモート)(6件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    適合PM450S・PM-450K・PM-450F・PM-450Cハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)樹脂
  • サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量 YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    欠品中
    風量無段階切替の上下左右首振りDCサーキュレーター。お手入れ簡単:工具不要でガード全て取り外し可能(※ガードと羽根は水洗い可能)。静電気防止加工:羽根は静電気防止加工を施してほこりが付着しにくい。上下左右自動首振り。メモリー機能搭載
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 dcサーキュレーター 扇風機 小型 卓上 省エネ 節電 換気 送風 大風量 コンパクト シンプル質量(kg)1.4グレージュ消費電力(W)13ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)1.6機能上下首振り、左右首振り、風量調節、全分解お手入れ可能、メモリー機能、静電気防止風量無段階(ダイヤル式)電源(AC V)100(50/60Hz)ハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19.3×28.11時間あたりの電気代目安(円)0.4円(50/60Hz)
  • 卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Mini リズム(旧:リズム時計工業)

    卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Mini

    リズム(旧:リズム時計工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
    用途小型、USB(USB-C)電源。付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書材質プラスチック幅(mm)106高さ(mm)161奥行(mm)90電源(V)5コード長さ(m)電源:0.9ハネ径(cm)8羽根枚数2モーターDCモーター消費電力(W)(50/60Hz)3.5風量調整2段階(弱・強)首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°)RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
  • DCボックス扇風機 TOPLAND

    DCボックス扇風機

    TOPLAND
    3,490税込3,839
    1台
    当日出荷
    ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
    用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)質量(g)530ハネ径(cm)18羽根枚数7モーターDCモーター風量4段階(微弱・弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5電源仕様2電源対応:コンセント、USB切タイマー1/2/4/8時間
  • 扇風機 クリップ扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善)

    扇風機 クリップ扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階

    YAMAZEN(山善)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    キッチン・厨房・脱衣所等こもりやすい場所の換気・送風に便利なクリップ扇風機。風量:2段階。左右首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)。風向き360度変更対応(手動)。軽量・コンパクトサイズのクリップ扇風機。組立不要で届いてそのまま使える。別売の木ネジで壁に取り付けて使用もできる
    用途卓上扇、デスクファン、キッチン扇風機、厨房用などに。ミニ扇風機 左右首ふり 厨房 キッチン 脱衣所 オフィス 事務所 シンプル 省エネ質量(kg)1.3羽根:ブルー消費電力(W)28/24(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数3モーターACモーター電源コード(m)1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×22.5×38風量調整1時間あたりの電気代目安(円)0.9/0.7 (50/60Hz)左右首振上下角度調整
  • 冷風扇 冷風機 扇風機 リモコン式 風量5段階 左右首振り YAMAZEN(山善)

    冷風扇 冷風機 扇風機 リモコン式 風量5段階 左右首振り

    YAMAZEN(山善)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    クーラーが苦手な方にもおすすめ 体にやさしい心地良い涼風 冷風扇。リモコン付き(フルリモコン)。風量切り替え:5段階。切タイマー:1-8時間。左右首振り。外せる水タンク
    用途熱中症対策、送風に。温度センサー 室温センサー 省エネ タワー型 冷風扇風機 タワーファン スポットクーラー おしゃれ 換気 熱中症対策質量(kg)5.6ホワイト消費電力(W)35/42電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年有効貯水量(L)2.2水タンク容量(L)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×33.5×103風量調整5段階1時間あたりの電気代目安(円)1.1 / 1.3 (50/60Hz)
  • eco 工業扇 キャスター型 開放型 PROMOTE(プロモート)

    eco 工業扇 キャスター型 開放型

    PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
    用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。種別開放型質量(kg)約5風量(m3/min)50Hz/60Hz約123/127定格電圧(V)単相100羽根枚数4モーター開放型電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)62/76首振角度(°)約40(左右)風量調整3段階切換電源プラグアースクリップ付材質(羽根)樹脂PP風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279羽根寸法(cm)43.5左右首振あり
  • サーキュレーター アイ 18畳 左右首振り リモコンタイマー付 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター アイ 18畳 左右首振り リモコンタイマー付

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    6,290税込6,919
    1台
    当日出荷
    《18畳》《静音》《左右自動首振り》 コンパクトなのにパワフル送風な、左右首振り型のサーキュレーターです。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。 工具不要で前面のカバーを取り外す事ができるので、お手入れ簡単です。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)2000消費電力(W)34コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×280機能左右自動首振り、リモコン有適合床面積~18畳モード4/ターボ/リズムタイマー(切)1・2・4羽根寸法(cm)15
  • 充電式扇風機 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式扇風機 18V用 本体のみ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
    用途夏の暑さ対策に。質量(kg)1.75材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチールシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)角度調整範囲360°風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360羽根径(Φmm)230販売区分業務用
  • 業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善)

    業務用 サーキュレーター 全閉式

    YAMAZEN(山善)
    12,680税込13,948
    1台
    当日出荷
    全閉式モーターと静電気防止加工でホコリが付着しにくくお手入れ簡単DCサーキュレーター。工具不要でガード全て取り外し可能。ほこりが入りにくい全閉式モーター採用。搭載機能:リズム風、タイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h、入切タイマー同時設定可能、最大風量ボタン搭載(1プッシュで最大風量7にて稼働)、上下左右自動首振り、メモリー機能、減光モード
    用途dcサーキュレーター 風量7段階 入切タイマー 省エネ 節電 換気 送風 大風量 猛暑対策 シンプル質量(kg)1.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)28羽根枚数3風量7段階適合床面積~28畳保証期間メーカー:1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.9×20.4×32.8リモコンあり羽根寸法(cm)20
  • 360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り オーム電機

    360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。壁掛・卓上 両用式。360°自動首振。風量3段階。モード3種類(連続・リズム・おやすみ)。切タイマー7段階(1~7時間)。適用畳数 12畳まで ※風量3(強)時でのメーカー基準(目安)。リモコン付き
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、取り付けネジ×2本、壁面プレート×1個、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.6(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅210×高さ275×奥行280(羽根サイズ…約150 ※壁掛用時)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)27/30 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.8風量(m3/min)14.5/15.1 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)首振角度(°)360自動首振風速(m/min)378/408/分 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)風量調整3段階【1(静音)・2(中)・3(強)】適用畳数12畳
  • サーキュレーター DCモーター 20畳 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター DCモーター 20畳

    アイリスオーヤマ
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【20畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】。静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。特殊形状のスパイラルグリルでパワフル送風、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。風量は5段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
    用途空気循環・温度ムラ対策、エアコン効率アップ・省エネ対策、工場・作業場の環境改善、会議室・バックヤードの換気補助、洗濯物の室内乾燥・乾燥時間短縮、結露・湿気対策、暖房時の天井付近の暖気攪拌、除湿機・加湿器との併用、保育園・教育施設での安全な送風、医療・福祉施設での快適空間づくりに質量(g)1400定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309風量調整5段階送風設定おやすみ・リズム羽根寸法(cm)15適用畳数20畳切タイマー2/4/8時間
  • 壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振り YAMAZEN(山善)

    壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振り

    YAMAZEN(山善)
    9,990税込10,989
    1台
    当日出荷
    洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
    用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円質量(kg)2ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)18電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)13風量6段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34首振り360°(自動)適用畳数18畳まで入タイマー1/2/4時間切タイマー1/2/4時間
  • 業務用扇風機 STANLEY(Stanley Black & Decker)

    業務用扇風機

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    用途工場、工事現場などの送風・換気・粉じん飛ばし 屋根裏などの作業現場・運動施設での熱中症対策 コンテナなどの風通しの悪い場所での熱気除去や空気循環 ガーデニング・ビニールハウスでの空気循環質量(kg)13.6消費電力(W)300角度(°)送風:360コード長さ(m)2.3風量(m3/min)95.3/87.8風速(m/min)198寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78.6×33.1×73.7
  • ミニスポットクーラー 広電(KODEN)

    ミニスポットクーラー

    広電(KODEN)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    小型でもパワフル冷風! ミニタイプのスポットクーラー 地球環境に配慮した冷媒R32(GWP値:675)を採用 主な特長 360°の手動首振り機能搭載 水捨て不要のノンドレン※タンクレス設計 ※温度や湿度など使用環境によって変わります 地球環境に配慮した冷媒R32(GWP値※:675)を採用 ※地球温暖化係数(GWP) とは、二酸化炭素を基準(=1)とし、比較する温室効果ガスが地球温暖化にどれだけ影響を与えるかを示す指標 満水検知(LED、ブザー)搭載 アース可動式プラグ付き ロック付きキャスター(2ヶ所)
    電源(V)単相交流100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約W47×D33×H51cm(ダクト含まず)冷房能力(50/60Hz)(kW)(50Hz)1.5kW (60Hz)1.8kW冷媒R32首振り無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 家庭用スポットクーラー YAMAZEN(山善)

    家庭用スポットクーラー

    YAMAZEN(山善)
    40,900税込44,990
    1台
    当日出荷
    冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
    用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。付属品排熱ダクト種別床置き質量(kg)10モーターDCモーター首振なし電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)250/300騒音値(dB)約48本体寸法(mm)奥行209本体寸法(mm)高さ482電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年水タンク容量(L)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2送風口数1口冷媒R134a冷媒封入量(g)54除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz)冷風温度(℃)周囲温度-7排熱ダクト有無あり切タイマー1/2/4/8時間
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cmモデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cmモデル

    タイムリー(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    BIGFAN120Uを80CMに致しました。 パソコン、ゲーム機などのUSBから電源を取る事ができます。 AVラックの換気に使用したり、モバイルバッテリーなどと組み合わせたり用途はいろいろです。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
    質量(g)112外形寸法(mm)80×80×25電流(A)0.3電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])2800騒音値(dB)27ケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)34商品タイプ扇風機
  • コードレス クリップ付き マグネット卓上扇風機 ブラック 充電式 角度調整可能 3段階調整 お手入れ可能 Type-C充電 吊り下げ 壁掛け MSソリューションズ

    コードレス クリップ付き マグネット卓上扇風機 ブラック 充電式 角度調整可能 3段階調整 お手入れ可能 Type-C充電 吊り下げ 壁掛け

    MSソリューションズ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    【外装:紙箱】細い棒にもしっかり固定可能なクリップつき/磁石がつく金属面に取り付け可能なマグネットつき/必要なと時だけ吊り下げられる折り畳みフック/裏面フック穴に引っかけて壁掛け可能/上下左右に角度調整可能(手動)/風量リズム風+3段階調整/前カバーを外してお手入れ可能/USB Type-C充電
    付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付取扱説明書材質ABS、PPブラック質量(g)約453電源充電式リチウムイオン電池定格入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×125×180運転方式電源ボタンを押すと、運転を開始します。ボタンを押すごとにリズム風→風量1.→風量2.→風量3.→電源OFFの順に切り替わります。ハネ枚数4定格入力電流(A)2風量調整リズム風+3段階充電時間(時間)約3(使用環境により異なります)バッテリー容量(mAh)4000充電方式本体側面にあるUSB Type-CポートとケーブルのUSB Type-Cコネクタと接続し、パソコンやACアダプタなどの電源供給可能なType-AポートとType-Aコネクタを接続します。※充電しながらの使用はおやめください。バッテリー劣化の原因になります。※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が極端に長くなることがあります。※完全放電すると充電できなくなる場合があります。3か月に一度程度の充電をおすすめします。※付属の充電ケーブル以外は使用しないでください。※他の充電ケーブルでは正しく充電できない場合があります。風向扇風機全体をしっかり抑えながら、上下左右に動かします。※調整時は電源をOFFにし、無理に力を入れないでください。使用後の手入方法1.前ガードを反時計周りに回して取り外します。※閉じる際は、マーク位置を合わせてください。2.内部についた汚れやホコリなどを、乾いた柔らかい布や掃除機で取り除きます。3.前ガードを本体にはめ、時計回りに回して取り付けます。※お手入れは電源OFFの状態で行ってください。※前ガード以外は取り外さないでください。連続動作時間最大17時間※使用環境により異なります
  • サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン

    YAMAZEN(山善)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    広範囲に送風可能 羽根径30cmの大型サーキュレーター 最大45畳まで。リモコン搭載。風量:3段階。上下左右自動首振り。上下角度3段階(手動)。切タイマー:1-8時間(1時間単位)。本体室温表示搭載。オフィスなどの広い範囲の送風に最適。畳数目安:45畳まで
    用途オフィスや集会場など広い場所に最適。エアーサーキュレーター 大型 上下左右首ふり 羽根径30cm 扇風機 換気質量(kg)4.2ホワイト消費電力(W)52/60電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)30電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×30×49.3風量調整3段階適用畳数45畳まで1時間あたりの電気代目安(円)1.6 / 1.9 (50/60Hz)左右首振自動上下角度調整3段階(手動)上下首振自動切タイマー1~8時間(1時間単位)
  • ガバっとかぶせる!工業用扇風機ホコリ取りフィルター1枚入 新北九州工業

    ガバっとかぶせる!工業用扇風機ホコリ取りフィルター1枚入

    新北九州工業(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    かぶせるだけで簡単取付、ホコリをキャッチキャップタイプなので、かぶせるだけで簡単に取り付けが行えます。 扇風機の羽根やガードへのゴミの付着を防ぎ、ホコリが室内に広がるのを防いで、お掃除を楽にします。 羽根径45cmの工業用扇風機に使用できます。 再生PETを使用したフィルターで、抗菌防臭効果があります。
    材質抗菌防臭加工不織布(再生PET含有)、ゴム(ナイロン)水色使用の目安約1ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応羽根寸法(cm)40~50
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmモデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmモデル

    タイムリー(3件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    BIGFANで最初に商品化された12センチファンモデルです。 USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。 モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。 ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
    質量(g)215外形寸法(mm)120×120×25電流(A)0.32電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])1900騒音値(dB)31ケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)69商品タイプ扇風機
  • スポットエアコン スポットクーラー ミニ 単相100Vキャスター付き YAMAZEN(山善)

    スポットエアコン スポットクーラー ミニ 単相100Vキャスター付き

    YAMAZEN(山善)
    49,980税込54,978
    1台ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    AC100V持ち運びに便利な小型スポットクーラー。据付工事不要。キャスターでラクラク移動。フレキシブルダクトで好きなところに送風
    用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要材質メインボード:プラスチック質量(kg)22ホワイト電源100V(50/60Hz)電源コード(m)約2冷房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.8消費電力(W)(50/60Hz)600/740寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.5×27×57ドレンタンク容量(L)3送風口数1口冷媒HFC-R410A圧縮機全閉型ロータリー定格電流(A)(50/60Hz)6.5/7.5排熱ダクト有無あり
  • 熱中症対策 ウォーターミストキット グリーンクロス

    熱中症対策 ウォーターミストキット

    グリーンクロス(6件のレビュー)
    4,190税込4,609
    1セット
    6日以内出荷
    一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。 めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。 ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用。 使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。
    用途工事現場や工場、イベント会場などでの熱中症対策に。
  • サーキュレーター扇風機 20畳 DCモーター アイリスオーヤマ

    サーキュレーター扇風機 20畳 DCモーター

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    【20畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量5段階】【全分解でお手入れ簡単!】。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。ジェット気流効果でパワフル送風を実現、心地よい空気を部屋中に遠くまで届け室内の空気を循環します。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。節電にも繋がり、快適に過ごせます。ポールの取り外しで高さ3段階調整可能です。ヘッドの羽部分は前面も後面も分解できる全分解仕様なのでお手入れもしやすくなり、常に清潔な状態で使用できます。静電タッチ仕様でスタイリッシュなデザインでお手入れも簡単です。
    質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×800電源コード(m)約1.7風量調整5段階モードリズム・おやすみ高さ調節3段階リモコン有り適用畳数~20畳左右首振自動約90°上下首振自動上約60°、下約10°切タイマー2/4/8時間
  • 充電式ファン(本体のみ) マキタ

    充電式ファン(本体のみ)

    マキタ
    10,900税込11,990
    1台
    当日出荷
    40VMAX充電式ファン
    質量(kg)2(バッテリ除)モーターDCモーター連続使用時間(時間)目安:12電源(AC V)100最大風速(m/min)190電源(DC-V)40MAXバッテリ風量調整3段階(弱・中・強)羽根径(Φmm)235
  • サーキュレーター 8畳 マイコン式 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 8畳 マイコン式

    アイリスオーヤマ
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。
    質量(g)1600コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×184×268消費電力(W)(50/60Hz)29 / 27操作タクトスイッチ式首振り(自動)左右90°、(手動)上90°/下15°羽根寸法(cm)15 (3枚)適用畳数~8畳切タイマー2/4/8h
  • ひえひえくんⅢ ReeD

    ひえひえくんⅢ

    ReeD
    1,980税込2,178
    1台
    当日出荷
  • 業務用扇風機 直径53cm 風量4段階 空気循環 万方商事

    業務用扇風機 直径53cm 風量4段階 空気循環

    万方商事
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトながらハイパワーな床置きタイプで、使いやすさ抜群の送風機です。大きな羽根が空調の冷気を効率よく循環させ、人が集まる場所の換気や密対策にも活躍します。上下の風向きは150度まで無段階で調整可能。ハンドル付きで女性でも持ち運びやすく、前カバーは取り外せるためお手入れも簡単です。
    用途涼感用に。質量(kg)5電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)120羽根枚数3枚モーター開放式寸法(cm)約64×20×58風速(m/s)5~8風量調整4段階(弱・中・強・ターボ)コード長さ(cm)173材質(羽根)羽根寸法(cm)直径48上下角度調整150度無段階
  • 扇風機 DCモーター フルリモコン 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター フルリモコン 静音

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    4日以内出荷
    静音と省エネが特徴のエントリーモデルDC扇風機 風量9段階。リズム、おやすみモード、8時間オートOFF機能、Wタイマー、チャイルドロック搭載。リモコン付属(首振操作対応)
    用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店質量(kg)2.8電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)18風量9段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-84.5
  • スポットエアコン ドレンレスタイプ TRUSCO

    スポットエアコン ドレンレスタイプ

    TRUSCO
    85,980税込94,578
    1台
    翌日出荷
    冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。電源コードは2.3m(他社平均+30cm)と長く、取り回しがとても便利です。運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切り替え可能です。ウレタンキャスター(50mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。
    用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、パワーヘッド 1本トラスコ品番716-5926電源(V)単相100首振あり電源コード(m)2.3本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ803保証期間1年本体寸法(mm)幅390送風口数1消費電力(kW)(50/60Hz)1.0/1.17冷房能力(kW)(50Hz)2.3/(60Hz)2.7排熱ダクト有無あり
  • 冷風扇 扇風機 冷風機 キャスター リモコン付き 風量3段階 オートルーバー YAMAZEN(山善)

    冷風扇 扇風機 冷風機 キャスター リモコン付き 風量3段階 オートルーバー

    YAMAZEN(山善)
    13,280税込14,608
    1台
    当日出荷
    クーラーが苦手な方にもおすすめ 体にやさしい心地良い涼風 冷風扇。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。風量:3段階(弱・中・強)。切タイマー:1・2・4時間。冷風モード搭載:周囲温度よりやや低い自然な冷風を送り出します。左右オートルーバースイング機能。上下ルーバーは手動で切替。水タンク容量:約2.5L(有効水量1.9L。外せる水タンク。着脱式エアフィルター。取り外し可能なキャスター付き台座。ひんやりと心地よい涼風を送りだし、クーラーが苦手な方におすすめの冷風扇
    用途熱中症対策、送風に。タワーファン スリムファン 切タイマー スポットクーラー 涼風 冷風 送風 シンプル おしゃれ 換気 熱中症対策 節電 省エネ質量(kg)4.6ホワイト消費電力(W)32/35電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年有効貯水量(L)約1.9水タンク容量(L)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×26×74.5風量調整3段階1時間あたりの電気代目安(円)1.0 / 1.1 (50/60Hz)

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品