絞り込み
ハネ径(cm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: 冷房用品

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,735件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ASシルバーシェード すだれ 900×1350 旭産業(シート)

    ASシルバーシェード すだれ 900×1350

    旭産業(シート)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
    メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。 防炎加工生地を使用しています。 一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
    用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和に仕様下部左右にハトメ付トラスコ品番439-0032セット内容ハトメ、【フック用受金具】2個、【高さ調整金具】2個材質シート本体:ポリエステル・塩化ビニール樹脂、上部パイプ:アルミ、上部芯材:アルミパイプ、下部芯材:グラスファイバーロッド質量(g)430寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1350×900×0.25色(シート)【表面】シルバー/【裏面】グレー
  • ASシルバーシェード シェード 800×1350 旭産業(シート)

    ASシルバーシェード シェード 800×1350

    旭産業(シート)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。 防炎加工生地を使用しています。 一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
    用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和にトラスコ品番439-0067セット内容アルミハトメ、吸盤材質シート本体:ポリエステル+塩化ビニール樹脂シルバー/グレー質量(g)190寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1350×800×0.25加工四方バイアステープ加工
  • 操作盤用フタ TS黒 難燃 TRUSCO

    操作盤用フタ TS黒 難燃

    TRUSCO
    819税込901
    1台
    当日出荷
    スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
    用途補修用部品として。トラスコ品番395-0875適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)50品名操作盤用フタ
  • フィルタカバー TSグレー TS-25DP・EP TRUSCO

    フィルタカバー TSグレー TS-25DP・EP

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
    用途補修用部品として。トラスコ品番395-1162適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)680
  • 天板 TSグレー TS-25DN・EN 難燃 TRUSCO

    天板 TSグレー TS-25DN・EN 難燃

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
    用途補修用部品として。トラスコ品番395-0948適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)750品名天板
  • スポットクーラー(3口) 首振有 三相200V DENSO(デンソー)

    スポットクーラー(3口) 首振有 三相200V

    DENSO(デンソー)
    529,800税込582,780
    1台
    3日以内出荷
    経済的なスポット冷房を実現しました。満水制御機能を標準装備しています。
    用途広い工場内で点在する作業者の冷房。工場ラインでの作業者の冷房。仕様3口自動首振りタイプ(左右2本のダクトが自動首振り)トラスコ品番462-2286質量(kg)101電源(V)三相200タンク容量(L)16.5首振あり冷房能力(50/60Hz)(kW)5.6/6.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×730×1190電気代の目安41.8/52.8円/h送風口数3口消費電力(kW)(50/60Hz)1.9/2.4
  • スポットクーラー(2口) スモールドレーン 首振有 三相200V DENSO(デンソー)

    スポットクーラー(2口) スモールドレーン 首振有 三相200V

    DENSO(デンソー)
    439,800税込483,780
    1台
    3日以内出荷
    経済的なスポット冷房を実現しました。満水制御機能を標準装備しています。
    用途広い工場内で点在する作業者の冷房。工場ラインでの作業者の冷房。仕様2口自動首振りタイプ、ドレーンタイプ/スモールドレントラスコ品番462-2260質量(kg)70電源(V)三相200タンク容量(L)7首振あり冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5本体寸法(mm)奥行520本体寸法(mm)高さ1190本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×520×1190電気代の目安29.7/38.5円/h本体寸法(mm)幅480ドレン方式ドレンホース送風口数2口消費電力(kW)(50/60Hz)1.35/1.75
  • スポットエアコン用フィルター TRUSCO

    スポットエアコン用フィルター

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種TS-25EN-1/3・TS-25DN-1/3
  • ウォール扇(ハネ60cm) スイデン

    ウォール扇(ハネ60cm)

    スイデン
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場、倉庫の換気や送風にその他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番390-7465セット内容モーター本体、脚、部品袋、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)685型式壁掛け質量(kg)20スイデンホワイト(ガード・脚)摘要1速式高さ(mm)712使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)440周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)2ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)690/800首振角度(°)87機能左右首振り最大風速(m/min)490/595最大風量(m3/min)410/505保証期間1年間風量調整1速式(強・切)操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC材質(羽根)A5052Pアズワン品番64-9622-09標準消費電力料金(50Hz)6.5円/h左右首振上下角度調整標準消費電力料金(60Hz)8.8円/h色(羽根)オレンジ
  • 工場扇部品(DN型スタンド 4本脚) スイデン

    工場扇部品(DN型スタンド 4本脚)

    スイデン
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    DN型スタンド(4本脚)
    トラスコ品番460-2421適合機種50FN、60FN、50D2質量(kg)4.9アズワン品番64-9622-15
  • 工場扇部品(45Fタイプ用アルミハネ) スイデン

    工場扇部品(45Fタイプ用アルミハネ)

    スイデン
    8,390税込9,229
    1枚
    3日以内出荷
    適合45F・45Gタイプ用シャフト径(Φmm)11ハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9623-39
  • 固定キャスター スイデン

    固定キャスター

    スイデン
    589税込648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番715-8610
  • スーパー工業 水中ポンプA 新コネクタ SFC104 スーパー工業

    スーパー工業 水中ポンプA 新コネクタ SFC104

    スーパー工業
    8,398税込9,238
    1個
    6日以内出荷
  • SUASP1DS用 F22 フリーキャスター ダイキン工業

    SUASP1DS用 F22 フリーキャスター

    ダイキン工業
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
  • brother 排気熱風レス&フロンレス スポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ brother(ブラザー)

    brother 排気熱風レス&フロンレス スポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ

    brother(ブラザー)
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷
    商業施設向けのスタイリッシュなルーバー形状のPureDrive。給水タンクを覆う「タンクカバー」でホコリなどの侵入を軽減し、清潔感のあるデザインに。ルーバーは左右計100°の自動スイングと、上35°下45°の手動調整が可能。静音性を向上。風量:弱は図書館レベルの46dBを達成。排気口から熱風が出ず、フロンを使わないスポットクーラーです(熱風とは乾球温度が外気温より高い排気を指します)。外気温より5~9℃程度冷えた風が出ます(周囲環境35~40℃、湿度40~50%時)。ヒートポンプ式スポットクーラーより電気代が安いです。
    用途商業施設の空調が効きづらい場所や半屋外での冷却に仕様【給水方法】タンク脱着式、【スイング角度】左右計:約100°(自動スイング)、上:約35°、下:約45°(手動調整)幅(mm)390質量(kg)33(水無し、乾燥状態)高さ(mm)1114タイプルーバータイプ奥行(mm)430周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)【風量:強】160、【風量:中】100、【風量:弱】30タンク容量(L)約10(約5.0L×2)電源コード(m)2風速(m/s)【風量:強】18、【風量:中】14、【風量:弱】8連続使用時間(時間)約6(風量:中、外気温35℃、湿度50%時)運転音(dB)【風量:強】65、【風量:中】60、【風量:弱】46吹出方向上下(手動調整)、左右(自動スイング)電源プラグ3極、3ピン風量(m3/h)【強】500、【中】410、【弱】220
  • SPC保管カバー 広電(KODEN)

    SPC保管カバー

    広電(KODEN)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メインダクト方式 フタ(Φ250) HITACHI

    メインダクト方式 フタ(Φ250)

    HITACHI
    1,998税込2,198
    1セット(4個)
    欠品中
  • 排熱延長ダクト J&S

    排熱延長ダクト

    J&S
    16,980税込18,678
    1個
    18日以内出荷
    JSP101、JSP101N、JSP101NS共通部品です。
  • メガファン IMFシリーズ 藤田

    メガファン IMFシリーズ

    藤田
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。風量は3段階調整モーター保護装置付きで安全。キャスター付きで移動もらくらく。煙・ホコリ・粉じんの排気。空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ。暑気対策
    極数2P周波数(Hz)50/60電圧(V)100ケーブル長(m)4.5羽根枚数4連続使用8時間まで材質(羽根)アルミ角度調節±85
  • ミストファンPM-660MFZ用水中ポンプ PROMOTE(プロモート)

    ミストファンPM-660MFZ用水中ポンプ

    PROMOTE(プロモート)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    用途プロモート PM-660MFZ用部品です。
  • ビッグファン BF-100N用羽根 ナカトミ

    ビッグファン BF-100N用羽根

    ナカトミ
    8,898税込9,788
    1枚
    欠品中
  • 45VS・VF専用ガードのみ スイデン

    45VS・VF専用ガードのみ

    スイデン
    4,490税込4,939
    1式
    翌々日出荷
  • ロングダクト 日立

    ロングダクト

    日立
    10,798税込11,878
    1個
    欠品中
  • SBF-60V用 60cmアルミ羽根(4枚) ナカトミ

    SBF-60V用 60cmアルミ羽根(4枚)

    ナカトミ
    7,990税込8,789
    1個
    5日以内出荷
    適合機種SBF-60Vハネ径(cm)60羽根枚数4
  • 扇風機 dcモーター 節電センサー PD対応 リビング扇風機 左右自動首振り 風量10段階 静音 リモコン 入切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 dcモーター 節電センサー PD対応 リビング扇風機 左右自動首振り 風量10段階 静音 リモコン 入切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    PD対応でどこでも使えるDCモーター・節電センサー搭載リビング扇風機 。風量:10段階 。左右自動首振り 。入タイマー:1-8時間 。切タイマー:1-8時間 。節電センサー搭載:温度を設定することで室温に応じて自動で運転や停止をおこないムダな電力を使わず節電運転をします 。温度設定:24/26/28度の3段階 。リズム風搭載 。切り忘れ防止:8時間自動オフタイマー 。リモコン付き
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 首ふり 換気 熱中症対策 省エネ 節電 シンプル付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.6ホワイト消費電力(W)19電源コード(m)約1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハイポジション時:35.5×35.5×83、ローポジション時:35.5×35.5×64.51時間あたりの電気代目安(円)約0.6円(50/60Hz)
  • 扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節 YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節

    YAMAZEN(山善)
    5,798税込6,378
    1台
    5日以内出荷
    モバイルバッテリーでも動かせるPD対応のDCモーター搭載ダイヤル式リビング扇風機 。風量:無段階(ダイヤル操作) 。切タイマー:1/2/4時間 。オートオフタイマー:8時間 。左右首振り(首振りつまみ) 。風向上下手動角度調節可能 。高さ調節対応 。お手持ちのPD対応アダプター・ケーブルを使用する場合、性能や形状、使用状況により運転できないことがあります。
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 首ふり 換気 熱中症対策 省エネ 節電 シンプル付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5ホワイト消費電力(W)16電源コード(m)約1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハイポジション時:35.5×35.5×83、ローポジション時:35.5×35.5×64.51時間あたりの電気代目安(円)約0.5円(50/60Hz)
  • J450用羽根 J&S

    J450用羽根

    J&S
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    工場扇J450用の羽根です。
  • 扇風機 dcモーター 左右首振り リビング扇風機 リモコン 静音 省エネ 風量7段階 YAMAZEN(山善)

    扇風機 dcモーター 左右首振り リビング扇風機 リモコン 静音 省エネ 風量7段階

    YAMAZEN(山善)
    7,298税込8,028
    1台
    5日以内出荷
    静音と省エネが特徴の簡易リモコン搭載dcリビング扇風機 。羽根:30cm径 7枚 。風量:7段階 。Wタイマー搭載:【切】1/2/4h(3段階) 【入】2/4/6h(3段階) 。リズム風搭載 。おやすみモード搭載 。8時間オートOFF機能 。チャイルドロック搭載 。リモコン付属(首振操作非対応) 。首振り運転:本体つまみ操作
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 首ふり 換気 熱中症対策 省エネ 節電 シンプル質量(kg)2.5ホワイト消費電力(W)15電源コード(m)約1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハイポジション時:35.5×35.5×84.5、ローポジション時:35.5×35.5×661時間あたりの電気代目安(円)約0.5円(50/60Hz)
  • 首掛けアヒルファン NA-116 SY-042A CRECOTE

    首掛けアヒルファン NA-116 SY-042A

    CRECOTE
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    可愛らしいアヒルの形をした首掛け扇風機です。3段階の風量調節が可能で、あなたの快適な温度をキープ。軽量で持ち運びやすく、オフィスや外出先でも大活躍。
    用途アヒル型扇風機でどこでも快適に。付属品USBケーブル、ストラップ質量(g)156入力電圧(V)DC5、1ADC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×120充電時間(時間)低速3、中速2、高速1バッテリー容量(mAh)1200
  • 水道直結型クールミスター AQUASYSTEM(アクアシステム)

    水道直結型クールミスター

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷
    工場扇に取付可能なクールミスターです。(ACM-AWはエア式工場扇専用、ACM-EWは電動式工場扇専用です。電動式工場扇専用品でもクールミスターのご使用にコンプレッサーが必要です。)。水道から直接水源が取れるため、ボトルの交換などが不要で、連続運転が可能です。最大マイナス8度です。クールミスターは工場扇以外にも単体でご使用が可能です。
    用途熱中症対策に。高温な場所、乾燥室での空気循環に。仕様【ミスト噴霧量】調節可能その他【水消費量】バルブ開度90度/12L(1時間)、1mm/0.09L(1時間)、2mm/0.96L(1時間)空気使用量(L/min)~20使用空気圧力(MPa)0.3~0.6ノズル2個空気接続口エアカプラプラグ(オス)給水方式水道直結型接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)【水道接続ホース】12~15×~20コンプレッサー3馬力ノズルタイプ2流体最大使用水圧(Mpa)0.15~0.5
  • ナマケアヒル 首掛けファン NA-121 K-1113 CRECOTE

    ナマケアヒル 首掛けファン NA-121 K-1113

    CRECOTE
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    可愛らしいナマケモノのアヒルデザインが目を引くネックファンです。3段階の風量調節が可能で、いつでも快適な風を送ります。軽量コンパクトなので、オフィスや外出先でも気軽に持ち運べます。夏の暑さを快適に乗り越えたいあなたへ。
    用途ナマケアヒルが涼しさをお届け!首掛けファンでどこでも快適に。付属品USBケーブル、ストラップ質量(g)92入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×68×45バッテリー容量(mAh)800使用時間(時間)1~5
  • Multi-use Clip-on Fan ホワイト ZAY-F018(W) CRECOTE

    Multi-use Clip-on Fan ホワイト ZAY-F018(W)

    CRECOTE
    3,500税込3,850
    1台
    7日以内出荷
    忙しい毎日を送る20代女性にぴったりの、多機能ハンディファンが登場!手持ちはもちろん、卓上でも使え、さらにはクリップで好きな場所に固定できる3WAY仕様。風量は3段階調節が可能で、ちょうどいい風を自分で選べます。コンパクトで軽量なのに、1200mAhのバッテリーでしっかり涼しさをキープ。オフィス・外出先・メイク中や通勤時など、あらゆるシーンで大活躍。可愛くて賢い涼感アイテムで、夏を快適に乗り切ろう!
    用途手持ち・卓上・クリップの3WAY!いつでもどこでも風を味方に付属品ストラップ、USBケーブル質量(g)144寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×67×210入力5V=1A風量3段階バッテリー容量(mAh)1200
  • Desktop Cooling Fan USB Type(F05) 白 F05USB(W) CRECOTE

    Desktop Cooling Fan USB Type(F05) 白 F05USB(W)

    CRECOTE
    2,698税込2,968
    1台
    7日以内出荷
    ミスト機能を搭載したスポットクーラーです。コンパクトなサイズで持ち運びも便利なので、自宅やオフィス、アウトドアでの使用に最適です。150mlのタンクに水を入れることでミストを発生させることができます。涼しく心地よい風とミストで暑熱対策に効果的です。氷水を入れれば更なる冷却効果を得られます。3つの風速モード、上下に風向きを調整できるので、使い方に合わせて調節できます。USB-Cポートを使用して充電できるので、付属のケーブルや手持ちの充電器から充電でき手軽に電源を確保できます。
    用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。付属品USBケーブル質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×104×157タンク容量(mL)150入力電圧DC5V1A
  • Desktop Cooling Fan USB Type(F05) ピンク F05USB(P) CRECOTE

    Desktop Cooling Fan USB Type(F05) ピンク F05USB(P)

    CRECOTE
    2,698税込2,968
    1台
    7日以内出荷
    ミスト機能を搭載したスポットクーラーです。コンパクトなサイズで持ち運びも便利なので、自宅やオフィス、アウトドアでの使用に最適です。150mlのタンクに水を入れることでミストを発生させることができます。涼しく心地よい風とミストで暑熱対策に効果的です。氷水を入れれば更なる冷却効果を得られます。3つの風速モード、上下に風向きを調整できるので、使い方に合わせて調節できます。USB-Cポートを使用して充電できるので、付属のケーブルや手持ちの充電器から充電でき手軽に電源を確保できます。
    用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。付属品USBケーブルピンク質量(g)320入力電圧(V)DC5V1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×104×157タンク容量(mL)150
  • 気化式冷風機 フレリア07 MFJ07-13W1AC ディグリー

    気化式冷風機 フレリア07 MFJ07-13W1AC

    ディグリー
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    水のチカラで優しく強い冷風を送ることができます。涼しさ、節約どっちも叶える気化式冷風機です。消費電力88%カットでコスト84%ダウン!嫌な排熱がありません。銀イオンの力で空気を清潔にします。
    用途工事現場や真夏の工場・倉庫、ビアガーデンや野外イベントなどに。セット内容リモコン質量(kg)31電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1380×800×480運転音(dB)62以下給水方式タンク貯水/自動給水風量調整3段階風向左右はオートスイング60度、上下は手動冷却能力(kW)7.38(50/60Hz)貯水容量(L)57消費電力(kW)(50/60Hz)0.38最大風量(m3/h)7500
  • 風洞扇NWFー75-1 nedius(スイデン)

    風洞扇NWFー75-1

    nedius(スイデン)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    俯仰角360度調節可能です。移動に便利なキャスター付きです。
    用途大型扇風機、サーキュレーター用に。送風・循環・換気に。付属品取扱説明書 1部トラスコ品番693-1680セット内容スタンド 2個、脚ゴム 2個、スタンド取付用ボルト 2本、タイヤ 2個、タイヤ用ボルト・ナット 2本材質幅(mm)890高さ(mm)960奥行(mm)380電源(V)単相100ハネ径(cm)75電源コード(m)5消費電力(W)(50/60Hz)280/350騒音値(dB)77/81.5最大風量(m3/min)(50/60Hz)307/358風量調整2段速調式首振りなし
  • スポットエアコン 三相200V首振り機能無(ドレンレスタイプ) TRUSCO

    スポットエアコン 三相200V首振り機能無(ドレンレスタイプ)

    TRUSCO
    93,980税込103,378
    1台
    3日以内出荷
    冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。
    用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本トラスコ品番716-5923電源(V)三相200口数1本体寸法(mm)奥行460本体寸法(mm)高さ850電源コードなし本体寸法(mm)幅410首振りなし騒音値(dB)(50/60Hz)66消費電力(kW)(50/60Hz)1.08/1.49冷房能力(kW)(50/60Hz)3.0/3.4標準消費電力料金(50Hz)17.3円/h標準消費電力料金(60Hz)23.8円/h
  • 日よけ(オーニング)関連小物 ワタナベ工業

    日よけ(オーニング)関連小物

    ワタナベ工業
    519税込571
    1組(2個)
    当日出荷
    隙間から日差しが入りません。
    用途オーニング日よけ商品をアルミサッシ、網戸枠に取り付ける部品として。トラスコ品番679-8983材質本体:ナイロン、ABS樹脂 取付金具:ステンレス品名オーニング用ダイレクトフック
  • 傘用ファンクリップ 猫の手タイプ トレードワン

    傘用ファンクリップ 猫の手タイプ

    トレードワン
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    雨の日など傘とハンディファンで両手が塞がってしまう時に傘に手持ちのファンをとりつけることで、スマホ操作などが可能になります。
    材質シリコーン樹脂寸法(mm)38×55×45ブルー
  • パワフルな風 3段階風量調節・約9時間使用可能 ジェットハンディファン(日傘クリップ付き) OWLTECH(オウルテック)

    パワフルな風 3段階風量調節・約9時間使用可能 ジェットハンディファン(日傘クリップ付き)

    OWLTECH(オウルテック)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    手のひらサイズの強力ジェットファン。非常に小さいサイズでありながら、強力な風を送ることができる小型のジェットファンです。スタイリッシュなデザインと、カバンやリュックに入れてもかさばらないサイズ感が特徴で、どこにでも持ち運ぶことができます。風量を3段階で切り替え可能。風量は弱・中・強の3段階からお選びいただけます。ボタンを押すだけで簡単に切り替えられるため、シーンに合わせた使い分けができます。局所的な風で火照った部分をピンポイントに冷やします。モーターが高速回転するため、動作音が大きい仕様となります。静かな場所で使用する際はご注意ください。最長約9時間のロング稼働。1回のフル充電で、最長約9時間もの間ご使用いただけます。風量が「弱」の場合で最長約9時間の使用が可能です。使用時の風量や使用環境によって変動します。ハンドストラップ付属。付属のハンドストラップを取り付ければ、手首に通して使えるため安定性がぐんとアップします。日傘クリップ付属。お手持ちの日傘の中棒に本製品を固定でき、ハンズフリーでの使用が可能です。日傘クリップの対応サイズは約7~12mmです。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過充電(電圧/電流)保護」「過放電(電圧/電流)保護」「短絡(ショート)保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。安心の6ヵ月保証。本製品は6ヵ月保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品