カテゴリ
絞り込み
ハネ径(cm)
機能
360°旋回(5)
-(1)
サーマルプロテクター(42)
リズム風(41)
リモコン付(59)
上下伸縮(7)
上下角度調整(109)
上下首振(41)
入タイマー(38)
切タイマー(116)
左右首振(148)
立体首振(2)
風量調節(522)
ブランド
- モノタロウ(6)
- ナカトミ(106)
- スイデン(100)
- TRUSCO(98)
- YAMAZEN(山善)(86)
- 日動工業(83)
- アイリスオーヤマ(69)
- ライフオンプロダクツ(46)
- エスコ(37)
- J&S(35)
- コイズミ(小泉成器)(34)
- TEKNOS(31)
- スーパー工業(30)
- エスケイジャパン(30)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](25)
- 日立(25)
- TOPLAND(24)
- CRECOTE(22)
- おおたけ(19)
- ダイキン工業(18)
- ブランドをもっと見る

大風量ダブルファン カラビナ付 リリーホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,200税込¥3,5201個5日以内出荷前後で羽根が相互逆回転することで効率が向上、強力な風量を実現。汗も一瞬で吹き飛ぶような爽快感を得られます。カラビナ付きのため、ショルダーバッグやリュックにかけて持ち運びが可能です。カラビナは本体に収納可能なのでハンズフリーとして使用する時も邪魔になりません。前後に首が180°折り曲がるため、据え置き時、ハンズフリーファンとして使用時など、用途に合わせてお好みの角度で調節可能です。用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)85×45×200色リリーホワイト質量(g)160消費電力(W)10.5電源DC5V 2.1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整4段階(微風/弱/中/強)充電時間(時間)3.5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】約1(強)~4(微風)
ターボハンディファン 100段階ダイヤル式 リリーホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,640税込¥4,0041個5日以内出荷スリム&コンパクトで100段階、風量や充電残量が分かる液晶付きターボファンです。更に瞬時に大風量に切り替わるハイスピードモード付き。遠くまで送風できるパワフルな風量が特長。風量はダイヤルを回すと切り替わり、ダブルクリックすると瞬時に最大風量になるハイスピードモードを搭載しております。 ダイヤルを回して風量を1段階ずつ切り替えることが可能。100段階から細かく調節できるため、状況に合わせて最適な風量で涼むことができます。用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)55×50×147色ホワイト質量(g)175消費電力(W)4電源DC5V 0.8Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整100段階充電時間(時間)8.5モード【ハイスピード】有充電池タイプリチウムイオン電池3.7V. 4000mAh使用時間(時間)【満充電時】約6(100段階)~22(1段階) 3.5(ハイスピードモード使用時)
大風量ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー
ライフオンプロダクツ¥3,200税込¥3,5201個5日以内出荷前後で羽根が相互逆回転することで効率が向上、強力な風量を実現。汗も一瞬で吹き飛ぶような爽快感を得られます。カラビナ付きのため、ショルダーバッグやリュックにかけて持ち運びが可能です。カラビナは本体に収納可能なのでハンズフリーとして使用する時も邪魔になりません。前後に首が180°折り曲がるため、据え置き時、ハンズフリーファンとして使用時など、用途に合わせてお好みの角度で調節可能です。用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)85×45×200色スモーキーブルー質量(g)160消費電力(W)10.5電源DC5V 2.1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整4段階(微風/弱/中/強)充電時間(時間)3.5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】約1(強)~4(微風)
大風量ダブルファン カラビナ付 ダークグレー
ライフオンプロダクツ¥3,200税込¥3,5201個5日以内出荷前後で羽根が相互逆回転することで効率が向上、強力な風量を実現。汗も一瞬で吹き飛ぶような爽快感を得られます。カラビナ付きのため、ショルダーバッグやリュックにかけて持ち運びが可能です。カラビナは本体に収納可能なのでハンズフリーとして使用する時も邪魔になりません。前後に首が180°折り曲がるため、据え置き時、ハンズフリーファンとして使用時など、用途に合わせてお好みの角度で調節可能です。用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)85×45×200色ダークグレー質量(g)160消費電力(W)10.5電源DC5V 2.1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整4段階(微風/弱/中/強)充電時間(時間)3.5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】約1(強)~4(微風)
ペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付 リリーホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,640税込¥4,0041個5日以内出荷圧倒的な大風量で人気の二重反転ファンにペルチェを追加し、冷感×涼感でパワーアップ。首は上下調節が可能で、デスクファンやネックストラップ使用でハンズフリーもおすすめです。用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)84×46×203色リリーホワイト質量(g)202消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整4段階(微風/弱/中/強)充電時間(時間)5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】約1.3(強)~5(微風) 冷却モード:1.2
カラビナリール付 手のひらファン スモーキーブルー
ライフオンプロダクツ¥2,780税込¥3,0581個5日以内出荷付属のカラビナでバッグに付ければ、サッと伸ばして使えて、バッグの中を探し出す手間も不要です。ファンの持ち忘れも防止できて便利です。 バッグに本体を掛けたままコードを伸ばして使えるリールは、ストッパー付きのため最適な長さで固定してファンを使用できる便利な仕様。 付属のネックストラップを使用で、荷物を持っている時はもちろん、野外フェスやアウトドアなど両手を空けておきたいシーンでも大活躍です。用途どこでもさっと暑さ対策したいときに。寸法(mm)68×68×67色スモーキーブルー質量(g)100消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3.5モード【リズム】有充電池タイプリチウムイオンポリマー電池3.7V 1000mAh使用時間(時間)【満充電時】約1.5(強)~3.5(弱)
ペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 ダークグレー
ライフオンプロダクツ¥2,600税込¥2,8601個5日以内出荷"冷感×涼感を兼ね備えた手のひらサイズのペルチェハンディファン" 手のひらサイズで持ち運びに便利なペルチェハンディファンが登場しました。冷却プレートを首、手首などにあてれば、汗が噴き出るような猛暑日でも、冷感で即リフレッシュできます。用途暑い夏の外出のお供に。セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)52×46×139色ダークグレー質量(g)120消費電力(W)4電源DC5V 0.8Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】3.5(強)~12(弱)冷却モード:1
ミニダブルファン オフホワイト
ライフオンプロダクツ¥2,780税込¥3,0581個5日以内出荷驚きの大風量を実現する二重反転ファンを採用したコンパクトな1台です。驚きの大風量で涼感を得られる二重反転ファンは、ハンディ・ハンズフリー・デスクファンの便利な3WAY仕様。ファンの上下角度調節が可能で、欲しい箇所へ送風が可能です。用途暑い夏の外出のお供に。セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)70 ×39×170色オフホワイト質量(g)125消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整4段階(微風/弱/中/強)充電時間(時間)4充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】1.5(強)~5(微風)
カラビナリール付 手のひらファン リリーホワイト
ライフオンプロダクツ¥2,780税込¥3,0581個5日以内出荷付属のカラビナでバッグに付ければ、サッと伸ばして使えて、バッグの中を探し出す手間も不要です。ファンの持ち忘れも防止できて便利です。 バッグに本体を掛けたままコードを伸ばして使えるリールは、ストッパー付きのため最適な長さで固定してファンを使用できる便利な仕様。 付属のネックストラップを使用で、荷物を持っている時はもちろん、野外フェスやアウトドアなど両手を空けておきたいシーンでも大活躍です。用途どこでもさっと暑さ対策したいときに。寸法(mm)68×68×67色ホワイト質量(g)100消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3.5モード【リズム】有充電池タイプリチウムイオンポリマー電池3.7V 1000mAh使用時間(時間)【満充電時】約1.5(強)~3.5(弱)
大風量ダブルファン カラビナ付 スモーキーピンク
ライフオンプロダクツ¥3,200税込¥3,5201個5日以内出荷前後で羽根が相互逆回転することで効率が向上、強力な風量を実現。汗も一瞬で吹き飛ぶような爽快感を得られます。カラビナ付きのため、ショルダーバッグやリュックにかけて持ち運びが可能です。カラビナは本体に収納可能なのでハンズフリーとして使用する時も邪魔になりません。前後に首が180°折り曲がるため、据え置き時、ハンズフリーファンとして使用時など、用途に合わせてお好みの角度で調節可能です。用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)85×45×200色スモーキーピンク質量(g)160消費電力(W)10.5電源DC5V 2.1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整4段階(微風/弱/中/強)充電時間(時間)3.5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】約1(強)~4(微風)
ターボハンディファン 100段階ダイヤル式 スモーキーブルー
ライフオンプロダクツ¥3,640税込¥4,0041個5日以内出荷スリム&コンパクトで100段階、風量や充電残量が分かる液晶付きターボファンです。更に瞬時に大風量に切り替わるハイスピードモード付き。遠くまで送風できるパワフルな風量が特長。風量はダイヤルを回すと切り替わり、ダブルクリックすると瞬時に最大風量になるハイスピードモードを搭載しております。 ダイヤルを回して風量を1段階ずつ切り替えることが可能。100段階から細かく調節できるため、状況に合わせて最適な風量で涼むことができます。用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)55×50×147色スモーキーブルー質量(g)175消費電力(W)4電源DC5V 0.8Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整100段階充電時間(時間)8.5モード【ハイスピード】有充電池タイプリチウムイオン電池3.7V. 4000mAh使用時間(時間)【満充電時】約6(100段階)~22(1段階) 3.5(ハイスピードモード使用時)
カラビナリール付 手のひらファン スモーキーピンク
ライフオンプロダクツ¥2,780税込¥3,0581個5日以内出荷付属のカラビナでバッグに付ければ、サッと伸ばして使えて、バッグの中を探し出す手間も不要です。ファンの持ち忘れも防止できて便利です。 バッグに本体を掛けたままコードを伸ばして使えるリールは、ストッパー付きのため最適な長さで固定してファンを使用できる便利な仕様。 付属のネックストラップを使用で、荷物を持っている時はもちろん、野外フェスやアウトドアなど両手を空けておきたいシーンでも大活躍です。用途どこでもさっと暑さ対策したいときに。寸法(mm)68×68×67色スモーキーピンク質量(g)100消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3.5モード【リズム】有充電池タイプリチウムイオンポリマー電池3.7V 1000mAh使用時間(時間)【満充電時】約1.5(強)~3.5(弱)
ピタッとウォールファン ブルーグレー
ライフオンプロダクツ¥3,140税込¥3,4541個5日以内出荷壁に密着した状態で送風できる、画期的でスマートなウォールファンです。薄さわずか4cmのためインテリアに馴染み、狭い場所に掛けてもファンが邪魔になりません。用途キッチンや洗面所など、狭い空間の暑さ対策に。寸法(mm)150×40×190色ブルーグレー質量(g)290消費電力(W)6電源DC5V 1.2Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約950機能【オートオフ】約7時間風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)2.5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh風向下向き90°、左右合計120°(手動)使用時間(時間)【満充電時】約1(強)~4.5(弱)
ピタッとウォールファン リリーホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,140税込¥3,4541個5日以内出荷壁に密着した状態で送風できる、画期的でスマートなウォールファンです。薄さわずか4cmのためインテリアに馴染み、狭い場所に掛けてもファンが邪魔になりません。用途キッチンや洗面所など、狭い空間の暑さ対策に。寸法(mm)150×40×190色リリーホワイト質量(g)290消費電力(W)6電源DC5V 1.2Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約950機能【オートオフ】約7時間風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)2.5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh風向下向き90°、左右合計120°(手動)使用時間(時間)【満充電時】約1(強)~4.5(弱)
USBコンパクトサーキュレーター ダークグレー
ライフオンプロダクツ¥3,280税込¥3,6081台5日以内出荷コンパクトサイズなので移動も収納もとっても簡単です。置く場所を選ばないため、床だけでなくデスクや玄関、廊下などに置いて使うこともできます。家中どこでもこれ1台です。 パソコンなどのUSBポートから給電し稼働可能。デスクワークやパーソナルスペースでの空気循環に最適です。またお持ちのモバイルバッテリーと一緒に使えるのでコンセントがない場所にも持ち運び可能。用途家中どこでも風を送りたい場所に。セット内容本体、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)190×175×220色ダークグレー質量(g)610消費電力(W)4電源DC5V 0.85A電源コード(m)1.4風量調整3段階(弱・中・強)モード【首振り】有風向左右合計:80°(自動)、上向き:90°(手動)
USBコンパクトサーキュレーター オフホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,280税込¥3,6081台5日以内出荷コンパクトサイズなので移動も収納もとっても簡単です。置く場所を選ばないため、床だけでなくデスクや玄関、廊下などに置いて使うこともできます。家中どこでもこれ1台です。 パソコンなどのUSBポートから給電し稼働可能。デスクワークやパーソナルスペースでの空気循環に最適です。またお持ちのモバイルバッテリーと一緒に使えるのでコンセントがない場所にも持ち運び可能。用途家中どこでも風を送りたい場所に。セット内容本体、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)190×175×220色オフホワイト質量(g)610消費電力(W)4電源DC5V 0.85A電源コード(m)1.4風量調整3段階(弱・中・強)モード【首振り】有風向左右合計:80°(自動)、上向き:90°(手動)
完全分解式DC3Dサーキュレーター リモコン付 リリーホワイト
ライフオンプロダクツ¥9,660税込¥10,6261台5日以内出荷省エネかつ充電式でもパワフルな風量を実現するDCモーターを採用。比較的静かな稼働音のため、就寝時の使用にも最適です。 約360°に自動送風が可能。広範囲に風を届けることができるため、空気の循環だけでなく湿気対策や室内干しなど1年を通して活躍します。 風量の弱さ/強さを微風から強風まで8段階で調節でき、お部屋の環境や使用シーンに合わせて適切な風量をお選びいただけます。用途家の中の暑さ対策に。寸法(mm)250×230×355色ホワイト質量(g)1800電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22電源コード(m)1.4機能【オフタイマー/オートオフ】(約)1~8時間(1時間毎)/10時間風量調整8段階モードリズムモード、おやすみモード、首振りモード風向左右合計60°(自動) / 360°(自動)リモコン【受信距離】約5m適用畳数24畳(※メーカー基準に基づいており、あくまでも目安です。)
完全分解式AC3Dサーキュレーター リモコン付 リリーホワイト
ライフオンプロダクツ¥8,380税込¥9,2181台5日以内出荷ファンの前後のガードと羽根はすべて取り外し可能です。ホコリが付着しやすいガードの隙間や羽根の裏側などが簡単に掃除できるため、いつも清潔にご使用いただけます。 約360°に自動送風が可能。広範囲に風を届けることができるため、空気の循環だけでなく湿気対策や室内干しなど1年を通して活躍します。 就寝中の使用に便利な2モードを搭載。リズムモードは心地よい自然な風を再現し、おやすみモードは時間経過とともに風量が下がる設定です。用途家の中の暑さ対策に。寸法(mm)250×230×355色ホワイト質量(g)2100電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)34/36電源コード(m)1.4機能【オフタイマー/オートオフ】(約)1~8時間(1時間毎)/10時間風量調整4段階モードリズムモード、おやすみモード、首振りモード風向左右合計60°(自動) / 360°(自動)リモコン【受信距離】約5m適用畳数22畳(※メーカー基準に基づいており、あくまでも目安です。)
階段・廊下の冷気ガードシート 間仕切り 厚手タイプ 50×225cm レース柄
アール¥1,398税込¥1,5381個(2枚)4日以内出荷階段や廊下、勝手口に。冷気の侵入を防ぐシート。長さ約225cmの長尺タイプ。のれんタイプで出入りがしやすい。カット可能。直径2.5cm以下、耐荷重3kg以上の突っ張り棒をご使用下さい。初期粘着力が高いので、はがす際は粘着面を傷めたり、糊残りする場合があります。あとが残っても差し支えのない場所で使用して下さい。貼る面が凹凸、ザラザラしていると貼れない場合があります。低温(10度以下)での貼り付けは粘着力が低下しますので避けて下さい。表面が高温になる場所ではご使用にならないで下さい。材質本体/ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(cm)50×225柄レース
マドピタシート角 アルミクリア 90×90cm
アール¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷断熱効果で、夏は涼しく、冬は暖かく、冷暖房費の節約が見込めます。適度明るさを保ちつつ、眩しさを軽減。ハサミで好きなサイズにカットしてご使用できます。冷暖房効果UP。結露の発生抑制。西日対策にも。付属品クリップ10個材質本体/ポリエチレン、アルミ蒸着PET、粘着剤/アクリル系 保護フィルム/ポリエステル寸法(cm)90×90×0.5
マドピタシート UV99 レース ハチドリ&バタフライレース(白)
アール¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷紫外線99%カット!。冷暖房効果アップで節電省エネ!。簡単貼るだけ!。全面粘着タイプ!しっかり貼れて糊残りしにくい!材質本体/ポリエチレン、ポリエステル 粘着剤/アクリル系 保護フィルム/ポリエステル色ハチドリ&バタフライレース(白)質量(g)255寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)90×180×0.4
窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 7~8畳 JA-W18B-W
Haier(ハイアール)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷仕様【冷房専用】R32質量(kg)[ 標準枠 (JA-H16F) 使用時 ] 777~1410 [ 延長枠 (JA-E16F) 使用時 ] 1410~2005色W/ホワイト外形寸法(mm)4.5~5畳消費電力(W)単相100(50/60Hz共用)電源電圧(V)21.5モード切替ノンドレン【風量】自動・冷房・ドライ・送風排水方式液晶リモコン運転音(dB)2.6 / 2.6適合床面積【木造】7~8畳【鉄骨】1.6 / 1.8取付可能寸法(mm)【窓】幅335×奥行256×高さ770冷媒内 55 / 57・外 64 / 64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。タイマー自動・強・弱リモコン対応RoHS指令(10物質対応)対応冷房能力(kW)対応通年エネルギー消費効率(APF)379 / 450 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。期間消費電力量(kWh)【冷房】590 / 700
EG USBミニ扇風機 吸盤取付
エナジーギア¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷USB-A型電源の吸盤アーム取付の扇風機です。可動アームで前後スライド可能です。ゲル吸盤でしっかり固定します。3段階の風量調節が可能です。ボールジョイントで上下左右に角度調整が出来ます。面ファスナー付両面テープで電源スイッチをお好みの場所に取付出来ます。用途夏季商品材質ABS幅(mm)106高さ(mm)106奥行(mm)185電源USB5Vケーブル長(m)1.2
EG USBミニ扇風機 ヘッドレスト取付
エナジーギア¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷USB-A型電源のヘッドレスト取付の扇風機です。ヘッドレストのシャフト(直径7ミリ~14ミリ)を挟むだけの簡単取付。3段階の風量調節が可能です。ボールジョイントで上下左右に角度調整が出来ます。面ファスナー付両面テープで電源スイッチをお好みの場所に取付出来ます。用途夏季商品材質ABS幅(mm)106高さ(mm)106奥行(mm)140電源USB5Vケーブル長(m)3
吊り下げ金具(2枚組)
日動工業¥5,298税込¥5,8281セット3日以内出荷吊下げ用の金具です。適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACNセット内容吊り下げ金具×2枚、当て板×2枚、M4ネジ×6本材質スチール
スポットクーラー(首振り付)
日動工業¥119,800~税込¥131,780~1台ほか当日出荷から翌々日出荷設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラー、自動首振り機能付です。キャスター付きで簡単に移動ができます。付属品冷風ダクト(SPC-CD)、排熱ダクト(SPC-HD)、冷風ダクト用エルボ(SPC-L)、ドレンホース2m仕様屋内用その他【ODP】0セット内容ドレンタンク4L(SPC-DT)寸法(mm)本体/390×430×803(ダクト含まず)、冷風ダクト/Φ125×440~620、排熱ダクト/Φ150×430~1250質量(kg)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300定格電圧(V)100タンク容量(L)ドレンタンク4定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式定格出力(kW)【圧縮機】50Hz/0.84、60Hz/0.89風量(m3/min)50Hz:弱:3.3、強:4.0・60Hz:弱:3.5、強:4.2首振角度(°)上下手動:100、左右手動:210、左右自動:90電線長さ(m)2入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心風速(m/min)50Hz冷風:弱/468、強/498・60Hz冷風:弱/468、強/534 (測定距離直近)運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45スイング(振り)あり保護機能サーマルプロテクター、オーバーロードリレー風量調整冷風(強・弱)、送風(強・弱)アース端子あり圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz:35.0、60Hz:40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410A使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側:180、排熱側:218冷房能力(kW)50Hz冷風:弱/1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5
スポットクーラー1.8
日動工業¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷狭い空間でも、移動・設置がしやすいコンパクトタイプです。小型で取り回しが良く、1人分の冷却や、限られたスペースでの使用に最適です。用途内装工事、DIY、ガレージ、屋内施設など付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、ドレンホースセット内容ドレンタンク3L質量(kg)21.5定格電圧(V)100(50/60Hz)定格電流(A)7.01/8.23定格出力(kW)【圧縮機】0.53/0.63風量(m3/min)3.84/4.27騒音値(dB)62電線長さ(m)【入力電線】約2(2Pプラグ)消費電力(kW)0.66/0.82使用環境温度(℃)25~45ドレン方式タンク(3L)&ホース(2m)冷媒R410A圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)45.3/48.5冷媒封入量(g)335冷房能力(kW)1.5/1.8
リモコン式リビング扇風機
C's CLUB¥5,298税込¥5,8281台5日以内出荷便利なリモコンタイプ用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など容量1台ハネ径(cm)30羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~860機能風量3段階、タイマー付き、首振り、おやすみモード、リモコン式風量3段階モードおやすみモード〇タイマー切1/2/4/8時間リモコンあり左右首振〇入タイマー×切タイマー〇リズム風×
冷却プレート付クリアファン
ヒロ・コーポレーション¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷清涼感たっぷり!クリアデザインの冷却プレート付ファンです。グラデーションに光るLEDライト付き。スタンド付で手持ちでも卓上でもご使用いただける2WAY仕様用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品スタンド、専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書高さ(mm)169質量(g)136縦(mm)41横(mm)74風量調整3段階バッテリー容量(mAh)2000素材ABS、アルミニウム合金
TOPZEE 2WAYサーキュレーター
ヒロ・コーポレーション¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷自分好みの風量や設定を記憶し、いつでもベストな状態で使用が可能な2WAYサーキュレーターです。最大風速6m/sで24畳まで対応なパワフル仕様。デザイン性・機能性・省エネ性・静穏性を兼ね備えたトップクラスのDCモーター搭載。4種の風量モード搭載用途熱さ対策、換気、空気の循環に付属品リモコン、取扱説明書高さ(mm)510質量(g)4500電源(V)100定格消費電力(W)24最大回転数(min-1[r.p.m])1430縦(mm)340横(mm)340タイマー1~8時間
PRUSIA 折りたたみコードレスファン
ヒロ・コーポレーション¥7,898税込¥8,6881台翌々日出荷伸縮自在でコンパクト仕様のコードレス折りたたみ式ファンです。折りたたむと約10cmになり収納場所に困りません。4段階のオフタイマー機能付用途熱さ対策、換気、空気の循環に付属品リモコン(CR2025テスト用電池付)、充電ケーブル、取扱説明書高さ(mm)200電源DC5V/2A定格消費電力(W)5縦(mm)200横(mm)100スイング(振り)90°風量調整3段階充電時間(時間)7内蔵電池リチウムイオン電池5400mAhケーブル長(cm)【充電ケーブル】100切タイマー4段階(1h、2h、3h、4h)
スポットクーラー用付属品 フィルター
日動工業¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属のフィルターです。破損・紛失等お買い替え用に適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
ピュアリフレ ライト付ミラーファン
インターベース¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷メイクもリフレッシュもこれひとつ。3球のライトが付いたスライドミラー付で持ち運びしやすいハンディファンです。スタンド付で卓上に置いてもご使用いただけます。バックに収まるコンパクトなサイズでどこでも気軽に持ち運びが可能です。用途通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策付属品充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書その他【速度】3段階材質ABS、PP、PC高さ(mm)140質量(g)95電源USB充電式入力DC5V/0.5A縦(mm)30横(mm)75内蔵電池リチウムイオン電池500mAh
PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 自動首振り 強冷 ドレンレス
DS(大進)¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷環境に配慮したスポットクーラーです。冷房能力2.5/3kwの強冷モデルです。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。用途作業場や工場などでの暑さ対策に。仕様ドレンレス寸法(mm)405×430×825(ダクト含まず)質量(kg)47電源(V)単相100 (50/60Hz)電源コード(m)2使用環境温度(℃)【冷房】18~55冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675冷媒封入量(g)300定格電流(A)(50/60Hz)11.2/13.5冷房能力(kW)2.5/3.0
PROMOTE ワイルド スポットクーラー
DS(大進)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷排水量が少なく省ドレン設計のスポットクーラーです。地球環境に配慮した冷媒R32を搭載しております。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。用途作業場や工場などでの暑さ対策に。質量(kg)35電圧単相100Vサイズ(cm)約39×43×80電源コード(m)約4.2 アース可動プラグ周波数(50/60Hz)消費電力(kW)1.20/1.40電気代の目安【50Hz】37.2円【60Hz】43.4円冷媒HFC R32冷房能力(kW)2.2/2.5
PROMOTE ワイルド スタディ スポットクーラー
DS(大進)¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷排水量が少なく省ドレン設計のスポットクーラーです。地球環境に配慮した冷媒R32を搭載しております。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。用途作業場や工場などでの暑さ対策に。質量(kg)40電圧単相100Vサイズ(cm)約41×43×86電源コード(m)約4.2 アース可動プラグ周波数(50/60Hz)消費電力(kW)1.20/1.40電気代の目安【50Hz】37.2円【60Hz】43.4円冷媒HFC R32冷房能力(kW)2.2/2.5
PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 強冷 ドレンレス
DS(大進)¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷環境に配慮したスポットクーラーです。冷房能力2.5/3kwの強冷モデルです。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。用途作業場や工場などでの暑さ対策に。仕様ドレンレス寸法(mm)405×430×825(ダクト含まず)質量(kg)47電源(V)単相100 (50/60Hz)電源コード(m)2使用環境温度(℃)【冷房】18~55冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675冷媒封入量(g)300定格電流(A)(50/60Hz)11.2/13.5冷房能力(kW)2.5/3.0
PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 強冷 ドレンタンク付き
DS(大進)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷環境に配慮したスポットクーラーです。冷房能力2.5/3kwの強冷モデルです。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。用途作業場や工場などでの暑さ対策に。寸法(mm)405×430×825(ダクト含まず)質量(kg)46電源(V)単相100 (50/60Hz)タンク容量(L)【除湿水】5電源コード(m)2使用環境温度(℃)【冷房】18~55冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675冷媒封入量(g)300定格電流(A)(50/60Hz)11.2/13.5冷房能力(kW)2.5/3.0

















































![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)