絞り込み
ハネ径(cm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: 冷房用品

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,735件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーキュレーター兼用扇風機 東京メタル

    サーキュレーター兼用扇風機

    東京メタル
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    ブラシレスDCモーター仕様で省エネ&静音。上下首振りができサーキュレーターのようにも使える便利な扇風機です。内側と外側の計14枚の羽根で自然な風を作り出し、風速調節12段階、上下・左右の首振り設定が可能。自然風・睡眠・省エネモード切替ができ、自然で快適な風を作り出します。タイマー設定可能です。
    材質本体・羽根:ABS寸法(mm)奥行340×幅335×高さ750-950質量(kg)3.2消費電力(W)4~24(首振り含む)、待機時1出力DC24V1.0A入力電源:AC100-240V50/60Hz 0.8A(Max)騒音値(dB)動作5分後、正面から30cmの距離で12段階の時≦ 52.6(1段階の騒音地:12.8)保証期間1年有効距離(m)リモコン:5タイマー1~8時間首振り上下範囲:45/100(自動) 左右:60/90/120(自動)
  • 5段階風量調節・約4時間30分使用可能 ディスプレイ搭載 ジェットハンディファン OWLTECH(オウルテック)

    5段階風量調節・約4時間30分使用可能 ディスプレイ搭載 ジェットハンディファン

    OWLTECH(オウルテック)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    大風量&ディスプレイ搭載のジェットハンディファン。本製品はジェットのような大風量が特長のハンディファンです。カラビナ付きなのでお出かけ先に持って行きやすく、夏にぴったりの製品です。風量を5段階で切り替え可能。風量は5段階から選ぶことができ、ボタンを押すだけで簡単に切り替えられます。モーターが高速回転するため、動作音が大きい仕様となります。静かな場所で使用する際はご注意ください。使用時間は最長約4時間30分。1回のフル充電で、最長約4時間30分ご使用いただけます。風量最小で最長約4時間30分の使用が可能で、使用時の風量や使用環境によって変動します。本体にディスプレイを搭載。本体正面のディスプレイでは、現在の風量やバッテリー残量を確認できます。バッテリー残量表示は10段階(10・20・30…)でございます。 。カラビナ付きで持ち運びにも便利。本体のカラビナはバッグやベルトループに取り付けることができるので、吊り下げての持ち運びに便利です。本体底面には滑り止めゴム付き。デスクに立てて使う場面で本体を滑りにくくします。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過充電(電圧/電流)保護」「過放電(電圧/電流)保護」「短絡(ショート)保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。安心の6ヵ月保証。本製品は6ヵ月保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
  • 掛けて、吊るして、挟んで設置できるサーキュレーター macros(マクロス)

    掛けて、吊るして、挟んで設置できるサーキュレーター

    macros(マクロス)
    3,980税込4,378
    1個
    6日以内出荷
    使用シーンや場所に合わせて設置方法を選べる。風量は120段階から細かく調整可能。左右首振り2モード(自動)と上下調節(手動)で設置場所を問わず届けたい方向に逆風可能。最大4時間のタイマー機能。充電しながら使用でもOK!
    材質ABS、銅、ステンレス質量(g)755電源USB充電式(DC5V 1A)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 4000mAh充電時間5.5時間充電(DC5V 1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×260稼働時間(時間)2~7
  • スポットクーラー ノンドレン 100V 業務用 冷媒R410A (首振り付) 日動工業

    スポットクーラー ノンドレン 100V 業務用 冷媒R410A (首振り付)

    日動工業
    199,800税込219,780
    1セット(2個)
    当日出荷
    設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラー、自動首振り機能付です。キャスター付きで簡単に移動ができます。冷媒種R410Aを使用しています。
    用途熱中症対策品。 工場や倉庫、イベント会場、商業施設、体育館など幅広いシーンで活躍!付属品冷風ダクト、排熱ダクト、冷風ダクト用エルボ仕様屋内用その他【ODP】0質量(kg)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)【50Hz冷風】弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210【60Hz冷風】弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])【50Hz冷風】弱/1080、強/1200【60Hz冷風】弱/1130、強/1300定格電圧(V)100定格電流(A)【50Hz冷風】弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10【60Hz冷風】弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式定格出力(kW)【圧縮機】50Hz/0.84、60Hz/0.89風量(m3/min)【50Hz】弱3.3、強4.0【60Hz】弱3.5、強4.2首振角度(°)上下手動/100、左右手動/210、左右自動/90電線長さ(m)2入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心風速(m/min)【50Hz冷風】弱468、強498【60Hz冷風】弱468、強534 (測定距離直近)運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45スイング(振り)あり保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレー風量調整冷風(強・弱)、送風(強・弱)アース端子あり圧縮機全密閉型ロータリーサイズ(mm)本体/W390×D430×H803(ダクト含まず)、冷風ダクト/Φ125×440~620、排熱ダクト/Φ150×430~1250始動電流(A)50Hz/35.0、60Hz/40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410A使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC90~110地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側/180、排熱側/218冷房能力(kW)【50Hz冷風】弱/1.8、強/2.2【60Hz冷風】弱/2.2、強/2.5
  • CIO Handy Fan ブラック CIO

    CIO Handy Fan ブラック

    CIO
    9,280税込10,208
    1個
    4日以内出荷
    【3WAY設計|手持ち・首かけ・卓上】。ファンと充電スタンドが分離するハイブリッド構造。屋外では手持ち・首かけ、室内ではスタンドに置いて卓上扇風機に。通勤・通学、駅やバス停での待ち時間、キャンプ、デスクワーク、キッチン、お風呂上がりまで、夏の暑さ対策・熱中症対策をこれ1台で。【充電しながら使える+モバイルバッテリーにも】。満充電後は自動でファン専用回路へ切り替わる「完全パススルー充電」を採用。デスクではUSB給電でつけっぱなしでも快適。さらに持ち手は3400mAh(12.24Wh)のモバイルバッテリーになり、本体のUSB-C入出力コネクタでスマホへ直接充電もできます(出力5V/3A・最大15W)。【接触冷感プレート+二重ファンで快適な涼しさ】。ファン中心に半導体(ペルチェ)冷却プレートを搭載。風で涼むだけでなく、首元・手首・額に直接当てることでひんやりとした冷感を感じられます。さらに前後2枚の羽が逆回転する二重ファン構造を採用し、弱・中・強・ターボの4段階風量で、静かな室内から屋外の暑い環境まで幅広く対応します。ペルチェ冷却プレートは、冷風ではなく肌に触れて冷たさを感じる機能です。【卓上では左右120°の自動首振り】。充電スタンドに置けばボタン操作で左右120°の自動首振り。同じ場所に風が当たり続ける不快さを抑え、デスクやキッチンの"置き型"としても活躍します。【軽量設計・交換式コネクタ】。本体サイズ 約205×51×83mm、本体 約275g/台座 約125gという軽量設計。コネクタはMag-Snap Connectで交換でき、万一の破損でも本体ごと買い替え不要(約500サイクル設計)。USB-C to USB-Cケーブル・専用USB-C変換コネクタ・カラビナ仕様ストラップ付属。ブラック/ホワイトの2色展開。【完全パススルー充電】。充電スタンドのUSB-C入力ポートから5V/3A(最大15W)で充電でき、約99分で満充電。本体が満充電になると自動でファン専用の直流回路へ切り替わる「完全パススルー充電」を採用し、卓上での長時間使用でもバッテリーへの負担を抑えます。【最大約6.5時間駆動】。3400mAh / 3.6V(18650リチウムイオン)バッテリー搭載。駆動時間は最大約6.5時間(風量:弱、ペルチェOFF時)。残量に応じてモードを切り替えれば、長めの外出シーンでも使いやすい設計です。【バッテリー分離・スマホ直挿し充電】。持ち手部分は3400mAhのモバイルバッテリーで、ファンから取り外して単体使用が可能。収納式のUSB-Cコネクタを引き出せば、ケーブルなしでスマートフォンに直接挿して充電できます。出力は5V/3A(最大15W)です。【Mag-Snap Connect採用・温度自動制御・約500サイクル】。持ち手のUSB-CコネクタはMag-Snap Connectで交換可能。万が一コネクタが破損しても本体ごと買い替えずに済みます。温度上昇時には出力を自動で抑える制御回路も搭載し、約500サイクルの充放電を想定した設計です。【CIO 安心保証対応】。日本メーカーとして、動作不良にも、しっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際は、まずはお問い合わせください。その際はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。動作検品時に製品を開封し、問題のないものを納品させていただいておりますため、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用ですので、ご安心いただけますと幸いです。
    付属品取扱説明書(日本語/English)、USB-C to USB-Cケーブル、ストラップ、USB-C 変換コネクタ(本製品専用)寸法(mm)ハンディファン:205×51×83、台座:96×35ブラック質量(g)ハンディファン:275、台座:125出力USB-Cコネクタ出力:Max 5V=3Aリサイクル回数500回入力USB-Cコネクタ入力:Max 5V=3A連続使用時間ファン稼働:最大 6.5時間(風量: 弱)、ファン冷却プレート稼働:最大 1時間(風量: 弱)、※満充電の状態から使用した場合の目安であり、使用状況により異なります。※冷却プレートをオンにすると稼働時間は短くなります。バッテリー3400mAh × 1pcs、定格容量:1600mAh(5V=3A)、台座USB-C入力:5V=3A充電時間99分 ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)3400(3.6V/12.24Wh)
  • スポットクーラー用テント 旭

    スポットクーラー用テント

    89,980税込98,978
    1台
    9日以内出荷
    付属のL型六角レンチで組立と解体が容易なアルミフレームです。約13kgの軽量なフレームです。フレームは完全固定で伸縮しません。二人で簡単に移動させることができます。透明シートの上部四隅には補強しております。前面シートはファスナーにて開閉式です。シートは透明生地です。(非防炎)。アルミフレームとシートを合わせて21kgです。屋内専用品です。スポットクーラーは別売です。
    用途工場内の暑さ対策の休憩用に。熱中症対策の休憩場に。イベント時や救護用として。トラスコ品番712-4877セット内容アルミフレーム、アルミジョイント、塩ビ透明シート(非防炎)長さ(mm)1800アルミ高さ(mm)2000タイプ組立式品名アルミフレーム径(Φmm)28横(mm)1800
  • スポットクーラー 日動工業

    スポットクーラー

    日動工業
    82,980税込91,278
    1台
    10日以内出荷
    アース付きで安全性の高い設計です。
    用途猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に。付属品冷風ダクト、排熱ダクト、冷風ダクト用エルボ、ドレンホース2m仕様風力:冷風(強・弱)、送風(強・弱)トラスコ品番714-3749セット内容吊下げ金具(2枚組)、ドレンタンク4L材質全後面:ABS、左右面:SPC電源(V)100タンク容量(L)4動作方式スイング:なし湿度(%RH)使用環境:30~80口数1対応アース:あり電源コード(m)3入力プラグリペアポッキンプラグ本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ803使用環境温度(℃)25~45本体寸法(mm)幅390冷媒R410A圧縮機全密閉型ロータリー首振り無、上下手動100、左右手動210騒音値(dB)(50/60Hz)62/62RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)1.0/1.15冷房能力(kW)2.2/2.5(50/60Hz)標準消費電力料金(50Hz)冷風強31.0円/h ※1kwあたり31円で計算(税込)標準消費電力料金(60Hz)冷風強35.7円/h ※1kwあたり31円で計算(税込)
  • SFSタイプ用制御ユニット SCU-261 スーパー工業

    SFSタイプ用制御ユニット SCU-261

    スーパー工業
    269,800税込296,780
    1台
    9日以内出荷
    SFS-4・SFS-5タイプに取り付け可能です。小型、軽量です。温度・湿度の設定により、運転・停止を設定可能です。曜日(ウィークリー)、時間でのタイマー設定が可能です。
    トラスコ品番126-3126
  • SP CIO Handy Fan ホワイト CIO

    SP CIO Handy Fan ホワイト

    CIO
    9,979税込10,977
    1個
    4日以内出荷
    持つ・掛ける・置く・充電するという使い方を1台でこなすハンディファン
    用途前後2枚の羽根による反転構造を採用し、コンパクトながら心地よい送風を実現
  • 充電式ミストファン ハタヤリミテッド

    充電式ミストファン

    ハタヤリミテッド
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    風量とミスト(量・パターン)の調整機能搭載、設置環境に合わせた最適な設定が可能です。3段階で明るさの切替可能なLEDライト付です。左右・上下首振り可能(左右は自動・上下は手動)です。持ち運びしやすいキャリーケース型伸縮で伸縮式可搬ハンドル付きです。ファン単体での使用も可能です。未使用時、ファンはタンク内に収納可能です。
    トラスコ品番732-3481セット内容ファン本体×1、伸縮式可搬ハンドル付給水タンク×1、給水ホース×2、リモコン×1電源(V)100タンク容量(L)15風速(m/s)4~6.5本体寸法(mm)奥行209本体寸法(mm)高さ802バッテリーリチウムイオン電池ファン外径(Φmm)約230バッテリー電圧(V)定格3.7本体寸法(mm)幅290バッテリー容量(mAh)27000首振り稼働時間(時間)ファンのみ:(微)約38、(弱)約24、(中)約12、(強)約8噴霧量(mL/h)1500~3000
  • 準個体安心卓上クリップファン2000mA WH エアージェイ

    準個体安心卓上クリップファン2000mA WH

    エアージェイ
    3,898税込4,288
    1台
    6日以内出荷
    難燃性の準固体バッテリーを搭載した3WAYクリップファン。半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴を持ちます。卓上・クリップ・壁掛けで使えます。
    付属品充電用ケーブル(A-C)、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)約310±5消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×111×205入力USB-C 5V/500mA(Max)最大消費電力(W)3バッテリー電圧(V)3.7動作/保管温度(℃)-10~+50/-10~+45保護機能過電圧保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護、短絡保護充電時間(時間)本体充電時間:約3-3.5バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)風量1:5、2:3.5、3:3、4:2.5、5:2バッテリー容量(Wh)7.4
  • 冷気循環ブース かまクール 日動工業

    冷気循環ブース かまクール

    日動工業
    99,800税込109,780
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラーをセットすることで、涼しい休憩スペースになるブース型テントです。収納バッグに収めたサイズはW700×D400×H350mmです。エアでらくらく設置・撤去。小物が入れれるポケット付きです。
    付属品収納バッグ、収納袋、インナーダクト(Φ100)、ガイロープ×8、連結ジョイント、エアポンプ(手動)、空気抜き用ジョイント、テント補修用シール、支柱補修シール×2、支柱補修シール用接着剤、接着剤用ハケ、バックル付きベルト×2材質主材質:P 70D 200T PU + 結露コーティング、入り口部:透明TPU、支柱部:PVC、ファスナー:ナイロン製#8ファスナータイプエアー支柱テント寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×2000折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×350総質量(kg)11.3
  • 冷風機 SELECTED BY MARINTEC

    冷風機

    SELECTED BY MARINTEC
    10,980税込12,078
    1式
    6日以内出荷
    送風/ミスト加湿/冷却機能を搭載!水や氷を入れることで、ひんやりとした涼風が届く。最大風量7m/sのパワフルな風!。微風から強風まで4段階の風量切替が可能。連続噴霧と間欠噴霧の2つのミストモードを搭載。1000ml大容量タンク搭載!一度の給水で長時間運転可能。約20dB以下の静音設計で就寝時やオフィスでも快適。1台で送風/加湿/冷却/LEDライトの4役多機能モデル。強力冷却モードで室温より最大-16℃のひんやり体感を実現。最大8時間の連続冷却可能。超音波式を採用!従来品に比べて噴霧量30%UP。銀イオン抗菌加工済みの水タンク採用。可動ルーバーを手動で上下に調整可能。タッチ操作仕様。2-6時間切タイマー搭載。ON/OFF可能な7色LEDライト搭載。USB Type-C給電式
    付属品USB Type-Cケーブル・取扱説明書材質ABS+PP寸法(mm)184×126×247質量(g)約800騒音値(dB)約20以下タンク容量(mL)1000風量調整4段階LED7色操作方法タッチ操作噴霧調整ミスト調節:2段階モード送風/加湿/冷却充電方式USB Type-C給電式タイマー機能2/4/6時間
  • 3WAYハンズフリーファン KO436 RABLISS

    3WAYハンズフリーファン KO436

    RABLISS
    7,980税込8,778
    1セットほか
    3日以内出荷
    首掛けストラップ付属:両手を使いたい場面でも快適に使用できます。360°回転クリップ固定:バッグ、ベルト、リュックの肩ベルト、日傘などに固定して使用できます。卓上使用にも対応:安定した場所に置いて、デスクや休憩時にも使用できます。USB Type-C充電に対応:付属ケーブルですぐに充電できます。
    用途【使用シーン】通勤・通学・屋外作業・イベント・アウトドア・レジャー・非常時・災害時付属品(1個あたり)本体×1、ストラップ×1、充電用USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1
  • 首振り用プーリー サブ組品 1F25D-1C スイデン

    首振り用プーリー サブ組品 1F25D-1C

    スイデン
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番422-9036適合機種SS-25DG-1、SS-25DG-3、SS-25DH-1、SS-25DH-3、SS-25DH-1P、SS-28DJ-1P、SS-28DJ-1
  • 操作盤用フタ 難燃 25DF スイデン

    操作盤用フタ 難燃 25DF

    スイデン
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番423-2230適合機種SS-25DH-1、SS-25DH-3、SS-25EH-1、SS-25EH-3、SS-25EH-1P、SS-25DH-1P、SS-25WC-1、SS-25WC-3、SS-25WG-1、SS-25WG-3、SS-25WH-1、SS-25WH-3、SS-28WJ-1、SS-28WJ-3、SS-28EJ-1P、SS-28DJ-1P、SS-28EJ-3、SS-28EJ-1、SS-28DJ-1、SS-28DJ-3
  • 前カバー組品 SS-63EG-3 スイデン

    前カバー組品 SS-63EG-3

    スイデン
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番422-9113適合機種SS-63EG-3、SS-63EH-3、SS-67EJ-3
  • 充電式ミストファン DAISHIN(大進)

    充電式ミストファン

    DAISHIN(大進)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ファンとミストで空間を冷却します。コードレス充電式のため電源がないところでも使用可能です。ファン・ミスト4段階切替可能です。自動左右首振り機能を搭載しています。本体をタンクに収納しコンパクトに持ち運び可能です。持ち運びに便利なハンドル付きです。渇水センサーを搭載しています。タンクの水がなくなると自動的にミスト噴射を停止します。
    用途自宅・アウトドア・イベント・作業現場など夏のさまざまなシーンに。付属品リモコン(テスト用コイン形リチウム電池CR2025付属)、充電アダプター(ケーブル長:約150cm)、予備ノズル×2、保管袋仕様風量調整:4段階トラスコ品番714-0663幅(mm)320寸法(mm)タンク:約W320×D320×H410高さ(mm)760質量(g)タンク:約1150奥行(mm)320本体寸法(mm)約W280×D260×H370本体質量(g)約2900連続使用時間(時間)約5~21(※満充電/ファン、ミスト稼働時)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 30000mAh標準持続時間(h)ミスト:最大21(給水有)使用環境温度(℃)0~40水タンク容量(L)25充電時間(時間)約7噴霧量(L/min)最弱:3.7 弱4.0 中4.3 強4.6ホース長さ(mm)約650首振りありアダプタタイプ(充電)入力:AC100-240V 50 / 60Hz 0.6A出力:DC12V 1.5A
  • リキッドウィンドスースークールベスト 昭和商会

    リキッドウィンドスースークールベスト

    昭和商会
    13,980税込15,378
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    薄手のメッシュ素材です。リキッドを噴出するホースが付属しています。空調服のみの着用で、気化がされないような暑い環境下にて効力を発揮します。定期的にリキッドを噴出することで、冷感が得られます。これにより気化が促進され空調服とのマッチングは良好です。専用に開発されたギャッツビーのリキッドで、消臭効果もございます。
    セット内容メッシュベスト+ホース付属
  • SS-F-16MXB フィルター黒 スイデン

    SS-F-16MXB フィルター黒

    スイデン
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番423-0651適合機種SS-16MZB-1品名フィルター
  • ACリビング扇風機ハイポジション FS-H30P(W) トヨトミ

    ACリビング扇風機ハイポジション FS-H30P(W)

    トヨトミ
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    羽根に静電気防止加工を施しています。切タイマーを搭載しています。8段階の風量調節でどんなシーンにもマッチします。空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。リモコンで首振り可能です。
    用途オフィスなどの涼み、換気に付属品リモコン仕様風量調節:8段階トラスコ品番701-5228幅(mm)360高さ(mm)680~830奥行(mm)340電源(V)単相100ハネ径(cm)30風量(m3/min)41電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)19/19最大風量(m3/min)(50/60Hz)41首振り70°RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.6円/h標準消費電力料金(60Hz)0.6円/h
  • アップドラフト モバイルファン 坂謙

    アップドラフト モバイルファン

    坂謙
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    首掛け・卓上・腰掛け、3WAYで使用できるスマートに風を送るモバイルファンです。最大7時間(LOW設定の場合)の使用が可能です。風量は3段階、デジタルディスプレイで見やすいです。手がふさがらないので便利です。
    用途暑さ対策に。付属品首掛け紐、充電ケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×38×118充電時間(時間)2~3動作時間Low:7時間/Middle:4時間/High:2時間バッテリー容量(mAh)2000定格入力(W)1.2~5充電端子USB Type-C
  • ARミストライン AirRevolution

    ARミストライン

    AirRevolution
    15,980税込17,578
    1セット
    6日以内出荷
    電源不要・水道でもタンクでも使えるミスト冷却システム
    用途テント下や屋外通路等に設置し、ミストによる熱中症対策吐出水量(L/h)弱:約1.6、中:約2.2、強:約4.8充電時間(時間)約6.5周囲温度(℃)充電温度:マイナス10~40動作温度(℃)マイナス10~40バッテリー容量(mAh)10000保管温度(℃)マイナス10~40運転時間(時間)12
  • 熱中症対策用快適テント 小型タイプ E-TUMG

    熱中症対策用快適テント 小型タイプ

    E-TUMG
    52,980税込58,278
    1台
    5日以内出荷
    撥水機能・遮熱機能・UVカット、強風対策を追加し従来品よりリニューアルしたテントです。移動式エアコンと併用して仮設の休憩場所づくりに最適。現場事務所が作れない現場でも休憩スペースの確保が可能です。中の様子が分かる大きな窓付き、中は最大3人まで収容可能なコンパクトサイズ!。社名や注意書き等を挟み込める差し込みポケット付き
    用途現場等の仮設休憩所にセット内容本体×1、シート×1、収納袋×1、バンド×2、ペグ×4、ロープ×4、収納バッグ×1材質ポリエステルオックス、鉄、ポリプロピレン、ポリエステルダクト径(Φmm)ダクト口内側上:150、ダクト口内側下:250組立寸法(mm)縦:1950、高さ:1850、横:1950収納寸法・高さ(mm)270収納寸法・縦(mm)270収納寸法・横(mm)1180収容人数1~2人、最大3人
  • タンクカバー (PureDrivePD-7105専用) brother(ブラザー)

    タンクカバー (PureDrivePD-7105専用)

    brother(ブラザー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    PD-7105専用タンクカバーです。
    用途タンクカバー交換用。破損や紛失時にトラスコ品番714-5648適合機種PD-7105
  • 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン ベルソス

    冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン

    ベルソス
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    ミストでひんやりここちょい冷風。ミスト+送風で乾燥に気になる方もオススメ。
    用途風量12段階調整。モード3種類(連続・リズム・おやすみ)。切タイマー:1-9H設定可能。リモコン付き。付属品本体、リモコン、取扱説明書(保証書)ホワイト消費電力(W)50電源AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)約24.4×29×66.8本体質量(kg)4最大風速(m/s)5.8
  • 大型ジェットノズル 日動工業

    大型ジェットノズル

    日動工業
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    大型スポットエアコンSPA-240用ジェットノズルです。
    付属品固定用ボルト(M8×30mm)×8本適合機種SPA-240
  • SPC-18用排気ダクト 日動工業

    SPC-18用排気ダクト

    日動工業
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    SPC-18ACN用のダクトです。金具の取り付け方法:スポットクーラー前面の排気口にビス打ち込み用のくぼみがあります。くぼみに合わせてピアスビスで金具を固定して下さい。金具の向きに注意してください。排気ダクトの取り付け方法:取り付けた金具にダクトを引っ掛けて金具の上でダクトの紐を縛って下さい。
    付属品取付金具×4、ピアスビス×8適合機種SPC-18ACN、SPC-18ACN-B
  • トヨトミ スポットクーラー TAD-30R(W) トヨトミ

    トヨトミ スポットクーラー TAD-30R(W)

    トヨトミ
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    涼しさを広げる、空間まるごと心地よく
    質量(kg)約29ホワイト使用温度範囲(℃)約16~32消費電力(W)(冷風)730 / 890電源単相100V 50 / 60Hz能力冷風:2.7kW / 3.0kWコード長さ(m)2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)718×415×345冷媒R32使用場所屋内・準屋内除湿能力(L/日)49 / 56
  • 充電式フォールディングファン ブラックウッド QUADS(クワッズ)

    充電式フォールディングファン ブラックウッド

    QUADS(クワッズ)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    大容量8000mAhバッテリーで、キッチンや脱衣所、キャンプでも大活躍します。床置きも卓上もこれ一台。最大92cmまで伸びるから、高さのあるベッドサイドでも届きます。マットな質感と木目調のアクセントが高級感を演出します。8段階風量&オフタイマー・左右自動首振り、LEDライト&リモコン付きです。
    用途お部屋を涼しく快適に。質量(kg)2.1サイズ(cm)直径25.5×高さ45~92(収納時:直径25.5×高さ14コード長さ(m)電源:1定格消費電力(W)81時間あたりの電気代目安(円)電源:約0.93円
  • ワンタッチ分解DCリビングファン EASY FIT AIR グレージュ QUADS(クワッズ)

    ワンタッチ分解DCリビングファン EASY FIT AIR グレージュ

    QUADS(クワッズ)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    工具なしでヘッド全体が簡単に取り外せる構造により、分解・丸洗いが可能。ファン・ガード・内部までしっかり掃除ができ、「掃除が面倒」「壊れそう」の不安を解消する設計です。羽根を真上に向けられるので、リビング扇風機だけではなく、空気循環を行うサーキュレーターとしても使用できます。エアコンと併用すると、効率良く空気を循環させ室内の温度を均一に保てます。
    用途お部屋を涼しく快適に。質量(kg)3.2サイズ(cm)幅28×奥行28×高さ71~87コード長さ(m)電源:1.5定格消費電力(W)301時間あたりの電気代目安(円)電源:約0.93円
  • 移動式エアコン パオック

    移動式エアコン

    パオック
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品排熱ダクト、ダクトエンドA、ダクトエンドB、ドレンホース、窓パネル固定用ネジセット×4、窓パネルA・B・C・D、網(窓パネルA用)、網固定用ネジセット×3、スポンジシール、リモコン質量(kg)21周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W303xD289xH693(ダクト含まず)電源(V)単相100消費電力(W)750/800コード長さ(m)電源:1.8定格電流(A)9.6/8.2使用環境温度(℃)16~38冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)270冷房能力(kW)2.3/2.6
  • USB充電式デュアルスタンドファン トレードワン

    USB充電式デュアルスタンドファン

    トレードワン
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    独立して風向きを調整できるWファン 広範囲にパワフル送風!
    材質ポリプロピレン、スチール 他寸法(mm)140×45×290ホワイト質量(g)377
  • Dyson Cool CF1 ファン ダイソン

    Dyson Cool CF1 ファン

    ダイソン
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    【すばやく涼しさを届ける、パワフルな風量】Air Multiplierテクノロジーが周囲の空気を最大13倍に増幅。勢いのある風で、すばやく涼しく。【 ムラのないスムーズな風を実現】ループアンプ内で気流が加速することで周囲の空気も引き込まれ、パワフルでなめらかな高速気流を生み出します。【エネルギー効率に優れた設計】最大風量時でも消費電力はわずか30WのブラシレスDCモーターを採用。【 羽根がなく安全なデザイン】従来の扇風機とは違い、高速回転する羽根がないため、ご家庭でも安心です。【お手入れも簡単】取り外しが面倒なガードも、埃のたまる羽根もないため、布でさっと拭くだけ。【 パワフルなのに静か】音響工学に基づいて設計されたモーターバケットに、ヘルムホルツ式の消音機構を搭載。【 ナイトモード】最小18.5dB?の静音設計とLCDディスプレイ消灯で、快適な睡眠をサポートします。【アプリ接続】どこにいてもワンタッチで操作が可能。【首振りと角度調整】左右への首振りと、手動で上下の角度も調節できます。重心を軸に安定して動くため、どこにいてもお好みの場所に心地よい涼風を届けます。
    質量(kg)1.8ホワイト/シルバー電圧(V)100消費電力(W)最小2 / 最大30モーターブラシレスDCモーター電源コード(m)1.8機能Air Multiplierテクノロジー、LCDディスプレイ搭載、アプリ対応、ナイトモード、チャイルドロック(アプリでのみ)運転音(dB)最小18.5 / 最大42.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×14.7×55風量調整10段階
  • ボルネード 5303DC-JP サーキュレーター DCモーターモデル Vornado

    ボルネード 5303DC-JP サーキュレーター DCモーターモデル

    Vornado
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    付属品リモコン質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)24~3連続使用○(オートオフ機能なし)保証期間5年風量調整(99段階)ターボ~弱本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)27.5×18.5×30.0音量(dB)57 30以下適用畳数~16畳1時間あたりの電気代目安(円)0.74円~0.09円切タイマー1~12時間(1時間ごと)可動範囲(°)0~100(下向き10、上向き90)
  • スポットクーラー 単相100V 自動首振り機能付 MEIHO(ワキタ)

    スポットクーラー 単相100V 自動首振り機能付

    MEIHO(ワキタ)
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    堅牢性の高い丈夫なオール鈑金筐体です。排水が少ない省ドレン設計です。自動首振り角度100度です(手動210度)。取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました。冷媒はR32を使用しています。ポッキンプラグを使用しています。
    用途工場や作業現場の熱中症対策に。イベント、展示会等の暑さ対策として。付属品排熱ダクト(伸縮タイプ)、ドレンホース仕様吊り下げフック付・ポッキンプラグ付・排熱ダクト付(伸縮タイプ34~12cm)トラスコ品番722-7211材質外装:鉄、ダクト:樹脂、キャスター車輪:TPR(熱可塑性ゴム)タイプ1口手動首振りタイプ電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【強】5.2(50Hz) / 5.6(60Hz)タンク容量(L)5口数1電源コード(m)4.2首振角度(°)100本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ900本体寸法(mm)幅410冷媒HFC R32(GWP値675)始動電流(A)57(50Hz) / 55(60Hz)冷媒封入量(g)320首振り消費電力(kW)(50/60Hz)1.2 / 1.4運転電流(A)13.3(50Hz) / 13.4(60Hz)冷房能力(kW)(50Hz)2.2 / (60Hz)2.5
  • SPA-240用 風向可変ダクト 日動工業

    SPA-240用 風向可変ダクト

    日動工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    大型スポットエアコンSPA-240用風向可変ダクトです。
    適合機種SPA-240
  • 大型スポットエアコン 日動工業

    大型スポットエアコン

    日動工業
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    翌々日出荷
    高さ170cm、質量310kgの大型スポットエアコンです。三相200V専用で、屋内・屋外の両方でご使用いただけます。最大50m先まで風が届くパワフルな性能を持ち、夏は冷風、冬は温風と1台で2役をこなします。
    付属品風向可変ダクト(SPA-240DUCT)、カメハメハ(SPA-JNKM)、カメハメハ固定用ボルト(M8×30mm)×8本、排水口、入力電線10m仕様アースありその他【ODP値】0セット内容ドレンタンク85L質量(kg)310タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50 / 60消費電力(W)50Hz冷風:弱 / 4205、中 / 4450、強 / 4790、温風:弱 / 2859、中 / 2818、強 / 2915・60Hz冷風:弱 / 5075、中 / 5380、強 / 5735、温風:弱 / 3380、中 / 3240、強 / 3245回転数(min-1[r.p.m])50Hz冷風:弱 / 900、中 / 1200、強 / 1490rpm、温風:弱 / 800、中 / 990、強 / 1200・60Hz冷風:弱 / 900、中 / 1200、強 / 1490rpm、温風:弱 / 800、中 / 990、強 / 1200定格電圧(V)三相200タンク容量(L)ドレンタンク85定格電流(A)50Hz冷風:弱 / 17.38、中 / 17.98、強 / 18.59、温風:弱 / 16.35、中 / 15.86、強 / 16.00・60Hz冷風:弱 / 16.74A、中 / 17.60、強 / 18.64、温風:弱 / 15.87、中 / 14.60、強 / 13.47定格出力(kW)【圧縮機】(50Hz)4.18 / (60Hz)4.18風量(m3/min)50Hz冷風:弱39、中55、強72、温風:弱39、中55、強68 / 60Hz冷風:弱39、中55、強72、温風:弱39、中55、強68首振角度(°)上下手動:35 / 左右手動:35保護等級IPX3冷媒の種類R32電線長さ(m)10風量【冷風】強・中・弱【温風】強・中・弱先端部電源側 / M6丸端子、本体側 / M4丸端子電線仕様-種別VCT5.5mm2×4心風速(m/min)50Hz冷風:弱487、中755、強1020、温風:弱454、中580、強725・60Hz冷風:弱487、中755、強1020、温風:弱454、中580、強725運転音(dB)78使用環境温度(℃)冷風 / 18~43、温風 / 8~22スイング(振り)なし保護機能サーマルプロテクター、オーバーロードリレー、過熱保護圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz / 136.0、60Hz / 136.0冷媒封入量(g)3000タイマーOFF(24時間)入力電圧範囲(V)AC180~220地球温暖化係数(GWP)675冷房能力(kW)(50Hz)冷風:19.3 / 温風:11.8、(60Hz)冷風:24.1 / 温風:13.1
  • HOT&KOOL おおたけ

    HOT&KOOL

    おおたけ
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    オールシーズンこれ1台。冷風と温風で1年中活躍。保冷剤付。リモコン。ホット&クール。左右首振り
    消費電力(W)温風/980、冷風/57、送風/54風量温風/2段階、 冷風/3段階、 送風/3段階水タンク容量(L)約2電気代の目安温風/31円、冷風/1.8円、送風/1.7円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29.5×24×81.5タイマー30分~12時間(30分単位)
  • PD対応フルリモコンリビングDC扇風機 おおたけ

    PD対応フルリモコンリビングDC扇風機

    おおたけ
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    どこへでも、風を連れていく。だから、HAKOBU-FAN。コンセントを気にせず、家中どこへでも。モバイルバッテリー対応だから、置き場所は自由自在。洗濯物の乾燥や、もしもの停電・防災時でも、HAKOBU-FANは場所を選ばず心地よい風をお届けします。シーンに合わせてACコンセントorモバイルバッテリーを選べる扇風機。モバイルバッテリー(別売り)を使うことで、置き場所を気にぜずご使用いただけます!。「お好きな範囲に好みの速度で」 左右自動首振り 角度調節 60/90/120/180° 首振り速度2段階。洗濯物も「真下から狙い撃ち」 上下手動首振り 角度調節 0~90°。HAKOBU-FAN。PD対応フルリモコンリビングDC扇風機。リズム風。おやすみモード 。表示パネル消灯。入タイマー 1~8H。切タイマー 1~8H。自動オフ24H。リモコン
    用途Laundry 洗濯物の乾燥に。Emergency 災害・停電時の備えとして羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)18風量12段階切り換え電気代の目安約0.6円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×33×75.2~90.2羽根寸法(cm)径/28.5

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品