カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(36)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(412)
- KOITO(小糸製作所)(208)
- SYS(118)
- CGC(千代田)(110)
- 花魁JAPAN(89)
- 竹村商会(75)
- 槌屋ヤック(71)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(70)
- ドーワ(58)
- クラリオン (Clarion)(49)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- Strands(40)
- エスワイエス(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- 信和自動車工業(33)
- カシムラ(17)
- ケリー電気産業(16)
- 三菱電機(9)
- セルスター(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

LEDワークライト(小型作業灯)/6cm丸型 1.5Wx8灯 IP68/IP69K(900ルーメン)
信和自動車工業¥4,898税込¥5,3881個欠品中Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。付属品角度調節ステー×1、ボルトL35mm×1、ゆるみ止めナット(L35mm用)×1、ボルト(L20mm)×1、ゆるみ止めナット(L20mm用)×1形状丸型材質(本体)樹脂電圧(V)10-30定格電力(W)15光源LED防塵防水性能IP68/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED使用数(個)8防水保護等級IP68/IP69K電球の種類LED
ストロボ内蔵ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用
竹村商会¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。用途サイドマーカー・バックランプ等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)2口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08
ワークライト イエロー
BRAITH(ブレイス)¥3,898税込¥4,2881セット(2個)当日出荷2個セットなので荷台作業灯、フォグランプとして便利です。用途荷台作業灯、フォグランプ付属品ステー1個、ボルト長短各1個、ナット1個材質アルミ合金電圧(V)(対応)12~24全光束(Lm)2000定格出力(W)72×2コード長さ(cm)22作業温度範囲(℃)-40~80LED使用数(個)2防水保護等級IP67
サイドマーカー【DK ULTLA SLIM】
Strands¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷から10日以内出荷STRANDS製では定番の埋込式のマーカーランプで、装着時に出っ張りが非常に少ない薄型のマーカーランプです。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色スモークコード長さ(m)5LED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)78.3×24.7×15
フォグランプ樽型【DK INSANE】
Strands¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷フルLEDで内側は珍しい黒色のフォグランプです。 12V/24V両方に対応可能。用途電装パーツ/スポットライト寸法(mm)(L/T/H)247×70.7×141/170.5電圧(V)10~36 DC消費電力(W)98レンズ色クリアコード長さ(m)2.5LED色ホワイト/アンバー
ボタンマーカー
LightFix¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から7日以内出荷LightFix製のポジションマーカー。 埋め込みタイプのスマートなマーカーです。用途電装パーツ/ポジション電圧(V)12/24機能防水ケーブル長(cm)20LED使用数(個)3外寸(外径Φ×奥行D)(mm)28×20
16灯角型LEDワークライト
Modes¥6,898税込¥7,5881個当日出荷フォークリフトや建機に使用可能 角度調節取付ステー付材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)535電圧(V)DC12~80消費電力(W)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×138×45材質(ステー)ステンレス防水IP67
バレットマーカー取付ブラケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷ジェットイノウエ製バレットマーカー(526258)用取付ステー用途電装パーツ材質SUS304寸法(mm)315×950板厚(mm)2
LEDバレットマーカーランプ 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷全長41cmの大型サイズで注目度抜群です!。面発光で明るすぎない優しい光。スタイリッシュなデザインとメッキ加工でハイセンスなドレスアップを演出!<ルーフ周りをカスタムするならば抑えておきたいマーカーです!用途電装パーツ材質樹脂寸法(mm)410×85電圧(V)DC24(最大28)レンズ色アンバー定格電力(W)2.4LED色アンバー定格電流(mA)60明るさ(Lm)190LED使用数(個)12
花魁 COMBO 嵐 MINI
花魁JAPAN¥109,800税込¥120,7801セット翌々日出荷COMBO嵐がコンパクトになった新テールランプ誕生! シーケンシャルウィンカーのみ。流れる4列ウインカー! 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き用途トラックのテールランプ奥行(mm)90横幅(mm)395縦幅(mm)159レンズ幅(mm)365RoHS指令(10物質対応)対応
Pトップマーカーランプ
槌屋ヤック¥589税込¥6481個当日出荷から3日以内出荷カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル質量(g)約100コード長さ(mm)約140 (0.5sq)使用電球(推奨)DC24V/BA15s 12W1個(DC12Vで使用する場合の推奨電球:BA15s 6W1個 )定格電流(mA)約500(DC28V時)定格電圧範囲(V)DC20~32
超流星ダウンライトワイド3アングル
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から7日以内出荷影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。 2軸式で光の角度を調節することができる。 マーカーランプと共締めして取り付ける。 マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。レンズ色クリア定格電圧(V)DC24角度調整範囲上下左右可能取付方向マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能定格電流(mA)(DC28V時)約50LED使用数(個)パワーLED12定格電圧範囲(V)DC20~32
花魁 HID 純正交換バーナー
花魁JAPAN¥9,898税込¥10,8881セット翌々日出荷トラック専用 高性能HIDバーナー 花魁ブランドが誇る『白夜』シリーズからHIDバーナーをラインナップ。 トラック専用設計・純正交換タイプになっているので、純正HIDバーナーの補修用としてもおすすめです。電圧(V)12/24対応消費電力(W)35保証期間6ケ月RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 LEDスクエアマーカー
花魁JAPAN¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷機能性とデザインを両立させたLEDマーカーランプ。 スクエア形状でスタイリッシュに、薄くてコンパクトなデザインながら実用的な明るさに設定。 アンダーライトありタイプは他車への眩感を防止する照射設計としました。 豊富なラインナップ アンダーライトありタイプ・無しタイプ、クリアレンズタイプ・カラーレンズタイプなど豊富な ラインナップをご用意しています。 アンダーライトありタイプでは路面を照射する路肩灯機能で安全運転をサポート。 他車への眩感を防ぐ照射設計としています。 高輝度LED採用 高輝度LEDを13個(アンダーライト無し製品は9個)使用。マーカーランプに必要十分な 明るさを確保しています。 防水機能 レンズ固定を4点留めとすることで歪みを無くし、内部への水の侵入を確実に防ぐ安心設計です。奥行(mm)21横幅(mm)51縦幅(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 LED車高灯
花魁JAPAN¥9,898税込¥10,8881個欠品中汎用タイプ製品で、様々な車両に取り付けることができます。 12個の高輝度LEDを使用、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかに発光します。 ウィンカーはシーケンシャル点灯と通常点滅の切り替えが可能、またシーケンシャルウィンカーの流れる方向も切り替え可能な仕様となっています。 6か月間のメーカー保証付き用途汎用車高灯適合12V・24V対応横幅(mm)338縦幅(mm)34.5RoHS指令(10物質対応)対応
ダイレクトソケットディレクション
槌屋ヤック¥799税込¥8791個当日出荷ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。 アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで3種類の電装品が使える。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A DC12V対応用途角度調整機能付きダイレクトソケット色ブラックタイプ3連口数3
ダイレクトソケットディレクション
槌屋ヤック¥749税込¥8241個当日出荷ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。 アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで2種類の電装品が使える。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A用途角度調整機能付きダイレクトソケット色ブラックタイプ2連口数2
LEDマーカーランプ ハーフミラー
KOITO(小糸製作所)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷ハーフミラー仕様のLEDマーカーランプ。 昼間はメッキ調の見栄えでシャープに、夜間はソフトなイエロー光を発する 意外性が際立つドレスアップアイテム。 メッキサイドバンパー車はもちろん、それ以外の車両でも、車両サイドビューの高級感を演出します。レンズハーフミラー光源LED光色イエローLED使用数(個)4
花魁 COMBO 極
花魁JAPAN¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷細部のデザインまでこだわった、究極のオールインワンLEDテール誕生 スタンダードモデル、シーケンシャルモデルの2タイプをご用意 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き用途トラックのテールランプタイプスタンダードモデル奥行(mm)115横幅(mm)612縦幅(mm)218レンズ幅(mm)570RoHS指令(10物質対応)対応
JB 激光イリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷幻想的な光の演出!(赤/黄/青の固定) 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命消費電力(W)(24V時)4.08定格電流(A)(24V時)0.17回路1駆動系統
JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ゆっくり変化する光!(赤/黄/青に変化) 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命消費電力(W)(24V時)4.56定格電流(A)(24V時)0.19点灯方式赤/黄/青に変化発光色回路1駆動系統+変色回路
LEDラインライト(室内灯)/白
KOITO(小糸製作所)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。用途LEDラインライトは単品での使用はもとより、連結してライン状で使用(最大20本)することで、荷室内を幅広く均一に明るく照らすことができ、作業効率が向上します。セット内容本体1個質量(g)130使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格電流(A)0.15定格出力(W)3.6適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 15灯明るさ(Lx)100
DCDCコンバーターソケット USB付 コンセントタイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4Aタイプコンセントタイプコード長さ(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24(24~36)口数2定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A)ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズUSBポート数あり
フラッグシップカメラ (シャッターなし/狭角/正像タイプ)
クラリオン (Clarion)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷低歪、低ゴーストの最新レンズ採用。 高耐久設計モデル。 安心・大満足の3年保証。 パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル。 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCC-6650B。 部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性が大幅にアップしました。 また、業務用メーカー製品としては初めての「3年保証」も実現しました。 業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。 高品位ダイキャストによる円柱状ラウンドフォルム。 前面ガラスによりレンズを汚れや雪から保護。 旧モデルから大幅な軽量化を実現。(約40%ダウン) 耐久性/耐水性をアップ。IP69K試験をクリア。(カメラ本体のみ)付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス質量(g)約140(ケーブル含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×51.4×38(コネクタ突起部含む)防塵防水性能IP69K(カメラ本体のみ)撮像素子CMOS 約33万画素画角水平:約39°、垂直:約29°、正像動作温度範囲(℃)-30~70
LEDラインライト(室内灯)/入力ハーネス
KOITO(小糸製作所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトハーフ(LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)、LEDラインライトスラントショート(LEDLL24SSL/R/LR)に適合した入力ハーネスです。セット内容2(オス1・メス1)長さ(mm)ハーネス:150適合品番LEDLL24、LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDLL24LSL、LEDLL24SSL/R/LR
広角バックカメラ 専用ケーブル
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,898~税込¥4,288~1本4日以内出荷GXシリーズ超広角バックカメラ有線タイプのDIN端子をRCA端子へ変換させることができます。超広角バックカメラを別のモニターで使用したい時に。適合カメラGX-007、YKC-20A
JET 角型フラッシュテール 単体
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!用途外装パーツ付属品24V25/10W、24V25Wクリアー球材質ステンレス/樹脂光源(テール・ストップランプ)21/5W、(ウィンカーランプ)25W適合車種DC24V
純正タイプ日野デュトロ用メッキサイドミラー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷エアループデュトロ用純正タイプ、2分割ミラー/ヒーターなし用、メッキタイプミラー登場。補修用として、またドレスアップとしてどうぞ。用途外装パーツ仕様交換式材質樹脂色クロームメッキ寸法(幅W×高さH)(mm)197×346適合車種日野2tエアループデュトロ(H23.6~)
LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24V
MAD MAX(マッドマックス)¥999税込¥1,0991セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷SMDバルブ T10タイプ ウェッジ球 2個SET ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
LEDサイドマーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。ピッチ(mm)74(螺子)防塵防水性能IP67相当LED8PCS寸法(縦×横×高さ)(mm)約34×93×17明るさ(Lm)1.6W/120LM
LED作業灯 スクエア ホワイト
槌屋ヤック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷目が眩む明るさ! 高輝度LEDを5個使用した明るい作業灯です。 光が遠くまで届くスポット光タイプです。 車体への負担を軽減できる薄型・軽量ボディです。 レンズのくもりを軽減する通気シールを採用しています。 DC12/24V車共用タイプです。 金属類(ネジ・ステー等)は全てさびにくいステンレス製です。材質SUS・PC・アクリル形状スクエア厚さ(mm)約26色ホワイト高さ(mm)128質量(g)約300タイプコードアース電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V外径×高さH(Φmm×mm)112×148本体質量(g)約300定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)300角度調整範囲約190℃色温度(K)6500LED色ホワイト使用環境温度(℃)‐30~+40防塵防水性能IPX7光源色ホワイト材質(レンズ)アクリル材質(ベース)SUS・PC質量(g/個)約300定格電流(mA)(DC14V時)約250/(DC28V時)約130定格電圧変動範囲DC10~32V防水仕様IPX7主材質SUS・PC・アクリルLED使用数(個)5防水性IPX7動作温度範囲(℃)‐30~+40