カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(36)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(412)
- KOITO(小糸製作所)(207)
- SYS(118)
- CGC(千代田)(110)
- 花魁JAPAN(89)
- 竹村商会(75)
- 槌屋ヤック(71)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(71)
- ドーワ(57)
- クラリオン (Clarion)(48)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- Strands(40)
- エスワイエス(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- 信和自動車工業(31)
- カシムラ(17)
- ケリー電気産業(16)
- 三菱電機(9)
- セルスター(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

リフレクター 丸型60mmΦ ネジ固定タイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から4日以内出荷仕様5×12mmボルト/ナット付厚さ(mm)10寸法(Φmm)60
12/24V対応 ハイパワーLED BA15S NEOplus LC-02
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷こだわりの明るさ!ハイパワーで見やすさアップ!!仕様G-18(12W電球)交換用タイプBA15Sタイプ・シングル・無極性タイプ電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)38×Φ17色温度(K)約5300電流(mA)12V:約330、24V:約160光源色電球色明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
閃光車高灯専用ステー 3連
槌屋ヤック¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷閃光車高灯シリーズ専用 3連タイプ付属品タッピングネジ4×8(4本)色シルバー材質(本体)ステンレス質量(g)約220外径×高さH(Φmm×mm)403×31.6質量(g/個)約220
小型オールLEDリアコンビネーションランプ
KOITO(小糸製作所)¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から9日以内出荷Smart & Stylish 画期的なオールインワン!! すべての機能を小型のユニットに凝縮 小糸のLED技術で省電力、長寿命を実現!! UN(ECE)部品認証取得品。 【省電力】 バッテリーへの負荷低減 【長寿命】 バルブ交換不要 【追突事故低減】 ストップ時LED瞬時点灯(白熱比▲0.3秒) 【レンズの耐久性向上】 割れにくいポリカーボネイト樹脂採用 LED採用によりストップ時の追突事故低減 夜間の連続走行も、バッテリーへの負荷が少ない。 <ハザード省電力仕様を追加> 従来、コンビ二配送車/宅配車など 積荷作業時にエンジンを停止してハザードを点滅すると、バッテリーの劣化が早期に進み、交換を行う必要がありましたが、ハザード省電力仕様は専用回路の搭載により、ハザード時の消費電力を大幅に低減しております。 (台当たり:48W → 4W ▲44W) 補修品(ブラケット)については取扱説明書をご覧下さい。仕様ハザード省電力仕様定格電力(W)テール:0.4、ストップ:4.4、ターン:24.0、バック:3.7(ハザード時:48W→4W/台当り)光源LED
LC-02 NEOplus G-18 BA15S シングル無極性タイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷格段に輝く光を放つ!!用途12W電球/交換用色ホワイト本体寸法(mm)H38×Φ17色温度(K)約8000電流(mA)12V/約330、24V/約160明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
LEDテールランプ 24V SD-2007 角型3連
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥24,980税込¥27,4781セット(2個)4日以内出荷新タイプLEDテールが登場!!用途外装パーツセット内容左右各1個材質本体/ABS、レンズ/アクリル、ステー・ボルト類/ステンレス奥行(mm)90(ステー含む)光源LED縦(mm)215横(mm)590電流(mA)スモールランプ/約20(0.5W)、ブレーキランプ/約100(約2.4W)、ウインカーランプ/約80(約1.9W)防塵防水性能IP66相当LED使用数(個)25(すべて一個単体の数値)
中間サイドレンズ Bタイプ反射板付 クリアー
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(2個)当日出荷から4日以内出荷中間サイドランプに新反射タイプ登場!。従来よりランプの明るさが拡散されます!用途外装パーツ
JTL-1103 LEDテール3連R/Lセット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1セット(2個)4日以内出荷LEDテールが12V/24V共用で新登場!!新レンズカット採用で光が拡散します!!(メーカー比)用途外装パーツ寸法(mm)140×340×奥行80光源LED定格電流(mA)24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
中間サイドランプレンズ バルブ付き
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(2個)当日出荷サイドターンシグナルを彩る中間サイドランプレンズに新色登場。鮮やかに映えるイエローレンズ。シックに決めるスモークレンズ。お好みに合わせてサイドをコーディネイト付属品24V/25Wアンバーバルブ 2個セット内容R/L各1個高さ(mm)30取付穴ピッチ(mm)162
バスマーカー用エンジェルリング 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷バスマーカーランプとステーの間にはさみ込むだけの簡単取付!。LEDならではの省エネ設計、視認性も抜群です!
LED4 車高灯NEO 3D用交換レンズ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥299税込¥3291個4日以内出荷ジェットイノウエ LED4 車高灯NEO 3D用の交換レンズ。LED4車高灯NEO(ネオ)にも使用できます。用途電装パーツ/車高灯
LED1 ハイパワービームボルト 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷ハイパワー(1.2W)LED搭載でシャープな閃光。小型取付ステー付です。 シルバーボディを採用。材質(本体)アルミニウム、(ステー)スチール寸法(mm)Φ25×18、(ボルト)Φ6×25消費電流(mA)DC24V/約50mA
LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BA15S 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。バスマーカーランプ等に最適です。テールランプ等にお使いいただけます。用途バスマーカーランプなどBA15S シングル球の交換球として。適合12V・24V共用寸法(mm)43.5×Φ19
クルージングタイプバンパー用ウィンカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥6,998税込¥7,6981セット(2個)4日以内出荷ジェットイノウエ製バンパー以外に、純正のバンパーへの装着も可能です。用途ボディパーツ仕様24V・25W、イエローバルブ付適合【適合バンパー】501083/501084/510558/510559光源24V25Wイエロー適合車種日野4tクルージングレンジャー/ライジングレンジャー用(H1.8~H11.4)
24V H4 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト)
MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(2個)当日出荷発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!色ブルータイプH4口金P43T
LED4車高灯ランプNEO 3D 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷見る角度によって光の表情を変える新デザインレンズを採用!。超高輝度LED4個搭載で驚異の視認性!!。LEDならではのシャープな輝き。省エネ設計!!用途電装パーツ材質レンズ/PC、本体/ABS寸法(mm)36×132×高さ35定格DC24V 約100mA(約2.4W)定格電圧(V)DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×35×36電球の種類LED
LEDステップランプ(ステンレス製ガード付)
エスワイエス¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷仕様【接続形状】ギボシ(オス)1+アース丸端子1寸法(mm)Φ95×15定格24V定格電圧(V)24LED使用数(個)5電球の種類LED
4 1/2 フォグレンズ
ドーワ(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から6日以内出荷プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
白熱電球式フォグランプ単品角型 バンパー上付型 補修用
KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷形状角型色イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球光色イエロー電球の種類白熱電球
白熱電球式フォグランプ 角型 バンパー下付型 補修用
KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個ほか当日出荷形状角型色イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球光色イエロー電球の種類白熱電球
ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ140取付けピッチ)
KOITO(小糸製作所)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。質量(kg)1.2色黄タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つばなしダブル) 24V
STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(10個)当日出荷用途ヘッドランプ・フォグランプ色クリアタイプつばなしダブル球定格電力(W)60/60定格電圧(V)24口金BAY15dガラス球形式RP35
JET角型フラッシュテール用ストップレンズ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,598~税込¥1,758~1枚ほか4日以内出荷から7日以内出荷ジェットイノウエ製角型フラッシュテール補修用パーツです。用途外装パーツ材質樹脂
ハロゲンランプ H1 24V
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷色クリア定格電力(W)70色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17015日産:B6719-H1401マツダ:9970417000三菱:MH056054日野:04310-1712日産ディーゼル:26099-92928
ダブル球B19/BAY15d 24V
STANLEY(スタンレー電気)¥2,998税込¥3,2981箱(10個)当日出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ディーゼル車定格電力(W)10/4
DC/ACインバーター(大容量サイン波インバータ)24V
New-Era(ニューエラー)¥139,800税込¥153,7801個欠品中モーターなどの起動力の大きな負荷でも余裕の大容量出力。起動電流特性を高く設定する事により、モーター、コンプレッサーなどの起動力の大きな負荷駆動に強さを発揮。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)-20~+60出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24(21~31)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×408×86入力方式バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m)出力周波数(Hz)50/60切替式出力波形正弦波変換効率(%)約85連続出力電力(W)1300保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路/過電圧入力保護回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(A)約0.8(オートパワーオフ作動時:約0.015)最大出力電力(W)1500
POWER SUPPLY(安定化電源)
アーガス¥36,980税込¥40,6781個当日出荷仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)5.5定格入力電圧(V)AC100出力電流(A)(連続)10、(最大)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125定格出力電圧(V)DC24
プリズム マーカーランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から11日以内出荷ダイヤカットを施したレンズのマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています材質レンズ/ガラス本体/鉄メッキ枠/ステンレス定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)86×70.5