カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(36)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(412)
- KOITO(小糸製作所)(208)
- SYS(118)
- CGC(千代田)(110)
- 花魁JAPAN(89)
- 竹村商会(75)
- 槌屋ヤック(71)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(70)
- ドーワ(58)
- クラリオン (Clarion)(49)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- Strands(40)
- エスワイエス(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- 信和自動車工業(33)
- カシムラ(17)
- ケリー電気産業(16)
- 三菱電機(9)
- セルスター(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

新 角大型テールランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷DC24V(電球式)。使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W バック:24V 25W
HD広角カラーカメラ
メルコモビリティーソリューションズ¥37,980税込¥41,7781台当日出荷夕暮れや地下駐車場などの薄暗い場所でも、高感度カメラが鮮明なカラー映像をドライバーに提供。専用モニターだけでなく、お手持ちのカーナビのモニターにも接続できます。質量(g)125(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×30×40 (本体のみ)使用環境温度(℃)-40~+85使用周囲照度(Lx)0.5~100000画素数約100万画素画角水平:約160°、垂直:約95°
7.0型LCDカラーモニター
メルコモビリティーソリューションズ¥51,980税込¥57,1781台当日出荷高精細ワイド液晶で昼夜を問わず優れた視認性を発揮するLCDカラーモニター。輝度補正、複数カメラの接続・切り替え、遠近感をつかみやすい距離マーク表示など、充実した機能を搭載しています。質量(g)135(本体のみ)タイプHD対応寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×40×38.4(本体のみ)使用環境温度(℃)-20 ~+60使用周囲照度(Lx)0.5~100000画素数約62万画素画角水平:約119°、垂直:約90°
大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N
三ツ星貿易¥12,480税込¥13,7281個5日以内出荷大型回転灯 白熱球タイプ MT-100Nは、急な球切れに対応できるスペア電球付きの大型回転灯です。静音設計されております。用途工事・警備・交通・防犯・清掃に。電源(V)120使用電球白熱球120V/40Wコード長さ(cm)約50
高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED
三ツ星貿易¥16,480税込¥18,1281個5日以内出荷高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LEDは、明るい3W高輝度LED使用した回転灯です。12/24V兼用だから、本体を選ばずご使用できます。車体を傷つけにくいラバーマグネット仕様です。外部突起物規制クリアー製品です。用途工事・警備・交通・防犯・清掃に。材質反射鏡:SUS+真空蒸着塗装色赤電源コード(m)4.5回転数120~140回/分電池DC12・24V兼用外寸法(mm)131×190×141LED3WLED×1個点灯色赤
高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED
三ツ星貿易¥16,480税込¥18,1281個5日以内出荷高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LEDは、明るい3W高輝度LED使用した回転灯です。12/24V兼用だから、本体を選ばずご使用できます。車体を傷つけにくいラバーマグネット仕様です。外部突起物規制クリアー製品です。用途工事・警備・交通・防犯に。材質反射鏡:SUS+真空蒸着塗装電源コード(m)4.5回転数120~140回/分外寸法(mm)131×190×141LED3WLED×1個
花魁 LED ヘッドバルブⅡ 閃光
花魁JAPAN(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(2個)翌日出荷本体に熱伝導性の高いアルミを使用し、小型電動ファンを内蔵することで熱を確実に放出。純正同様の形状により幅広い車種へ取付可能。純正バルブの配光を忠実に再現しています。保安基準適合。6か月間のメーカー保証付き用途ヘッドランプバルブ適合H4電圧(V)(対応)12/24RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 COMBO 極
花魁JAPAN¥139,800税込¥153,7801セット翌日出荷細部のデザインまでこだわった、究極のオールインワンLEDテール誕生。スタンダードモデル、シーケンシャルモデルの2タイプをご用意。本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。1年間のメーカー保証付き用途トラックのテールランプタイプシーケンシャルモデル奥行(mm)115横幅(mm)612縦幅(mm)218レンズ幅(mm)570RoHS指令(10物質対応)対応
MAX91W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,898税込¥2,0881個欠品中最大出力 91Wの超高速充電※USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W)電圧監視モニター付き 12V/24V共用用途スマートフォンなどへの充電
MAX88W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Aポート(QC3.0 MAX22W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷最大出力 88W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Aポート(QC3.0 MAX22W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用用途スマートフォンなどへの充電
フォグランプ用クランプステー
KIJIMA(キジマ)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷好評発売中のフォグランプシリーズに単品を取り付けやすく、取付場所の移動などに便利なクランス式ステーが登場!。クランプ径Φ25~Φ39と広い範囲で固定出来る仕様でさらに市販の板ゴムなどを活用すれば標準サイズ(Φ22.2)でも使用可能。メーカー製品 フォグランプ 205-3271/Y、スモールタイプ 205-3272/Yに対応。材質アルミ色ブラック対応フォグランプ 205-3271/Y、スモールタイプ 205-3272/Yクランプ幅(mm)23クランプ径(Φmm)25~39
KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 左右セット
KOITO(小糸製作所)¥99,980税込¥109,9781セット(2個)8日以内出荷KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬 の左右セットです。3連/ノーマルターン/スモーク の LEDRCL5RSNとLEDRCL5LSNが セットになっています。ダイナミックな矢と残像をイメージした奥行き感と立体感のある新デザインです。ボディーレンズ共にポリカーボネイト樹脂を採用し衝撃強度UP!。現行の3連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上。小型トラック(24V車)にも装着可能です。セット内容LEDRCL5RSN+LEDRCL5LSN色スモーク定格電圧(V)24点灯方式ノーマルターン
LEDテープライトCOBタイプ 2m 最強 防水 24v 専用
竹村商会¥4,498税込¥4,9481個当日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の24v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の24v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の24v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5色ホワイト長さ(m)2電圧(V)24消費電力(W)42配線接続片側消費電流(A)1.8両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 12v 専用
竹村商会¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。付属品保護キャップ5個幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)5電圧(V)12消費電力(W)90配線接続両側消費電流(A)4両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDテープライトCOBタイプ 3m 最強 防水 12v 専用
竹村商会¥6,798税込¥7,4781個当日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5色ホワイト長さ(m)3電圧(V)12消費電力(W)52配線接続片側消費電流(A)4.4両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDテープライト SMDタイプ 5m 最強 防水 12v 専用
竹村商会¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。付属品保護キャップ5個幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5色ホワイト長さ(m)5電圧(V)12消費電力(W)55配線接続両側消費電流(A)5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
ボタンマーカー
LightFix¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷LightFix製のポジションマーカー。埋め込みタイプのスマートなマーカーです。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24外寸(mm)28×20機能防水ケーブル長(cm)20LED使用数(個)3
LED電球型キャンディバルブ ホタル
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷LEDキャンディーバルブに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブ。DC12V/24V共用用途電装パーツ寸法(mm)Φ17×45タイプ点滅口金BA15S定格電流(A)12V時:0.11/24V時:0.075発光色ホワイト明るさ(Lm)120動作電圧(V)12~24(最大36)
LED電球型キャンディバルブ ゆっくり点滅
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷LEDキャンディーバルブに、ゆっくりと点滅を繰り返すタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブ。DC12V/24V共用用途電装パーツ寸法(mm)Φ17×45タイプ点滅電圧(V)DC12/24共用口金BA15S定格電流(A)12V時:0.11/24V時:0.075明るさ(Lm)110
LED9ハイパワーLEDワークランプ 27W
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から4日以内出荷27WクラスのLEDワークランプ!色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用!!。WL-50角型はDC110Vまで対応しDCフォークリフトにもご利用いただけます用途電装パーツ仕様(W)27材質本体:アルミ/PC ステー:ステンレス色温度(K)6000LED9個明るさ(Lm)2000防水性IP67相当
三菱ふそうスーパーグレート・ファイター デイライト機能付フロントLEDウインカー 流れるシーケンシャル仕様
NIGHTSTAR(ナイトスター)¥48,980税込¥53,8781セット翌々日出荷純正をはるかにしのぐ明るさと流れるウインカー機能で視認性がアップし、事故発生率を低減。デイライト機能を付加し、より安全性を高めるウインカーです。破損やレンズ黄ばみなどの経年劣化でお困りの方にもおすすめ。 保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。オレンジの光が内側から外側にスムーズに流れるシーケンシャルウインカー仕様。 ※点滅モードの切り替え機能はありません。純正よりも光る面積を大きくとり、より視認性を向上させた設計です。デイライト機能+ポジションランプ。近年では標準装備となっている安全装備デイライト機能を付加。キーONで現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯し、自車の存在を周りにアピールすることで事故防止につながります。 ポジション(スモール)時はデイライトから減光して点灯。 ウインカー点滅時は、ウインカーの視認性確保の為デイライトがいったん消灯、ウインカーが消えるとデイライトが自動的に再点灯します。カプラーオン取付。ハイフラ防止抵抗内蔵、カプラーオンで取付が可能。配線キット付きで取り付けも安心。純正ウインカーと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。保安基準適合。メーカー製品は高い安全基準をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。保証。水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)。※保証内容はメーカー規約に基づきます。新品左右セット。カラー クリアーメッキタイプ。取付説明書付き用途三菱ふそう スーパーグレート・フォワード 交換・補修用のLEDウインカーセット内容左右セット色クリアーメッキタイプ
LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用
竹村商会¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)5電圧(V)12消費電力(W)80消費電流(A)7配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用
竹村商会¥2,498税込¥2,7481個当日出荷選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)5電圧(V)24消費電力(W)80消費電流(A)7配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME) スモーク
KOITO(小糸製作所)¥54,980~税込¥60,478~1個5日以内出荷トラック用テールランプ用途シーケンシャルターン色スモーク定格電圧(V)24
流線型表示灯 SLFM-M
パトライト(PATLITE)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの表示灯です。プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光(トリプルフラッシュ)します。"楽楽"の操作性。プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。仕様点滅回数・トリプルフラッシュ:133回/分(公差:±10%)材質グローブ部:ポリカーボネート樹脂取付ゴムマグネット取付質量(g)870定格電圧(V)DC12~24耐水性JIS D 0203-1994 S2
TS1700(ワークライト)
HELLA¥5,998税込¥6,5981個当日出荷革新的な新しい熱管理システムを備えたリバースランプ。コンパクトなデザインで強力な光出力。ブラックのデザインによるモダンでエレガントな外観。バックライト(LED)付き電圧(V)24消費電力(W)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)15×5×11.5cm光源LED色温度(K)5700ケーブル長(mm)3000光束(Lm)1700IP等級IP6K9K/IP6K7
TS3000(ワークライト)
HELLA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷コンパクトなデザインながら強力な照射能力を実現。サーマルセンサーにより本体のオーバーヒートを防止。シンプルな製品構成で様々な車種・取り付け場所に対応。ECE-R10に対応し、他の電子機器にノイズなどの影響を与えません。防水・防塵対応(IP6K9K)で使用場所を選びません。色ブラック消費電力(W)31光源9灯色温度(K)5700ケーブル長(mm)3000光束(Lm)3000各種認証ECE-R10IP等級IP6K9K
クレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(振り子ステー付)
TCI¥249,800税込¥274,7801セット翌々日出荷ワンタッチで取り付け・取り外しできる無線カメラ&モニターセット。クレーンの見える化に貢献します。誰でもかんたん、ワンタッチ取付。カメラの取り付けに専門的な知識や技術は必要ありません。誰でも簡単にワンタッチで車両に取り付けることができます。強力な磁石の力で取り付けるので、。鉄であればどんな場所でも設置することができます。取付を委託する必要がないので、取り付けにかかる費用は0円です。振り子ステーで常時垂直下方向を監視。カメラのステーに振り子を採用することで、自重作用により、常に下方向を監視することが可能に。ブームが上下しても一定方向を見続けることができます。振り子ステーのスムーズな回転運動。振り子ステーは、ブームの上下に合わせて回転し、常に下方向を向き続けます。長時間の作業に対応可能なモバイルバッテリー。カメラに電力を供給するためのモバイルバッテリーの稼働時間は最大12時間(。1)です。こちらもカメラと同様にネオジム磁石が内蔵されており、強力な磁力で、鉄であればどの位置にも設置可能です。通常セットのバッテリーに加えて、予備のバッテリーを準備しておけば、充電と使用のサイクルによって半永久的にカメラを稼働し続けることが可能です。接続する製品により変動します。用途クローラクレーンやラフテークレーンのブームへ取付。下方の安全確認に。寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
トラック用 丸型 H3 ハロゲン フォグランプ 凹レンズ 作業灯 2個
MAD MAX(マッドマックス)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。用途トラック用適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)材質スチールメッキ/ガラスレンズ寸法(mm)直径約200(レンズ径約175)×奥行約95定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70WLED使用数(個)2
トラック用 丸型 H3 ハロゲン フォグランプ 凹レンズ 作業灯 1個
MAD MAX(マッドマックス)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。用途トラック用適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)材質スチールメッキ/ガラスレンズ寸法(mm)直径約200(レンズ径約175)×奥行約95定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70WLED使用数(個)1
トラック用 角型 H3 ハロゲン フォグランプ 作業灯 1個
MAD MAX(マッドマックス)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷から4日以内出荷昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。用途トラック用適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)材質プラスチック/ガラスレンズ定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70W寸法(縦×横×奥行)(mm)約100×幅約200×約80LED使用数(個)1
JB激光LEDクリスタルHPマーカー2用レンズ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥449税込¥4941個4日以内出荷JB激光LEDクリスタルHPマーカー2用補修部品です用途電装パーツ材質ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×73適合品番LSL-211Y/LSL-212A/LSL-213R/LSL-214G/LSL215B/LSL-216W/LSL-217CRB
スイッチ付ハイパワーLEDサーチライト
JB(日本ボデーパーツ工業)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷防水スイッチ付のスポットタイプLEDサーチライト!!。ランプ全体で2340ルーメンで魚眼レンズの働きにより中心光度は67,860カンデラを発揮します!。ランプ近辺で作業中でも、灯体裏側の防水スイッチでONーOFFが可能!。DC12V/DC24V/DC48V共用。縦方向での耐震性能は7G相当!。灯体・スイッチ両方共に防水性能IP67で、トラックから特殊車両・船舶・建設機械や農業機械でも使用可能!!。取付ブラケット・ボルト類は錆びにくいステンレス製!!用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:樹脂電流(A)12V時:3.4/24V時:1.7/48V時:0.8消費電力(W)40(省エネ設計)入力電圧(V)DC12/24/48レンズ魚眼色温度(K)6500LED色ホワイト使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~80光束(Lm)2340LED使用数(個)OSRAM製ハイパワーLED10W×6粒防水性IP67耐震性7G相当
EAGLE製ワークランプ
MARVELLOUS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷優れた視認性を誇るマーベラスLEDワークランプです。寸法(mm)88×88×70電圧(V)12明るさ(W)25×1LED色温度(K)6000光束(Lm)2000
185-200Φ丸型フォグランプバイザー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷ジェットイノウエ製丸型ハロゲンランプ185mmΦ及び200mmΦ用の鏡面ステンレス製バイザー。丸棒チップ付きで重量感をUPさせて豪華さを加え、ドレスアップ効果は抜群。取付けに加工する必要はなく、ハロゲンランプ本体に挟み込むだけの簡単取付け!用途外装パーツ仕様(丸棒位置)上付き、(磨き)片面表のみ材質ステンレス板厚(mm)0.8取付穴径(Φmm)13出幅(mm)約70
LED車高灯&ストップ・ターン ロングVer.
KOITO(小糸製作所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷テールランプが見えない後続車・周囲の歩行者へ、自車の挙動を早く確実にアピールし、追突リスクの低減、事故防止に役立ちます。用途LED車高灯定格24/車高灯 0.4・ストップ 2.3・ターン 2.4(V/W)
角型2灯式
KOITO(小糸製作所)¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。用途LEDヘッドランプユニット消費電力(W)20(ハロゲン比較約1/3)色温度(K)5500光源寿命約50000時間(ハロゲン比較約50倍)明るさ(Lm)1000(ハロゲン比較約2倍)光源タイプLED
いすゞ ギガ プロジェクタ―LEDヘッドライト&LEDフォグシーケンシャルウインカーコーナーランプセット
NIGHTSTAR(ナイトスター)¥199,800~税込¥219,780~1セット翌々日出荷車検対応・保安基準適合Eマーク付き ナイトスター いすゞ ギガ用 プロジェクターLEDヘッドライト&ウインカー 純正ヘッドライトをはるかにしのぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減。 事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で 大型LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです。 保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。 経年劣化でのレンズ黄ばみ・くすみによる車検時の光量不足にもおすすめです。 大型シングルプロジェクタ―LED 純正HIDの約3倍の光量で、夜間走行の視界が格段にアップ。 安全性が飛躍的に上がるだけでなく、疲労やストレスが軽減され仕事の効率もアップします。 コの字型立体ファイバーLED デイライト機能(エンジンONで点灯) 運転中、昼間点灯することにより 1ドライバー自らの安全意識を高めることができる 2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる 3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます。 現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯 Eマーク(ECE R87)取得済み 新保安基準適合(1440カンデラ以下) ポジション ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します。 ※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております。 デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます。 LEDウインカー 近年多くの新車で採用されている流れるシーケンシャルリレー方式を採用。 裏側のカプラー接続方法により、流れる⇔流れない(通常点滅)を簡単に切り替え可能。 LEDフォグランプ フォグランプには大型LEDチップを使用し、悪天候時の視界を強力にサポートします。 カプラーオン取付 車両側ハーネスにカプラーを差し込むだけの簡単配線。純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。 ※デイライトの点灯には付属の配線キットを使用して配線いたします。 ※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、 室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です。 保安基準適合 アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。 保証 水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方) ※保証内容はメーカー規約に基づきます。 新品左右セット カラー クロームタイプ/プラックタイプ 取付説明書付き用途トラック用LEDテールランプ
9インチIPSオンダッシュモニター用AHDバックカメラ単品
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷【592915】9インチIPSモニター&AHDバックカメラSET用のバックカメラ単品。補修用などに!。アナログハイビジョンで鮮明。カメラ視野角 約タテ90度ヨコ120度のワイドビュー!!夜間自動切換赤外線内蔵!用途電装パーツ仕様赤外線照射距離(ft):30解像度1920×1080防塵防水性能IP68焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~60画素数200万保管温度(℃)-30~70動作電流(mA)100/12V画角(水平画角)120°イメージセンサー1/2.9"Color CMOS最低照度(Lux)0.001