絞り込み
全長(mm)
- 70~80未満(3)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(11)
- 120~140未満(7)
- 140~160未満(23)
- 160~180未満(52)
- 180~200未満(22)
- 200~220未満(68)
- 220~240未満(23)
- 240~260未満(51)
- 260~280未満(56)
- 280~300未満(34)
- 300~350未満(21)
- 600~650未満(2)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 道刃物工業(156)
- MIKI(155)
- 常三郎(125)
- エスコ(94)
- 与板利器工業(89)
- 三木章(67)
- BIGMAN(ビッグマン)(62)
- 角利(角利産業)(51)
- 梅心子圀光(42)
- 大五郎(38)
- 千吉(34)
- 一心産業(28)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(24)
- SK11(18)
- 伝匠(17)
- 小山金属工業所(15)
- GISUKE(タカギ)(14)
- 本喜秀(13)
- ヤヨイ化学(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: 大工道具
商品豆知識

角利 細工用 黒檀豆鉋 四方反 No.12
角利(角利産業)¥3,598税込¥3,9581台3日以内出荷ネジ式で刃の調整が簡単な細工用鉋です。凹形状に削るときに使える細工用鉋です。小型で持ちやすく、黒檀の素材が高級感を上げています。材料に黒檀を使用した細かい作業に最適な細工用です。保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。付属品収納ケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座:27×90×18、収納ケース:37×117×42材質(台)黒壇大きさ中材質(刃)ハイスケースポリプロピレン
利蔵 替刃式鉋 替刃
角利(角利産業)¥1,298~税込¥1,428~1セット(3枚)当日出荷から3日以内出荷利蔵替刃式鉋の専用替刃です。 わずらわしい刃研ぎが不要、面倒臭い押え金の調整不要。特許ワンタッチ替刃式です。材質(刃)刃物用炭素鋼
ジャッキアップソケット
SK11(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。 お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。 付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、ホイルナットの脱着。材質(アダプター)アルミ・スチール
追入のみ
BIGMAN(ビッグマン)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷鋭い切れ味。高品質で使いやすい。ノミは刃の表、裏を使い分けて掘ります。(刃裏を上)薄く削れる。(刃表を上)切り込みが深い。用途一般木材の切削・通し穴(ホゾ穴)加工作業に。仕様鋼付材質刃:刃物用特殊鋼●柄:一般木材全長(mm)230タイプ追入のみ
丸ギリ
BIGMAN(ビッグマン)¥899税込¥9891個4日以内出荷石膏ボード・波板・スレートの穴あけに 薄鉄板・缶の穴あけに 厚紙の穴あけ・筋入れに トタン・金属板のケガキに アイスピックにもヘッドが叩ける貫通型 グリップ付仕様強力貫通型・滑りにくいグリップ材質軸部:工業用特殊鋼、柄部:二重成型ソフト樹脂軸径(Φmm)6.3寸法(mm)203×32×32全長(mm)203色レッド質量(g)118軸長(mm)100
角ギリ
BIGMAN(ビッグマン)¥899税込¥9891個4日以内出荷石膏ボード・波板・スレートの穴あけに 薄鉄板・缶の穴あけに 厚紙の穴あけ・筋入れに トタン・金属板のケガキに アイスピックにもヘッドが叩ける貫通型 グリップ付軸径(Φmm)8全長(mm)203質量(g)163
プラスチック柄千枚通し
BIGMAN(ビッグマン)¥839税込¥9231本当日出荷穴あけ・手芸・補修・ケガキ線引きなどに寸法(mm)180×18×18質量(g)18タイプPC柄千枚通し柄長さ(mm)90材質(柄部)プラスチック針長(mm)90穴幅(mm)約1-3
千枚通し 木柄穴あき
BIGMAN(ビッグマン)¥839税込¥9231本4日以内出荷穴あけ・手芸・補修・ケガキ線引きなどに仕様穴あき寸法(mm)170×18×18質量(g)16タイプ千枚通し木柄柄長さ(mm)90材質(柄部)木針長(mm)80
SOFT 彫刻刀
BIGMAN(ビッグマン)¥519税込¥5711個当日出荷ソフトタッチエラストマー樹脂で使い易い。鋭い線の切り込みを入れるのに使います。その他、削りとる時にも使います。寸法(mm)160×15×10色オレンジ質量(g)22タイプ切出刀
ツールホルダー(アルミタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥429税込¥4721セット当日出荷ツールホルダー(アルミタイプ)用クリップです。用途ドライバーや六角棒レンチなどの整理にトラスコ品番818-8767材質樹脂質量(g)24
角キリ
BONDHUS¥899税込¥9891個当日出荷軸径(Φmm)6軸長(mm)100グリップ径(Φmm)34グリップ長さ(mm)110材質(ブレード)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
小鳥型彫刻刀 浅丸型
三木章¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷熟練された職人が仕込みから刃付けまで1本1本丁寧に仕上げています。全体焼き入れを施しているため、研いで長くお使いいただけます。小鳥型で握りやすいように工夫しました。浅丸型は、R刃が丸型より浅いため、丸型に比べて緩やかな浅い溝を彫ることができます。材質刃部:安来鋼、青紙スーパー / 柄部:朴材刃型浅丸型
鉄火 集成材のみ 赤樫柄
小山金属工業所(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷従来のハイスより、欠け・割れにくい。 従来のハイスよりも研ぎやすい。 グラインダーで研いでも焼きが戻らない(600℃まで耐える)。 薄く造っているのでくい込みがよい。 最高の切れ味で長切れする。用途デコラ、アルミ、人工大理石に。刃先角度(°)35