19ページ目: 大工道具

1,379件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C-NTS-SE旋削ホルダー おねじ ワルター

    C-NTS-SE旋削ホルダー おねじ

    ワルター
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    Walter CAPTO ツールホルダーです。
    用途旋削加工。材質スチール
  • NTS-SEシャンク工具 おねじ ワルター

    NTS-SEシャンク工具 おねじ

    ワルター
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    外径ねじ切り加工用バイトです。
    用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • S-NTS-Iボーリングバー めねじ ワルター

    S-NTS-Iボーリングバー めねじ

    ワルター
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    内径ねじ切りバイトです。
    用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角柄 ネズミ刃錐 SK11

    角柄 ネズミ刃錐

    SK11
    499税込549
    1本
    当日出荷
    太い径の穴をあけることができます。深い穴をあけるのに便利です。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。
    用途硬材、竹、プラスチックなどの穴あけ。サイズ(mm)6
  • 角柄 坪錐 SK11

    角柄 坪錐

    SK11
    519税込571
    1本
    当日出荷
    切り口がきれいで大きな穴をあけることができます。刃先の内側にキレ刃がついているので切り口がきれいです。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。
    用途埋木の穴あけ、円筒状の穴あけ。サイズ(mm)6
  • タイヤ交換レンチセット SK11

    タイヤ交換レンチセット

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ホイールナットの着脱をより早く・より楽に行えます。ハンドルバーを一方に寄せると、大きな力を掛けやすく、固く締まったホイールナットを楽に外せます。・ハンドルバーを真ん中にセットすると、高速回転が可能で、緩んだボルトを素早く回転させることが可能です。樹脂ホルダーに各工具が保持され、布製バックでコンパクトにまとめてあるので、携帯・車載に最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。差込角(mm)12.7(1/2インチ)ソケットサイズ(mm)(付属)17、19、21
  • セパ抜きソケット 替えガイド カクイ製作所

    セパ抜きソケット 替えガイド

    カクイ製作所
    989税込1,088
    1本
    翌日出荷
    セパ抜きソケットの替えガイドです。
    全長(mm)180
  • セパ抜きソケット カクイ製作所

    セパ抜きソケット

    カクイ製作所
    5,598税込6,158
    1本
    翌日出荷
    型枠部材。型枠大工に必須な5機能を備えています。・セパ抜き機能。・クサビ式フォームタイ機能(機械締め・手締め)。・リターンバックル取付、取外し機能。・アイビーフォームタイ取付、取外し機能。・スパナ機能。ソケット部にセパ抜きビットやプラスのビットを接続することができ、驚く程の多機能を実現。工具差しやカラビナフックに掛けて持ち運ぶ事ができます。
    全長(mm)セパガイド:180、本体:200
  • 追入のみ 面取 バラ売り 白樫柄 角利(角利産業)

    追入のみ 面取 バラ売り 白樫柄

    角利(角利産業)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    用途建築、建具、家具、小細工などのあらゆる木工に。トラスコ品番268-2683全長(mm)215刃幅(mm)15
  • 四ッ目錐 大 WIZ'A

    四ッ目錐 大

    WIZ'A
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木ウッドサイズ先端形状四ツ目錐機能引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
  • 三ッ目錐 小 WIZ'A

    三ッ目錐 小

    WIZ'A
    609税込670
    1個
    翌々日出荷
    用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木ウッドサイズ先端形状三ツ目錐機能引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
  • 三ッ目錐 中 WIZ'A

    三ッ目錐 中

    WIZ'A
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
    用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木ウッドサイズ先端形状三ツ目錐
  • 毛引 若獅子

    毛引

    若獅子
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    用途板等に平行線を引く、加工線のケガキに仕様刃先を収納できる安全タイプ材質本体:竹全長(mm)約185ウッド呼び寸法(mm)120目盛100mm
  • 細工針 若獅子

    細工針

    若獅子
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    材質工具鋼
  • 上棟品セット スタンダード(S)2組入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    上棟品セット スタンダード(S)2組入

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    18,980税込20,878
    1箱(2組)
    3日以内出荷
    簡単便利な上棟品セットです。
    用途上棟式や棟上げ、建前の際に。トラスコ品番542-8352入数2組
  • HSSドリル錐 KAKURI

    HSSドリル錐

    KAKURI
    699税込769
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一定の径で穴を開けることができます。
    付属品先端キャップ付材質ハイス鋼全長(mm)285針長(mm)50
  • ツールホルダー(ロック付) エスコ

    ツールホルダー(ロック付)

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    ロック機能により、貴重な引き出しスペースを取らず工具をツールボックスに固定。計13個の収納スロットがあります。ほとんどのツールボックスやカートにフィットする取り付け穴付。
    材質スチール収納数13本取付穴径(Φmm)南京錠:7サイズ(mm)660×64×44(H)取付穴寸法(mm)ねじ:160×6.5×2個穴径9.5(3/8”)×4個、11(7/16”)×1個、12(1/2”)×4個、16(5/8”)×2個、19(3/4”)×2個
  • メカニカルジャッキ バイキングアーム キャビネット設置セット Viking Arm

    メカニカルジャッキ バイキングアーム キャビネット設置セット

    Viking Arm
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷
    特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。専用フォーム入り収納ケースが付属しており、持ち運びに便利です。
    用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0609ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155、キャビネット設置アダプタ装着時:250-610幅(mm)104寸法(mm)キャビネット設置アダプタ:385×115×104高さ(mm)383奥行(mm)219揚力(kN)1.5(0.15t)ケース寸法(mm)379×437×160ハンドル長さ(mm)110最低高さ(mm)6爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104爪長さ(mm)38
  • 台付鉋 銀作

    台付鉋

    銀作
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    台直しが簡単な鉋です。刃研ぎ直しのし易い鋼付きの鉋です。
    用途木材表面の削り加工作業。
  • 彫刻刀セット まるいち

    彫刻刀セット

    まるいち
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    学童用彫刻刀のベストセラーです。刃は全鋼製です。注水式刃付け法で、切れ味抜群です。
    用途版画・彫刻堀り等。仕様プラケース入・5本組・バレン付材質柄:朴の木、ケース:プラスチック、刃:鋼(SK-5)
  • 職専替刃 大 白刃 20枚入 貝印

    職専替刃 大 白刃 20枚入

    貝印
    599税込659
    1個
    当日出荷
    多用途向け二段刃です。床施工などの作業にご使用いただけます。ケースは、捨て刃入れに変身します。
    用途床材・カーペット等の切断。仕様大・白刃、20枚厚さ(mm)0.5
  • ワンタッチ替刃式鉋ステン口張 ホーライ

    ワンタッチ替刃式鉋ステン口張

    ホーライ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    替刃式だから刃研や裏出しが不要、簡単に使えます。替刃の取替はワンタッチなので作業能率が上がります。超合金を使用し、特殊焼入れをしているので、最高の長切れがします。ステンレス口張り台を使用しているので、鉋口が大きくなりません。替刃は東大作替刃K-1242(42mm)を使用してください。
    用途木材・樹脂・ボードの面取り用。サイズ(mm)42×210
  • ラバープレカンナ替刃式L型 ホーライ

    ラバープレカンナ替刃式L型

    ホーライ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    大きな面から小さな面までビビリがなく、スムーズかつ安全に作業ができます。替刃はカッター刃(L型)が使用できます。削る面に合わせて刃先を調整して調整ネジをしめて下さい。すべり止めゴム付きです。
    用途プラスターボード・ベニヤ・新建材等の面取り作業。タイプL型(面取用)
  • ポケットプレ V型 ホーライ

    ポケットプレ V型

    ホーライ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    手の平サイズで使いやすい、面取り作業用の鉋です。木材・新建材などの面取り作業に最適な鉋です。化粧テープ・コーナーテープのはみだし部分のカットにも使えます。刃はカッター刃(L型刃)が使えます。刃先の出幅は、ネジで調整可能です。
    用途木材・新建材などの面取り作業に。刃形カッターL型刃
  • 木彫ノミ タタキ     平 三木章

    木彫ノミ タタキ 平

    三木章
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。刃物が薄くできているので、突いたり・叩いたりして使用することができます。硬く靭性にも優れています。特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。
    用途木彫り、彫刻作業。材質高級刃物鋼刃先(mm)平15
  • 木彫ノミ タタキ    浅丸 三木章

    木彫ノミ タタキ 浅丸

    三木章
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。刃物が薄くできているので、突いたり・叩いたりして使用することができます。硬く靭性にも優れています。特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。
    用途木彫り、彫刻作業。材質高級刃物鋼
  • ミニ鉋 カネ賢

    ミニ鉋

    カネ賢
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    裏金がネジ式なので裏金調整が簡単にできます。ネジを強くしめると深くかかり(荒削り)、弱くしめると軽くかかります(仕上削り)。
    用途新建材デコラ等の削り加工作業。仕様新建材デコラ用
  • ミニ鉋 カネ賢

    ミニ鉋

    カネ賢
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    裏金がネジ式なので裏金調整が簡単にできます。ネジを強くしめると深くかかり(荒削り)、弱くしめると軽くかかります(仕上削り)。
    用途木材表面の削り加工作業。仕様木工用
  • スーパーボードカンナA型 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    スーパーボードカンナA型

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    業界トップクラスの切れ味、ボード表面紙がスパット切れます。石膏ボード表面紙がより切れる角度で替刃が鋭角に取り付けてあり、従来品に比べ抜群の切れ味を実現しました。面取り幅を無段階で調節可能、スライド式押さえ金で調節も簡単です。替刃はスライドさせて使用できる為、替刃の端から端まで無駄なく使えて経済的です。奥当たり付押さえ金で刃全体を押えてしっかり固定しているので、作業中に刃が動く事がありません。本体はグラスファイバー入ジュラコン(R)樹脂製で滑りが良く、耐久性抜群です。
    用途石膏ボードの面取り、平削り。仕様L型カッター刃・カッター刃大も使用可能・面取り幅が無段階で調節可能。材質本体:グラスファイバー入ジュラコン(R)樹脂・刃:合金鋼面取り角度(°)45
  • スーパーボードカンナ替刃 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    スーパーボードカンナ替刃

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    スーパーボード鉋用の替刃です。ボード表面紙がスパット切れるます。
    用途交換用替刃。材質合金鋼入数3枚
  • ラバーグリップ彫刻刀セット まるいち

    ラバーグリップ彫刻刀セット

    まるいち
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    滑りにくく、使い易さ抜群の彫刻刀です。ハンドルはABS樹脂とエラストマー樹脂の二重構造です。表面のエラストマー樹脂はすべりにくく使い易さ抜群です。柄の色と刃の形状マークで、刃の種類が簡単にわかります。
    用途木彫りや版画などの彫刻堀り。セット内容平刃・切出刃・三角刃・中丸刃・小丸刃材質柄:ABS(内)、刃:鋼(SK-5)
  • 特殊タイル針ローレット 小 石井超硬工具製作所

    特殊タイル針ローレット 小

    石井超硬工具製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    特殊コンクリート針の小サイズです。ローレット付きです。
    用途ケガキ線引き、糸張り作業。材質炭素焼入鋼全長(mm)145径(Φmm)4入数5本入
  • 特上共柄彫刻刀6点セット 喜久和

    特上共柄彫刻刀6点セット

    喜久和
    59,980税込65,978
    1個
    欠品中
    彫刻刀のセットです。
    寸法(mm)約215×245質量(g)約450
  • 特上共柄彫刻刀 喜久和

    特上共柄彫刻刀

    喜久和
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    喜久和ブランドの彫刻刀です
    寸法(mm)約180×12
  • ハイス鋼 ゴムハン彫刻刀 匠 ~TAKUMI~ ラビースムーサーSQ 6mm 道刃物工業

    ハイス鋼 ゴムハン彫刻刀 匠 ~TAKUMI~ ラビースムーサーSQ 6mm

    道刃物工業
    3,490税込3,839
    1本
    6日以内出荷
    消しゴムはんこ制作の上で中上級者の壁となる「余白処理問題」。ラビースムーサーはその問題を解決するのに特化した刃先形状です。刃の両端が切れず、中腹部のみしか切れない構造でやってしまいがちな深彫りのし過ぎを防止。さほど技術を伴わず、ただただ平面を彫ることが出来ます。【SQの特徴】。SQは「スクイ」の意味で、刃先がスクイ状になっております。スクイ形状のおかげで余白面へのフィット感をアップ。また、使い勝手のよい6mm幅で余白を効率よく仕上げられます。ラビースムーサーをさらに進化させた”Special Quality(SQ)”版です!
    用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用付属品刃先キャップ寸法(mm)6柄長さ(mm)110スモークドオーク刃先ハイス鋼
  • カトラリーハイス彫刻刀 浅丸スクイ 12mm 道刃物工業

    カトラリーハイス彫刻刀 浅丸スクイ 12mm

    道刃物工業
    3,698税込4,068
    1本
    6日以内出荷
    木のカトラリー制作の際のくびれ部分や段落ちしたくぼみを彫るのに便利です。
    用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用付属品刃先キャップ全長(mm)150柄長さ(mm)110ケヤキ刃先ハイス鋼
  • カトラリーハイス彫刻刀 丸刀 9mm 道刃物工業

    カトラリーハイス彫刻刀 丸刀 9mm

    道刃物工業
    3,698税込4,068
    1本
    6日以内出荷
    木製のお皿の荒彫りなどに便利です。
    用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用付属品刃先キャップ全長(mm)150柄長さ(mm)110ケヤキ刃先ハイス鋼
  • カトラリーハイス彫刻刀 極浅丸 18mm 道刃物工業

    カトラリーハイス彫刻刀 極浅丸 18mm

    道刃物工業
    3,698税込4,068
    1本
    6日以内出荷
    カトラリー制作において、スプーンやククサなどの表面の仕上げに便利です。
    用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用付属品刃先キャップ全長(mm)140サクラ刃先ハイス鋼
  • モデレッジ 模魂刀 0.3mm 道刃物工業

    モデレッジ 模魂刀 0.3mm

    道刃物工業
    4,398税込4,838
    1本
    6日以内出荷
    【吉本プラモデル部と道刃物のコラボ彫刻刀!】プラモデル、スケールモデルのディテールをアップするのに必要なスジボリ作業。長年プロ向けの彫刻刀を作り続けてきた道刃物だからこそ作ることが出来た驚異的な細さと切れ味を兼ね備えた刃物です。この削り心地は病みつきになります。吉本プラモデル部・哲夫部長もご愛用のこの模魂刀で、楽しいスジボリライフを!。【スジボリとは?】プラモデル制作においてオリジナルデザインや情報量を追加しディテールアップするための作業。すでに入っているモールドを深くしたり、ガイドテープを貼って沿わせて彫ったりします。プラモデル上級者向けの技術です!
    用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用付属品刃先キャップ柄長さ(mm)110スモークドオーク刃先ハイス鋼(鋼付き)刃先長(mm)約20
  • ハイス変形刀 さじのみ 3mm 道刃物工業

    ハイス変形刀 さじのみ 3mm

    道刃物工業
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    スクイ部分からの刃先を大変短くしたので入り組んだところに刃が届きます。首は長めにしてあり、奥まったところにも入り込みます。
    用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用付属品刃先キャップ長さ(mm)約180材質(柄部)サクラ刃先ハイス鋼
大工道具