16ページ目: 大工道具

1,379件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    種別ハッカー、カッター、折尺、16mm用マーカー×2 5連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)565
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別ハッカー、カッター、折尺、16mm用マーカー4連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)505
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷
    種別ハッカー、カッター、16mm用マーカー×2 4連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)475
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI
    5,298税込5,828
    1個
    9日以内出荷
    種別ハッカーのみ材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)260
  • BXハッカー S・GRIP MIKI

    BXハッカー S・GRIP

    MIKI
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    最大径(Φmm)(ゴム部)26
  • 中薄のみ M-SK11

    中薄のみ

    M-SK11(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    伝統の職人技が冴える、本鍛造手打品です。追入れノミでは加工しにくい深い穴にも使いやすいです。本鍛造手打品。
    用途木工用。高さ(mm)310奥行(mm)30
  • 追入のみ 千吉 金

    追入のみ

    千吉 金
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。 裏スキ加工(1枚裏)を施しています。裏スキ加工をすることにより抵抗が減り、木材への入りが良くなります。 刃研ぎでの裏研ぎの際には研ぐ面が少なく、短時間で効率よく刃研ぎができます。個装パック。
    用途木材への浅いホゾ穴加工。幅(mm)25高さ(mm)230奥行(mm)25
  • 敷居作里 鋼付き 袋入り 千吉

    敷居作里 鋼付き 袋入り

    千吉(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ふすま・障子の敷居直し用の鉋です。 保管に便利な袋入りです。
    用途木工用。刃幅(mm)18
  • 細工キワ鉋 梅鉢龍馬

    細工キワ鉋

    梅鉢龍馬
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    木材の直角の入隅を削るのに適した鉋です。
    用途細工用。幅(mm)50高さ(mm)180質量(g)240奥行(mm)45刃幅(mm)30
  • ハイス鉋 梅鉢龍馬

    ハイス鉋

    梅鉢龍馬(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    硬質合板などを削るのに最適で、長切れがする鉋です。裏出しが不要です。油台を使用してすべりが良いです。
    用途硬質合板などの削り。幅(mm)65高さ(mm)215質量(g)520奥行(mm)50刃幅(mm)50
  • 台付鉋 三木住大吉

    台付鉋

    三木住大吉
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    木材の表面を削って加工します。 刃研ぎ直しのし易い鋼付きの鉋です。 鋼付き。
    用途木材表面の削り加工。幅(mm)70高さ(mm)260質量(g)800奥行(mm)67刃幅(mm)58
  • KAKURI 万能のみ2本組 (19・25mm) 角利(角利産業)

    KAKURI 万能のみ2本組 (19・25mm)

    角利(角利産業)
    2,898税込3,188
    1セット(2本組)
    当日出荷
    刃は完全焼入れ・焼戻し・本刃を施してあります。ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。集成材にも使用できる洋風スタイルの角利オリジナルのみです。
    用途ホゾ穴の仕上げなどに。トラスコ品番363-4116全長(mm)195刃幅(mm)19、25材質(柄部)アセチルセルロース材質(刃)刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)
  • 角キリ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    角キリ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番212-2871軸径(Φmm)30全長(mm)203質量(g)150刃長(mm)100
  • のみ Mokuba(小山刃物製作所)

    のみ

    Mokuba(小山刃物製作所)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    安来鋼を使用した最高級品です。 柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。
    用途木材の削り、溝や穴を掘る作業に。全長(mm)230
  • かりすじかい 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    かりすじかい

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    建て起こしに威力を発揮! ハンドルを回すだけで引張り力は700kg!!
    用途木造の建起こし用です。 桁と土台に釘打ちし、ハンドルを回すだけで簡単に建起こし作業ができます。仕様引きしろ/155mm全長(mm)4075質量(kg)4.7
  • 建前かけや 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    建前かけや

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    地上から安全に柱の打込みができます。
    用途木造建て方用で、地上から安全に柱の打ち込みができます。 フックを桁に引掛けたらウエイトを引き上げ、勢いよく振り下ろして下さい。 ホゾ穴に先端を差し込めば通し柱も打ち込めます。
  • コーナープレ ホーライ

    コーナープレ

    ホーライ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)145高さ(mm)40適合替刃L型カッター替刃
  • 万能のみ ロング 角利(角利産業)

    万能のみ ロング

    角利(角利産業)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。ブレードは刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸収性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
    全長(mm)250材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼材質(ハンドル)アセチルセルロース
  • 60mm 丸幅広のみ エスコ

    60mm 丸幅広のみ

    エスコ
    21,200税込23,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA588GG-2全長(mm)300質量(g)380刃幅(mm)60刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
  • 細工用黒檀豆鉋 NO,1 平18ミリ 角利(角利産業)

    細工用黒檀豆鉋 NO,1 平18ミリ

    角利(角利産業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 細工用黒檀豆鉋 NO,13 各面取 60度 角利(角利産業)

    細工用黒檀豆鉋 NO,13 各面取 60度

    角利(角利産業)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
  • 細工用黒檀豆鉋 NO,2 内丸 小 角利(角利産業)

    細工用黒檀豆鉋 NO,2 内丸 小

    角利(角利産業)
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
  • 名門 青紙1号 四方反り鉋 常三郎

    名門 青紙1号 四方反り鉋

    常三郎
    36,980税込40,678
    1台
    欠品中
    研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。四方(前後左右)に丸く反った鉋です。
    用途凹み面削りに使用します材質青紙1号+錬鉄サイズ5寸刃長(mm)96刃幅(mm)42材質(台)白樫台厚(mm)32台の幅(mm)58刃先幅寸法(mm)39
  • 春蘭 青紙2号 キワ鉋 押金付 常三郎

    春蘭 青紙2号 キワ鉋 押金付

    常三郎
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    耐久性と耐摩耗性を追求。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。耐久性と耐摩耗性を追求。ヒナ型キワ鉋と身幅は同じですが、身丈、鉋台の厚さ、丈の違う鉋。角隅のキワや部材の段欠きに最適です。
    材質青紙1号+極軟鉄サイズ8寸材質(台)白樫台厚(mm)33
  • ”バイキングアーム” サクションリフター用アダプター Viking Arm

    ”バイキングアーム” サクションリフター用アダプター

    Viking Arm
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    バイキングアームのリフティングプレートに取り付けることでサクションリフターのハンドルを安定して支持できます。サクションリフターと併用する事で、ガラスやタイル、鏡などの安定した施工や、爪を差し込むクリアランスがない場合でも持ち上げることが可能になります。配管やパイプなど丸棒状のワークの設置や支持、レベル調整にも適した形状です。
    トラスコ品番728-8382材質ポリアミド幅(mm)95高さ(mm)31奥行(mm)70
  • 鉋 アークランドサカモト

    アークランドサカモト
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    用途小物の平面削りや、面取りのほか、木工の組み立て時の微調整などに材質刃:炭素鋼 台:木寸法(mm)150×55×44黒/ナチュラルウッド質量(g)296刃幅(mm)42
  • 彫刻刀 アークランドサカモト

    彫刻刀

    アークランドサカモト
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    材質刃部:刃物鋼 柄:木スチールグレー/ナチュラルウッド
  • 角丸ポジショナー 道刃物工業

    角丸ポジショナー

    道刃物工業
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    革素材の角を丸くする「角丸刀」の使用をサポートする治具。6種類の角丸に合ったRに対応した独特なデザインで、素早く正確な位置決めが可能。専用T定規も付属。
    用途レザークラフト材質アクリルサイズ縦70×横100×厚3(mm)
  • 版画刀 薄刃印刀 道刃物工業

    版画刀 薄刃印刀

    道刃物工業
    3,698税込4,068
    1本
    7日以内出荷
    従来品の約半分(1mm)の薄さを実現した木版画用の印刀(版木刀)。刃表の面積が小さく研ぎの手間を軽減。薄刃ならではの独特の彫り心地が特徴。
    用途木版画刃長(mm)20柄長さ(mm)110材質(柄部)スモークドオーク材質(刃先)ハイス鋼
  • ハイス革透刀 ブルノーズナイフ 道刃物工業

    ハイス革透刀 ブルノーズナイフ

    道刃物工業
    6,498税込7,148
    1本
    7日以内出荷
    レザークラフト専用の革透刀の一つ。左右対称のブルノーズ(平丸)刃先で利き手を選びません。
    用途レザークラフト刃長(mm)45刃幅(mm)30柄長さ(mm)100材質(柄部)スモークドオーク材質(刃先)ハイス鋼
  • 鉋 若獅子

    若獅子
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    用途板や角材などの平面仕上げ・木口削り・面取りなどに材質刃:炭素鋼、台:木スチールグレー/ナチュラルウッド
  • 鉋 アークランドサカモト

    アークランドサカモト
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    材質刃:炭素鋼、台:木
  • 細工のみ 若獅子

    細工のみ

    若獅子
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    材質刃部:安来鋼(白紙2号)、柄:木スチールグレー/ナチュラルウッド硬さ64±1仕上本刃付き
  • 木工用のみ3本組 WIZ'A

    木工用のみ3本組

    WIZ'A
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    用途木材の溝掘り・面取り・仕上げ・木彫りなどに仕様叩きノミ材質刃部:クロムバナジウム鋼、グリップ:TPR、PP寸法(mm)245×31×31(共通)シルバー/ブラック/イエロー質量(g)(9mm幅)142 (15mm幅)172 (24mm幅)193入数3本組(刃幅:9/15/24mm)
  • 彫刻刀 若獅子

    彫刻刀

    若獅子
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    材質刃部:刃物鋼、柄:木スチールグレー/ナチュラルウッド
  • ミニ鉋 若獅子

    ミニ鉋

    若獅子
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    用途小物の平面削りや、面取りのほか、木工の組み立て時の微調整などに材質刃:炭素鋼、台:木スチールグレー/ナチュラルウッド刃幅(mm)35
  • ヤオコス用スパイク付プレート ナカヤ

    ヤオコス用スパイク付プレート

    ナカヤ
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    用途土間コン工法に特化した強力スパイク付プレート仕様強力スパイク付きシルバー/チャコールグレー質量(g)890適合品番NK-4000YC ※旧製品との互換性あり。(旧製品:NK-4700KWS/NK-4700KWSS/NK-4000KWC/NK-4000KWCS/NK-4700SPS/NK-4700SPC)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)205×80×35
  • 三ツ目錐 トップマン[工具・金物]

    三ツ目錐

    トップマン[工具・金物]
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
    釘やネジの下穴あけに
  • 四ツ目錐 トップマン[工具・金物]

    四ツ目錐

    トップマン[工具・金物]
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
    釘やネジの下穴あけに
  • ミニ鉋2枚刃 トップマン[工具・金物]

    ミニ鉋2枚刃

    トップマン[工具・金物]
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    手軽に使える小型タイプ
    仕様2枚刃寸法(mm)40×210
大工道具