絞り込み
全長(mm)
- 70~80未満(3)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(11)
- 120~140未満(7)
- 140~160未満(24)
- 160~180未満(52)
- 180~200未満(22)
- 200~220未満(71)
- 220~240未満(23)
- 240~260未満(54)
- 260~280未満(63)
- 280~300未満(36)
- 300~350未満(21)
- 600~650未満(2)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(472)
- 道刃物工業(156)
- MIKI(155)
- 常三郎(125)
- 与板利器工業(88)
- 三木章(67)
- BIGMAN(ビッグマン)(62)
- 角利(角利産業)(54)
- 梅心子圀光(42)
- 大五郎(38)
- 千吉(34)
- 一心産業(28)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(24)
- SK11(18)
- 伝匠(17)
- 小山金属工業所(15)
- GISUKE(タカギ)(14)
- 本喜秀(13)
- ヤヨイ化学(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
20ページ目: 大工道具
商品豆知識

コーナーベアリング ビット
STAX TOOLS¥4,298税込¥4,7281本13日以内出荷テーブルやデスクの幕板におすすめのビットです。 ベアリング付き仕様●商品重量:(約)40g●サイズ:刃径/22.22mm、軸径/6mm、刃厚/14.3mmアズワン品番67-9260-41
Rabbeting & Bearing Set 裏板べニアビット
STAX TOOLS¥5,898税込¥6,4881本13日以内出荷BOXや棚などの裏板ベニアを取り付ける溝を作成するビットです。。 付属のベアリング(全部で4つ)を交換することにより、4mm、5.5mm、9mm、10mmのベニア厚に対応可能です。仕様●商品重量:(約)110g●セット内容:ビット((外径)12.7mmのベアリング付)×1、ベアリング (外径)14.7mm×1、ベアリング (外径)21.7mm×1、ベアリング (外径)24.7mm×1※ベアリングは全て内径4.76mm、高さ5mm●※それぞれ簡単に脱着可能です。アズワン品番67-9260-35
ジョイントメイト
Milescraft¥3,698税込¥4,0681個9日以内出荷板継ぎ/直角継ぎなどの正確なダボ打ちが簡単に行えます。 この商品はミリ表示、ミリサイズ商品にです。(6mm/8mm/10mm) 日本仕様です。 ホームセンターなどで入手できるダボで利用可能です。 日本語取説が付属。仕様●商品サイズ:(約)100×220×50mm●商品重量:(約)270gアズワン品番67-9259-93
鍵のみ2本セット 913/350/35S用
エフケイシステム¥2,698税込¥2,9681台4日以内出荷キャッシュドロワ913/42S/350/35Sシリーズ専用の鍵です。仕様●注意事項こちらの製品は初期不良品以外の返品・交換を一切受け付けておりません。また在庫状況によってはお取り寄せとなる場合がございますのでご了承ください。アズワン品番67-6665-27
四ッ目錐 大
WIZ'A¥699税込¥7691個翌々日出荷用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木色ウッドサイズ大先端形状四ツ目錐機能引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
三ッ目錐 小
WIZ'A¥609税込¥6701個翌々日出荷用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木色ウッドサイズ小先端形状三ツ目錐機能引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
三ッ目錐 中
WIZ'A¥629税込¥6921個翌々日出荷引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木色ウッドサイズ中先端形状三ツ目錐
上棟品セット スタンダード(S)2組入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥18,980税込¥20,8781箱(2組)3日以内出荷簡単便利な上棟品セットです。用途上棟式や棟上げ、建前の際に。トラスコ品番542-8352入数2組
ツールホルダー(ロック付)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷ロック機能により、貴重な引き出しスペースを取らず工具をツールボックスに固定。計13個の収納スロットがあります。ほとんどのツールボックスやカートにフィットする取り付け穴付。材質スチール収納数13本取付穴径(Φmm)南京錠:7サイズ(mm)660×64×44(H)取付穴寸法(mm)ねじ:160×6.5×2個穴径9.5(3/8”)×4個、11(7/16”)×1個、12(1/2”)×4個、16(5/8”)×2個、19(3/4”)×2個
メカニカルジャッキ バイキングアーム キャビネット設置セット
Viking Arm¥69,980税込¥76,9781セット当日出荷特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。専用フォーム入り収納ケースが付属しており、持ち運びに便利です。用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0609ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155、キャビネット設置アダプタ装着時:250-610幅(mm)104寸法(mm)キャビネット設置アダプタ:385×115×104高さ(mm)383奥行(mm)219揚力(kN)1.5(0.15t)ケース寸法(mm)379×437×160ハンドル長さ(mm)110最低高さ(mm)6爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104爪長さ(mm)38
リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ
エスコ¥3,330税込¥3,6631本翌日出荷木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。仕様●全長:225mm●刃幅:21mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄
リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ
エスコ¥3,970税込¥4,3671本翌日出荷木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。仕様●全長:225mm●刃幅:30mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄
彫刻刀セット
まるいち¥999税込¥1,0991個当日出荷学童用彫刻刀のベストセラーです。刃は全鋼製です。注水式刃付け法で、切れ味抜群です。用途版画・彫刻堀り等。仕様プラケース入・5本組・バレン付材質柄:朴の木、ケース:プラスチック、刃:鋼(SK-5)
職専替刃 大 白刃 20枚入
貝印¥599税込¥6591個当日出荷多用途向け二段刃です。床施工などの作業にご使用いただけます。ケースは、捨て刃入れに変身します。用途床材・カーペット等の切断。仕様大・白刃、20枚厚さ(mm)0.5
ワンタッチ替刃式鉋ステン口張
ホーライ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷替刃式だから刃研や裏出しが不要、簡単に使えます。替刃の取替はワンタッチなので作業能率が上がります。超合金を使用し、特殊焼入れをしているので、最高の長切れがします。ステンレス口張り台を使用しているので、鉋口が大きくなりません。替刃は東大作替刃K-1242(42mm)を使用してください。用途木材・樹脂・ボードの面取り用。サイズ(mm)42×210
ラバープレカンナ替刃式L型
ホーライ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷大きな面から小さな面までビビリがなく、スムーズかつ安全に作業ができます。替刃はカッター刃(L型)が使用できます。削る面に合わせて刃先を調整して調整ネジをしめて下さい。すべり止めゴム付きです。用途プラスターボード・ベニヤ・新建材等の面取り作業。タイプL型(面取用)
ポケットプレ V型
ホーライ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷手の平サイズで使いやすい、面取り作業用の鉋です。木材・新建材などの面取り作業に最適な鉋です。化粧テープ・コーナーテープのはみだし部分のカットにも使えます。刃はカッター刃(L型刃)が使えます。刃先の出幅は、ネジで調整可能です。用途木材・新建材などの面取り作業に。刃形カッターL型刃
木彫ノミ タタキ 平
三木章¥3,998税込¥4,3981本当日出荷特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。刃物が薄くできているので、突いたり・叩いたりして使用することができます。硬く靭性にも優れています。特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。用途木彫り、彫刻作業。材質高級刃物鋼刃先(mm)平15
木彫ノミ タタキ 浅丸
三木章¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から4日以内出荷特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。刃物が薄くできているので、突いたり・叩いたりして使用することができます。硬く靭性にも優れています。特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。用途木彫り、彫刻作業。材質高級刃物鋼
ミニ鉋
カネ賢¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷裏金がネジ式なので裏金調整が簡単にできます。ネジを強くしめると深くかかり(荒削り)、弱くしめると軽くかかります(仕上削り)。用途新建材デコラ等の削り加工作業。仕様新建材デコラ用
ミニ鉋
カネ賢¥2,498税込¥2,7481個当日出荷裏金がネジ式なので裏金調整が簡単にできます。ネジを強くしめると深くかかり(荒削り)、弱くしめると軽くかかります(仕上削り)。用途木材表面の削り加工作業。仕様木工用
スーパーボードカンナA型
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷業界トップクラスの切れ味、ボード表面紙がスパット切れます。石膏ボード表面紙がより切れる角度で替刃が鋭角に取り付けてあり、従来品に比べ抜群の切れ味を実現しました。面取り幅を無段階で調節可能、スライド式押さえ金で調節も簡単です。替刃はスライドさせて使用できる為、替刃の端から端まで無駄なく使えて経済的です。奥当たり付押さえ金で刃全体を押えてしっかり固定しているので、作業中に刃が動く事がありません。本体はグラスファイバー入ジュラコン(R)樹脂製で滑りが良く、耐久性抜群です。用途石膏ボードの面取り、平削り。仕様L型カッター刃・カッター刃大も使用可能・面取り幅が無段階で調節可能。材質本体:グラスファイバー入ジュラコン(R)樹脂・刃:合金鋼面取り角度(°)45
ラバーグリップ彫刻刀セット
まるいち¥1,398税込¥1,5381個当日出荷滑りにくく、使い易さ抜群の彫刻刀です。ハンドルはABS樹脂とエラストマー樹脂の二重構造です。表面のエラストマー樹脂はすべりにくく使い易さ抜群です。柄の色と刃の形状マークで、刃の種類が簡単にわかります。用途木彫りや版画などの彫刻堀り。セット内容平刃・切出刃・三角刃・中丸刃・小丸刃材質柄:ABS(内)、刃:鋼(SK-5)
平のみ 225mm EA589XHシリーズ
エスコ¥7,540税込¥8,2941本翌日出荷安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。仕様●全長:225mm●刃幅:36mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄
平のみ 225mm EA589XHシリーズ
エスコ¥4,510税込¥4,9611本翌日出荷安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。仕様●全長:225mm●刃幅:9mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄
リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ
エスコ¥4,940税込¥5,4341本翌日出荷木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。仕様●全長:225mm●刃幅:42mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄
平のみ 225mm EA589XHシリーズ
エスコ¥4,510~税込¥4,961~1本翌日出荷。安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
平のみ 225mm EA589XHシリーズ
エスコ¥5,820税込¥6,4021本翌日出荷安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。仕様●全長:225mm●刃幅:24mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄