絞り込み
全長(mm)
- 70~80未満(3)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(11)
- 120~140未満(6)
- 140~160未満(24)
- 160~180未満(52)
- 180~200未満(22)
- 200~220未満(71)
- 220~240未満(23)
- 240~260未満(54)
- 260~280未満(63)
- 280~300未満(36)
- 300~350未満(21)
- 600~650未満(2)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(469)
- 道刃物工業(157)
- MIKI(156)
- 常三郎(125)
- 与板利器工業(88)
- 三木章(67)
- BIGMAN(ビッグマン)(62)
- 角利(角利産業)(54)
- 梅心子圀光(42)
- 大五郎(38)
- 千吉(34)
- 一心産業(28)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(24)
- SK11(18)
- 伝匠(17)
- 小山金属工業所(15)
- GISUKE(タカギ)(14)
- 本喜秀(13)
- ヤヨイ化学(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 大工道具
商品豆知識

ラバーグリップ彫刻刀 平刃
まるいち¥339税込¥3731本当日出荷滑りにくく、使い易さ抜群の彫刻刀です。ハンドルはABS樹脂とエラストマー樹脂の二重構造です。表面のエラストマー樹脂はすべりにくく使い易さ抜群です。柄の色と刃の形状マークで、刃の種類が簡単にわかります。用途木彫りや版画などの彫刻堀り。材質柄:ABS(内)、刃:鋼(SK-5)刃型平刃
Yoita ウッドチゼルロングショート
与板利器工業¥1,298税込¥1,4281本当日出荷お買い得な9mm、15mm、24mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。柄が短いので扱いやすいのみです。用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。セット内容9mm・15mm・24mm材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)9・15・24
硬質面取りカンナ H45
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷硬質建材用 超耐久セラミック刃で耐久力16倍用途石膏ボード用面取り研削ツール材質高耐久アルミダイカストボディにステン張りベースタイプデコラ・ベニヤ・ケイカル板用面取(幅)1~3mm適合替刃TMKB-C50、L型刃、J型刃面取り角度(°)45
スーパーハンドル 叩き用
小山金属工業所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷スグ使いに頭部分を調整しているので、下り輪を沈める作業がいらない。 下り輪を叩かないので、刃先に打撃力がよく伝わる。
重友 四方錐
与板利器工業¥409~税込¥450~1本当日出荷木釘の下穴に、家具、指物、建具などの加工に使用します。四方錐は本来、木釘を打つ前の釘の通り道としての穴をあけるための物です。軟材の穴あけにも適しています。四方錐で開く穴は木釘の断面と同じく円錐状になります。用途木材の穴あけ加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
千枚通しステン針大 アルミ柄
SK11¥1,098税込¥1,2081本当日出荷軽量なアルミ柄タイプで、針はサビにくいステンレス針になります。アルミ柄なので、軽量で丈夫になっています。針はステンレス材を使用し、水回りで作業をしても、サビにくい仕様になっています。用途穴あけ・ケガキ・水回りでの作業等。材質針:ステンレス、柄:アルミ針長(mm)約85太さ(mm)(針)約3.2
千枚通し 穴付
大五郎¥299税込¥3291個当日出荷書類・ファイルの穴あけ・穴揃えに。ヒモ通しの補助として。ホビー・クラフト・レザー等の穴あけに。用途穴あけ等の作業に。全長(mm)170質量(g)16.5
ハイス彫刻刀 平刀
道刃物工業¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から8日以内出荷彫刻刀の基本形の一つ、平刀。間透(あいすき)刀ということも。刃先がまっすぐなので力が逃げない。角に丸みをつけたり凸面の成形に使います。刃裏と刃表の向きを変えても彫れ方に違いがあります。 仏像彫刻や能面制作はもちろん、スプーンやフォークなどのカトラリー彫刻などにも。用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180刃型平型
細ハッカー
千吉¥1,598税込¥1,7581個当日出荷針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。用途結束線の締め付け作業。全長(mm)約190仕様バネ柄
SOFT 彫刻刀
BIGMAN(ビッグマン)¥519税込¥5711個当日出荷ソフトタッチエラストマー樹脂で使い易い。丸刃と同じ使い方でV型がいっぺんに彫れます。比較的細い線を掘る時やすきとるのに使います。寸法(mm)160×15×10色イエロー質量(g)20タイプ三角刀
播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ 替刃
小山金属工業所¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。用途長切れ、集成材など硬木
播磨王 替刃式追入のみ 赤樫柄
小山金属工業所(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
Yoita ウッドチゼルロングショート
与板利器工業¥699税込¥7691本当日出荷柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)32
桜日本 彫刻刀 鋼付 平刀12mm
与板利器工業(2件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。用途版画、彫刻。刃型平型材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
ハイス彫刻刀 三角 (45度)
道刃物工業¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から6日以内出荷通常の三角(60度)より鋭角なVの字で、鋭い切れ込みを入れることができます。用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180刃型三角型
貫通柄コンクリート針
千吉¥759税込¥8351本当日出荷線引き・糸張りに最適です。タイル貼り・モルタル施工・穴あけ・ケガキ作業に使えます。玄能で叩ける貫通柄です。用途コンクリート用。材質針:炭素工具鋼、柄:木柄全長(mm)約175柄長さ(mm)60針長(mm)約85太さ(mm)【針】(先端)約1.3・(根元)約4.0
木工用のみ グリップ付
SUN UP(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(3本)当日出荷木工工作、DIYに。一般木材・集成材の加工に。木材の溝彫り、ホゾ穴彫り、面取り、木彫り作業に。柄尻の金属部分をハンマーで叩ける。グリップには滑りにくくしっかり握れるTPR素材を採用。全長(mm)205セット内容9mm、15mm、24mm質量(g)477
角利 替刃式細工鉋 角面取かんな
角利(角利産業)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ネジ式で刃の調整が簡単な細工用鉋です。日本DIYショー通商大臣賞受賞した商品です。角利産業オリジナル代表商品です。45度・60度・30度の角面取りができる画期的な替刃式鉋です。誰でも使いこなすことの出来る細工用鉋です。幅(mm)52高さ(mm)23奥行(mm)151材質(台)樫材質(刃)炭素鋼SK-5
ツールホルダー(アルミタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ドライバーや六角棒レンチなどをスッキリ整理することができるアルミレールのツールホルダーです。 クリップでドライバー軸を挟み保持します。 ねじ穴付きで壁掛けが可能です。用途ドライバーや六角棒レンチなどの整理に。トラスコ品番818-8766長さ(mm)300質量(g)126ソケット内容(ホールド数)8