絞り込み
全長(mm)
- 70~80未満(3)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(11)
- 120~140未満(6)
- 140~160未満(24)
- 160~180未満(52)
- 180~200未満(22)
- 200~220未満(71)
- 220~240未満(23)
- 240~260未満(54)
- 260~280未満(63)
- 280~300未満(36)
- 300~350未満(21)
- 600~650未満(2)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(473)
- 道刃物工業(157)
- MIKI(156)
- 常三郎(125)
- 与板利器工業(88)
- 三木章(67)
- BIGMAN(ビッグマン)(62)
- 角利(角利産業)(54)
- 梅心子圀光(42)
- 大五郎(38)
- 千吉(34)
- 一心産業(28)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(24)
- SK11(18)
- 伝匠(17)
- 小山金属工業所(15)
- GISUKE(タカギ)(14)
- 本喜秀(13)
- ヤヨイ化学(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 大工道具
商品豆知識

Yoita 替刃式1枚鉋 替刃
与板利器工業(1件のレビュー)¥539税込¥5931枚当日出荷替刃式1枚鉋42mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5)刃幅(mm)42
桜日本 追い入れのみ
与板利器工業¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷丁寧な刃研ぎをしています。全鋼の追入れのみです。刃研ぎは専門の刃研ぎ職人が行っています。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
四方錐
大五郎¥499税込¥5491個当日出荷細く長い円錐形の穴があけられます。先端の形状は四角錐で鋭い円錐形の穴があけられ、四ツ目錐とも呼ばれます。キャップを装着すると転がりにくくなります。用途穴あけ作業に。全長(mm)280質量(g)25刃長(mm)45柄長さ(mm)235
角利 替刃式細工鉋 角面取かんな
角利(角利産業)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ネジ式で刃の調整が簡単な細工用鉋です。日本DIYショー通商大臣賞受賞した商品です。角利産業オリジナル代表商品です。45度・60度・30度の角面取りができる画期的な替刃式鉋です。誰でも使いこなすことの出来る細工用鉋です。幅(mm)52高さ(mm)23奥行(mm)151材質(台)樫材質(刃)炭素鋼SK-5
SOFT 彫刻刀
BIGMAN(ビッグマン)¥519税込¥5711個当日出荷ソフトタッチエラストマー樹脂で使い易い。丸刃と同じ使い方でV型がいっぺんに彫れます。比較的細い線を掘る時やすきとるのに使います。寸法(mm)160×15×10色イエロー質量(g)20タイプ三角刀
ツールホルダー(アルミタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ドライバーや六角棒レンチなどをスッキリ整理することができるアルミレールのツールホルダーです。 クリップでドライバー軸を挟み保持します。 ねじ穴付きで壁掛けが可能です。用途ドライバーや六角棒レンチなどの整理に。トラスコ品番818-8766長さ(mm)300質量(g)126ソケット内容(ホールド数)8
播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ 替刃
小山金属工業所¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。用途長切れ、集成材など硬木
別所二郎作 木工用スクレーパー オーバル型
別所二郎作¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。用途ヤスリがけでもっとも厄介な曲面のくぼみに最適なスクレーパー。楕円にすることで小~中程度のアールまで対応可能です。ザグリのケバや、穴の面取りにも使えるあると便利な一品です。仕様防錆袋入り使用方法切れ味が悪くなった場合は、グラインダー(据え置き)やアールに対応できる丸やすりなどでの刃付けが可能です。厚さ(mm)0.8寸法(mm)50×30質量(g)7タイプオーバル型対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
最適カンナj50替刃特殊用
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥999税込¥1,0991個当日出荷最適カンナミニj50・j50特殊用の共通替刃3枚入りです。デコラの面取り、プラスチックの面取り、アルミ(0.5mm迄)などの特殊素材に最適です。用途最適カンナミニj50・j50用の替刃。材質刃:合金鋼入数(枚)3サイズ(mm)幅50×高さ19×奥行1
KAKURI 万能のみ ショート
マルチクラフト¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷刃は完全焼き入れ・焼き戻し・本刃を施してあります。 ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。 集成材にも使用できる洋風スタイルのノミです。 表面にこびりついた汚れやサビを削り取ることができます。用途大工仕事のハメ合わせ、壁に配線、配管などの為の穴あけなど。材質刃:ハイカーボンバナジウム鋼、柄:アセチルセルロース全長(mm)200
創 小鉋
与板利器工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷使いやすい小型の鉋です。逆目を押さえる、裏金付の鉋です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ナラ刃幅(mm)40
STシノーA型
ナイス¥3,098税込¥3,4081個当日出荷建設現場の足場組みの際や、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に!用途鉄筋結束用。材質ステンレス全長(mm)300質量(g)320寸法(Φmm)13
彫刻刀用刃先キャップ
道刃物工業¥389税込¥4281セット(6個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷刃物を保護し、完全にカバーします。 PP製なので破れる心配もありません。 半透明なので刃先が識別出来ます。用途彫刻刀収納
貫通柄コンクリート針
千吉¥759税込¥8351本当日出荷線引き・糸張りに最適です。タイル貼り・モルタル施工・穴あけ・ケガキ作業に使えます。玄能で叩ける貫通柄です。用途コンクリート用。材質針:炭素工具鋼、柄:木柄全長(mm)約175柄長さ(mm)60針長(mm)約85太さ(mm)【針】(先端)約1.3・(根元)約4.0
木工用のみ グリップ付
SUN UP(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(3本)当日出荷木工工作、DIYに。一般木材・集成材の加工に。木材の溝彫り、ホゾ穴彫り、面取り、木彫り作業に。柄尻の金属部分をハンマーで叩ける。グリップには滑りにくくしっかり握れるTPR素材を採用。セット内容9mm、15mm、24mm全長(mm)205質量(g)477
硬質面取りカンナ用セラミック替刃
タジマツール(TJMデザイン)¥899税込¥9891個当日出荷面取りカンナ用セラミック替刃用途石膏ボード用面取りカッターセラミック替え刃適合品番TMK-KV45、TMK-KH45
ゴムグリップオールステンハッカー
一心産業¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。 CRゴム装着により、握りやすく、疲れにくい。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
スーパーハンドル 追入用
小山金属工業所¥999税込¥1,0991本当日出荷から5日以内出荷スグ使いに頭部分を調整しているので、下り輪を沈める作業がいらない。 下り輪を叩かないので、刃先に打撃力がよく伝わる。