5ページ目: 大工道具

1,785件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ 替刃 小山金属工業所

    播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ 替刃

    小山金属工業所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
    用途長切れ、集成材など硬木
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    種別ハッカー、カッター、折尺、16mm用マーカー×2 5連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)575
  • 鋼付彫刻刀 千吉

    鋼付彫刻刀

    千吉(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。 研ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
    用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。全長(mm)210質量(g)20奥行(mm)10刃型丸型
  • 穴明千枚通し 千吉

    穴明千枚通し

    千吉(1件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    糸通し・穴あけに最適です。紙・ビニールへの穴あけに使えます。ケガキ作業・精密・細工作業に使えます。糸通し用穴付。
    用途穴開けに。幅(mm)13高さ(mm)165質量(g)20奥行(mm)13材質(針)炭素工具鋼
  • 彫刻刀セット まるいち

    彫刻刀セット

    まるいち
    1,298税込1,428
    1セット
    欠品中
    刃は全鋼製です。 注水式刃付け法で、切れ味抜群です。
    用途版画用仕様バレン付紙箱入5本組セット内容切出刀(8mm)、三角刀(6mm)、中丸刀(6mm)、平刀(8mm)、小丸刀(3mm)、小切出(4mm)、バレン全長(mm)135材質(ケース)材質(柄部)朴の木材質(刃)鋼(SK-5)
  • 別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 M 別所二郎作

    別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 M

    別所二郎作
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
    用途コンパクトで使いやすく、片手でも扱えるタイプ。真っ直ぐな角材や平たい板材などの表面仕上げはもちろん、隅や角など狭くてヤスリがけしにくい部分や面取りまで、多用途でお使いいただける万能スクレーパーです。仕様防錆袋入り使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。厚さ(mm)1.2寸法(mm)90×40質量(g)30タイプスクエア型M対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
  • ナカヤ YAOCOS NK-4000YC ナカヤ

    ナカヤ YAOCOS NK-4000YC

    ナカヤ
    53,980税込59,378
    1個
    6日以内出荷
    【特長】都市部の狭い現場でも運搬・取り回しが容易、リフォームでも使える万能型屋起こし器 !・収納時長 わずか1.65m ! ・新設計の高強度アルミフレーム三段式構造を採用。 最長4m、耐荷重400kgfを実現。・フレームの落下速度を抑えるエアブレーキ構造(PAT.P)を採用。 製品の故障リスクや騒音を大幅に低減します。・鴨居上げ等、リフォームの作業にも使えます。 ※耐荷重400kgfを超える負荷での作業は避けて下さい。・角・梁・面、土間コン・床・大引、どんな箇所にもセット可能。 ・プレートのふらつきを抑える安定機構を採用。( 極プレート (PAT.))
    用途木造住宅鉛直度矯正長さ(mm)【収納時】最小1650質量(kg)7.6セット高さ(mm)最大3030耐荷重(kN)3.9(400kgf)最大長(mm)4000
  • メカニカルジャッキ バイキングアーム リテイルパック Viking Arm

    メカニカルジャッキ バイキングアーム リテイルパック

    Viking Arm
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷
    特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。
    用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0614ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155幅(mm)104高さ(mm)383奥行(mm)219揚力(kN)1.5(0.15t)ハンドル長さ(mm)110最低高さ(mm)6爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104爪長さ(mm)38
  • 最適カンナミニ J-50 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    最適カンナミニ J-50

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    プロの方も初めての方も簡単で今すぐ使えて経済的です。刃出しは簡単なダイヤル式です。刃研ぎ不要な替刃式です。台直し不要なアルミ台金台です。小さめのサイズなので女性の方にピッタリです。楽器作りなどにも向いています。
    用途平面の荒削り・中削りカンナ。仕様木工用材質本体:アルミダイカスト
  • 替刃式鉋 替刃 10枚組 ホーライ

    替刃式鉋 替刃 10枚組

    ホーライ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    小鉋用の替刃です。ワンタッチ替刃です。面取り用です。
    用途小鉋用の替刃。入数10枚入
  • 桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀6mm 与板利器工業

    桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀6mm

    与板利器工業
    579税込637
    1本
    当日出荷
    食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
    用途版画、彫刻。材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木刃型丸刀
  • 創 小鉋 与板利器工業

    創 小鉋

    与板利器工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    使いやすい小型の鉋です。逆目を押さえる、裏金付の鉋です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。
    用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ナラ刃幅(mm)40
  • Yoita 追い入れのみ 与板利器工業

    Yoita 追い入れのみ

    与板利器工業
    879税込967
    1本
    当日出荷
    手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行って下さい。
    用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
  • ゴムハン彫刻刀 道刃物工業

    ゴムハン彫刻刀

    道刃物工業(1件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷
    消しゴムはんこ専用オリジナル彫刻刀。刃先によってハンドルが色別にしており見分けやすい。フィット感抜群のラバークリップを採用 ・横幅・V角度ともに三角刀と違いがあり、より鋭角 ・簡単に細い線が彫れる
    用途消しゴムはんこ付属品刃先保護キャップ付き材質刃先:刃物鋼鋼付、グリップ部:ラバーグリップ、ハンドル:プラスチック樹脂全長(mm)150サイズ(mm)三角小:3
  • ゴムハン彫刻刀 道刃物工業

    ゴムハン彫刻刀

    道刃物工業
    409税込450
    1本
    6日以内出荷
    消しゴムはんこ専用オリジナル彫刻刀。刃先によってハンドルが色別にしており見分けやすい。フィット感抜群のラバークリップを採用 ・印刀に曲がりつけ、母裏表で角度が異なるため、多様な使い方ができる
    用途消しゴムはんこ付属品刃先保護キャップ付き材質刃先:刃物鋼鋼付、グリップ部:ラバーグリップ、ハンドル:プラスチック樹脂全長(mm)150サイズ(mm)印刀曲:4.5
  • ハイス彫刻刀 浅丸スクイ 道刃物工業

    ハイス彫刻刀 浅丸スクイ

    道刃物工業(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    6日以内出荷
    丸刀より緩やかなRで、浅い溝が彫れる。通常の丸刀では深い跡が残ってしまう場合、その部分を仕上げるのに必要です。緩やかなRの凹面の仕上げに使用します。例としては木彫スプーン頭の内側など。仏像彫刻や能面制作はもちろん、スプーンやフォークなどのカトラリー彫刻などにも。
    用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180
  • 貫通柄コンクリート針 千吉

    貫通柄コンクリート針

    千吉
    759税込835
    1本
    当日出荷
    線引き・糸張りに最適です。タイル貼り・モルタル施工・穴あけ・ケガキ作業に使えます。玄能で叩ける貫通柄です。
    用途コンクリート用。材質針:炭素工具鋼、柄:木柄全長(mm)約175柄長さ(mm)60針長(mm)約85太さ(mm)【針】(先端)約1.3・(根元)約4.0
  • ステンレスクジリ ノーブランド

    ステンレスクジリ

    ノーブランド
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    さびにくいステンレス針
    用途普通に千枚通しとして 木材の穴アケとして種別特大アズワン品番64-4076-52
  • 替刃式1枚カンナ 替刃 六兵衛

    替刃式1枚カンナ 替刃

    六兵衛
    569税込626
    1個
    当日出荷
    六兵衛替刃式1枚カンナ用替刃
    用途鉋掛け作業に。全長(mm)65質量(g)65刃幅(mm)42
  • 常造 細工のみ 丸 EIGERTOOL(アイガーツール)

    常造 細工のみ 丸

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    広い部分を彫り進むときに使います 線の太さや彫る広さに合わせて使い分ける
    材質刃物鋼全長(mm)170
  • 硬質面取りカンナ V45 タジマツール(TJMデザイン)

    硬質面取りカンナ V45

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    硬質建材用 超耐久セラミック刃で耐久力16倍
    用途石膏ボード用面取り研削ツール材質高耐久アルミダイカストボディにステン張りベースタイプデコラ・ベニヤ・ケイカル板用面取(幅)1~3mm適合替刃TMKB-C50、L型刃、J型刃面取り角度(°)45
  • 無印 脇キワカンナ 角利(角利産業)

    無印 脇キワカンナ

    角利(角利産業)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    建具等のふち・きわの段付の仕上げに適しています。
    幅(mm)50高さ(mm)60(30)質量(g)300奥行(mm)205材質(台)切削幅(mm)12材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 三ツ目錐 GISUKE(タカギ)

    三ツ目錐

    GISUKE(タカギ)
    489税込538
    1本
    翌日出荷
    用途深い穴あけに。
  • 木工用のみ M&M

    木工用のみ

    M&M(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(3本)
    当日出荷
    ハンマーでたたける。一般木材から集成材まで幅広く使える。
    用途木工工作。蝶番取り付け。敷居の溝修正。セット内容9mm/15mm/24mm
  • 屋台針 TRUSCO

    屋台針

    TRUSCO
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    針部分が長く、狭い部分の作業に最適です。
    用途書類やメモのとじ、紙や革の穴あけに。トラスコ品番818-9516全長(mm)230質量(g)23材質(柄部)材質(針)硬鋼線
  • くじり目打ち KLASS(クラス/旧:極東産機)

    くじり目打ち

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    錆びに強く、耐久性があり、印付け、けがき作業に適しています。 施工時は多方面に使用でき便利です。
    材質(先端)ハイステンレス
  • 彫刻刀 キワ型(印刀) 三木章

    彫刻刀 キワ型(印刀)

    三木章(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃型キワ型(印刀)
  • 貫通千枚通し TRUSCO

    貫通千枚通し

    TRUSCO
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    貫通タイプで、叩いて使用できます。 裁縫・工作・調理などに使えます。 紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
    用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としてトラスコ品番764-7026材質針:鋼・ニッケル、柄:木全長(mm)180質量(g)31針長(mm)81
  • スーパーハンドル 追入用 小山金属工業所

    スーパーハンドル 追入用

    小山金属工業所
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スグ使いに頭部分を調整しているので、下り輪を沈める作業がいらない。 下り輪を叩かないので、刃先に打撃力がよく伝わる。
  • のみ勝 安来鋼追入のみ 赤樫柄 小山金属工業所

    のみ勝 安来鋼追入のみ 赤樫柄

    小山金属工業所
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 複合材 リフォームのみ 百万力

    複合材 リフォームのみ

    百万力(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全鋼使用で、安価タイプの平鑿。
    用途木工、リフォーム等の細工作業。
  • 彫刻刀用バレン ノーブランド

    彫刻刀用バレン

    ノーブランド
    229税込252
    1個
    当日出荷
    木版を刷る時に使う道具です。版画などでご使用いただけます。
    用途彫刻用バレン。仕様丸型幅(mm)60高さ(mm)10質量(g)10奥行(mm)60
  • 本職向集成材のみ M-SK11

    本職向集成材のみ

    M-SK11(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    やわらかい木から硬木まであらゆる木材に適用します。 特殊鋼を使用しており、折れず曲がらずあらゆる木材に適用、特に集成材や米松などの硬い木材に最適です。 高硬度・高靭性・耐磨耗性を兼ね、耐久性にも大変優れており切れ味も永持ちします。又グラインダーでも研げ、鋼付ですので刃研ぎも楽です。 特殊鋼使用。
    用途木工用。
  • KAKURI 万能のみ3本組 (12・19・25mm) 角利(角利産業)

    KAKURI 万能のみ3本組 (12・19・25mm)

    角利(角利産業)(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(3本組)
    当日出荷
    刃は完全焼入れ・焼戻し・本刃を施してあります。ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。集成材にも使用できる洋風スタイルの角利オリジナルのみです。
    用途ホゾ穴の仕上げなどに。トラスコ品番363-4370全長(mm)195刃幅(mm)12、19、25材質(柄部)アセチルセルロース材質(刃)刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)
  • 玄人職人 黒革 鉄筋工具・ハッカー差し H&H

    玄人職人 黒革 鉄筋工具・ハッカー差し

    H&H(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
    用途作業中の工具の収納に種別鉄筋工具・ハッカー差し材質本体/黒牛床皮リベット/スチール適合ベルト幅(mm)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×100×50深さ(mm)155
  • 別所二郎作 木工用スクレーパー デルタR型 別所二郎作

    別所二郎作 木工用スクレーパー デルタR型

    別所二郎作
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
    用途大中小3種類のアールに対応したタイプです。鉋や紙やすりでは難しいアールを均一に削ることができます。仕様防錆袋入り使用方法切れ味が悪くなった場合は、グラインダー(据え置き)やアールに対応できる丸やすりなどでの刃付けが可能です。厚さ(mm)0.8寸法(mm)51×51質量(g)8タイプデルタR型対象木材サイズ(mm)【アール】30・20・15素材ハイカーボン刃物鋼
  • 別所二郎作 木工用スクレーパー カギ型 別所二郎作

    別所二郎作 木工用スクレーパー カギ型

    別所二郎作
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
    用途襖溝に特化したスクレーパーです。鉋やヤスリの入れにくい襖溝にフィットするタイプにしています。仕上げからメンテナンスまで。仕様防錆袋入り使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。厚さ(mm)0.8寸法(mm)50×20質量(g)5タイプカギ型対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
  • ラバーグリップ彫刻刀 小丸刃 まるいち

    ラバーグリップ彫刻刀 小丸刃

    まるいち
    339税込373
    1本
    当日出荷
    滑りにくく、使い易さ抜群の彫刻刀です。ハンドルはABS樹脂とエラストマー樹脂の二重構造です。表面のエラストマー樹脂はすべりにくく使い易さ抜群です。柄の色と刃の形状マークで、刃の種類が簡単にわかります。
    用途木彫りや版画などの彫刻堀り。材質柄:ABS(内)、刃:鋼(SK-5)刃型小丸刃
  • パワーグリップ彫刻刀  浅丸 三木章

    パワーグリップ彫刻刀 浅丸

    三木章
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    グリップのくびれが特徴の彫刻刀です。握りやすく、力が入れやすいです。えんぴつを持つように握って掘り進めます。滑らず持ちやすい形状のグリップの彫刻刀です。
    用途木彫り、版画等の彫刻。全長(mm)150刃先(mm)浅丸9刃型浅丸
  • はしもとみおの木彫ブローチセット 道刃物工業

    はしもとみおの木彫ブローチセット

    道刃物工業
    9,998税込10,998
    1セット
    6日以内出荷
    【木彫家・はしもとみおさん公認のオリジナル木彫セット第2弾!】大好評の「はしもとみおのはじめての木彫りセット」に続きよりお求めやすい価格で新たなセットを組みました。はしもとさんの書籍「木彫りどうぶつ手習い帖」に掲載の。ねこのブローチが作れる内容になっております!今回もはしもとさんセレクトの彫刻刀と鋸、それにオリジナルで作成した「ねこのブローチ制作ざっくり解説書」が付属します。もっと詳しく作り方が知りたい!という方のための情報も掲載しております。彫刻刀で何か作ってみたい!という方にオススメのセットです!。当セットには書籍は付属いたしません。彫刻刀それぞれに刃先キャップ付き
    用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用セット内容・彫刻刀平刀9、丸刀6、印刀6(mm)・細工鋸片刃 ・コルク板(150×150×t10mm)・ブローチ用板材(60×60×t14mm)2個 (ピンも付属)・ねこのブローチ制作ざっくり解説書付き・紙箱包装紙箱
大工道具