絞り込み
全長(mm)
- 70~80未満(3)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(11)
- 120~140未満(7)
- 140~160未満(24)
- 160~180未満(52)
- 180~200未満(22)
- 200~220未満(72)
- 220~240未満(23)
- 240~260未満(54)
- 260~280未満(63)
- 280~300未満(36)
- 300~350未満(21)
- 600~650未満(2)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(474)
- 道刃物工業(156)
- MIKI(155)
- 常三郎(125)
- 与板利器工業(89)
- 三木章(67)
- BIGMAN(ビッグマン)(62)
- 角利(角利産業)(54)
- 梅心子圀光(42)
- 大五郎(38)
- 千吉(34)
- 一心産業(28)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(24)
- SK11(18)
- 伝匠(17)
- 小山金属工業所(15)
- GISUKE(タカギ)(14)
- 本喜秀(13)
- ヤヨイ化学(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 大工道具
商品豆知識

彫刻刀用バレン
ノーブランド¥229税込¥2521個当日出荷木版を刷る時に使う道具です。版画などでご使用いただけます。用途彫刻用バレン。仕様丸型幅(mm)60高さ(mm)10質量(g)10奥行(mm)60
KAKURI 万能のみ3本組 (12・19・25mm)
角利(角利産業)(4件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(3本組)当日出荷刃は完全焼入れ・焼戻し・本刃を施してあります。ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。集成材にも使用できる洋風スタイルの角利オリジナルのみです。用途ホゾ穴の仕上げなどに。トラスコ品番363-4370全長(mm)195刃幅(mm)12、19、25材質(柄部)アセチルセルロース材質(刃)刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)
別所二郎作 木工用スクレーパー オーバル型
別所二郎作¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。用途ヤスリがけでもっとも厄介な曲面のくぼみに最適なスクレーパー。楕円にすることで小~中程度のアールまで対応可能です。ザグリのケバや、穴の面取りにも使えるあると便利な一品です。仕様防錆袋入り使用方法切れ味が悪くなった場合は、グラインダー(据え置き)やアールに対応できる丸やすりなどでの刃付けが可能です。厚さ(mm)0.8寸法(mm)50×30質量(g)7タイプオーバル型対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 M
別所二郎作¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。用途コンパクトで使いやすく、片手でも扱えるタイプ。真っ直ぐな角材や平たい板材などの表面仕上げはもちろん、隅や角など狭くてヤスリがけしにくい部分や面取りまで、多用途でお使いいただける万能スクレーパーです。仕様防錆袋入り使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。厚さ(mm)1.2寸法(mm)90×40質量(g)30タイプスクエア型M対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
最適カンナミニ J-50
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷プロの方も初めての方も簡単で今すぐ使えて経済的です。刃出しは簡単なダイヤル式です。刃研ぎ不要な替刃式です。台直し不要なアルミ台金台です。小さめのサイズなので女性の方にピッタリです。楽器作りなどにも向いています。用途平面の荒削り・中削りカンナ。仕様木工用材質本体:アルミダイカスト
ラバーグリップ彫刻刀 切出刃
まるいち¥339税込¥3731本当日出荷滑りにくく、使い易さ抜群の彫刻刀です。ハンドルはABS樹脂とエラストマー樹脂の二重構造です。表面のエラストマー樹脂はすべりにくく使い易さ抜群です。柄の色と刃の形状マークで、刃の種類が簡単にわかります。用途木彫りや版画などの彫刻堀り。材質柄:ABS(内)、刃:鋼(SK-5)刃型切出刃
桜日本 彫刻刀 鋼付 平刀12mm
与板利器工業(2件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。用途版画、彫刻。材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木刃型平型
桜日本 追い入れのみ
与板利器工業¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷丁寧な刃研ぎをしています。全鋼の追入れのみです。刃研ぎは専門の刃研ぎ職人が行っています。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
Yoita 追い入れのみ
与板利器工業(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行って下さい。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
四方錐
大五郎¥499税込¥5491個当日出荷細く長い円錐形の穴があけられます。先端の形状は四角錐で鋭い円錐形の穴があけられ、四ツ目錐とも呼ばれます。キャップを装着すると転がりにくくなります。用途穴あけ作業に。全長(mm)280質量(g)25刃長(mm)45柄長さ(mm)235
ゴムハン彫刻刀
道刃物工業¥409税込¥4501本6日以内出荷消しゴムはんこ専用オリジナル彫刻刀。刃先によってハンドルが色別にしており見分けやすい。フィット感抜群のラバークリップを採用 ・印刀に曲がりつけ、母裏表で角度が異なるため、多様な使い方ができる用途消しゴムはんこ付属品刃先保護キャップ付き材質刃先:刃物鋼鋼付、グリップ部:ラバーグリップ、ハンドル:プラスチック樹脂全長(mm)150サイズ(mm)印刀曲:4.5
木彫のみ 丸スクイ
道刃物工業¥6,898税込¥7,5881本当日出荷スプーンのように少し先端が反った丸刀。凹面の荒彫りに。材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫全長(mm)220柄長さ(mm)125サイズ(mm)24
ハイス彫刻刀 浅丸スクイ
道刃物工業(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本6日以内出荷丸刀より緩やかなRで、浅い溝が彫れる。通常の丸刀では深い跡が残ってしまう場合、その部分を仕上げるのに必要です。緩やかなRの凹面の仕上げに使用します。例としては木彫スプーン頭の内側など。仏像彫刻や能面制作はもちろん、スプーンやフォークなどのカトラリー彫刻などにも。用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180
貫通柄コンクリート針
千吉¥759税込¥8351本当日出荷線引き・糸張りに最適です。タイル貼り・モルタル施工・穴あけ・ケガキ作業に使えます。玄能で叩ける貫通柄です。用途コンクリート用。材質針:炭素工具鋼、柄:木柄全長(mm)約175柄長さ(mm)60針長(mm)約85太さ(mm)【針】(先端)約1.3・(根元)約4.0
3PC ヒンジビットセット #4 #6 #8
Milescraft(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷1/4六角シャフトは全てのドリルにフィット。自動センタリング機能。質量(g)約150寸法(inch)5/64、7/64、9/64
ボードカンナ120 V45
タジマツール(TJMデザイン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷4段階で面取り幅を選べる、経済的な替え刃式ボードカンナ用途石膏ボード用面取り研削ツール材質(本体)高耐久アルミダイカストボディ加工フッ素コーティング面取4段階、(幅)約1mm・1.5mm・2mm・3mm面取り角度(°)45
SOFT 彫刻刀
BIGMAN(ビッグマン)¥519税込¥5711個当日出荷ソフトタッチエラストマー樹脂で使い易い。丸刃と同じ使い方でV型がいっぺんに彫れます。比較的細い線を掘る時やすきとるのに使います。寸法(mm)160×15×10色イエロー質量(g)20タイプ三角刀
パワーグリップ彫刻刀 透明ケース5本組
三木章¥3,500税込¥3,8501セット(5本)翌々日出荷セット内容丸型(3・6mm)、キワ(7・5mm)、三角型(4・5mm)、相透(7・5mm)、透明ケース
彫刻刀セット
まるいち¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷刃は全鋼製です。 注水式刃付け法で、切れ味抜群です。用途版画用仕様バレン付紙箱入5本組セット内容切出刀(8mm)、三角刀(6mm)、中丸刀(6mm)、平刀(8mm)、小丸刀(3mm)、小切出(4mm)、バレン全長(mm)135材質(ケース)紙材質(柄部)朴の木材質(刃)鋼(SK-5)
別所二郎作 木工用スクレーパー カギ型
別所二郎作¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。用途襖溝に特化したスクレーパーです。鉋やヤスリの入れにくい襖溝にフィットするタイプにしています。仕上げからメンテナンスまで。仕様防錆袋入り使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。厚さ(mm)0.8寸法(mm)50×20質量(g)5タイプカギ型対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
メカニカルジャッキ バイキングアーム リテイルパック
Viking Arm¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0614ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155幅(mm)104高さ(mm)383奥行(mm)219揚力(kN)1.5(0.15t)ハンドル長さ(mm)110最低高さ(mm)6爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104爪長さ(mm)38
したば君L型 鉋台調節用
常三郎¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷簡単に、より確実に、より正確に台直しができます。縦、横に簡単に使えて便利です。L型刃で刃口などの微調整可能です。用途鉋台、下端調整用スクレーパー。幅(mm)36
ラバーグリップ彫刻刀 三角刃
まるいち¥339税込¥3731本当日出荷滑りにくく、使い易さ抜群の彫刻刀です。ハンドルはABS樹脂とエラストマー樹脂の二重構造です。表面のエラストマー樹脂はすべりにくく使い易さ抜群です。柄の色と刃の形状マークで、刃の種類が簡単にわかります。用途木彫りや版画などの彫刻堀り。材質柄:ABS(内)、刃:鋼(SK-5)刃型三角刃
はしもとみおの木彫ブローチセット
道刃物工業¥9,998税込¥10,9981セット6日以内出荷【木彫家・はしもとみおさん公認のオリジナル木彫セット第2弾!】大好評の「はしもとみおのはじめての木彫りセット」に続きよりお求めやすい価格で新たなセットを組みました。はしもとさんの書籍「木彫りどうぶつ手習い帖」に掲載の。ねこのブローチが作れる内容になっております!今回もはしもとさんセレクトの彫刻刀と鋸、それにオリジナルで作成した「ねこのブローチ制作ざっくり解説書」が付属します。もっと詳しく作り方が知りたい!という方のための情報も掲載しております。彫刻刀で何か作ってみたい!という方にオススメのセットです!。当セットには書籍は付属いたしません。彫刻刀それぞれに刃先キャップ付き用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用セット内容・彫刻刀平刀9、丸刀6、印刀6(mm)・細工鋸片刃 ・コルク板(150×150×t10mm)・ブローチ用板材(60×60×t14mm)2個 (ピンも付属)・ねこのブローチ制作ざっくり解説書付き・紙箱包装紙箱
彫刻刀収納ロールケース(布製)
道刃物工業¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷彫刻刀用布製ロールケースです。フラップがついているので彫刻刀やのみが落下しにくいデザインです。平紐がついており、丸めて縛れます。※革裁、革透、ボスハンナイフなど柄の幅が25mm以上のものは入りません。※画像の彫刻刀はイメージです。ケースのみで彫刻刀などの刃物は付属しません。用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用寸法(mm)縦280×横380材料布製収納数9本前後
木工用チゼルのみ30ミリ BY-30
BIGMAN(ビッグマン)¥859税込¥9451丁当日出荷叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)30柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム