4ページ目: 大工道具

1,785件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 四角錐ポンチ ANEX

    四角錐ポンチ

    ANEX
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    石膏ボードやプラスチック板の穴あけに。 木ネジや釘の下穴あけやうすい鉄板や缶の穴あけに。 金属板のケガキ作業に。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
    仕様ハンマー打撃が可能な座金付トラスコ品番493-6701材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ全長(mm)199質量(g)151軸長(mm)110ハンドル径(Φmm)30
  • CRクロスハッカー MIKI

    CRクロスハッカー

    MIKI
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途CRクロスハッカー材質ニッケルクロームメッキ仕上
  • AWハッカー MIKI

    AWハッカー

    MIKI
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    用途鉄筋曲げ(両曲げ)ハッカー材質ニッケルクロームメッキ仕上げ頭部アプセット鍛造
  • 最適カンナj50替刃特殊用 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    最適カンナj50替刃特殊用

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    最適カンナミニj50・j50特殊用の共通替刃3枚入りです。デコラの面取り、プラスチックの面取り、アルミ(0.5mm迄)などの特殊素材に最適です。
    用途最適カンナミニj50・j50用の替刃。材質刃:合金鋼入数(枚)3サイズ(mm)幅50×高さ19×奥行1
  • KAKURI 万能のみ ショート マルチクラフト

    KAKURI 万能のみ ショート

    マルチクラフト
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃は完全焼き入れ・焼き戻し・本刃を施してあります。 ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。 集成材にも使用できる洋風スタイルのノミです。 表面にこびりついた汚れやサビを削り取ることができます。
    用途大工仕事のハメ合わせ、壁に配線、配管などの為の穴あけなど。材質刃:ハイカーボンバナジウム鋼、柄:アセチルセルロース全長(mm)200
  • 千枚通し 穴付 大五郎

    千枚通し 穴付

    大五郎
    299税込329
    1個
    当日出荷
    書類・ファイルの穴あけ・穴揃えに。ヒモ通しの補助として。ホビー・クラフト・レザー等の穴あけに。
    用途穴あけ等の作業に。全長(mm)170質量(g)16.5
  • 1.5mm 彫刻刃(三角型/パワーグリップ) エスコ

    1.5mm 彫刻刃(三角型/パワーグリップ)

    エスコ
    780税込858
    1本
    当日出荷
    材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ形状三角型全長(mm)143刃幅(mm)1.5
  • 硬質面取りカンナ用セラミック替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    硬質面取りカンナ用セラミック替刃

    タジマツール(TJMデザイン)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    面取りカンナ用セラミック替刃
    用途石膏ボード用面取りカッターセラミック替え刃適合品番TMK-KV45、TMK-KH45
  • 角利 替刃式細工鉋 角面取かんな 角利(角利産業)

    角利 替刃式細工鉋 角面取かんな

    角利(角利産業)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ネジ式で刃の調整が簡単な細工用鉋です。日本DIYショー通商大臣賞受賞した商品です。角利産業オリジナル代表商品です。45度・60度・30度の角面取りができる画期的な替刃式鉋です。誰でも使いこなすことの出来る細工用鉋です。
    幅(mm)52高さ(mm)23奥行(mm)151材質(台)材質(刃)炭素鋼SK-5
  • 細ハッカー 千吉

    細ハッカー

    千吉
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
    用途結束線の締め付け作業。仕様バネ柄全長(mm)約190
  • ネジ止スジ毛引 刃収納安全タイプ 角利(角利産業)

    ネジ止スジ毛引 刃収納安全タイプ

    角利(角利産業)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様ネジ止め仕様材質台:竹集成材、刃:炭素鋼
  • 敷針 No.9 角利(角利産業)

    敷針 No.9

    角利(角利産業)(2件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    用途紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として、畳を張り替える際や、カーペットを張る際に固定する針としてトラスコ品番827-8813材質針:鋼、ニッケル、クロムメッキ、柄:板屋楓全長(mm)177質量(g)50先端長(mm)85
  • ツールホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールホルダー(アルミタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ドライバーや六角棒レンチなどをスッキリ整理することができるアルミレールのツールホルダーです。 クリップでドライバー軸を挟み保持します。 ねじ穴付きで壁掛けが可能です。
    用途ドライバーや六角棒レンチなどの整理に。トラスコ品番818-8766長さ(mm)300質量(g)126ソケット内容(ホールド数)8
  • ハイス彫刻刀 三角型 三木章

    ハイス彫刻刀 三角型

    三木章(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    刃型三角型
  • 鋼付彫刻刀 千吉

    鋼付彫刻刀

    千吉(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。 研ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
    用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。全長(mm)210質量(g)20奥行(mm)10刃型丸型
  • 鉄製クジリ 千吉

    鉄製クジリ

    千吉(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    穴あけ・線引き・穴の拡大に最適です。 紙・ビニールへの穴あけに使えます。 ケガキ作業・革細工に使えます。
    用途穴開けに材質(針)炭素工具鋼
  • 面直し器 ホーライ

    面直し器

    ホーライ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    砥石の面直し・・・「いつでも、どんなところでも」「天然砥石でも人造砥石でも」一発OKです! 荒・中砥石・中仕上・仕上砥石・天然・人造砥石の砥面をペーパーで簡単に直す事が出来ます。
    セット内容鉋台用ペーパー(白)×1・砥石用ペーパー(茶)×1・木製台×1寸法(mm)410×105×55質量(g)1700サイズ(mm)100×400
  • 別所二郎作 木工用スクレーパー オーバル型 別所二郎作

    別所二郎作 木工用スクレーパー オーバル型

    別所二郎作
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
    用途ヤスリがけでもっとも厄介な曲面のくぼみに最適なスクレーパー。楕円にすることで小~中程度のアールまで対応可能です。ザグリのケバや、穴の面取りにも使えるあると便利な一品です。仕様防錆袋入り使用方法切れ味が悪くなった場合は、グラインダー(据え置き)やアールに対応できる丸やすりなどでの刃付けが可能です。厚さ(mm)0.8寸法(mm)50×30質量(g)7タイプオーバル型対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
  • 別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 M 別所二郎作

    別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 M

    別所二郎作
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
    用途コンパクトで使いやすく、片手でも扱えるタイプ。真っ直ぐな角材や平たい板材などの表面仕上げはもちろん、隅や角など狭くてヤスリがけしにくい部分や面取りまで、多用途でお使いいただける万能スクレーパーです。仕様防錆袋入り使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。厚さ(mm)1.2寸法(mm)90×40質量(g)30タイプスクエア型M対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
  • ナカヤ YAOCOS NK-4000YC ナカヤ

    ナカヤ YAOCOS NK-4000YC

    ナカヤ
    53,980税込59,378
    1個
    6日以内出荷
    【特長】都市部の狭い現場でも運搬・取り回しが容易、リフォームでも使える万能型屋起こし器 !・収納時長 わずか1.65m ! ・新設計の高強度アルミフレーム三段式構造を採用。 最長4m、耐荷重400kgfを実現。・フレームの落下速度を抑えるエアブレーキ構造(PAT.P)を採用。 製品の故障リスクや騒音を大幅に低減します。・鴨居上げ等、リフォームの作業にも使えます。 ※耐荷重400kgfを超える負荷での作業は避けて下さい。・角・梁・面、土間コン・床・大引、どんな箇所にもセット可能。 ・プレートのふらつきを抑える安定機構を採用。( 極プレート (PAT.))
    用途木造住宅鉛直度矯正長さ(mm)【収納時】最小1650質量(kg)7.6セット高さ(mm)最大3030耐荷重(kN)3.9(400kgf)最大長(mm)4000
  • Yoita ウッドチゼルロングショート 与板利器工業

    Yoita ウッドチゼルロングショート

    与板利器工業
    699税込769
    1本
    当日出荷
    柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
    用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)32
  • Yoita 替刃式1枚鉋 替刃 与板利器工業

    Yoita 替刃式1枚鉋 替刃

    与板利器工業(1件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    替刃式1枚鉋42mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。
    用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5)刃幅(mm)42
  • Yoita 追い入れのみ 袋入 与板利器工業

    Yoita 追い入れのみ 袋入

    与板利器工業
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行うことにより桂が抜けにくくなります。
    用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄刃幅(mm)30
  • Yoita 追い入れのみ 与板利器工業

    Yoita 追い入れのみ

    与板利器工業(1件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行って下さい。
    用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
  • 四方錐 大五郎

    四方錐

    大五郎
    499税込549
    1個
    当日出荷
    細く長い円錐形の穴があけられます。先端の形状は四角錐で鋭い円錐形の穴があけられ、四ツ目錐とも呼ばれます。キャップを装着すると転がりにくくなります。
    用途穴あけ作業に。全長(mm)280質量(g)25刃長(mm)45柄長さ(mm)235
  • カトラリー彫刻刀 丸スクイ 9mm 道刃物工業

    カトラリー彫刻刀 丸スクイ 9mm

    道刃物工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    カトラリー(特にスプーン)制作に特化した形状の丸スクイ。二層鋼・完全刃付けで切れ味爽快。繰り返し研げば長年使える。学童用にも。
    用途木のカトラリー材質刃先:刃物鋼青紙2号、鋼付、柄:シラカバ全長(mm)170~175柄長さ(mm)145
  • マーフィーズ マイターボックス 鋸ガイド スタックスツールス

    マーフィーズ マイターボックス 鋸ガイド

    スタックスツールス(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ピンを回すだけで簡単に加工材を完全固定、今までにないタイプのマイターボックスです。 横切断90度・45度、22.5度の角度切りが可能です。ピン(固定用補助具)2つ付き。
    質量(g)約590寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×17×10切断可能寸法(mm)【木材】約幅90・厚み75まで
  • 常造 細工のみ 丸 EIGERTOOL(アイガーツール)

    常造 細工のみ 丸

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    広い部分を彫り進むときに使います 線の太さや彫る広さに合わせて使い分ける
    材質刃物鋼全長(mm)170
  • 木工用のみ グリップ付 SUN UP

    木工用のみ グリップ付

    SUN UP(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(3本)
    当日出荷
    木工工作、DIYに。一般木材・集成材の加工に。木材の溝彫り、ホゾ穴彫り、面取り、木彫り作業に。柄尻の金属部分をハンマーで叩ける。グリップには滑りにくくしっかり握れるTPR素材を採用。
    セット内容9mm、15mm、24mm全長(mm)205質量(g)477
  • 精密細工用彫刻刀 平刀 P.Tool

    精密細工用彫刻刀 平刀

    P.Tool
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様平刀
  • セール針 BIGMAN(ビッグマン)

    セール針

    BIGMAN(ビッグマン)
    159税込175
    1袋(2本)
    当日出荷
    厚生地布の縫い合わせ、加工やホビーに。(細番の水糸が使えます)
    寸法(mm)75×2×2全長(mm)約175タイプセール針質量(g/本)2入数2本入
  • 筋毛引 ネジ付 TAKAGI(高儀)

    筋毛引 ネジ付

    TAKAGI(高儀)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ケガキ幅の調整が簡単なネジ式。
    用途加工物の側面に沿った加工線のケガキに。材質(刃部)刃物用特殊鋼、(台)ナラ材
  • 木工用のみ M&M

    木工用のみ

    M&M(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(3本)
    当日出荷
    ハンマーでたたける。一般木材から集成材まで幅広く使える。
    用途木工工作。蝶番取り付け。敷居の溝修正。セット内容9mm/15mm/24mm
  • 彫刻刀 キワ型(印刀) 三木章

    彫刻刀 キワ型(印刀)

    三木章(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃型キワ型(印刀)
  • 貫通千枚通し TRUSCO

    貫通千枚通し

    TRUSCO
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    貫通タイプで、叩いて使用できます。 裁縫・工作・調理などに使えます。 紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
    用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としてトラスコ品番764-7026材質針:鋼・ニッケル、柄:木全長(mm)180質量(g)31針長(mm)81
  • ステンレスクジリ TRUSCO

    ステンレスクジリ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    サビに強い18-8ステンレス製です。 穴あけに便利です。
    用途裁縫・工作などに材質針:ステンレス(SUS304)、柄:板屋楓
  • スーパーハンドル 追入用 小山金属工業所

    スーパーハンドル 追入用

    小山金属工業所
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スグ使いに頭部分を調整しているので、下り輪を沈める作業がいらない。 下り輪を叩かないので、刃先に打撃力がよく伝わる。
  • 四方錐 GISUKE(タカギ)

    四方錐

    GISUKE(タカギ)
    519税込571
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    置いた時に転がり難い六角型安全キャップ付き。
    用途木材・塩ビなどへの細い穴あけに。
  • 複合材 リフォームのみ 百万力

    複合材 リフォームのみ

    百万力(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全鋼使用で、安価タイプの平鑿。
    用途木工、リフォーム等の細工作業。
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    種別ハッカー、カッター、折尺、16mm用マーカー×2 5連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)575
大工道具