絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,313件中 1,241~1,280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ6x110mm ピトー管(黄銅・鋼製) エスコ

    Φ6x110mm ピトー管(黄銅・鋼製)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。
    仕様フランジセット:EA729SH-1エスコ品番EA729SG-1材質黄銅及び鋼チューブ内径(Φmm)6
  • リン酸二水素ナトリウム 米山薬品工業

    リン酸二水素ナトリウム

    米山薬品工業(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    グレード一級化学式NaH2PO4アズワン品番2-5963-05
  • イージーアクションポンプ アズワン

    イージーアクションポンプ

    アズワン
    ¥16,000税込¥17,600
    1個
    当日出荷
    仕様取り付け可能容器深さ(mm):最大420、取り付け可能容器:角型瓶20L・タフテナー・灯油用ポリタンク等(ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります)材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)型番A25/5L吐出量(mL)最大160/1ストロークサイズ(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160アズワン品番2-8510-01
  • 隠ペイ率試験紙 アズワン

    隠ペイ率試験紙

    アズワン
    ¥7,490~税込¥8,239~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    隠ぺい率・レベリング性・垂れ性・色差・光沢・乾燥時間・ツヤの有無等の測定に使用できます。
  • K-LOCK継手用フェルール アズワン

    K-LOCK継手用フェルール

    アズワン
    ¥4,609~税込¥5,070~
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 発泡塩化ビニル板 アズワン

    発泡塩化ビニル板

    アズワン
    ¥505~税込¥556~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)色白
  • ルアーフィッティング Nordson MEDICAL

    ルアーフィッティング

    Nordson MEDICAL
    ¥2,277~税込¥2,505~
    1袋(10個)
    当日出荷
    オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
    仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可適合PVDF製・硬質チューブ用材質PVDF(フッ素樹脂)タイプメスルアー
  • 超小型カップリング アラム

    超小型カップリング

    アラム
    ¥2,990~税込¥3,289~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
    用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。仕様PP・弁付き材質主要部及びバルブ/PP(ポリプロピレン)、ラッチ/ステンレス、 バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、 外部スプリング及びピン/ステンレス、 Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)タイプインサート使用温度範囲(℃)0~71使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
  • 異径ユニオンエルボ フロウエル

    異径ユニオンエルボ

    フロウエル
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
  • フレキシブルブラシ Vikan(ヴァイカン)

    フレキシブルブラシ

    Vikan(ヴァイカン)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    清掃面に合わせて自在に変形できるブラシ。高所にある配管などの都の届きにくい箇所の清掃に最適です。
    用途高所配管や手の届きにくい場所アズワン品番2-3446-01
  • ポリプロピレンメッシュ アズワン

    ポリプロピレンメッシュ

    アズワン
    ¥10,890~税込¥11,979~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • PTFEカップリング アズワン

    PTFEカップリング

    アズワン
    ¥5,630~税込¥6,193~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)形状T字(チーズタイプ)
  • J洗浄瓶用ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)

    J洗浄瓶用ノズル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-30~60
  • デシケーター 上口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター 上口コック付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
  • アラムジョイナーL型 アラム

    アラムジョイナーL型

    アラム(3件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1袋(10個)
    当日出荷
    アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • パックエース P250 250mL 120個入り テラオカ(ANEX)

    パックエース P250 250mL 120個入り

    テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
    仕様中栓付トラスコ品番111-3688材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.2色半透明容量(mL)250高さ(mm)97外径(Φmm)69
  • フッ素樹脂チューブ アズワン

    フッ素樹脂チューブ

    アズワン
    ¥5,524~税込¥6,076~
    1巻(5m)
    当日出荷から17日以内出荷
    耐薬品性・耐候性に優れています。
    長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~+260最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応使用流体空気・水・薬品等定尺(m)最大5RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
  • バーシロンA-60-Nチューブ MasterFlex

    バーシロンA-60-Nチューブ

    MasterFlex
    ¥19,981~税込¥21,979~
    1箱(15m)
    当日出荷から33日以内出荷
    非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。
    長さ(m)15.2温度範囲(℃)-51~135最低使用温度(℃)-51材質バーシロン色黒滅菌オートクレーブ滅菌可能
  • NC洗浄ビン BeHAUS

    NC洗浄ビン

    BeHAUS
    ¥489~税込¥538~
    1個
    翌々日出荷
    液の戻りが早く、連続作業に便利です。
    用途洗浄水などの保存、注入にRoHS指令(10物質対応)対応
  • あふれま洗瓶パック サンプラテック

    あふれま洗瓶パック

    サンプラテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(6本)
    当日出荷
    お得なキャンペーンパック。保管時はオートガスベント(液垂防止弁)のはたらきで自動的にガスが抜けるので、先端ノズルから勝手に薬液が垂れる心配がありません。アセトンやエタノールなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
  • 逆止弁ポリアセタール アズワン

    逆止弁ポリアセタール

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥3,570税込¥3,927
    1袋(2個)
    当日出荷
    液体・気体の逆流を防ぎます。
    材質本体/ポリアセタール(POM)、内部スプリング・ボール/ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム(NBR)外形寸法(mm)56×15.5耐熱温度(℃)約90アズワン品番1-6550-11継手(外径)Φ6.4mm、(内径)Φ4mm開弁圧力(MPa)最小0.01(10KPa)以下
  • PTFE含浸ガラスクロスシート(ロールタイプ) 中興化成工業

    PTFE含浸ガラスクロスシート(ロールタイプ)

    中興化成工業
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
  • フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP TGK(東京硝子器械)

    フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻(1m)
    9日以内出荷
    収縮温度120℃長さ(m)1.2連続使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質FEP色乳白色タイプ1.3Xタイプ最高使用温度(℃)200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下
  • FRPバット 弁慶(本間冬治工業)

    FRPバット

    弁慶(本間冬治工業)(1件のレビュー)
    ¥7,702~税込¥8,472~
    1個
    当日出荷
    材質FRP(グラスファイバー強化不飽和ポリエステル)耐熱温度(℃)-10~+80
  • 染色バット アズワン

    染色バット

    アズワン
    ¥2,340税込¥2,574
    1個
    翌々日出荷
    染色バット用のラックと組み合わせてお使いください。
    仕様バット材質ガラス
  • クロスムッフ アズワン

    クロスムッフ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,480税込¥1,628
    1個
    当日出荷
    軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36質量(g)40
  • ウェハーキャリヤーKm アズワン

    ウェハーキャリヤーKm

    アズワン
    ¥22,700~税込¥24,970~
    1個
    当日出荷
  • フッ素樹脂二方コック アズワン

    フッ素樹脂二方コック

    アズワン
    ¥4,010~税込¥4,411~
    1個
    当日出荷
    材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)タイプ二方ストレート使用温度(℃)最高約100℃(約135℃で滅菌可能)耐圧(kPa)100
  • PVCバット Kartell(カルテル)

    PVCバット

    Kartell(カルテル)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れています。 底面にリブが付いていますので丈夫です。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • ディスポポリロート アズワン

    ディスポポリロート

    アズワン
    ¥5,240税込¥5,764
    1箱(200個)
    当日出荷
    塗料や試薬、粘性の高いものなどに使い捨てできます。
    材質PP(ポリプロピレン)足長(mm)20上径×下径×高さH(mm)100×7×48アズワン品番1-9110-01
  • クラウンライトエコチューブ コクゴ

    クラウンライトエコチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
    材質スチレンエラストマー色半透明
  • ポータブルデシケーター アズワン

    ポータブルデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥35,800~税込¥39,380~
    1台
    当日出荷
    キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
    材質(枠)アルミニウム
  • マルチコネクター TGK(東京硝子器械)

    マルチコネクター

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,090税込¥2,299
    1セット(10個)
    当日出荷
    アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
    TGK品番161-64-74-01材質天然ゴム/PE質量(g)10品名マルチコネクター内径(Φmm)ゴム部分(緑色)/ 9.5外径(Φmm)ゴム部分(緑色)/17.8チューブ内径(Φmm)5~10
  • ダイヤモンドペン 先端ダイヤモンド付き TGK(東京硝子器械)

    ダイヤモンドペン 先端ダイヤモンド付き

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    ¥4,310税込¥4,741
    1個
    当日出荷
    TGK品番579-50-62-01材質(本体)木・真鍮品名ダイヤモンドペン材質(先端)ダイヤモンド先端外径(Φmm)3
  • フリーアームスタンド用クリップヘッド TGK(東京硝子器械)

    フリーアームスタンド用クリップヘッド

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷
    仕様締付範囲1~20mmTGK品番561-54-73-05品名クリップヘッド
  • ピペット立 ステンレス製角型 三和化研工業

    ピペット立 ステンレス製角型

    三和化研工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ピペット立てとピペット台の併用ができ、四面からの取扱いが可能で上下2段にピペットを置けます。 また、ピペットの大小に合わせて仕切り枠を区分しています。 底部に金網を敷いてありますので水切りが速やかにできます。
    TGK品番360-51-61-41材質ステンレス(SUS304)品名ステン角型ピペット台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×150アズワン品番3-204-01配列9×11
  • ジルコニウムるつぼ 本体のみ TGK(東京硝子器械)

    ジルコニウムるつぼ 本体のみ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥22,400~税込¥24,640~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
    仕様表面艶消し
  • 匙 ネオフロン製 TGK(東京硝子器械)

    匙 ネオフロン製

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    材質ネオフロン
  • Fine ガラス足太ロート TGK(東京硝子器械)

    Fine ガラス足太ロート

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,376~税込¥2,614~
    1個
    当日出荷
  • 浅型大型バット オオモリ

    浅型大型バット

    オオモリ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
    床防汚対策として最適モデル。装置、タンクの受けトレーとしても使用できます。
    用途洗浄装置用トレーとしても人気です。材質SUS304板厚(mm)1.2
研究関連用品・実験用必需品