絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,313件中 1,321~1,360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MT印 揮発分測定用るつぼ マルミヤ

    MT印 揮発分測定用るつぼ

    マルミヤ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    落としブタが付いています。
    内径×高さH(Φmm×mm)25×30底径(Φmm)15
  • 両ヘラさじ ハマー

    両ヘラさじ

    ハマー
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
  • 研究実験用はさみ ハマー

    研究実験用はさみ

    ハマー
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    幅広く使用でき、耐久性、防錆性に優れたハサミです。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
  • 水道用ホース 三商

    水道用ホース

    三商
    ¥519~税込¥571~
    1本(1m)
    5日以内出荷
    材質PVC長さ(m)1定尺(m)50
  • エアロフレックス 三商

    エアロフレックス

    三商
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    非常に安定した熱伝導率。弾力性・柔軟性に富んでいます。吸水性の低さに優れています。
    材質特殊エラストマー長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125
  • PTFEニップル 三商

    PTFEニップル

    三商
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な規格よりお選び頂けます。
  • PFAボトル用マーカー 三商

    PFAボトル用マーカー

    三商
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    PFAに記入でき、アセトンなどで簡単に落とせます。速乾性。
    線幅(mm)0.6
  • PPハーフコネクター 三商

    PPハーフコネクター

    三商
    ¥399~税込¥439~
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質に食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
    材質ポリプロピレン
  • ミニコネクター Y型 三商

    ミニコネクター Y型

    三商
    ¥599税込¥659
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
    材質ポリプロピレン
  • ムッフ 三商

    ムッフ

    三商
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    開口径の異なる大口径ムッフで、支柱に対してクランプなどを直角に取り付けることができます。
    材質アルミ合金ダイキャスト焼付塗装仕上げ取付可能パイプ径(Φmm)片側:5~23.0 片側:5~29.0
  • ムッフ付リング 三商

    ムッフ付リング

    三商
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オールクロームメッキ仕上げ。鋳物製に比べ、軽量です。
    適合範囲(mm)ムッフ部:~Φ13
  • ステンレス T型片ヘラ付匙 三商

    ステンレス T型片ヘラ付匙

    三商
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    匙部とヘラが狭いので、30mlの細口瓶にもご使用頂けます。
    材質SUS410先端幅(mm)(ヘラ部)12さじ幅(mm)12
  • グリースレスバルブ 三商

    グリースレスバルブ

    三商
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
  • ステンレスNMRチューブラック 三商

    ステンレスNMRチューブラック

    三商
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    5Φチューブを20本、10Φチューブを24本同時に立てられます。保管、運搬、乾燥用に。
    寸法(mm)136×93×176H
  • 鉄製るつぼ コクゴ

    鉄製るつぼ

    コクゴ
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレススパーテル(SUS430) コクゴ

    ステンレススパーテル(SUS430)

    コクゴ
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PTFEコーテェイングスパーテル  ヘラ付き コクゴ

    PTFEコーテェイングスパーテル ヘラ付き

    コクゴ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレスにPTFE(PTFE)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ヘラ付
  • ステンレス角バット(SUS304製) コクゴ

    ステンレス角バット(SUS304製)

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304製
  • 金属球(穴あき) ナリカ

    金属球(穴あき)

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    当日出荷
    材質鋼鉄形状穴あき直径(Φmm)25穴径(Φmm)2
  • 超硬オイルガラス切り H&H

    超硬オイルガラス切り

    H&H
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    角度決めが不要で切断の際、オイルが自動的に流れる為、切り筋が一定でムラなく抜群の切れ味を持続致します。 適度な力加減で押し引きすると「チー」という快適な切断音を発します。又、オイルの流れがガラスの切粉の出を防止し割り易くします。 刃先は特殊金属で加工され耐久性抜群で、切断箇所を二度切りしても切れ味は変わりません。 オイルはミシン油や灯油等サラサラした油をお使いください。
  • APSコートスライドグラス 松浪硝子

    APSコートスライドグラス

    松浪硝子(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しています。 また、ガラス表面の共染も低く抑えられます。
    厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)76×26
  • アラムホースコネクターPVC アラム

    アラムホースコネクターPVC

    アラム
    ¥979~税込¥1,077~
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
    用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムホースコネクターPVC アラム

    アラムホースコネクターPVC

    アラム
    ¥519~税込¥571~
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
    用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスジョイント/クロスムッフ ヤマナカ

    クロスジョイント/クロスムッフ

    ヤマナカ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36適合パイプ径(Φmm)13
  • 特急じょうご セイエイ(Seiei)

    特急じょうご

    セイエイ(Seiei)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    材質メタクリル樹脂質量(g)35適合ボトル口径(Φmm)ペットボトル・28(40不可)寸法(cm)直径9.5×11.6×10.5耐熱温度(℃)(耐冷)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結デシケーター サカセ化学工業

    連結デシケーター

    サカセ化学工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリコンパッキンを使用した独自のシール機構により、密閉性を高めた小型の連結式デシケーターです。 棚板2枚と乾燥剤が付属。棚位置は自在に変えられます。 重要物や危険物の保管用にカギ付タイプがあります。 内容物が確認できる透明扉を採用しています(カギ付タイプを除く)。
    棚板数(枚)2
  • ロング解剖はさみ ケニス

    ロング解剖はさみ

    ケニス
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS410)、電解研磨仕上げ全長(mm)185
  • 遠沈管ラック ケニス

    遠沈管ラック

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ可能なチューブラックです。
    滅菌オートクレーブ可能
  • シリコンスプーン ケニス

    シリコンスプーン

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    先端はやわらかいシリコンゴムを使用し、内容物を容器から取り出すのに便利です。液残りの低減に役立ちます。 シリコンゴムの中にナイロン樹脂の芯材が入っているので、やわらかすぎず、すくいやすくなっています。
    材質シリコンゴム・ナイロン
  • マジックテープ クラレ

    マジックテープ

    クラレ(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1組(2巻)
    当日出荷
    脱着がワンタッチで行えるテープです。非常に耐久性があり長持ちします。重ねて押さえるだけでしっかりとくっつき、軽く剥がすと外せます。繊維製品なので、軽くて長持ちです。
    タイプ裏面強力接着剤付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5
  • ワークスタンド ケニス

    ワークスタンド

    ケニス
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ピンセットやメスなどを立て掛けるスタンドです。 ステンレス製で滅菌処理が可能です。
    材質ステンレス寸法(mm)200×50×30架数片側10ヶ架
  • ピペットボックス TENMA(天馬)

    ピペットボックス

    TENMA(天馬)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ピペットやガラス棒など、長さのある器具を収納するのに便利なボックスです。フタはバックルで固定できます。 クリアタイプで内容物の確認が容易です。
    付属品仕切板材質PP寸法(mm)450×175×150
  • フラスコ立 三和化研工業

    フラスコ立

    三和化研工業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    大小各種の丸底フラスコを1台で支持できます。
    材質スチール(コーティング)内径(Φmm)140/95
  • ゴムフラスコ台 アラム

    ゴムフラスコ台

    アラム
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    節目(スベリ止)付の合成ゴム製のフラスコ台で、大小各種のフラスコを安定よく立てられます。
    内径(Φmm)97/70耐熱温度(℃)約75
  • 分液ロートホルダー 宮原計量器

    分液ロートホルダー

    宮原計量器
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    支柱に取り付ける樹脂製の分液ロートホルダーです。
    下径(Φmm)73上径(Φmm)80適用支柱径(mm)10~13
  • 回転式ムッフ ヤマナカ

    回転式ムッフ

    ヤマナカ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンド台支柱等より、クランプを固定する金具です。
    材質ステンレス(SUS304)適合パイプ径(Φmm)13
  • 締付金具 ヤマナカ

    締付金具

    ヤマナカ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    小型・軽量なので取り付け位置を選ばず、台上に固定しても邪魔になりません。 ALJは支柱の差し込み口が2箇所ありますので、水平方向の天板だけでなく、垂直方向に対しても固定することができます。
    材質アルミダイカスト取付可能軸径(Φmm)13締付範囲(mm)~55
  • タイダクトホース N型用 カフス アラム

    タイダクトホース N型用 カフス

    アラム
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    空気・ガスの送排風のほか、軽い粉状のものの移送に最適な工業用ビニールダクトホースです。芯線は硬質ビニル樹脂被覆した硬鋼線で、強固で屈曲率に富んでいます。
    耐熱温度(℃)約60(無負荷)
  • 鉄製乳鉢 ケニス

    鉄製乳鉢

    ケニス
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    欠品中
    付属品乳棒外径×深さ(Φmm×mm)150×100商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • 磁製乳鉢 ケニス

    磁製乳鉢

    ケニス
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    付属品乳棒商品タイプ乳棒・乳鉢セット
研究関連用品・実験用必需品