絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,313件中 1,401~1,440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブ用水中おもり サンプラテック

    チューブ用水中おもり

    サンプラテック
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    当日出荷
    チューブとの接続部は、リング状の段差が付いて、抜けにくくなっています。ポンプやアスピレーターの使用時に最適です。PTFE製ですので、耐薬性、耐熱性に優れています。
  • ナフロン(R)PFA-HGチューブ(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PFA-HGチューブ(ミリサイズ)

    ニチアス
    ¥4,504~税込¥4,954~
    1巻(10m)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260色透明(有色含む)イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
  • ステンレス製角ムッフ T-13A テラオカ(ANEX)

    ステンレス製角ムッフ T-13A

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    実験用組立スタンドには最適です。 ドラフトチャンバー内や酸・アルカリ性環境での使用が可能です。
    適合6~13mmパイプ用トラスコ品番413-9348材質ステンレス(SUS304)質量(g)128
  • フリークランプ テラオカ(ANEX)

    フリークランプ

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    従来わずらわしかった実験装置の取り外し、角度調整などをムッフを外すことなく行えます。
  • PTFE接続ジョイント T型 フロンケミカル

    PTFE接続ジョイント T型

    フロンケミカル
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
    材質PFA/PTFE
  • PTFE接続ジョイント L型 フロンケミカル

    PTFE接続ジョイント L型

    フロンケミカル
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
    材質PFA/PTFE
  • PTFE ユニオンエルボ フロンケミカル

    PTFE ユニオンエルボ

    フロンケミカル
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
    仕様適用流体:酸、アルカリなど材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
  • ウェハーキャリヤーKM アズワン

    ウェハーキャリヤーKM

    アズワン
    ¥3,210税込¥3,531
    1個
    当日出荷
    材質セミプラスト(R)P(PP)寸法(mm)125.5×142.24×114.3収納数25枚アズワン品番7-177-07適合ウェハー寸法(Φmm)100
  • バイオハザードバッグ SP scienceware

    バイオハザードバッグ

    SP scienceware
    ¥17,127~税込¥18,840~
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    オートクレーブ(121℃、20分)可能です。 マーク付は、オートクレーブすると、右下すみにある四角いインジケーターが黒変し、処理済みがわかります。 クリップは片手で簡単に脱着でき、バッグに取り付けたままでオートクレーブ可能です。
    材質PP
  • シリコンスポンジ アズワン

    シリコンスポンジ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    シリコンのスポンジで弾力性に富み、器物破損を防ぎます。 耐熱性に優れ、乾熱滅菌に耐えます。切断も簡単に出来ます。
    材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性が無い)厚さ(mm)10使用温度(℃)常温耐熱温度(℃)最高250
  • ライトオン テープ アズワン

    ライトオン テープ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,400~税込¥3,740~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ほとんどの物に(テフロン(R)含む)粘着し、はがしてもあとが残りません。鉛筆・ボールペン・インク等で記入できます。オートクレーブ(121℃・20分)可能です。耐薬品性に優れています。-73℃まで使用できます。
  • スタンド(アジャスター付) アズワン

    スタンド(アジャスター付)

    アズワン
    ¥26,700~税込¥29,370~
    1個
    当日出荷
    ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 WHC型は、移動に便利なキャスター付きです。
    質量(kg)約8高さ(mm)800シャフト径(Φmm)19材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱サイズ(mm)Φ19×800
  • マイクロピペットスタンド アズワン

    マイクロピペットスタンド

    アズワン
    ¥8,187税込¥9,006
    1個
    当日出荷
    仕様4本掛材質塩化ビニル(PVC)寸法(mm)150×126×195アズワン品番3-210-01
  • 3方ピペット立て アズワン

    3方ピペット立て

    アズワン
    ¥5,148税込¥5,663
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)150×150×150穴数9×11
  • サンプルケース マルエム[理化学・容器]

    サンプルケース

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質発泡スチロール
  • バイアルホルダー マルエム[理化学・容器]

    バイアルホルダー

    マルエム[理化学・容器]
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    積み重ねができる設計で、バイアル瓶の整理・保管が一層楽になります。
    材質PC(ポリカーボネート)
  • 二方活栓(PP) アズワン

    二方活栓(PP)

    アズワン
    ¥2,880~税込¥3,168~
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)、コック部/PE(ポリエチレン)
  • フローコントロールピンチバルブ アズワン

    フローコントロールピンチバルブ

    アズワン
    ¥4,039~税込¥4,443~
    1個
    当日出荷
    流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。 流体と非接触で、漏れや汚染がありません。 バルブは取り外して簡単に付け替えができます。
    材質アセタール・ホモポリマー
  • チューブカッター アズワン

    チューブカッター

    アズワン
    ¥8,960税込¥9,856
    1個
    当日出荷
    小口径チューブ用と大口径チューブ用の2ヵ所の切断ポイントがあります。
    アズワン品番7-307-01最大切断径(Φmm)13(PTFEチューブ)
  • ナフロン(R) BTチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン(R) BTチューブ(インチサイズ)

    ニチアス
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1巻(10m)
    当日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
    材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)長さ(m)10最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40
  • スライドグラス アズワン

    スライドグラス

    アズワン
    ¥614~税込¥675~
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ソーダ石灰ガラス厚さ(mm)1.3±0.2幅×長さ(mm)26×76
  • ハンドポンプ アズワン

    ハンドポンプ

    アズワン
    ¥8,190~税込¥9,009~
    1個
    当日出荷
    ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
  • 液体窒素用安全ロート 北里

    液体窒素用安全ロート

    北里
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ製のロートを断熱材で被覆しました。 ネズミ返しの機能により液体窒素の蒸散逆流の危険が少なく、安全性・操作性に優れています。
    材質アルミニウム
  • タイゴンチューブ 3350(インチサイズ) タイゴン

    タイゴンチューブ 3350(インチサイズ)

    タイゴン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(15m)
    当日出荷から103日以内出荷
    内面は平滑性に優れ、残留物堆積がほとんどありません。 表面は疎水性で、溶出物が極めて少ないため、流体の純度に影響しません。
    最高使用温度(℃)200℃チューブ長さ(m)15仕様オートクレーブ滅菌可能滅菌方法オートクレーブ滅菌
  • タイゴン チューブ SE-200 タイゴン

    タイゴン チューブ SE-200

    タイゴン
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(15m)
    当日出荷から6日以内出荷
    タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層とが組み合わさっており、耐薬品性に優れています。
    最高使用温度(℃)77℃チューブ長さ(m)15材質外層/PVC(塩化ビニル樹脂)・内層/FEP(フッ素系ポリマー)脆化温度(℃)-40
  • シリコンマット サカセ

    シリコンマット

    サカセ
    ¥2,790~税込¥3,069~
    1枚
    当日出荷
    滑り止め効果があり、耐熱性に優れています。 煮沸滅菌・オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌等が可能です。 吸水性がありませんので、汚れも簡単に洗い落とせます。
    材質シリコン耐熱温度(℃)180℃
  • シリコンタックシート サカセ

    シリコンタックシート

    サカセ
    ¥6,590~税込¥7,249~
    1枚
    当日出荷
    独自の粘着性(片面のみ)で器具の落下を防止します。 オートクレーブ滅菌・煮沸滅菌・乾熱滅菌等が可能です。 吸水性がなく、汚れも簡単に落とせます。 軽量で柔らかく、どんな形状の場所にでも置けます。 ハサミ・カッター等でお好きなサイズに簡単に切断できます。
    材質シリコン耐熱温度(℃)180℃
  • クリーンシート アズワン

    クリーンシート

    アズワン
    ¥4,336税込¥4,770
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    研究室用のクリーンシートです。
    材質表面/レーヨン不織布、裏面/ポリエチレンフィルム寸法(mm)300×500色白アズワン品番7-5320-21
  • T字管(ゴム止め付き) アズワン

    T字管(ゴム止め付き)

    アズワン
    ¥1,386~税込¥1,525~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • PETボトル(目盛りなし) アズワン

    PETボトル(目盛りなし)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1本
    当日出荷
    材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)口内径(Φmm)7
  • PFAトレー アズワン

    PFAトレー

    アズワン
    ¥15,800税込¥17,380
    1個
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PFA)内寸法(mm)166×262×12板厚(mm)約4外寸法(mm)190×286×15アズワン品番1-8913-01
  • SA ステンレス製 ロート TKG

    SA ステンレス製 ロート

    TKG(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • デシケーター用中板 アズワン

    デシケーター用中板

    アズワン
    ¥2,307~税込¥2,538~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • シリカゲルシート TGK(東京硝子器械)

    シリカゲルシート

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1ケース(12個×5シート)
    当日出荷
    工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。 5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。 粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。 耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。 袋状ですので切りはなしての使用もできます。
    TGK品番405-57-06-82寸法(mm)(シート)208×300、(切り離した1個)75×69区分A型シリカゲル質量(g)5/袋吸湿率(相対湿度50%)25
  • ラボジャッキ(ノブ式) TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ(ノブ式)

    TGK(東京硝子器械)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ノブ式材質上下板/ SUS304
  • フリーアーム専用H型スタンド TGK(東京硝子器械)

    フリーアーム専用H型スタンド

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    当日出荷
    TGK品番561-54-73-06品名専用H型スタンド(中)
  • フリーアームスタンド用フリーアーム TGK(東京硝子器械)

    フリーアームスタンド用フリーアーム

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,390税込¥7,029
    1個
    当日出荷
    専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。
    仕様16Φ×300mmTGK品番561-54-73-03品名フリーアーム
  • Fine 両締挾み TGK(東京硝子器械)

    Fine 両締挾み

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,307~税込¥2,538~
    1個
    当日出荷
    材質アルミ合金製・挟み部:ビニールコーティング
  • 吸収板 角型 CC印(ニッカトー)

    吸収板 角型

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    用途電気炉に入れる際の下敷きとして材質SiO2=53.1%、Al2O3=43.9%
  • アルミナ丸型匣鉢用ふたのみ 999-60RC TGK(東京硝子器械)

    アルミナ丸型匣鉢用ふたのみ 999-60RC

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,990~税込¥4,389~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電子部品、材料、PZT、フェライト、ガラス原料、鉄、金属、蛍光体物などの溶解、研究用。
    スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
研究関連用品・実験用必需品