カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- チューブ/ホース類(404)
- ヘラ/さじ/トング(360)
- 液送/ポンプ類(154)
- ハンドラップ(27)
- 漏斗(ロート)/じょうご(294)
- アスピレーター(55)
- 磁性実験用品(263)
- ラボジャッキ(83)
- 架台/スタンド/ホルダー類(892)
- 保存/デシケーター(208)
- はさみ/カミソリなど(87)
- 危機管理(92)
- 実験関連品(670)
- 実験研究用素材(498)
- 天秤/はかり関連品(27)
- 実験用文具/備品(98)
- ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(1,241)
- 洗浄瓶/プッシュボトル(233)
- 試薬(146)
- 紫外線照射装置(15)
- 試験機(26)
- 洗面器/洗面台(13)
- 樹脂/消毒バット・トレー(72)
- 顕微鏡周辺用品(355)
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- CC印(ニッカトー)(70)
- SIBATA(柴田科学)(91)
- TGK(東京硝子器械)(248)
- Thermo Fisher Scientific(61)
- TRUSCO(58)
- アズワン(732)
- アラム(233)
- エスコ(78)
- ケニス(518)
- コクゴ(298)
- サンプラテック(122)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(62)
- テラオカ(ANEX)(60)
- ナリカ(295)
- ハマー(57)
- フロンケミカル(626)
- レオナ(51)
- 三商(787)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(100)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

石英ガラス板(丸板)
ケニス¥8,398~税込¥9,238~1組(5枚)ほか当日出荷から15日以内出荷熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。材質合成石英ガラス厚さ(mm)1タイプ丸板耐熱温度(℃)1000純度(%)Si:99.99以上
MP-SPR-10用 超高分子樹脂ヘッド
アラム¥3,298税込¥3,6281個当日出荷1本で2種類の作業ができる、樹脂とゴムのコンビハンマーです ハンマーに使用している替えヘッドは、金属検知機に反応する材料を使用しています。 金属部分はステンレス製なので耐食性に優れ、錆びずに衛生的です。 替えヘッドは、ご使用されている方にて交換する事が可能です。アズワン品番64-3279-84
体細胞分裂観察セット
ナリカ¥890税込¥9791セット当日出荷染色時間が短い酢酸バイオレット使用で、観察の準備時間が大幅短縮。 試薬の調整不要。 【手順】 1.染色12分(希塩酸+酢酸バイオレット) 2.水洗い2分 3.グリセリン溶液を垂らし、試料を押しつぶして観察(保湿)セット内容希塩酸:10mL(プチボトル入り)、酢酸バイオレット:10mL(プチボトル入り)、グリセリン溶液:10mL(プチボトル入り)種別プチ
PFA広口洗浄瓶(オリジナル)
三宝¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。 過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。 外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。
F-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ)
フロウエル¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷MRタイプは取付ネジ部をOリングによってシールしますから、設計や配管作業が簡単です。製品には、フッ素ゴムOリングが標準装備されています。サイズM寸法B(mm)6寸法G(mm)7寸法K(mm)2
Zユニオンシリーズ インナーチューブ
ウシオユーテック¥4,198~税込¥4,618~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
Zユニオンシリーズ スリーブ
ウシオユーテック¥999~税込¥1,099~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷PP製は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM製は耐摩擦・耐摩耗性に優れています最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
Zユニオンシリーズ スリーブ
ウシオユーテック¥3,698~税込¥4,068~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
Zユニオンシリーズ ハーフ・ユニオン
ウシオユーテック¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
カバーグラス
松浪硝子¥2,498~税込¥2,748~1セット(200枚)当日出荷から3日以内出荷曲げ強度の飛躍的向上、くっつき防止処理による自動封入機仕様。 封入剤の均一塗布、ガラス表面へのマーキングにも最適な品質をお約束。厚さ(mm)0.13~0.17
カラーキャップ洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から6日以内出荷キャップカラーによる試薬の識別ができます。NALGENE薬品識別安全ラベルにより洗浄瓶を統一できます。漏れ防止タイプ液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。材質チューブ PP容量(mL)500材質(本体)LDPEキャップタイプ28材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP
ニップル
コクゴ¥5,298~税込¥5,828~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
ルアーロック、オス
コクゴ¥6,388~税込¥7,027~1個当日出荷から9日以内出荷素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.25
メノウ乳鉢 乳棒付
三商¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から8日以内出荷つかみやすい多角形の乳棒。効率よく粉砕、混合できます。耐摩耗性、耐酸・アルカリ性に優れています。商品タイプ乳棒・乳鉢セット
オスルアーロックフィッティング
三商¥1,498税込¥1,6481セット(10個)当日出荷オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。規格プラグ
薬品識別洗浄瓶
三商¥2,098税込¥2,3081個当日出荷化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。漏れ防止タイプ。次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製で280~450nm光から保護。材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)PPCO
PTFEチューブアダプター
三商¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から6日以内出荷下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE製の容器にジョイントし、上部はPTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等に接続できます。
パワーグリップクランプ
三商¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から5日以内出荷円筒形の器具を確実に固定させる為のクランプです。締付時に器具の損傷を防止するステンレス鋼板製のベルトが内側に取付けてあります。材質SUS304柄径×長さ(mm)Φ13×250
クランク型両開クランプ 柄長タイプ
三商¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷従来品と比べて柄が長くなっていますので、より便利にお使い頂けます。柄部分:SUS304製。ビニール被覆。サイズ小寸法A(mm)255寸法D(Φmm)12寸法B(mm)70寸法C(mm)115使用径(Φmm)5~50